62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。 マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。
用途網パレットなどの運搬・昇降など。 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター2個付 オレンジ 機能早送り装置/無 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低床タイプ。 自動積荷チェックバルブ内蔵。 操作は簡単、小回りも抜群。 作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。 ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。 各部分に安全性を強化。
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低床式で狭いスペースにも挿入できます。
材質スチールメラミン焼付塗装 タイプ低床タイプ 昇降方式足踏み油圧式
1台
68,300 税込75,130
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御 タイプスタンダード 電源コード(m)3 モーター出力(W)70 使用頻度(最大)30回/時 昇降時間(秒)10 最大起動頻度(回/min)10
1台
149,800 税込164,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超低床式の中でも最も、低い商品です。 傾斜台を置けば運搬車も乗せられます。
仕様超低床、油圧シリンダー、ユニット別置、過負荷防止装置、PCフローコントロール 電源(V)三相200(モーター:15分定格) コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2 高圧ホース(m)2 使用油タービン油:ISO VG32 最高使用頻度(回/h)15
1台
299,800 税込329,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA520XA-41A 全長(mm)1030 寸法H(mm)80 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720 寸法H1(mm)635 寸法ST(mm)555
1個
88,400 税込97,240
翌日出荷

早送り装置は自動で動き、荷重に応じて踏回数が変化しますので、リフトアップの能率が大幅に向上します。
車輪ストッパー付
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。
用途網パレットなどの運搬・昇降など。 仕様早送り装置無し オレンジ 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイルISO-VG22使用)
1台
69,980 税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドな昇降ストローク。移動も自在なキャスター付。 油圧シリンダー。 ブレーキ付キャスター。 過負荷防止装置。
ストローク(mm)675 全長(mm)1300 テーブル高さ(mm)90~765 車輪固定車、ブレーキ付自在車 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 ペダル回数92
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷

現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せることが出来ます。 テーブルリフトに積み替える作業がないため効率が良く作業できます。
仕様ユニット別置・油圧シリンダー 種別油圧・足踏式 オレンジ タイプE コード長さ(m)(フットスイッチ)2、(電源)4/Eタイプ 高圧ホース(m)2 操作方法フットスイッチ 昇降方式足踏油圧式
1台
95,980 税込105,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

をくだ屋技研サントカー 低床式
高揚程タイプ。操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利(低床式)
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60 車体質量(kg)73 フォーク外幅W1(mm)685 フォーク内幅W2(mm)385 全高H3(mm)1170 フォーク長さL1(mm)1220 全長L4(mm)1600 フォーク長さL2(mm)1100 フォーク長さL3(mm)940
1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷

過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。
用途パレットの運搬に タイプ低床タイプ ハンドル径(Φmm)200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50 フォーク外幅(mm)540 フォーク内幅(mm)230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)50×93 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せる事ができます。テーブルリフトに積み替える作業がないため効率よく作業できます。
出力(kW)3相200V 0.4
1台
239,800 税込263,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

現在使用中の手押し台車や平台車をそのままリフトの上に乗せる事が出来ます。 テーブルリフトに積み替える作業が無い為、効率よく作業が出来ます。超低床
タイプ電動油圧式 出力(kW)0.4 電源(V)三相/AC200
1台
369,800 税込406,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

現在使用中の手押し台車や平台車をそのままリフトの上に乗せる事が出来ます。 テーブルリフトに積み替える作業が無い為、効率よく作業が出来ます。超低床
タイプ足踏油圧式
1台
179,800 税込197,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

現在使用中の手押し台車や平台車をそのままリフトの上に乗せる事が出来ます。 テーブルリフトに積み替える作業が無い為、効率よく作業が出来ます。超低床
タイプ電動ボールネジ式 出力(W)70 電源(V)単相100
1台
359,800 税込395,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA520XA-43A 全長(mm)1290 寸法H(mm)86 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 寸法H1(mm)787 寸法ST(mm)701
1個
153,000 税込168,300
8日以内出荷

ハンドパレットトラック モノタロウ 動画あり
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に 質量(kg)67 タイプ標準タイプ ハンドル径(Φmm)200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50 フォーク外幅(mm)550 フォーク内幅(mm)230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70 取扱説明書取扱説明書
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフトテーブル モノタロウ 動画あり
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(0.9MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
179,800 税込197,780
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
499,800 税込549,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低床タイプのハンドリフターではすくえなかった、ネスティングパレットのような接地面には構造物はないがフォーク差し込み口の中央には構造物があるパレットなどをすくえます。 コゾウリフターのような背の高い構造物がないので、積載物の視認性が良いです。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
用途単面パレットなどの運搬・昇降など 仕様早送り装置有 トラスコ品番767-4651 オレンジ フォーク高さ(mm)90~600 ペダル回数早32/遅74 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)685×1080
1台
329,800 税込362,780
25日以内出荷

仕様低床フォークならではの便利性を発揮します。 全長(mm)1630 ストローク510mm 押手高さ(mm)1000mm テーブル寸法(幅×長さ)(mm)685×1080 揚高(mm)84/600mm
1個
419,000 税込460,900
8日以内出荷

低床フォークならではの利便性を発揮。シンプル構造とシンプル操作で扱いやすさバツグン。
ストローク(mm)516 全長(mm)1640 材質(車輪)ウレタン 積載荷重(kg)1000 フォーク高さ(mm)84~600 車輪寸法(固定車輪)(mm)Φ80 車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ200 脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)早送り:32 脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)標準:74 自重(kg)100 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)685×1080
1台
319,800 税込351,780
31日以内出荷

最低高さ50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
積載荷重(kg)150 モーター出力(kW)DC12V:0.07 フォーク幅W(mm)60 脚高(mm)50 フォーク長さ(mm)600 バッテリー30A19L フォーク最低高さ(mm)50(脚にフォークを被せた時:62) フォーク最高高さ(mm)1180 フォークスライド外幅(mm)130~468 脚寸法内幅(mm)360 脚寸法外幅(mm)460 車輪寸法(固定車輪)(mm)Φ50 車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ125 上昇時間(秒)無負荷時:19、負荷時:19 フォーク厚さE(mm)38 外形寸法(全長)L(mm)1020 外形寸法(全幅)M(mm)550 外形寸法(全高)N(mm)1501 ストロークST(mm)1130 自重(kg)81 荷重中心距離(mm)300
1台
339,800 税込373,780
31日以内出荷

最低高さを50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
仕様早送り装置付き、過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き ストローク(mm)1130 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×550×1501 フォークスライド外幅(mm)130~468 脚寸法内幅(mm)364 脚寸法外幅(mm)452 車輪寸法(固定車輪)(mm)50 車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125 脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)- 脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)40 フォーク最低高さA(mm)50 フォーク最高高さB(mm)1180 脚寸法高さH(mm)50 フォーク長さ×幅×厚さ(mm)600×60×38 荷重中心距離(mm)300
1台
129,800 税込142,780
16日以内出荷

エスコ品番EA520XA-42A 全長(mm)1140 寸法H(mm)81 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800 寸法H1(mm)711 寸法ST(mm)630
1個
113,000 税込124,300
翌日出荷

超低床式の中でも最も、低い商品です。 傾斜台を置けば運搬車も乗せられます。
仕様超低床、油圧シリンダー、ユニット別置、過負荷防止装置、PCフローコントロール 出力(kW)0.55 電源(V)三相200(モーター:15分定格) コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2 高圧ホース(m)2 ストロークST(mm)530 テーブル高さH~H1(mm)80~610 テーブル寸法(W×L)(mm)650×1050 使用油タービン油:ISO VG32 自重(kg)146 上昇時間(秒)(50/60Hz)11/13 最高使用頻度(回/h)15
1台
499,800 税込549,780
61日以内出荷

超低床型。油圧ユニット別置き式。独自の油圧リフト機構を搭載し、上昇、下降がスムーズ。いろいろな組立・加工ラインとの接続が容易な固定式。簡単操作の押しボタン式です。動力源はAC200V(三相)
仕様ユニット:別置 動力源AC200V 操作押ボタンスイッチ
1台
389,800 税込428,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利(低床式)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー135×65 ロードセンター(mm)300
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利(低床式)。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38 ロードセンター(mm)300
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター採用 超低床80ミリ(外部にユニットが付きません) ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵 ジャバラ式フルカバー(末尾にJ) 上限・下限リードスイッチ付
タイプジャバラ付 電源(V)単相200 コード長さ(m)電源コード:3、LED付フットスイッチコード:2 モーター出力(kW)0.07 塗装粉体塗装 使用可能回数最大4万回 昇降時間(秒)10 最大起動頻度(回/min)10 最高使用頻度(回/h)30
1台
239,800 税込263,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター採用 超低床80ミリ(外部にユニットが付きません) ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵 ジャバラ式フルカバー(末尾にJ) 上限・下限リードスイッチ付
タイプジャバラ付 電源(V)単相100 コード長さ(m)電源コード:3、LED付フットスイッチコード:2 モーター出力(kW)0.07 塗装粉体塗装 使用可能回数最大4万回 昇降時間(秒)10 最大起動頻度(回/min)10 最高使用頻度(回/h)30
1台
219,800 税込241,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
179,800 税込197,780
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。最低位95mmでボックスパレットの運搬作業にも便利。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用
バッテリーDC12V28AH/5HR ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38 ロードセンター(mm)300
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピットの掘れない2階フロアーのようなところでも充分適応します。 車輪付箱型パレットの乗り入れも容易にできます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降設備として ユニット種別別置式 電源コード(m)5 操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m) 昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
339,800 税込373,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。最低位95mmでボックスパレットの運搬作業にも便利。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
バッテリーDC12V28AH/5HR ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65 ロードセンター(mm)300
1台
419,800 税込461,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
179,800 税込197,780
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)