カテゴリ

  • 空調・電設資材(78)
  • 照明(46)
  • 厨房用品(38)
  • 制御機器(37)
  • 測定用品(26)
  • 機構部品(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 事務用品(9)
  • 防災用品(7)
  • 家電(7)
  • 作業服(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • カー用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)

「低温 led」の検索結果

312件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDワークライト CLK PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDワークライト CLKPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
28,980税込31,878
1台
89日以内出荷
製品特長防水性能:食肉・食品加工・製薬・飲料業など、高圧温水(80℃)洗浄を行う現場で要求される以下の3種の保護等級に対応IP66 / 67G(JIS C0920:2003)IP69K(DIN 40050 part 9)選べるラインナップ:3サイズ(200~600mm)、2色(昼光色・昼白色)、本体材質、ケーブル接続方法の違いで4タイプをご用意。様々なシーンでご採用が可能です。使用温度範囲:-40℃~+60℃ に対応しており、冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能です。環境対応:欧州RoHS指令に対応。CE規格に準拠。
寸法(mm)【発光部】300材質(本体)ボディ=アルミニウム,発光部=強化ガラス定格電圧(V)24発光色昼白色
準固体モバイルバッテリー10000mAh 大橋産業(BAL)準固体モバイルバッテリー10000mAh大橋産業(BAL)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
◎燃えにくく・高耐久の準個体モバイルバッテリーが新発売!〇安全で安心-高温・落下時の発火リスクを低減。また、PSE技術基準適合品で安心。〇寿命約4倍-淳個体電池採用で約2000回の充放電に対応し長く使える。〇軽い・薄い-厚さ約17mmと持ち運びに便利なスリム形状。従来品より約5%軽量化。飛行機内にも持ち込み可能で旅行や出張にも安心。〇低温・高温に強い- 寒さ・暑さに対応し、-20~60℃の厳しい環境下にも使用可能。〇一目で分かる、LED残量インジケーター付き。
付属品USB-TypeCケーブル(240mm)、取扱説明書質量(g)195バッテリー準個体リチウムイオン電池本体サイズ(mm)112(W)×17(H)×68(D)入力端子USB Type-C最大出力電力(W)【USB-TypeA】22.5(DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1,5A,DC10V/2.25A)※単ポート使用時、【USB-TypeC】22.5(DC5V/3A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A,DC10V/2.25A)※単ポート使用時バッテリー容量(mAh)10000出力端子USB Type-A Type-C最大入力電力(W)18(DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1.5A)
冷蔵庫 三菱電機冷蔵庫三菱電機
72,980税込80,278
1台
7日以内出荷
フルフラットトップテーブルで一人暮らしの家事をサポート耐熱(約100℃)フルフラットトップテーブル扉の上部まで延長されたトップテーブルは従来の形状よりもスペースアップ*。単身住居サイズのミニキッチンで家事をラクにします。3段全段ガラスシェルフ汚れが簡単に拭き取れ、いつでも清潔に使える。段数が多いので、たっぷり収納でき、整理もしやすい。大容量ドアポケット高さが変えられる上段のチェンジポケットには250mL缶9本、中段は500mLペットボトル10本*、下段は2Lペットボトルが3本入る大容量!大容量ボトムフリーザー46Lの余裕の収納力でまとめ買いや作り置きもOK。上段はカップアイスなど背の低いものを、下段は500mLのペットボトル※6や食パンなど背の高いものをすっきり収納することができます。整理しやすい低温ケース(約-2℃~4℃)低温で保存するので、ハムやチーズなどの加工食品の保存に便利。運転音が静か約22dB(A)※4の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。※4JIS C 9607規定の騒音試験による(周囲温度20℃安定運転時)ボトルストッパー・チューブスタンド搭載ドアポケットに取り付けてペットボトルなどが倒れるのを防いだり、チューブ類をまとめて収納したりすることができます。ヨコ取りポケット扉を全開にしなくても、ヨコからサッと取り出せます。明るく照らすLED照明庫内をLED照明で明るく照らします。ファン式自動霜取面倒な霜取りが不要です。部屋ごとの温度調節可能冷蔵室と冷凍室をそれぞれ分けて温度調節可能です。
質量(kg)37ホワイト系寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×595×1338扉開閉方式右開きドア2ドアグリーン購入法適合定格内容積(L)168
冷凍庫 シャープ冷凍庫シャープ
62,980税込69,278
1台
7日以内出荷
まとめ買いの冷凍食品もたっぷり保存買物かご約6.1個分※収納(33L/個)の大容量ストッカー家計にやさしい省エネ設計2021年省エネ基準達成率106%の省エネ設計旬のおいしさもしっかり冷凍、急速冷凍食品を急いで冷凍したい時に役立つ急速冷凍機能を搭載。旬の味も長持ちします。使用状況に合わせて使える、8段階の温度調節機能8段階温度調節機能で食品の種類や保存量に合わせて上手に冷凍保存ができます。食品が少ない時、冷えすぎる時は目盛:1~2(約-14~-18℃)、通常時は目盛:3~5(約-19~-23℃)、食品が多い時や食品を長期間保存する時は目盛:6~8(約-24~-28℃)※に。操作パネルは前面にあり、楽に操作ができます。冷凍能力はJIS最高水準のフォースターです。小物類が整理しやすいバスケットつき庫内の整理がしやすく、小物が埋もれて迷子になることなくサッと取り出せて便利です暗い場所でも庫内が見やすいLED庫内灯フタを開けると自動で庫内灯が点灯するので、暗い場所でも食品を確認しやすく便利です。
仕様急速冷凍、LED庫内灯、バスケット(1個)、キャスター付き、前面操作パネル、霜取り方式(手動)・排水栓付き、霜取りヘラ(1個)質量(kg)33ホワイト系外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)926×560×855扉開閉方式上開き式定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機55/55ドア1ドア取付スペース(壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース)左側:20mm以上 / 右側:60mm以上年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)300グリーン購入法適合定格内容積(L)202必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×620×1420
腕時計 カシオ計算機腕時計カシオ計算機
59,980税込65,978
1本
7日以内出荷
本格アウトドアギアPRO TREKの20気圧防水を搭載したアングラーラインから、釣りのツールにインスパイアされたカーボンベゼル搭載のPRW-73です。折り目模様の積層カーボンベゼルは、軽量で耐摩耗性を持ち、フィッシングでのハードな使用に耐える仕様となっています。また、文字板には波をイメージした透明印刷パターンを配しました。釣りのスピニングリールをイメージした質感高いブルーを傷に強いサファイアガラス外周に蒸着処理にて表現。ベゼルとりゅうず部分にはブルーIPを施し、レトログラードダイアルも金属感あるブルーで引き締め精悍なデザインとしました。また、腕との密着を防ぐ波打ちバンドにはソフトウレタンを採用。水辺のシーンでも軽快な装着性ある仕様としました。スライドレバーにも対応し、バンド交換などのメンテナンス性にも配慮。世界6局の電波を受信するマルチバンド6やタフソーラーなど実用的な機能も兼ね備えます。様々なシーンで対応する高い機能性と実用性をジャストサイズに詰め込んだモデルです。
仕様【リューズ】ねじロック式材質【ケース・ベゼル】樹脂/ステンレススチール寸法(mm)バンド装着可能:145~215質量(g)80精度※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。表示【バッテリー】インジケーター表示センサー高度計測機能/相対高度計(計測範囲:-700~10,000m/1m単位)、高度メモリー(計測年月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー、自動記録データ:最高/ 最低高度、オート積算(上昇/ 下降)メモリー)、高度傾向グラフ、高度差インジケーター(±100m /±1000m)、計測間隔設定機能(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎、気圧計測機能(計測範囲:260~1,100hPa)、気圧傾向グラフ(過去20時間分を表示)、気圧差インジケーター(±10hPa)、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします)※気圧傾向グラフは30分毎の計測に変更することができます。その際は過去5時間分です。方位計測機能:自動水平補正機能、16方位・方位の角度(0 ~ 359°)を計測、方位連続計測(60秒)、北方位指針機能、ベアリングメモリー(方位の角度、記録した方向を示す)、磁気偏角補正機能、方位補正機能、温度計測機能(計測範囲:-10~60℃)ガラス部内面反射防止コーティングサファイアガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】51.1 × 47 × 14.5機能【タイドグラフ】【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消し運針を停止して節電します【ムーンデータ】月齢のみ【操作音ON/OFF切替】【日の出・日の入時刻表示】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)LED色ホワイト、ネオンイルミネータータイマーセット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測耐環境性耐低温仕様(-10℃)バッテリー稼動時間フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間:機能使用の場合:約6ヵ月、パワーセービング状態の場合:約21ヵ月補正機能針位置自動補正機能表面仕上げネイビーIP(ケース部)カレンダーフルオートカレンダー防水性20気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+ UTC(協定世界時)の時刻表示、UTCダイレクト呼出機能、ホームタイムの都市入替機能アラーム時刻アラーム5本・時報ストップウォッチ1/100秒、24時間計、スプリット付きライト機能ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(フルオートライト、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、※文字板用のライトはネオンイルミネーターです。
腕時計 カシオ計算機腕時計カシオ計算機
37,980税込41,778
1本
7日以内出荷
自然を愛する人の本格アウトドアギア「PRO TREK」から、環境に優しいエコ素材を外装に展開した「クライマーライン」PRW-61。腕なじみの良い装着性と高い視認性はそのままに、ケースと裏蓋にはヒマシ油、バンドにはトウモロコシを原料としたバイオマスプラスチックを使用しています。ソフトウレタンバンドにはターゲットガイドを採用し、秒針の示す方角の判読性を高め、より方位が分かりやすい機能美あるデザインで表現。また、文字板には、針を太くした見やすいバーインデックスを採用し、視認性を高めています。ベゼルはIPを施したデザインとしています。時計本来の機能として世界6局の電波を受信するマルチバンド6やタフソーラーなど実用的な機能も兼備。様々なシーンで対応する高い機能性と実用性をジャストサイズに詰め込んだモデルです。
仕様【リューズ】ねじロック式材質【ケース・ベゼル】樹脂(バイオマス)/ステンレススチール寸法(mm)バンド装着可能:145~215質量(g)53精度※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。表示【バッテリー】インジケーター表示センサー方位計測機能:16方位・方位の角度(0~359°)を計測、方位連続計測(60秒)、北方位指針機能、磁気偏角補正機能、方位補正機能(2点補正)、高度計測機能/相対高度計(計測範囲:-700~10,000m、1m単位)、高度差インジケーター(計測範囲1:100m/5m単位、計測範囲2:1000m/50m単位)、高度傾向グラフ、計測間隔設定機能(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎、高度メモリー(計測年月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー)、自動記録データ(最高/最低高度、オート積算(上昇/下降)メモリー)、気圧計測機能(計測範囲:260~1,100hPa、1hPa単位)、気圧傾向グラフ(過去20時間分を表示)、気圧差インジケーター(計測範囲:±10hPa/1hPa単位)、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします)、温度計測機能(計測範囲:-10~60℃、0.1℃単位)ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】51 × 47.4 × 14.7機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消し運針を停止して節電します【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)LED色ホワイトタイマーセット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測耐環境性耐低温仕様(-10℃)バッテリー稼動時間フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間、機能使用の場合:約6ヵ月、パワーセービング状態の場合:約25ヵ月補正機能針位置自動補正機能表面仕上げブラックIP(ベゼル部)カレンダーフルオートカレンダー防水性10気圧防水材質(バンド)ソフトウレタン(バイオマス樹脂)ワールドタイム世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、UTCダイレクト呼出機能、ホームタイムの都市入替機能アラーム時刻アラーム5本・時報ストップウォッチ1/100秒、24時間計ライト機能ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)
腕時計 カシオ計算機腕時計カシオ計算機
37,980税込41,778
1本
7日以内出荷
自然を愛する人の本格アウトドアギアPRO TREKから、環境に配慮されたエコ素材を採用した電波ソーラー搭載のモデルです。視認性の高い蓄光入りの立体的なアラビック時字が特徴です。また、バイオマスプラスチック素材のソフトウレタンバンドとなっています。ケースと樹脂製の裏蓋にもバイマスプラスチックの素材を使用しています。マルチバンド6やタフソーラーなど実用的な機能も兼ね備えた、様々なシーンで対応する高い機能性と実用性を詰め込んだモデルです。
仕様【リューズ】ねじロック式材質【ケース・ベゼル】樹脂(バイオマス)/ステンレススチール寸法(mm)バンド装着可能:145~215質量(g)55精度※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。表示【バッテリー】インジケーター表示センサー高度計測機能/相対高度計(計測範囲:-700~10,000m)、高度メモリー(計測年月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー、自動記録データ:最高 /最低高度、オート積算(上昇/ 下降)メモリー)、高度傾向グラフ、高度差インジケーター(±100m/±1000m)、計測間隔設定機能(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎、気圧計測機能(計測範囲:260~1,100hPa)、気圧傾向グラフ(過去20時間分を表示)、気圧差インジケーター(±10hPa)、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします)、方位計測機能:16方位・方位の角度(0~359°)を計測、方位連続計測(60秒)、北方位指針機能、磁気偏角補正機能、方位補正機能、温度計測機能(計測範囲:-10~60℃)ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】51 × 47.4 × 14.5機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消し運針を停止して節電します【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)LED色ホワイト、ネオンイルミネータータイマーセット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測耐環境性耐低温仕様(-10℃)バッテリー稼動時間【フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間】機能使用の場合:約6ヵ月、パワーセービング状態の場合:約25ヵ月補正機能針位置自動補正機能表面仕上げグレーIP(ベゼル部)カレンダーフルオートカレンダー防水性10気圧防水材質(バンド)ソフトウレタン(バイオマス樹脂)ワールドタイム世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、UTCダイレクト呼出機能、ホームタイムの都市入替機能アラーム時刻アラーム5本・時報ストップウォッチ1/100秒、24時間計、スプリット付きライト機能ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(フルオートライト、ネオンイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(フルオートライト、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)
腕時計 カシオ計算機腕時計カシオ計算機
43,980税込48,378
1本
7日以内出荷
自然を愛する人の本格アウトドアギアPRO TREKから、環境に配慮されたエコ素材を採用した電波ソーラー搭載のモデルです。荒々しいアウトドアスタイルをデザインテーマに定め、武骨な薪割りの斧をイメージした、側面を削ぎ落としたシャープな形状のメタルベゼルを採用しています。インダイアルの針もアウトドアツールのナイフをイメージした鋭角的なデザイン形状にしています。秒針には揺れる炎をイメージさせるオレンジグラデーションを配色。文字板にはダッチオーブンのような鋳物の表面を想起させる凹凸感あるデザインが入っています。ソフトウレタンバンド、ケースと樹脂製の裏蓋に、バイオマスプラスチックの素材を使用しています。マルチバンド6やタフソーラーなど実用的な機能も兼ね備えた、様々なシーンで対応する高い機能性と実用性を詰め込んだモデルです。
仕様【リューズ】ねじロック式材質【ケース・ベゼル】樹脂/ステンレススチール寸法(mm)バンド装着可能:145~215質量(g)65精度※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。表示【バッテリー】インジケーター表示センサー方位計測機能:16方位・方位の角度(0~359°)を計測、方位連続計測(60秒)、北方位指針機能、磁気偏角補正機能、方位補正機能(2点補正)、高度計測機能/相対高度計(計測範囲:-700~10,000m、1m単位)、高度差インジケーター(計測範囲1:100m/5m単位、計測範囲2:1000m/50m単位)、高度傾向グラフ、計測間隔設定機能(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎、高度メモリー(計測年月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー)、自動記録データ(最高/最低高度、オート積算(上昇/下降)メモリー)、気圧計測機能(計測範囲:260~1,100hPa、1hPa単位)、気圧傾向グラフ(過去20時間分を表示)、気圧差インジケーター(計測範囲:±10hPa/1hPa単位)、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします)、温度計測機能(計測範囲:-10~60℃、0.1℃単位)ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】49.6 × 44.8 × 14.7機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消し運針を停止して節電します【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)タイマーセット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測耐環境性耐低温仕様(-10℃)バッテリー稼動時間フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間、機能使用の場合:約6ヵ月、パワーセービング状態の場合:約25ヵ月補正機能針位置自動補正機能表面仕上げブラックIP(ベゼル部)カレンダーフルオートカレンダー防水性10気圧防水材質(バンド)ソフトウレタン(バイオマス樹脂)ワールドタイム世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、UTCダイレクト呼出機能、ホームタイムの都市入替機能アラーム時刻アラーム5本・時報ストップウォッチ1/100秒、24時間計ライト機能ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)
タフスター リチウムバッテリー DRC(ダートフリーク)タフスター リチウムバッテリーDRC(ダートフリーク)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
オフロード車に最適!! リチウム『LiFePO4』採用バッテリー・102型バッテリー互換12NG-3A/12NG-3B/12N4-3B/12N5.5-3B/12N5-3B/12N7-3B/12N7A-3A/12N7CZ-3D/12N7D-3B/12N9-3A/12N9-3B/YB4L-A/YB4L-B/YB5L-B/YB7C-A/YB7L-B/YB9L-A2/YB9L-B/YT4L-BS/YTX4L-BS/YTX5L-BS/YTX7L-BS/YTZ5S/YTZ7S
用途【最軽量・最小クラス】従来の鉛バッテリーの15~30%程度の重量で超軽量。さらに、多くの他社製リチウムバッテリーよりもコンパクト。【低い自己放電率】自己放電率は1ヶ月あたり1.2%程度と極めて低いため、週末のみツーリング・コース走行を楽しむライダーにもおすすめ。【BMS搭載による長寿命】過充電・過放電を防ぐBMSを搭載しており、2000回超のサイクルが可能なため非常に長寿命。理想的な環境下では6~8年の使用も可能。(BMS:充電時にセル間の電圧差を自動で解消します)【安全性の高いLiFePO4】タフスターは正極にLiFePO4を採用しているため可燃性ガスを生じず、LiPoバッテリーより高い安全性を有している。【サルフェーションの恐れなし】タフスターはサルフェーションが発生しないため、放電によって出力が低下することがない。(サルフェーション : 鉛バッテリーにおいて、放電により硫酸鉛が電極板に付着し、出力が低下する現象)【どんな向きでも取り付け可能】タフスターは希硫酸などの有害な液体が封入されていないため、どのような向きでも使用可能。【安心の防水仕様】防水仕様のため雨天時や高圧洗浄機使用時にも安心して使うことができる。(IPX5)【瞬発的で高いエネルギー密度】十分なクランキング性能を持ちつつも、クラストップレベルの小ささ、軽さ、幅広い適合を併せ持つ。そのためにタフスターには瞬発的でエネルギー密度の高い電池が搭載されている。同容量で比較した場合、CCAはMFバッテリーの1.5倍以上になる。※CCAとは低温時のバッテリー始動性能を表した数値です。【広い適合範囲】従来のリチウムイオンバッテリーよりも幅広い適合範囲を有する。102型は24種類、103型は6種類の鉛バッテリーに置き換えることが可能。【LEDインジゲーター付】バッテリー残量が一目でわかるLEDインジケーターを装備。タイプ102型電圧(V)12本体質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×56×85消費電力量(Wh)24CCA(アンペア)120
タフスター リチウムバッテリー DRC(ダートフリーク)タフスター リチウムバッテリーDRC(ダートフリーク)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
オフロード車に最適!! リチウム『LiFePO4』採用バッテリー・103型バッテリー互換GT7B-4/GT9B-4/YT7B-BS/YT9B-BS/YTR9-BS/YTX9-BS
用途【最軽量・最小クラス】従来の鉛バッテリーの15~30%程度の重量で超軽量。さらに、多くの他社製リチウムバッテリーよりもコンパクト。【低い自己放電率】自己放電率は1ヶ月あたり1.2%程度と極めて低いため、週末のみツーリング・コース走行を楽しむライダーにもおすすめ。【BMS搭載による長寿命】過充電・過放電を防ぐBMSを搭載しており、2000回超のサイクルが可能なため非常に長寿命。理想的な環境下では6~8年の使用も可能。(BMS:充電時にセル間の電圧差を自動で解消します)【安全性の高いLiFePO4】タフスターは正極にLiFePO4を採用しているため可燃性ガスを生じず、LiPoバッテリーより高い安全性を有している。【サルフェーションの恐れなし】タフスターはサルフェーションが発生しないため、放電によって出力が低下することがない。(サルフェーション : 鉛バッテリーにおいて、放電により硫酸鉛が電極板に付着し、出力が低下する現象)【どんな向きでも取り付け可能】タフスターは希硫酸などの有害な液体が封入されていないため、どのような向きでも使用可能。【安心の防水仕様】防水仕様のため雨天時や高圧洗浄機使用時にも安心して使うことができる。(IPX5)【瞬発的で高いエネルギー密度】十分なクランキング性能を持ちつつも、クラストップレベルの小ささ、軽さ、幅広い適合を併せ持つ。そのためにタフスターには瞬発的でエネルギー密度の高い電池が搭載されている。同容量で比較した場合、CCAはMFバッテリーの1.5倍以上になる。※CCAとは低温時のバッテリー始動性能を表した数値です。【広い適合範囲】従来のリチウムイオンバッテリーよりも幅広い適合範囲を有する。102型は24種類、103型は6種類の鉛バッテリーに置き換えることが可能。【LEDインジゲーター付】バッテリー残量が一目でわかるLEDインジケーターを装備。タイプ103型電圧(V)12本体質量(g)610寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×65×92消費電力量(Wh)36CCA(アンペア)180
LEDワークライト PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDワークライトPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
制御盤照明から食品・飲料・製薬設備まで最適なLEDワークライト。IP67/IP69K適合、またECOLAB試験に合格し、食品加工工場などにおいての高圧・高温洗浄、薬品消毒、滅菌プロセスに対応します。【抜群の明るさとエネルギー効率の向上】従来製品と比較し、全光束65%向上、照度71%向上。乳白色の継ぎ目のない筐体デザインで、照射範囲120°の広範囲を均一に明るく照らします。また、発光効率も大幅に改善し、省エネ性能の高い、抜群の明るさのLED照明として生まれ変わりました。【高耐久性と衛生的なデザイン】衝撃に強いポリカーボネートボディで破損や異物混入を防止。使用温度範囲-40℃~+60℃、IP69K対応で、低温倉庫や高温洗浄が必要な装置など、耐久性が求められる場面で活躍します。【簡単設置・配線工数削減】従来のケーブル接続(JSタイプ)に加え、M12コネクタ接続(CSタイプ)とM12コネクタリンク接続(CLタイプ)を追加。配線ミスや工数を削減し、配線作業を簡素化します。【半導体工場に最適な黄色LED】CLA-Y(黄色)は、半導体製造の露光工程用に最適化されたモデルです。主波長590nmの発光スペクトルで、青色波長(430~490nm)はほぼ含まれないため、クリーンルーム内の照明としても安心して使用できます。【使用事例】制御盤:ムラのない均ーな照射光で作業性向上、食品加工ライン:高耐久LED照明で設備の衛生管理を徹底、半導体製造工場:フォトレジスト工程での感光を防ぐ
定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
サーモグラフィー シンワ測定サーモグラフィーシンワ測定
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
温度分布を画像で確認一目で分かるサーモグラフィー
用途見やすい表示:熱の分布画像で温度と湿度差が識別できます。1.照準箇所の温度同時表示2.照準か所の温度表示3.最高・最低温度表示データ転送:画像や動画を撮影しデータをパソコンへ転送することができます。放射率可変:測定対象物に合わせた放射率の調整が簡単にできます。付属品USB(Type-C)ケーブル/ストラップ材質本体:ABS樹脂/ゴムカバー:TPU電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)測定範囲(℃)マイナス20~550使用温度(℃)マイナス20~50範囲波長:8~14μm精度(℃)マイナス14.9~550±2%(読み取り値)または±2(数値の大きい方)マイナス20~マイナス15:±4機能照射:LEDライト3段階製品質量(g)375メモリー容量最大6GB内蔵放射率0.01から1まで調整可能(初期設定は0.95)本体サイズ(mm)223×68×90解像度【液晶】320×240(ピクセル)、【赤外線】120×90(ピクセル)視野角37°×28°オートパワーオフ無操作状態で約5分、20分後(設定・解除可能)LCD仕様2.8(インチカラー)バッテリー容量(mAh)2000連続測定最大3時間空間分解能(mrad)5.31フレームレート25Hz最小表示(℃)0.1
MIO MK50 SMART MONITOR Mio(ミオ)MIO MK50 SMART MONITORMio(ミオ)
63,980税込70,378
1セット
翌々日出荷
【Mio MiVue MK50 バイク用ドライブレコーダー スマートモニター搭載】SONY STARVIS 2を搭載した、前後フルHD対応のバイク専用ドライブレコーダー。5.5インチ高輝度タッチパネルを採用し、Apple CarPlayやAndroid Auto対応で、音楽やナビも手軽に操作できます。前後フルHD対応で、ナンバープレートも鮮明に記録前後カメラとも1920×1080ピクセルのフルハイビジョン画質。見えにくいナンバープレートもしっかり撮影でき、万一のトラブル時にも状況確認に役立ちます。夜間にも強い、SONY STARVIS 2センサー搭載前後カメラにソニー製の高感度センサー「STARVIS 2」を採用。暗所での撮影性能が向上し、夜間やトンネル内でも明るくクリアな映像を記録できます。日中でも見やすい、高輝度5.5インチタッチパネル扱いやすいサイズ感の5.5インチディスプレイに、1000nitの高輝度を搭載。直射日光下でも画面が見やすく、スムーズなタッチ操作が可能です。Apple CarPlay/Android Auto対応でスマホ連携もスムーズナビや音楽、メッセージなどを画面に表示。分割表示や全画面表示など、自分の使い方に合わせてカスタマイズ可能です。選べる3つのメーター表示で、好みに合わせた画面設定が可能「ダッシュボード」「レコーディング」「スマートモニター」の3スタイルから選べるメータースタイルで、自分好みの表示が可能です。駐車監視・Gセンサー衝撃検知&自動保存ACC/OFFで自動的にパーキングモードが起動し、駐車中やエンジン停止中でも監視を継続。衝撃や映像の変化を検知すると、自動で前後20秒の映像を記録し、上書きされないように保護します。万が一の事故やイタズラ時も映像をしっかり保存。さらに、GPSで走行位置・日時・速度情報も自動記録します。手ブレ補正機能(EIS)で映像を安定化ハンドルの振動や荒れた路面でも映像のブレを抑え、滑らかで見やすい記録が可能。HDR&逆光補正で明暗差の大きいシーンもくっきり記録夜間や逆光など白とびしやすい状況でも映像をしっかり補正。ナンバープレートや周囲の様子も見やすく記録できます。ファイル圧縮技術で高画質・大容量保存映像を毎秒記録し、電源が切れた瞬間のデータも確実に保存。画質を保ったままファイルサイズを約半分に抑える圧縮方式で、長時間の映像もムダなく記録できます。IP67防塵・防水設計で過酷な環境にも対応本体・カメラ・リモコン・GPSすべてを保護。天候、環境を問わずしっかり記録。ループ録画/自動上書き/SDカード大容量対応古い映像を自動消去で常に連続記録。64GBのSDカードが付属し、256GBまでのSDカードに対応しているため、長距離走行にも対応できます。ハンドルを握ったままリモコン操作手元のスイッチで、走行中もハンドルから手を離すことなく操作可能。正確な位置情報を取得できるGPS搭載GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、みちびきに対応し、正確な位置を測位。走行ルートや走行時間を、専用アプリで記録・確認することができます。日本全国のLED信号機に対応日本のLED信号機に対応し、東日本・西日本の異なる周波数でも確実に記録。日本の厳しい気候に対応する幅広い温度耐性高温60℃から低温-10℃まで対応。湿度の急変や四季の変化が激しい日本の環境でも安定して動作し、故障のリスクを抑えます。18カ月保証・日本語サポート購入日から18か月の製品保証付き。
用途【高輝度5.5インチタッチモニター搭載】1000nitの高輝度ディスプレイで直射日光下でも視認性抜群。Apple CarPlay/Android Auto対応で音楽やナビもスムーズに操作。分割表示や全画面表示などカスタマイズ可能【SONY STARVIS 2センサーで夜間も鮮明記録】前後カメラにSTARVIS 2を採用し、暗所でも明るく高精細に映像を記録。夜間やトンネルでもナンバープレートをしっかり捉える【手ブレ補正+HDRで安定した高画質】EIS(電子式手ブレ補正)とHDR逆光補正で、走行中の振動や明暗差にも対応。ブレを抑えたクリアな映像を記録【駐車監視&衝撃検知】エンジン停止中でもパーキングモードが自動作動。衝撃検知時には前後20秒の映像を記録・保護し、万一のトラブルに備えます【IP67防水&高耐久・大容量録画対応】カメラ・本体・リモコンすべて防水設計。64GBのSDカードが付属し、256GBまで対応。ループ録画で常に録画を続けられ、手元のリモコンで操作可能仕様タイヤ空気圧測定:オプション質量(g)本体 - 300、カメラ(フロント/リア)- 35(ケーブルを除く)、リモコン - 18(ケーブルを除く)対応明るさ自動調整:有電源電圧(V)DC12機能GPS:有(GPS、Galileo、Glonass、Beido、QZSS対応)、Gセンサー:有(X、Y、Z 3軸)、Wi-Fi:有(802.11 a/b/g/n/ac)、イベント録画:有(手動/Gセンサー)、駐車監視:有(Gセンサー)、ファームウエア更新:有(アプリアップデート対応:OTA)、画像ブレ補正:有消費電流(mA)700(max 1,000)輝度1000(nits)解像度1080/58、HDR 1080/29(フレームレート(p/fps))電流(mA)暗:駐車監視OFF-0.3/駐車監視ON-12防塵防水性能IP67(コネクター部のみIP65)映像素子カメラ(フロント/リア)Sony STARVIS 2(IMX662)、有効画素数-200万画素、視野角-通常時 136°(水平115°垂直61°) 画像ブレ補正時(EIS)113°(水平100°垂直54°)、F値-F1.8、レンズ- 2Glass+4Plastic画面サイズ5.5インチIPSタッチ液晶サイズ(mm)本体 - 150.2×87.5×21.7(突起部を除く)、カメラ(フロント/リア)- Φ30×46.1(突起部とホルダ部を除く)、リモコン - 50.1×16.7×21.5(突起部とホルダ部を除く)記録メディアmicroSD 32GB~256GB(U3/C10/V30以上)作動温度(℃)-10~60Bluetooth5.4(スマートフォン接続用)、5.0(オプション接続用)再生可能ファイル形式Super MP4(H.264)
ソーラー・充電式LED サインスタンド グリーンクロスソーラー・充電式LED サインスタンドグリーンクロス
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
ソーラー・充電式LED サインスタンドは、ムラなく鮮やかに発光するLED導光板を使用し、視認性が高く夜間の作業に最適な充電式のLEDサインスタンドです。弱・中・強・点滅という4つの点灯モードがあり、用途に合わせて選択できます。電残量がわかりやすいライト付きです。Type-Cの充電、ソーラーパネルでの充電が可能です(晴天なら10時間で満充電)。重ねて収納が可能です。別売りのサインスタンド用標識板で用途に合わせた標識に変更が可能です。
用途夜間での道路、施設での看板に。質量(kg)1.5消費電力(W)1.3温度上昇≦30℃連続使用時間【25%の明るさ(75Lm±5%)】20時間【50%の明るさ(130Lm±5%)】14時間【100%の明るさ(190Lm±5%)】11時間【点滅】24時間保護等級IP65色温度6000K充電時間(時間)(5V/1A) 7寸法(高さH×幅W)(mm)530×280バッテリー容量(mAh)4000LED使用数(個)24pcs
ソーラー・充電式LED サインスタンド専用 板のみ グリーンクロスソーラー・充電式LED サインスタンド専用 板のみグリーンクロス
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
サインスタンド専用 板のみは、ソーラー・充電式LEDのサインスタンド専用(別売り)の標識板です。板をサインスタンドに入れ込むだけで簡単です。多数の標識板をご用意しておりますので用途に合った標識をお探しください。
用途ソーラー・充電式LEDのサインスタンドの標識変更用に。寸法(mm)207×285質量(g)80
超低温用温度ロガー使い切りタイプ -80~+70℃ 校正証明書付 bitstrong超低温用温度ロガー使い切りタイプ -80~+70℃ 校正証明書付bitstrong
11,980税込13,178
1個
当日出荷
超低温対応の使い切りタイプの温度ロガー-80~+70℃、±0.5℃で、超低温、ドライアイスを使った輸送の温度管理をサポート輸送先で温度記録を確認して使い捨てが可能使用前に付属のソフトウェアを使ってログ間隔、開始遅延、アラーム設定、タイムゾーン、パスワードを設定可能(ソフトウェアはWindows版のみ)LEDステータスでアラームの有無を表示PCのUSBポートに接続するとソフトウェアなしでFDA 21CFR Part11準拠のPDFレポートを生成付属のソフトウェアを使ってTXT/CSV/XLS/DLGファイルとしてレポート保存が可能バッテリー残量低下時に表示ボタン操作、メモリー上限、USB接続でログを停止アラームタイプ:単一モードと積算モードを選択可能NISTトレーサビリティ対応の校正証明書を付属
用途ドライアイス等を用いた超低温の薬品、試薬、サンプル、試料、RNAワクチン、医療細胞輸送時の温度管理、超低温フリーザーの庫内温度確認仕様最大記録ポイント数:8640、【ログ期間】(日):30(15分間隔、-80℃)、(分):5(初期設定、変更可)寸法(mm)85×38×12質量(g)20形式レポートファイル:PDF温度範囲(℃)-80~+70精度(℃)±0.5(-30~+70, ±1(その他)防塵防水性能IP55
360°先端可動式工業用マイクロスコープ SIGNET(シグネット)360°先端可動式工業用マイクロスコープSIGNET(シグネット)
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
セット内容:スクリーン、コントローラー、収納ケース、清掃キット、取扱説明書、HDMIケーブル、充電器、SDカード(64GB)。カメラヘッドが360°回転と180°屈曲で全方位確認することができます。検査時間が短縮され、作業効率が大幅に向上します。高解像度1920x1080で非常に高画質な画像を提供するカメラを搭載。画像にメッセージや日付などの情報を書き込むことができ、フォルダごとに管理が可能です。4つの調整可能なLEDライト - 光が不足する環境でも、詳細な情報を確実に捉えるための均一で明るい視界を提供します。5インチHDタッチスクリーン で操作が簡単にできます。IP67防水性と耐久性 内蔵スピーカーとマイクで音声ノートも録音でき、検査内容を詳しく記録できます。
仕様DOF:10 mm~100 mm ※被写界深度 (ピントが合う距離のこと)、先端可動域:180°+全方向、音声ジャック:内蔵マイク、先端稼働域:左右90°、計180°材質プローブ:ステンレス (ヘッド含む)寸法(mm)カメラヘッド:3.9質量(g)365、【スクリーン】705出力ビデオ:マイクロHDMI電源充電式リチウム電池全長(m)プローブ:1.5温度(℃)充電:0~40機能撮影画像にウォーターマークとタイムスタンプ機能DC電源アダプタ(V)5/3A解像度1920×1080 (.jpg 写真 / .mp4 ビデオ)視野90°フォーマット形式静止画JPG、動画MP4画面サイズ5” in タッチスクリーンサイズ(mm)162×128×46保管温度(℃)長期保管 (3ヶ月以上)の場合は、乾燥した低温 (約20での保管を強く推薦します。作業温度範囲(℃)-10~60、0~ 5防水性IP54、(先端側)IP67ストレージマイクロSD 最大64GB落下耐久(m)1USBデータ転送/充電:USB-C
LED照明 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
8,298税込9,128
1台
3日以内出荷
使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能です。IP69Kの防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業などの高圧温水80℃洗浄を行う現場でも使用可能です。EC指令(EMC指令)に適合しており、CEマーキングに準拠しています。従来の蛍光灯や電球タイプに比べ、省電力かつ長寿命です。食品加工工場など機械洗浄を想定し、容器保護等級従来の100V20W蛍光灯と比べCO2排出量を約50%削減できます。
用途工作機械・制御盤などの装置照明として。食品工場用照明として。仕様IP69K ポリカーボネート樹脂材質ポリカーボネート樹脂長さ(mm)23高さ(mm)19.5奥行(mm)30電源(V)DC24電圧(V)DC24光源色昼光色
LED投光器 FH-255sシリーズ エコーディア(ecodear)LED投光器 FH-255sシリーズエコーディア(ecodear)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
タフなボディで切削油環境も可能です。大好評の投光器80Wに超低温F4級対応仕様が追加されました。1点留め2点留めに対応する取付本体アームです。アームの可動範囲は最大180°です。内圧調整弁付です。
用途倉庫や屋外看板の照明として多彩な取り付け用に。適合相当水銀灯(W):400トラスコ品番660-8719幅(mm)300高さ(mm)55奥行(mm)245電源(V)AC 90~305消費電力(W)85定格電圧(V)AC90~305(50/60Hz)寿命球:65000時間光源色昼白色配光角度(°)108明るさ(Lm)15020
LEDコネクトライン 片面発光 白 シリコンタイプ 日動工業LEDコネクトライン 片面発光 白 シリコンタイプ日動工業
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル!屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで全長50mまで延長ができます。
仕様屋内・屋外兼用付属品万能フッカー(BH-400SH)材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)20保護等級IP65電線長さ(m)1.6入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-10~40光源色昼光色入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
電池レスプルスイッチ送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)電池レスプルスイッチ送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
施工性の向上ワイヤレス方式のため、送信機を受信機に登録するだけなので、配管・配線工事が不要です。メンテナンスが不要自己発電方式なので電池が不要。電池交換や電池の廃棄処理などの手間を省くことができます。低温環境に対応使用可能周囲温度の下限は-40℃まで対応しておりますので、冷蔵・冷凍倉庫などで使用されている防熱扉の操作機としても使用可能です。電波帯928.85MHz帯の周波数を使用しており、異なる周波数帯の電波からの干渉を受けにくい特徴があります。登録台数受信機に登録可能な送信機は100台までです。アンサーバック機能を搭載受信機のLEDの消灯/点灯色と音により受信状態の確認ができます。IPX5 相当の防水性能防噴流型(IPX5相当)のため、水・洗剤などで洗浄作業を行う食品工場、病院、保健施設などでの使用が可能です。
質量(g)約195電源電磁誘導自己発電式受信可能距離約80m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-40~+60(結露なきこと)外観PC樹脂設置場所半屋外・屋内(IPX5相当)アンテナ空中線内蔵型送信周波数(MHz)928.85(ARIB STD-T108適合品)
高低温サーキュレーター レオナ高低温サーキュレーターレオナ
1台(1台)
欠品中
幅広い範囲で高精度の温度制御を行うことができる、ノンフロン対応のサーキュレーターです。遠くからでも確認しやすいディスプレイやユニバーサルデザインを採用しており、一目でわかる操作性を実現しています。過昇温防止、空焚き防止などの安全機能付きです。装置開口部として前面と背面のみ確保し、側面は壁近くに設置可能です。槽蓋は低温運転時でも結露を抑える新設計です。
仕様●デジタルインターフエース:USB●ヒーター能力:800W●ポンプコネクション:M16×1 内径8mmまたは内径12mm用ホースコネクション●ポンプ能力:吐出圧力/0.35bar 流量/15L/min●温度制御範囲:-30~150℃●最小温度設定/温度表示:0.01℃●循環液充填量:3.0~4.0L●冷却用冷凍機/タイプ:1段冷凍温度表示LED温度精度±0.03℃冷媒ノンフロンガス冷却能力(℃)100/0.31kw
定温恒温器/定温乾燥器 ヤマト科学定温恒温器/定温乾燥器ヤマト科学
159,800税込175,780
1台(1台)
5日以内出荷
高い安全機能と操作性を持つ強制送風低温恒温器です。操作時に触れる部分を黒色に統一し、直感的な操作を実現する本体デザインを採用しています。操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。性能表記はJIS C 60068-3-5の温度変動と温度勾配を記載しています。キャリブレーションオフセット機能、設定値ロック機能、停電復帰モード選択機能付です。温度変動は±0.8℃、温度勾配も9℃と高精度を実現しています。独立過昇防止器を下部正面に配置しており、設定をいつでも確認することができます。
仕様●温度上昇時間:約50分(室温~260℃)●温度上昇速度:4.4℃/分●送風機ファン:シロッコファン×1●送風機モーター:コンデンサ型モーター使用温度範囲(℃)室温+10~260方式強制送風循環内容積(L)27ヒーター容量(kW)0.8温度変動±0.8℃(260℃時)温度設定方式専用運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式温度表示方式測定温度表示/緑色4桁LEDデジタル表示 設定温度表示/赤色4桁LEDデジタル表示RoHS指令(10物質対応)対応温度勾配9℃(260℃時)
定温恒温器/定温乾燥器 ヤマト科学定温恒温器/定温乾燥器ヤマト科学
189,800税込208,780
1台(1台)
7日以内出荷
高い安全機能と操作性を持つ強制送風低温恒温器です。操作時に触れる部分を黒色に統一し、直感的な操作を実現する本体デザインを採用しています。操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。性能表記はJIS C 60068-3-5の温度変動と温度勾配を記載しています。キャリブレーションオフセット機能、設定値ロック機能、停電復帰モード選択機能付です。温度変動は±0.6℃、温度勾配も10℃と高精度を実現しています。独立過昇防止器を下部正面に配置しており、設定をいつでも確認することができます。
仕様●温度上昇時間:約70分(室温~260℃)●温度上昇速度:3.2℃/分●送風機ファン:シロッコファン×1●送風機モーター:コンデンサ型モーター使用温度範囲(℃)室温+10~260方式強制送風循環内容積(L)90ヒーター容量(kW)1.2温度変動±0.6℃(260℃時)温度設定方式専用運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式温度表示方式測定温度表示/緑色4桁LEDデジタル表示 設定温度表示/赤色4桁LEDデジタル表示RoHS指令(10物質対応)対応温度勾配10℃(260℃時)
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット日動工業
15,980税込17,578
1組
翌々日出荷
狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用付属品万能フッカー(BH-400SH)材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.48MB)最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83電球の種類LED
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光2mセット 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光2mセット日動工業
9,998税込10,998
1組
翌々日出荷
狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固まりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。長さは2m、両面発光タイプです。全長24mまで連結が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用セット内容2mライン、メスコネクタ用キャップ、100V用電源コード材質シリコン質量(kg)0.4(LEDライン/0.3、電源コード/0.1)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)26スイッチなし定格電圧(V)100全長(m)【LEDライン】2テープ長さ(m)2定格電流(A)0.28保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.48MB)最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83連動可能台数12本(24mまで)定格光束(Lm)2600電球の種類LED
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光10mラインのみ 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光10mラインのみ日動工業
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
LEDコネクトラインの延長に!両面発光コネクトライン(シリコンタイプ)LECS-R10LA-Wの延長ライン10mです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。全長50mまで延長ができます。セット商品LECS-R10LA-Wに同梱されているLEDラインと同じ物です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用材質シリコン質量(kg)1.6タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)117(10m)、209(20m)、284(30m)、346(40m)、398(50m)定格電圧(V)100全長(m)【LEDライン】10テープ長さ(m)10定格電流(A)10m/1.35、20m/2.52、30m/3.51、40m/4.24、50m/4.85保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1使用場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110関連資料カタログ(2.48MB)最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)83連動可能台数5本(50mまで)定格光束(Lm)13000電球の種類LED
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光セット 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光セット日動工業
21,980税込24,178
1組
翌々日出荷
狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。両面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用付属品万能フッカー(BH-400SH)材質シリコンタイプ両面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.48MB)最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83電球の種類LED
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光 ラインのみ 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光 ラインのみ日動工業
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
LEDコネクトラインの延長に!片面発光コネクトライン(シリコンタイプ)の延長ラインです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径は20mm(低温時でも20mm)で、全長50mまで延長が可能です。セット商品に同梱されているLEDラインと同じ物です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~110関連資料カタログ(2.48MB)最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83電球の種類LED
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光5mラインのみ 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光5mラインのみ日動工業
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
LEDコネクトラインの延長に!片面発光コネクトライン(シリコンタイプ)LECS-R5LA-Wの延長ライン5mです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。全長50mまで延長ができます。セット商品LECS-R5LA-Wに同梱されているLEDラインと同じ物です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用材質シリコン質量(kg)0.8タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)5m/64、10m/117、20m/209、30m/284、40m/346、50m/398定格電圧(V)100全長(m)【LEDライン】5テープ長さ(m)5定格電流(A)0.69保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)101.5入力電圧範囲(V)AC90~110関連資料カタログ(2.48MB)最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83連動可能台数10本(50mまで)定格光束(Lm)6500電球の種類LED
デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計佐藤計量器製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷
室内の温度・湿度・最高最低温湿度を常時表示します。大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音とLEDでお知らせします。
用途室内での温湿度管理にご活用ください。付属品単2形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)、取扱説明書 1枚トラスコ品番603-7736材質ABS樹脂、アクリル樹脂幅(mm)230高さ(mm)164奥行(mm)27電源(V)単3乾電池×3個(付属)測定項目温度、湿度精度(℃)温度:±1(at10~40±2.0(左記以外) 湿度:±5%rh(40~80%rh at20~30、その他は±8%rh)測定温度範囲(℃)0~50温湿度表示最小0.1℃/最小0.1%RH湿度測定範囲(%RH)20~95
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP28(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.5高さ(mm)177消費電力(W)3取付径(Φmm)70音色定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP24(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.6高さ(mm)177消費電力(W)4取付径(Φmm)70音色定格制御電源電圧(V)200 AC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP26(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.6高さ(mm)177消費電力(W)4取付径(Φmm)70音色定格制御電源電圧(V)200 AC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズシュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP21(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.6高さ(mm)177消費電力(W)4取付径(Φmm)70音色定格制御電源電圧(V)100 AC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP29(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.5高さ(mm)177消費電力(W)3取付径(Φmm)70音色定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)110高さ(mm)177取付径(Φmm)70音色
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズシュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP22(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.6高さ(mm)177消費電力(W)4取付径(Φmm)70音色定格制御電源電圧(V)100 AC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP25(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.6高さ(mm)177消費電力(W)4取付径(Φmm)70音色定格制御電源電圧(V)200 AC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP27(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.6高さ(mm)177消費電力(W)4取付径(Φmm)70音色定格制御電源電圧(V)200 AC
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら