16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
3,500 税込3,850
欠品中
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCギアモータ 日本電産コパル電子 14.5 rpm 1/300 HG37シリーズ
エコ商品
仕様出力スピード = 14.5 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 588 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 83.2mm寸法 = 39 (直径) x 83.2 mm許容電流値 = 180 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷


ツカサ電工ブラシレスモーター
エコ商品
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式フランジ取付 電源直流 モータータイプブラシレスモータ 回転方向両方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ミニコングRX用ハンドピース
エコ商品
ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズです。 低速時でも扱いやすい高トルクです。 高精度スピンドルで50000min-1でもなめらかに回転します。
全長(mm)160 電源(V)100~120 消費電力(W)210 無負荷回転数(min-1[r.p.m])50000 外径(Φmm)27 RoHS指令(10物質対応)対応 最大トルク(N・cm)7.2
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ミニコングRX
エコ商品
ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズです。 低速時でも扱いやすい高トルクです。 高精度スピンドルで50000min[[の-1乗]]でもなめらかに回転します。
トラスコ品番250-4180 セット内容ハンドピースΦ3、コントロールBOX、フットスイッチ、電源コード 軸径(Φmm)3 電源(V)100~120 消費電力(W)210 無負荷回転数(min-1[r.p.m])50000 外径(Φmm)27 チャック内径(Φmm)3 ハンドピース寸法(mm)27×160 RoHS指令(10物質対応)対応 最大トルク(N・cm)7.2
1セット
86,980 税込95,678
翌日出荷

KYOWA(協和製作所)モーターローラーΦ57 200V級
エコ商品
インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど 材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ タイプ標準仕様 肉厚(mm)1.5 外径(mm)57 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラーΦ60.5 200V級
エコ商品
インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど 材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ タイプ標準仕様 肉厚(mm)3.25 ローラ径(Φmm)60.5 外径(mm)60.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCギアモータ 日本電産コパル電子 70 rpm 1/60 HG37シリーズ
エコ商品
仕様出力スピード = 70 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 196 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 77.7mm寸法 = 39 (直径) x 77.7 mm許容電流値 = 140 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCギアモータ 日本電産コパル電子 14.5 rpm 1/300 HG37シリーズ
エコ商品
仕様出力スピード = 14.5 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 588 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 83.2mm寸法 = 39 (直径) x 83.2 mm許容電流値 = 90 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCギアモータ 日本電産コパル電子 22 rpm 1/200 HG37シリーズ
エコ商品
仕様出力スピード = 22 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 588 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 83.2mm寸法 = 39 (直径) x 83.2 mm許容電流値 = 140 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCギアモータ 日本電産コパル電子 140 rpm 1/30 HG37シリーズ
エコ商品
仕様出力スピード = 140 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 98 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 77.7mm寸法 = 39 (直径) x 77.7 mm許容電流値 = 140 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

仕様出力スピード = 80 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 1 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 10mm許容入力 = 7.39 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 139mm幅 = 43.4mm寸法 = 43.4 (直径) x 139 mm許容電流値 = 2 Aコアコンストラクション = 永久磁石シリーズ = GMPGNidec 24 V dcギア式モータ、シリーズGMPG. 高いトルクと低速回転用のワームギアボックスが搭載された、シリーズGMPG DCモータです。. ブラシモータ ワームギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

仕様出力スピード = 40.1 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.39 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 3 W長さ = 87.8mm幅 = 37mm寸法 = 37 (直径) x 87.8 mm許容電流値 = 210 mA基準適合 = RoHSNidec 12 V dc / 24 V dcギア式モータ、シリーズDMN29-36G. 高いトルクと低速回転用のスパーギアボックスが搭載された、シリーズDMN29 DCモータです。. スパーギアボックス36Gが統合されたブラシモータシリーズDMN29 12 V dc又は24 V dcの定格電圧バージョンを用意 双方向用途向け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

仕様出力スピード = 270 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 1 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 10mm許容入力 = 24.5 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 163.3mm幅 = 59.8mm寸法 = 59.8 (直径) x 163.3 mm許容電流値 = 3 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2Nidec 24 V dcギアモータ、シリーズDCK31. 高いトルクと低速回転用のワームギアボックスが搭載された、シリーズDCK31 DCモータです。. ブラシモータ ワームギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

仕様出力スピード = 52.3 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 0.98 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6.8mm許容入力 = 9.2 W長さ = 112.8mm幅 = 50mm寸法 = 50 (直径) x 112.8 mm許容電流値 = 1.2 A基準適合 = RoHSNidec 12 V dc / 24 V dcギア式モータ、シリーズDMN37-50G. 高いトルクと低速回転用のスパーギアボックスが搭載された、シリーズDMN37 DCモータです。. スパーギアボックス50Gが統合されたブラシモータシリーズDMN37 12 V dc又は24 V dcの定格電圧バージョンを用意 双方向用途向け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷