追肥として扱いやすい液体肥料です。トマト・ナス・イチゴなどの実もの野菜や、ニンジン・ダイコンタマネなどの根もの野菜の栽培に最適です。
適合作物トマト・ナス・イチゴなどの実もの野菜
成分N:P:K=10:5:8
登録保証19443
毒劇区分普通物
追肥として扱いやすい液体肥料です。チッソ成分が高く、コマツナ・キャベツ・レタス・シュンギク・パセリなど葉を食べる野菜の栽培に最適です。
適合作物コマツナ・キャベツ・レタス・シュンギク・パセリなど葉を食べる野菜
成分N:P:K=15:6:6
登録保証18855
毒劇区分普通物
RHS型は水力式・定置型液肥混入機、RHM型は肩掛式液肥混入機です。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
タンクミックスF/AとタンクミックスBを組み合わせることによって、隔離床を用いた少量培地(土壌)栽培方式に適した肥料です。1液の濃厚原液に、作物の生育に必要な全ての肥料成分がバランス良く含まれています。養液(土耕)栽培以外にも即効性の追肥として使用できます。硝酸性窒素割合が高く(全窒素の約9割)、厳寒期でも優れた肥効が期待できます。タンクミックスF&Bは微量要素を強化しています。(イチゴの栽培に最適です。)。タンクミックスA&BはOATA処方に近い組成です。
用途養液土耕栽培用肥料
成分【保証】窒素(AN/NN)8.0(-/8.0)%、加里2.0%、苦土3.5%、【配合】石灰(CaO)11.0%
形状液体
登録保証生第84973号
1袋(20kg)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
植物活力素メネデールは植物を植える時や株分け、植え替え、さし木など植物をふやす時、また弱った植物を回復させる時に使います。
植物の生長に必要な物質は、主に根毛からイオン化された形で吸収されます。
メネデールは鉄をイオンの形で含む水溶液。
素早く吸収され、根の生長を助けます。
水分や養分の吸収力を高めたり、光合成を活発にする働きもあります。
用途植物を植える時、弱った時などの活力剤。
挿し木、株分け、植替え、花苗・野菜苗・果樹・庭木・花木の植付、種まき、球根の植付、切花の水あげなど。
希釈倍率約100
主成分二価鉄イオン
こんなお得な商品も!
液体肥料 原液 花植物用
モノタロウ
¥399
税込¥439
水にうすめて使う液体肥料です。植物の健全な生育に必要な15種類の栄養素をバランス良く配合しています。花や野菜などいろいろな植物の花や実つき、花色・葉色を良くします。
適合作物花、野菜
成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-10-5
名称ハイポネックス液6-10-5
希釈倍率250~2000
肥料の種類家庭園芸用複合肥料
登録保証生第(号)82492
植物の光合成を活発にし、植物本来の生命力を引き出す、植物活性剤です。液肥の吸収を助ける万田エキスと有機入り液肥を配合しました。
希釈倍率1000
材質尿素、副産動産物質肥料、植物発酵生産物
成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-5-5
豊富なミネラル(9種類)、ビタミン(9種類)、アミノ酸(17種類)、糖類を含む植物由来の天然有機質を配合。
天然有機の働きにより、有用微生物が活性化されて土壌中の菌類バランスが整い、土質が改善されます。
植物の生育に適した土壌環境では、根張りが良くなるので栄養吸収も効率よく行われ、丈夫に育ち、おいしい野菜・くだものを育てます。
有機特有の臭いは少なく、手軽に使えます。
用途野菜と果樹専用の液体肥料
適合作物野菜、果樹
有機質を原料として各種成分がバランスよく配合されていますのであらゆる植物によく効きます。
中性で、クロール(塩素)等を含まないので、ハウス栽培にも適します。
また匂いがないので室内でも安心して使用していただけます。
成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-7-7
水にうすめるので経済的な速効性の肥料です。ステビアとマグネシウム・ほう素をブレンドし、さまざまな植物の開花を促進し、花・葉色を色鮮やかにします。
用途植物用栄養剤
成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-10-5
希釈倍率250~2000
適合作物花、野菜、庭木、果樹、観葉、盆栽
肥料の種類家庭園芸複合肥料
登録保証輸第12757号
肥料の名称水でうすめる液肥(全植物用)605号
1本(800mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
有機酸類の作用により、土壌中の固定された肥料成分を可溶化させ、植物に吸収されやすくし、りん酸過剰を低減します。(りん酸は施肥量を減らすだけでは欠乏症になります。)。有機酸及びアミノ酸の作用で、根張り、生育の向上、成り疲れの解消、作物の品質向上が期待できます。窒素6%の内3%がアミノ酸由来です。腐敗が少ないため点滴チューブでも使用可能です。吸収の早いアミノ酸(グリシン+メチオニン)のキレート化作用で、カルシウム、カリウム、微量要素を包み込みしっかり吸収させます。食味の向上も期待できます。
用途園芸用追肥肥料(土壌成分有効活用 アミノ酸入り液肥)
成分窒素6%、りん酸0%、加里2%、苦土1%、(含有成分)有機酸、アミノ酸
名称ソイルマスター602
登録保証生第91331号
1袋(20kg)
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
取付けが簡単、本管に接続するだけ。本体の矢印を確認して塩ビパイプに取付けてください。操作が単純、抜群の使いやすさ。混入範囲が広く、希釈倍率も正確。液肥袋から直接吸引、使用量が一目瞭然。ねじ込み式フレンジ。
スウィベル型のT字型継手(オス/メス)です。
用途灌水用資材
寸法(inch)1M×1F×1F
1個
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
トマト、ナス、キュウリ、ゴーヤなどの果菜類をはじめとした野菜専用の液体肥料です。
特にマグネシウムやカルシウムを強化していますのでおいしい健康野菜作りやハーブにも最適です。
用途トマト、ナス、キュウリ、ゴーヤなどの果菜類をはじめとした野菜に。
成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)+鉄/6-6-6-1
名称メネデール液肥7号(鉄添加)
希釈倍率500~2000
肥料の種類液状複合肥料
登録保証88616
適合作物果菜類(トマト、ナス、キュウリ、ゴーヤ)
菜種油を絞った粕の肥料で、代表的な有機肥料です。
チッソ成分が多く、リン酸・カリはやや少なめ。
タイプ粉末
登録保証神奈川県第669号
1袋(20kg)
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
成分と配合量の設計を見直したグットバランス
花着きや葉色が良くなりグンと元気に!!
3種(硝酸性窒素・アンモニア性窒素・尿素)のこだわり窒素配合で生育アップ!
植物の健やかな生育に必要な、様々な栄養をバランス良く配合した、すばやい効きめの肥料です。
用途根が弱っているとき、生育不良時の元気回復に
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料
成分【保証】窒素11.0%、【配合】石灰23.0%
名称11硝酸カルシウム
登録保証生第92812号
1袋(10kg)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。
形状Uクリップ(9×3)
幅(mm)9
商品タイプスタンダード
鶏ふんを堆積発酵させながら、切り返しをして仕上げました。
野菜の培養土等に用土の10%位を混ぜ込み良くなじませてから苗の植え込みをします。
適合作物野菜
仕様有機の肥料
タイプ粒状
寸法(縦×横×高さH)(cm)50×35×7
1袋(5kg)
¥519
税込¥571
当日出荷
幅広い作物に使用できる液体肥料です。
速効性の成分と有機質原料のCSLを配合した野菜専用の有機入り液肥です。
CSL…CSLとはトウモロコシ浸漬液を濃縮したものです。アミノ酸やタンパク質、糖類を多く含み、作物を元気に育てる効果が期待できます。
用途水で薄めて使う野菜用の液体肥料
成分(チッソN-リン酸P-カリK)6%-8%-4%
番号登録:生第106235号
希釈倍率ハウス等の施設園芸:300倍以上、露地作物:200倍以上、葉面散布:800倍以上
関連資料(0.43MB)
適合作物野菜
1個(20kg)
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
関連キーワード