13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住友電装ハウジング端子
エコ商品
用途ハウジング対応の専用端子 材質黄銅スズメッキ 適合電線0.3~1.25sq RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OBDⅡオスコネクター専用端子
用途OBDⅡからの情報の取り出しに タイプオス 適合電線0.75~1.25sq 材質黄銅スズメッキ 許容電流(A)10~15 使用可能電力DC12V140以下DC24V280W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(16個)
1,298 税込1,428
当日出荷

住友電装防水ハウジング
エコ商品
用途防水性が必要な接続に 材質PBT RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

OBDⅡコネクターのハーネス側に接続可能なカバーです。握りやすくなるのでコネクターの脱着が容易になります。
用途OBDⅡからの情報の取り出しに 寸法H(mm)19.4 寸法D(mm)40 寸法W(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

住友電装ワイヤシール
エコ商品
用途ハウジングと端子の接続に 材質NBR 適合電線0.3~1.25sq RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷

OBDⅡ規格オスコネクター、OBDⅡタイプ診断用車両コネクターに接続可能です
用途OBDⅡからの情報の取り出しに タイプオス 材質PA66 赤茶 寸法H(mm)24.4 寸法D(mm)33 寸法W(mm)49.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

用途使用しない部分の穴塞ぎに 材質NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
839 税込923
当日出荷

住友電装ミニ平型ヒューズホルダー
エコ商品
用途電装品の保護・増設に 仕様ミニ平型用 セット内容ホルダー2個、専用端子4個 適合電線0.5~2.0sq RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
939 税込1,033
当日出荷

1巻(100m)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

住友電装防滴・絶縁スリーブ
エコ商品
防滴タイプ。 エンジンルームや二輪車用としてご使用いただけます。 接続の際はカチット手ごたえのあるところまでしっかり差し込みオス・メスに隙間がないように装着してください。
材質NBR 適合電線0.5~1.25sq RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど タイプ中継用 ピッチ(mm)5.8 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)300 耐電圧AC1700 r.m.s 定格電流(A)(最大)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
1パック(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です
用途ワンタッチの電線の接続 適合電線0.35~2.5sq 材質PA66 使用可能電力DC12V300W以下DC24V600W以下
1袋(5個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スーパーシールコネクター専用端子
用途ワンタッチの電線の接続 材質黄銅スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)