22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm)ボトル/Φ21.9×93.6 滅菌γ線滅菌済
1箱(100セット)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特許技術Sso7d融合DNAポリメラーゼによる高速短時間リアルタイムPCRが可能です。多様なサンプルに対応しており、一般的に増幅が困難なサンプルでも増幅が可能です。低コピーサンプルでもばらつきのない増幅を実現しました。SYBR Green Iと同じ励起/蛍光波長で高いシグナルを実現しました。最新のアプリケーションHigh-Resolution Melt(HRM)に対応しています。
保管環境冷凍 容器1mLチューブ単位(コンタミ防止のため) 危険物の類別非危険物
1式
30,980 税込34,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手間いらずの拭取り検査用キット。拭取り検査に最適な、大型綿棒と滅菌済み希釈液を一体化しボトル内に収納した商品です。 綿棒と希釈液を一体化したので、器具の準備が不要になり、大幅に時間短縮を実現いたしました。 キャップのフタを開けると中央のノズル部より試料を一定量滴下できます。(1目盛・1mL)
仕様リン酸緩衝生理食塩水10mL TGK品番117-80-45-13 材質本体:PE/キャップ:PP/綿棒:軸PP、綿球:レーヨン 保存方法室温 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)21.9×93.6 滅菌方法γ線照射済み
1ケース(10本×40箱)
44,980 税込49,478
3日以内出荷

1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iProof High-Fidelity DNA ポリメラーゼは、TaqDNAポリメラーゼの52倍の正確さで長いターゲット遺伝子を短時間かつ少量の酵素量で増幅できます。
保管環境冷凍 危険物の類別非危険物
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
特価
879 税込967
当日出荷

スライドラテックス凝集反応を用いていますので、操作が容易です。モノクローナル抗体と亜硝酸抽出法の組み合わせにより、感度・特異性ともに良好です。コロニー密集部分からの鑑別試験も可能です。
セット内容感作ラテックス2.0ml×1本、対照ラテックス2.0ml×1本、陽性コントロール1.0ml×1本、抽出試薬(1~3)5.0ml×各1本、綿棒×60本、サンプルカップ×55個、スライド凝集板×30枚 保存方法2~10℃ アズワン品番2-6136-01 保管環境冷蔵 有効期限製造より12ヶ月
1箱(50回分)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

iQ Supermixは幅広いダイナミックレンジで、iTaqポリメラーゼによりqPCRにおける迅速な活性化と優れた特異性が得られます。
保管環境冷凍 危険物の類別非危険物
1セット
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,898 税込2,088
6日以内出荷

1枚
1,898 税込2,088
6日以内出荷

1枚
1,898 税込2,088
6日以内出荷

用途トイレや浴室などに設置します。 仕様ノンロック式。呼出ボタンを押している間のみコール信号を送出。 形状埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 防水性JIS-C-0920防まつ形に適合
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

材質ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000094 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。
1組(5個)ほか
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS CO920 IPX3 防雨形 埋込・露出取付用
用途小勢力・100V両用 適合スイッチボックス1コ用 適合電線(mm2)単線Φ0.5~2、より線Φ0.5~2 トラスコ品番836-0045 質量(g)約125 タイプ小型 定格電圧(V)30 定格電流(A)3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

小キズや劣化による、黄ばみやくもりを解消! ライトの明るさと透明感を取り戻します。 曇りを取り除き、可視性と安全性が向上、再び黄ばむのを防ぎます。
用途自動車ライトの外装カバー・バイザー用 特性傷消し 使用方法1.対象箇所の砂や泥汚れを洗い流し、水分をふき取って下さい。2.清潔な乾いた布でレンズに塗り、ライト全体の曇りを取り除ける様に円を描きながらこすります。3.清潔な布でレンズを磨きます。※黄色の度合いが強い、または、曇ったレンズには、元の明るさを取り戻す為に数回、液をつける必要がある場合もあります。3ヶ月に一度のご利用をお勧めします。 タイプ液体 危険物の類別非危険物
1本(236mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

留置導尿用バルーンカテーテルです。生体適合性に優れたオールシリコーン製です。滑らかで、柔軟性に優れています。未検の患者様にもアレルギー等の心配なく、使用可能です。
材質シリコーン 全長(mm)400 容量(mL)バルーン:10 滅菌EOG滅菌済(個包装) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AIBZX00057000 一般的名称泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(10本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃はディスポーザブルタイプですので、患者間の交差感染防止に役立ちます。
1箱(20枚)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。希釈液入りですので、試料液の作成が容易に行えます。柔軟性の高い容器を採用していますので、綿球の余分な希釈液を絞り取ることが可能です。少量使用に適した小分けパックもご用意しております。γ線滅菌済
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿球/レーヨン 保存方法室温暗所 希釈液リン酸緩衝生理食塩水入(10mL)
1箱(10本)ほか
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カテーテルと採尿バッグのセットとなります。カテーテルと採尿バッグの接続部は、あらかじめ熱縮チューブによりシーリングされた閉鎖システムです。
材質バルーンカテーテル/シリコーン、採尿バッグ/PVC(塩化ビニル樹脂) 容量(mL)バルーン:10、採尿バッグ:2500 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16100BZZ01536000 一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(10セット)
22,980 税込25,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ろ過面積、cm2:0.28、容量、mL:0.05~0.25、デバイス材質:スチレン、フィルターコード:HV、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Receptor/Ligand Binding Assays;Protein Kinase/Phosphatase Precipitation Assays;Bead-based Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS HV, 0.45μm, 透明, 非滅菌本製品は医療機器あるいは体外診断用医薬品ではありません。、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌 材質親水性PVDF 品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-HV プレート ウェル数96 アズワン品番61-0203-51 アプリケーション無傷細胞および細胞片のリセプターバインディングアッセイ, プロテインキナーゼ/ホスファターゼアッセイ, ビーズ/樹脂を用いたアッセイ
1セット(10個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

仕様ろ過面積、cm2:0.28、容量、mL:0.05~0.25、デバイス材質:スチレン、フィルターコード:HV、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Receptor/Ligand Binding Assays;Protein Kinase/Phosphatase Precipitation Assays;Bead-based Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS HV, 0.45μm, 透明, 非滅菌本製品は医療機器あるいは体外診断用医薬品ではありません。、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌 材質親水性PVDF 品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-HV プレート ウェル数96 アズワン品番61-0211-07 アプリケーション無傷細胞および細胞片のリセプターバインディングアッセイ, プロテインキナーゼ/ホスファターゼアッセイ, ビーズ/樹脂を用いたアッセイ
1セット(50個)
179,800 税込197,780
4日以内出荷