狭いスペースにも収納できる、厚さ28mmの薄型設計。
お手入れ簡単なガラス天板のフラットデザイン。
コンパクトなA4サイズ。
測定結果が見やすい液晶表示。
付属品お試し用電池(単4形マンガン乾電池×4本)
測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI
本体質量(kg)約1.3kg(電池含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×28×210
使用電池単4形マンガン乾電池(R03)×4、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4
測定単位(体脂肪率)0.1%、(内臓脂肪レベル)1~30
判定出力(体脂肪率)4段階、(内臓脂肪レベル)3段階
登録人数4人分
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
厚さは28mmと、狭いスペースにも収納できるスリムサイズ。4隅には滑り止めゴムがついているので、床を傷つけることなく、安全に収納することができます。また、裏面はくぼみのある持ちやすい形状なので、楽に取り出しや片づけができます。
ガラス天板のフラットデザインなので、埃がたまりにくく、お手入れも簡単。毎日気持ちよく使えます。
ホワイト、ピンク、ブルー、ブラウンの4色をご用意。洗面所やリビングなど、設置する部屋のトーンに合わせてお選びいただけます。
測定結果は大きな文字で液晶画面に表示するので、立ったままでも測定結果をしっかり確認できます。
メモリー前回値
電源単4形マンガン乾電池(R03)×4、または単4形アルカリ乾電池(LR03)×4
付属品単4形マンガン乾電池×4本(お試し用)
タイプ両足測定
本体質量(kg)1.6(電池含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×28×280
測定項目体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝、体重、骨格筋率、体年齢、BMI
登録人数4人分
両手と両足で測定するタイプの体重体組成計。
全身をはじめ、体幹、両腕、両足といった部位別の皮下脂肪と骨格筋率を測定。
これによってカラダの部位を意識したトレーニングやダイエットもより効率的に。今まで以上にカラダづくりのための細かな管理が可能になります。
Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用のアプリ「OMRON connect(オムロンコネクト)」に測定データを転送し、体重や体脂肪率、骨格筋率などのデータを簡単に確認・管理することができます。
対応機器で測定した、部位別の骨格筋率と皮下脂肪率も記録されるので、細かいデータ管理も簡単に行うことができます。
測定後60分間以内は、アプリを立ち上げなくても、データは自動転送されます。
過去の体組成データから、誰が体重体組成計に乗っているのかを推定する自動認識機能を搭載。家族で使っても測定者ごとにボタンで切り替える必要がなく、乗るだけですばやく測定を開始するのでカンタンです。
付属品お試し用乾電池(単3形アルカリ乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き)
外形寸法(mm)幅約300×厚さ約51×奥行き約325
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
本体質量(kg)約2.2(電池含む)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
iPhone/Android専用アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」をBluetoothで連携させることで、転送された測定データをグラフや数値でいつでもどこでもチェック可能。血圧計や活動量計と一緒に管理できます。
アプリを使用して、過去のデータもグラフで表示が可能。測定データを通じて、体の状態を細かく把握できます。目標の設定から日々の経過まで、カラダづくりを手軽にマネジメントできます。
カラダづくりには、体重だけではなく、筋肉や脂肪など「体組成」をチェックして体のバランスを知ることが大切です。1.体重 100g単位 2.体脂肪率 3.骨格筋率 4.BMI 5.基礎代謝 6.体年齢 7.内臓脂肪レベル 8.子どもアルゴリズム
一般的に筋肉量というと「骨格筋」「心筋」「平滑筋」などが含まれます。「骨格筋」とは自分の意志で動かすことのできる筋肉です。骨格筋率の変動が見れることで、トレーニングやダイエットのモチベーションにもつながります。
乗るだけで電源ON!ユーザーを自動認識してアプリにデータを送ります。家族で使ってもボタンで切り替える必要がなく、 乗るだけですばやく測定を開始するのでカンタンです。
6歳から体脂肪率、骨格筋率、基礎代謝の測定ができる、子どもアルゴリズム機能搭載。お子様の成長記録や肥満予防にも役立ちます。
コンパクトサイズなので、収納場所や置き場所を選ばずお使いいただけます。
こだわりのインテリアにもなじむ上質なデザイン。ボタンや表示画面の凹凸もないフラットデザインでお手入れもラクラクです。
付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き)、セットアップガイド、コーションシート
幅(mm)285
高さ(mm)28
奥行(mm)280
電源単4形アルカリ乾電池(LR03)×4個
本体質量(kg)約1.6(電池含む)
登録人数4人
前回値表示で、体の変化をチェック
iPhone/Androidスマートフォンアプリで、測定データを簡単管理
本体の表示指標をカスタマイズ
透明電極 ガラス天板のスマートデザイン
乗るだけで測定を開始
自動認識機能
過去の測定結果から、登録ユーザーを自動認識します。
子どもアルゴリズム
6歳から、体重・BMI・体脂肪率・基礎代謝・骨格筋率が測定できます。
体重引き算機能
赤ちゃんやペットを抱いて測った合計体重と、自分だけで測った体重の差が表示されます。
本体記録メモリ
本体記録メモリ30回分(4人合計120回)。
スマートフォンアプリでのみ表示
付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き)
質量(kg)約1.7(電池含む)
電源単4形アルカリ乾電池(LR03)×4
最小表示2~100 kgまで:50g単位、100~135kgまで:100g単位
メモリー表示メモリ 前回値、本体記録メモリ 30回分(4人合計120回)
最大計量(kg)135
電池寿命約6ヶ月
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約327×約249×約30
通信機能Bluetooth通信
特性【体脂肪率】体脂肪率(0.1%単位)、体脂肪率判定(12段階)、【内臓脂肪レベル】内臓脂肪レベル(1~30)、内臓脂肪レベル判定(9段階)、【基礎代謝】基礎代謝表示、【子どもアルゴリズム】6歳から測定可能、【骨格筋率】骨格筋率(0.1%単位)、骨格筋率判定(12段階)、【体年齢】体年齢表示(1才単位)、【 BMI】BMI表示
登録人数4人分
50g単位の体重測定だから、毎日の体重変化をしっかりキャッチ。
充実した測定項目でカラダの状態をくまなくチェック。
体重が急激に変化した場合にお知らせする「体重急激増減お知らせ機能」付き。
測定の継続状況にあわせて表示画面が変化する「マイサポ機能」で毎日の測定継続をサポート。
乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。
立てかけ収納OK。
27mmの薄さで乗りやすい。
付属品単4乾電池×4本
材質強化ガラス、ABS、SUS、PE
寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217
質量(kg)1.5(電池含む)
測定範囲0 ~ 150kg
材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス
質量(g)約1500(乾電池含む)
電源(V)DC6、単4乾電池(R03)×4本
ひょう量(kg)150
電源DC6V 単4形乾電池4本
最小表示0~100kgまで50g、100~150kgまで100g
測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量
最小表示(g)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×27×217
機能マイサポ機能、体重急激お知らせ、乗るピタ
最小目盛50 g
測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内臓脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)100kgまで50g・100kg以上で100g、(基礎代謝量)1kcal/日、(体内年齢)1才、(推定骨量)100g
判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪)標準/やや過剰/過剰 、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い、(推定骨量)少ない/標準/多い
データメモリ前回値
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)50
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217
登録人数5人+ゲストモード付き(アスリートモード付き)
適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量
主な機能:体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI、乗るピタ機能。
シンプルで初心者でも使いやすいエントリーモデル。
立てかけ収納もできる、強化ガラスを使用したスタイリッシュなデザイン。
ひょう量(kg)150
目量(kg)0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg)
音声で操作手順や結果をお知らせ。
音声は大/小/切の3段階で切替可能。
設定操作も測定結果も音声出力できます。
乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。
測定結果は自動でスクロール表示。
付属品アルカリ単3乾電池×4本
材質ABS、AS、SUS、PET、シリコンラバー
寸法(mm)幅352×高さ37×奥行300
質量(kg)1.6(乾電池含む)
色ホワイト
測定範囲0 ~ 150kg
材質(本体)ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス
質量(g)約1600(乾電池含む)
電源(V)DC6、アルカリ単3乾電池×4本
ひょう量(kg)150
電源DC6V 単3形アルカリ乾電池4本
最小表示0~100kgまで100g、100~150kgまで200g
測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率、BMI
最小表示(g)100
機能音声、乗るピタ
消費電流(mA)最大400
最小目盛100 g
測定単位(体脂肪率)0.1%、(推定骨量)100g、(BMI)0.1、(内臓脂肪)0.5レベル、(基礎代謝量)0~9999kcal/日、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1%
判定出力(体脂肪率)やせ~肥満/5段階、(内臓脂肪)1.0~59.0レベル、(筋肉量)少ない~多い/3段階
データメモリ前回値
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)100
電池寿命約1年(1日5回音量「小」の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×352×37
登録人数4人・ゲストモード付き
適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、推定骨量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、体水分率
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質ABS、AS、鉄
最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg
本体質量(kg)約 1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273
計量範囲130 kg
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
測定を続ける為の”応援機能”と”親しみやすいコメント”操作手順が言葉で表示される簡単ガイダンス。
視覚的に判断できるグラフ・イラスト表示。
用途生活習慣を改善したい方へ
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本)
材質ABS、AS、ステンレス
寸法(mm)幅300×高さ38×奥行300
質量(kg)約1.5
測定範囲0 ~ 150 kg
材質(本体)ABS、AS、PE、ステンレス
質量(g)約1500(乾電池含む)
電源(V)DC6(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本)
ひょう量(kg)150
電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量
最小表示(g)100(0~100kg)、200(100~150kg)
表示日グラフ(31日分)、週平均グラフ(12週分)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×38
文字高(mm)(表示)28/35
機能【自動認識機能(乗るピタ)】あり(立て掛け収納対応)、【マイサポ機能】あり(カレンダー・コメント付)、過去データ:グラフ表示、【ゲストモード】あり(メニューボタンから選択)、【体重のみ測定機能】あり、【アスリートモード】あり
消費電流(mA)(最大)50
最小目盛100g
測定単位体脂肪率:5~75%(0.1%単位)、BMI:0.1単位、内臓脂肪レベル:1~59(0.5レベル単位)、筋肉量:(0~100kgまで)100g/(100~150kgまで)200g単位、基礎代謝量:1kcal/日単位、体内年齢:1才単位、推定骨量:100g単位
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅300×高さ38×奥行300
設定項目【年齢設定】生年月日設定:1900年1月1日~(6才以上)、【身長設定】90cm~220cm(0.5cm単位)
計量範囲0~150kg
判定方法【体型判定】やせ型/運動不足型/かくれ肥満型/細身筋肉質/標準/肥満型/筋肉質(2段階)かた太り型、【体脂肪率】やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、【BMI】標準/やや過剰/過剰、【筋肉量】少ない/標準/多い(18~99才)、【基礎代謝量】少ない/標準/多い、【推定骨量】少ない/やや少ない/標準/多い
登録人数4人
適合年齢(歳)(体脂肪率・BMI・筋肉量)6~99、(内臓脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢・推定骨量)18~99
厚さ2.4cmで棚の下にもすっきり収まる薄型サイズの体組成計です。データ通信で簡単に日々の健康管理をサポートします。Bluetooth(R)通信でスマートフォンと連携させ、自社開発アプリ「ウェルネスノート」に転送された測定データをグラフや数値で確認することができます。また、スマートフォンに内蔵された歩数計アプリと連動できます。カレンダー機能で日々の管理確認と記録漏れの防止ができます。
材質強化ガラス
質量(g)1500
最小表示2~100kgまで:目量100g、100~150kgまで:目量200g
測定項目体重、体脂肪率、体水分率、筋肉率、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝、BMI
精度【体重計】2~75kgまで:±200g、75~100kgまで:±300g、100~150kgまで:±600g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×24
設定項目登録人数:10名、性別:男性・女性、身長:130~200cm、年齢:18~99歳
計量範囲2~150kg
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
体脂肪率や内臓脂肪レベルがわかる
カラダづくりには、体重だけではなく、筋肉や脂肪など「体組成」をチェックして体のバランスを知ることが大切です。
骨格筋率がわかる
骨格筋率とは、体重のうち「骨格筋の重さ」が占める割合のこと。
筋肉には、体を動かすための「骨格筋」、内臓を作っている「平滑筋」、心臓を作っている「心筋」があります。
このうち、運動などによって増やすことができるのは「骨格筋」だけ。
つまり、骨格筋は運動やダイエットの成果が出ているかどうかを判断する指標になります。
測定結果が見やすい、大きな文字表示
測定結果は大きな文字で表示されるので、立ったままでもしっかり確認できます。
前回の測定値と比較できて変化がわかりやすい仕様です。
乗るだけ測定開始!ステップON&自動認識
過去の体組成データから、ユーザーを推定する自動認識機能を搭載。
本体に乗ると自動的に電源が入り、測定を開始するので、簡単にすばやく体組成を測定できます。
6歳から体脂肪率の測定ができる、子どもアルゴリズム機能搭載。
お子様の成長記録や肥満予防にも役立ちます。
1台で4人までメモリ登録が可能。
ご家族で使うことができます。
コンパクトで収納しやすい薄型設計。
収納場所や置き場所を選ばずお使いいただけます。
薄型ながら男性も乗りやすい、安心サイズです。
お手入れが簡単なガラス天板のフラットデザインで、毎日気持ちよく使えます。
付属品お試し用電池(単4形マンガン乾電池 4個)、取扱説明書(本書:品質保証書付き)
外形寸法(mm)幅約285×奥行き約280×厚さ約28
電源単4形マンガン乾電池 4個(R03)[単4 形アルカリ乾電池(LR03)もご使用になれます]
本体質量(kg)約1.6(電池含む)
登録人数4人
体脂肪率や内臓脂肪レベルがわかる
カラダづくりには、体重だけではなく、筋肉や脂肪など「体組成」をチェックして体のバランスを知ることが大切です。
乗るだけ測定開始!ステップON
本体に乗ると自動的に電源が入り、測定を開始します。簡単にすばやく体組成を測定できます。
自動認識機能でユーザーを自動で認識
過去の体組成データから、ユーザーを推定する自動認識機能を搭載。
家族で使ってもボタンで切り替える必要がなく、 乗るだけですばやく測定を開始するのでカンタンです。
6歳から体脂肪率の測定ができる、子どもアルゴリズム機能搭載。
お子様の成長記録や肥満予防にも役立ちます。
1台で4人までメモリ登録が可能。
ご家族で使うことができます。
コンパクトで収納しやすいA4サイズ。
収納場所や置き場所を選ばずお使いいただけます。
お手入れが簡単なガラス天板のフラットデザインで、毎日気持ちよく使えます。
ホワイト、ピンク、ブルーの3色をご用意しました。
洗面所やリビングなど、設置するお部屋のトーンに合わせて選べます。
付属品お試し用電池(単4形マンガン乾電池 4個)、取扱説明書(本書:品質保証書付き)
外形寸法(mm)幅約285×奥行き約210×厚さ約28
電源単4形マンガン乾電池 4個(R03)[単4 形アルカリ乾電池(LR03)もご使用になれます]
本体質量(kg)約1.3(電池含む)
登録人数4人
最高級車にも使われるクロマフレア塗装。充実した機能のプレミアムモデル。
見る角度によってオーロラのように色が変わるイリュージョンカラー。
体重50g単位の構成度測定。
乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。
測定結果は自動でスクロール表示。
付属品CR2032コイン形リチウム電池×2個、補助脚4個
トラスコ品番765-8443
材質強化ガラス、ABS、PE
寸法(mm)幅304×高さ15×奥行301
質量(kg)1.5(電池含む)
色オーロラブルー
測定範囲0 ~ 150kg
材質(本体)ABS、AS、PE、PET、ステンレス
質量(g)約1500(電池含む)
電源(V)DC6、CR2032コイン形リチウム電池×2個
ひょう量(kg)150
電源DC6V CR2032コイン形リチウム電池2個
最小表示0~100kgまで50g、100~150kgまで100g
測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率、BMI
最小表示(g)50
機能乗るピタ
消費電流(mA)最大60
最小目盛50 g
測定単位(体脂肪率)0.1%、(推定骨量)100g、(BMI)0.1、(内臓脂肪)0.5レベル、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1%
判定出力(体脂肪率)やせ~肥満/5段階、(内臓脂肪)1.0~59.0レベル、(筋肉量)少ない~多い/3段階、(基礎代謝量)0~9999kcal/日
データメモリ前回値、1・2週間前(週平均)、1~18ヶ月前(月平均)
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)50
電池寿命約6ヵ月(1日5回はかった場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)301×304×15
登録人数5人・ゲストモード付き(アスリートモード付き)
適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、推定骨量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、体水分率
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。薄さ3.5cmで収納に便利。
材質ABS、AS樹脂、PE
質量(kg)約0.99
色ホワイト
電源DC3Vまたは単3形乾電池×2
ケース入数6
目量100g(0~100kg)、200g(100~150kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×3.5
測定範囲(kg)最大150
1台
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
厚さ2.4cmで棚の下にもすっきり収まる薄型サイズの体組成計です。体重、体脂肪率、体水分率、筋肉率、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝、BMIの8項目が測定できます。10人分のユーザー登録ができます。体組成を測定するには、ユーザー情報の登録が必要です。ユーザー情報が設定されていないと体重以外の項目は測定されません。強化ガラスの天面でスタイリッシュなデザインです。お部屋に馴染みます。
材質強化ガラス
質量(g)1400
最小表示2~100kgまで:目量100g、100~150kgまで:目量200g
測定項目体重、体脂肪率、体水分率、筋肉率、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝、BMI
精度【体重計】2~75kgまで:±200g、75~100kgまで:±300g、100~150kgまで:±600g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260×24
設定項目登録人数:10名、性別:男性・女性、身長:130~200cm、年齢:18~99歳
計量範囲2~150kg
1台
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
座面上下昇降機構付き。
座面も360度回転するので作業性に優れています。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
色ブラック
種類作業用イス
背もたれなし
座幅(mm)385
座奥行(mm)385
素材レザー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
バックライト付きで見やすい。乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。文字高52mmの大型表示。
付属品アルカリ単3乾電池2本
材質ABS、AS
寸法(mm)幅288×高さ35×奥行288
測定範囲0 ~ 150 kg
材質(本体)ABS、AS、PE
質量(g)約1100(乾電池含む)
種類ヘルスメーター
電源(V)DC3 アルカリ単3乾電池2本使用
ひょう量(kg)150
最小表示100g(0~100kgまで)、200g(100~150kg)
最小表示(g)100
本体質量(kg)約1.1(電池含)
文字高(mm)52
消費電流(mA)最大30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×288×35
最小目盛100g
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)100
電池寿命約1年(1日5回はかった場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅288×高さ35×奥行288
距離の測定に。最大、約10kmまで測定可能。大径タイヤで取り回しやすい。コンパクトに折りたためる。測定点を示す矢印付き。滑りを減少させる、トレッドパターンタイヤ。使用時に便利な、折りたたみ式スタンド。収納に便利な、折りたたみ式シャフト。
用途距離の測定
車輪径(Φmm)約320
測定範囲(m)0~9999.9(約10km)
寸法(mm)使用時:約1050、折りたたみ時:約560
質量(g)約1500
最小読取値10cm
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質ABS、AS、鉄
最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg
本体質量(kg)約 1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273
計量範囲130 kg
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
乗り降りしやすい薄さ22mm。
文字高52mmの大型表示。
安心の強化ガラス使用。
本体を軽くたたくと電源が入るタップオン式。
最小表示100g(0~100kgまで)/200g(100~150kgまで)
仕様ISO9001対象
付属品CR2032コイン形リチウム電池×1個
材質ガラス、ABS、PE
寸法(mm)幅320×高さ22×奥行300
質量(kg)1.7(電池含む)
測定範囲0 ~ 150kg
材質(本体)ABS、PE、強化ガラス
質量(g)約1700(電池含む)
電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個
ひょう量(kg)150
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
測定項目体重
最小表示(g)100
文字高(mm)52
消費電流(mA)最大20
最小目盛100 g
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)100
電池寿命約1年(1日5回はかった場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×320×22
材質黄銅、ステンレス
適合15Aペアホース用
厚さ(mm)15(浴槽最大)
入数10/箱
関連キーワード