カテゴリ

  • 溶接用品(18)
  • 測定用品(11)
  • 研磨材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 電動工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「余盛」の検索結果

39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接ゲージ TRUSCO

    溶接ゲージ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆にくい。 堅牢、軽便で携帯に便利です(吊り下げケース付)。 溶接作業のスピードアップと、品質管理等の合理化にぜひ必要です。
    用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。
  • 溶接ゲージ WGU-7M SK(新潟精機)

    溶接ゲージ WGU-7M

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    あらゆる溶接時の測定に対応 一般の溶接・建設・造船・橋梁など鉄骨・組立での溶接作業にとても便利です。 同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造です。
    用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)本体直尺目盛(mm)50・60余盛高さ(mm)25すみ肉脚長(mm)25すみ肉のど厚(mm)15アンダーカット深度(mm)25ルート間隔(mm)2~5長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)角度測定精度(°)±2
  • ミニプロトラクタ100mm TRUSCO

    ミニプロトラクタ100mm

    TRUSCO
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    小型で携帯に便利。2本竿。本体:竿目盛り付き
    仕様本体・竿厚さ(mm):1.5トラスコ品番274-5160材質ベース:ステンレスSUS430竿:ステンレスSUS420J2厚さ(mm)1.5全長(mm)100材質/仕上ベース:SUS430竿:SUS420J2質量(g)29E外目盛り 5° 内目盛 2°寸法A(mm)100寸法F(mm)35目盛(mm)2段目盛 1mm通し本体竿目盛付寸法B(mm)30寸法C(mm)50竿数2
  • 溶接ゲージ WG-1 SK(新潟精機)

    溶接ゲージ WG-1

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
    用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)丸棒径R(Φmm)10本体直尺目盛(mm)40余盛高さ(mm)10すみ肉脚長(mm)20すみ肉のど厚(mm)10ルート間隔(mm)0.5~3長さ寸法の測定精度(mm)±0.4角度測定精度(°)±0.7
  • 溶接ゲージ モノタロウ

    溶接ゲージ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    溶接作業のスピードアップや品質管理に役立ちます。
    用途一般溶接、建設、造船、橋梁等の溶接時に適した測定具です。 詳しい測定方法は取説をご確認下さい。材質ステンレス厚さ(mm)4.3寸法(mm)77×62測定精度±0.5mm測定方法1.余盛寸法の測定2.溶接前加工の測定3.応用測定角度精度(°)±1販売区分業務用
  • 鉄骨精度測定器具 溶接ゲージ A シンワ測定

    鉄骨精度測定器具 溶接ゲージ A

    シンワ測定
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    すみ肉の大きさ(脚長)、肉盛寸法(補強盛寸法)の測定ができます。
    用途あらゆる溶接検査の測定に使用する溶接ゲージ材質ステンレス寸法(mm)70.5×48×7質量(g)85精度すきま・長さ精度:±0.2mm以内(20mm・40mmに対し)、角度:±1.5°以内
  • アンテナ式点検鏡 TRUSCO

    アンテナ式点検鏡

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
  • 溶接開先ゲージ フジツール

    溶接開先ゲージ

    フジツール(1件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    溶接作業におけるビート肉盛測定、寸法測定、開先角度測定、ルート間隔測定等オールラウンドに利用できます。 溶接作業でのあらゆる測定に
    種別溶接ゲージ材質ステンレス材測定範囲(mm)(すみ肉・平肉盛り測定) 20(膨らみ・ノド厚測定) 20(丸棒・平板の測定) 20(ルート間隔・隙間・穴径測定) 0.5~10(0.5トビ)精度(mm)0.2以内角度の測定範囲(°)(ベベル開先角度測定) 0~85(5トビ)(一般角度測定) 0~50(5トビ)アズワン品番64-8918-91
  • 溶接ゲージ WG-3 SK(新潟精機)

    溶接ゲージ WG-3

    SK(新潟精機)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    溶接作業のスピードアップと品質管理の合理化に 最大50mmの余盛寸法の測定が可能 ベース厚増強で測定時の安定感を維持 回転子を備え、多種の測定が可能です シルバー仕上により写真取り時の反射を低減 確認しやすい半透明のプラスチックケース付
    用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び目違い、隙間寸法、アンダーカット、角度等の測定RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接ゲージ アンダーカット測定機能付 モノタロウ

    溶接ゲージ アンダーカット測定機能付

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    溶接作業のスピードアップや品質管理に役立ちます。同一平面上で目盛の読み取りができますので大変便利です。
    用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)本体直尺目盛(mm)50・60余盛高さ(mm)25すみ肉のど厚(mm)15アンダーカット深度(mm)25ルート間隔(mm)2~5長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)角度測定精度(°)±2販売区分業務用
  • 溶接ゲージ(精密アンダーカット測定用) TRUSCO

    溶接ゲージ(精密アンダーカット測定用)

    TRUSCO
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    アンダーカット専用ケージ高精密タイプです。 ステンレス製のためさびにくく堅牢です。 小型で携帯に便利な吊上げケース入りです。
    用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。トラスコ品番229-7361材質本体:ステンレス(SUS410)スプリング・測定子・螺子:銅質量(g)90測定範囲(mm)アンダーカット深さ:0~2最小読取値(mm)0.2mm器差(mm)±0.1
  • 溶接ゲージ WGU-8M SK(新潟精機)

    溶接ゲージ WGU-8M

    SK(新潟精機)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス 国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。 ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能
    用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルプロトラクタ SK(新潟精機)

    アングルプロトラクタ

    SK(新潟精機)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    溶接前後の部材の角度測定が広範囲に出来ます。 圧接後のふくらみ、溶接後の肉盛りに干渉せずに直接測定が可能。 板金折り曲げ等の内側、外側の角度測定にも対応。 表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛りを読み取りやすくしました。 堅牢、軽便で携帯に便利。(プラスチックケース付)
    用途圧接部、突き合わせ継手の折れ曲り角度、フランジ、板金の曲げ角度、溶接仕口部の角度測定、板材はさみ角度測定仕様開先(ベベル)角度:はさみ角度30~30°(最小読取値:1°)突き合わせ継手、圧接部の折れ曲がり角度:0~90°仕口部の角度スタッド溶接後の傾き:0~180°トラスコ品番412-1465材質ステンレス(SUS410)質量(g)100測定精度±0.5(角度)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3倍パワフルノズル SK11

    3倍パワフルノズル

    SK11(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    3倍の風量で強力に吹き出します。エアダスター用の交換ノズルです。アルミノズルで軽量です。ネジ式で簡単に取り付けできます。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。全長(mm)約75材質(本体)アルミ取付ねじサイズG1/8
  • ベベル角度測定ゲージ シンワ測定

    ベベル角度測定ゲージ

    シンワ測定
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(9枚)
    当日出荷から20日以内出荷
    用途製作工程検査でのガス切断・開先加工でのベベル角度検査測定適合97794種別鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ設定角度(°)30~50(2.5°毎)
  • アンテナ式点検鏡 TRUSCO

    アンテナ式点検鏡

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    見えにくい機器の裏側、奥深い個所などを反射させて点検することができます。 伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。 握りやすいラバーグリップです。 メンテナンス、工事等の点検作業に適しています。
    質量(g)90
  • 角度限界ゲージ SK(新潟精機)

    角度限界ゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    継手開先角度・突合せ継手開先角度測定用限界ゲージです。ゲージリーフ4枚セットです。
    用途継手開先角度・突合せ継手開先角度測定。器差±0.1mm(長さ)、±1°(角度)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルゲージ TRUSCO

    アングルゲージ

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    角度検査用に使用するゲージです。
    トラスコ品番229-6276材質/仕上ゲージ鋼(SPCC)質量(g)155枚数18角度(°)1~45精度±10′
  • ステンレス用ヤスリ 5型 ツボサン

    ステンレス用ヤスリ 5型

    ツボサン(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切り込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。ステンレス鋼などの難削材に適しています。手になじみやすいグリップ付きです。
    用途ステンレスをはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。材質合金工具鋼(SKS-8)形状平厚さ(mm)3.5全長(mm)215刃長(mm)110目の粗さトリカット刃幅(mm)11適合材ステンレス鋼など
  • 超精密ヤスリ 金属用 GISUKE(タカギ)

    超精密ヤスリ 金属用

    GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(3本)
    当日出荷
    用途精密工作・精密加工・アクセサリー作りなどに。セット内容丸、半丸、平材質(本体)SK2材質(グリップ)PVC(2重)適合材金属
  • ロッドトリマー 広島

    ロッドトリマー

    広島
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    欠品中
    溶接棒余盛部のカットを容易にきれいに仕上げます。
    材質ステンレス製
  • 溶接ゲージ AWG-10 SK(新潟精機)

    溶接ゲージ AWG-10

    SK(新潟精機)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    溶接加工の必需品!アナログタイプ。すみ肉ののど厚・余盛の高さ測定専用ゲージです。 防錆処理が容易なステンレス製
    用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル溶接ゲージ SK(新潟精機)

    デジタル溶接ゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 デジタル表示で読み取りやすいです。 マスターゲージ付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途溶接の余盛、すみ肉の大きさ測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接ゲージ SK(新潟精機)

    溶接ゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    指かけ付で手袋をしたまま快適に操作が可能です。溶接作業のスピ-ドアップと品質管理等の合理化に最適です。堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)です。合格書付です。
    用途溶接の余盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定に付属品ビニールケース仕様●のど厚測定器差(mm):±0.4●角度測定器差(°):±0.7●長さ寸法測定精度(mm):±0.4●開先(ベベル)角度(°):0-60(最小読取5)●隙間測定器差(mm):±0.4材質●本体:ステンレス径(Φmm)丸棒:10本体寸法(mm)W70.5×H46.8本体質量(g)80本体直尺目盛(mm)40余盛高さ(mm)10すみ肉脚長(mm)20すみ肉のど厚(mm)10アンダーカット深度(mm)-ルート間隔(mm)0.5-3ビード幅(mm)-
  • 溶接ゲージ INSIZE(インサイズ)

    溶接ゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷
    溶接加工の必需品
    用途余盛の高さ、すみ肉のど厚、開先角度の設定材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ開先角度(°)測定範囲:60・70・80・90、目量:-、器差:±1余盛高さ(mm)測定範囲:0-8、目量:0.1、器差:±0.1すみ肉のど厚(mm)測定範囲:0-20、目量:0.1、器差:±0.3
  • 溶接ゲージ WG-5 SK(新潟精機)

    溶接ゲージ WG-5

    SK(新潟精機)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    溶接作業のスピードアップと品質管理の合理化に 最大50mmの余盛寸法の測定が可能 ベース厚増強で測定時の安定感を維持 シルバー仕上により写真取り時の反射を低減 確認しやすい半透明のプラスチックケース付
    用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び目違い等の測定RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接ゲージ INSIZE(インサイズ)

    溶接ゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷
    溶接加工の必需品。表示角度は余角を表しています。
    用途余盛の高さ、すみ肉のど厚、開先角度の測定材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ測定範囲(1)0~8mm、(2)0~20mm、(3)60°、70°、80°、90°目量(mm)(1)0.1、(2)0.1、(3)-測定項目(1)余盛高さ、(2)すみ肉のど厚、(3)開先角度器差(1)±0.1mm、(2)±0.3mm、(3)±1°
  • ブレイドホイル(穴あき) イチグチ

    ブレイドホイル(穴あき)

    イチグチ(1件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    中心部に穴のあいたブレイドホイルです。 そのまま卓上グラインダーに取り付けたり、別売りのブレイドホイル用アーバーに装着して6mmで固めてありますので、不織布としてはパワフルな研磨力を発揮します。また、もじゃもじゃ鳥の巣構造が空冷効果を発揮してヤケを押さえます。
    用途錆やコート剤落し。塗装、ニス、シール剤剥がし。溶接部余盛の手直し。ポリエチレンシームの成型。ガスケットや軽度のスパッタの除去。※適正使用回転数は12、000r.p.m.です。種別ブレイド厚さ(mm)13砥材シリコンカーバイド研磨材の構造不織布適合ツール卓上グラインダー/6mmチャック式グラインダー/両頭グラインダー/RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ブレイドホイル(穴あき) イチグチ

    ブレイドホイル(穴あき)

    イチグチ
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    中心部に穴のあいたブレイドホイルです。そのまま卓上グラインダーに取り付けたり、別売りのブレイドホイル用アーバーに装着して6mmチャック式のグラインダーに取り付けて作業してください。樹脂で固めてありますので、不織布としてはパワフルな研磨力を発揮します。また、もじゃもじゃ鳥の巣構造が空冷効果を発揮してヤケを押さえます
    用途錆やコート剤落し。塗装、ニス、シール剤剥がし。溶接部余盛の手直し。ポリエチレンシームの成型。ガスケットや軽度のスパッタの除去。※適正使用回転数は8、000r.p.m.です。種別ブレイド厚さ(mm)13寸法(mm)直径:75、幅:13、穴径:6直径(Φmm)75砥材シリコンカーバイド研磨材の構造不織布適合ツール卓上グラインダー/6mmチャック式グラインダー/両頭グラインダー/穴径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])10500外径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • トライアングルスクレイパー ヤヨイ化学

    トライアングルスクレイパー

    ヤヨイ化学
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    床材溶接余盛取り後の修正・仕上げに使用すると便利です。 ハンドル後方にはハンマーヘッドが装着されており、目地の押さえ等に便利です。
    付属品替刃1枚(本体に取付済)
  • 軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    立向及び上向溶接の作業性が良好なライムチタニヤ系溶接棒で、スラグの流れとかぶりが優れているので、アンダカットが生じにくく、余盛の少ない滑らかな美しいビード形状が得られます。
    JIS規格Z 3211 E4303AWS規格A5.1 E6013該当
  • 溶接ゲージ WGU-9M SK(新潟精機)

    溶接ゲージ WGU-9M

    SK(新潟精機)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス 国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。 ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能 アンダーカット測定機能は、測定子の先端を研磨し鋭利化したことにより、従来品よりも正確な測定ができます。
    用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定
  • 溶接ゲージ INSIZE(インサイズ)

    溶接ゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    溶接加工に便利
    用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定材質ステンレス測定範囲(mm)(1)0~10、(2)0~14、(3)0~5、(4)0~13、(5)0~40、(6)90°~150°、(7)0.5~5、(8)0~40目量(mm)(1)1、(2)1、(3)0.05、(4)1、(5)1、(6)5°、(7)1、(8)1測定項目(1)余盛高さ、(2)すみ肉の脚長、(3)アンダーカット深度、(4)すみ肉のど厚、(5)余盛幅、(6)角度、(7)すき間、(8)長さ器差(mm)(1)±0.5、(2)±0.5、(3)±0.05、(4)±0.5、(5)±1、(6)±1°、(7)±0.5、(8)±0.5
  • 溶接ゲージ INSIZE(インサイズ)

    溶接ゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌々日出荷
    溶接加工に便利
    用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキすみ肉のど厚(mm)測定範囲:0-13、目量:1、器差:±0.5アンダーカット深度(mm)測定範囲:0-5、目量:0.05、器差:±0.05
  • 溶接ゲージ INSIZE(インサイズ)

    溶接ゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    翌々日出荷
    用途溶接に必要な多種の測定に対応材質ステンレス
  • チップカッター式ビードカッター SHINANO(信濃機販)

    チップカッター式ビードカッター

    SHINANO(信濃機販)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    チップカッタ方式のビードカッター。10mm以上のビード幅も2回に分けて難なく取れます 。エアーによるチップ冷却機構付き
    用途溶接時ビードの除去付属品エアープラグ、エアーツールオイル、C面用チップ3個(本体装着)、六角レンチ・T型レンチ)仕様●標準ビード幅(mm):10●標準余盛(mm):6質量(kg)4.5空気消費量(m3/min)0.96スロットル方式ロータリー騒音レベル(dB(A))96.3
  • ビートカッター SHINANO(信濃機販)

    ビートカッター

    SHINANO(信濃機販)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    3日以内出荷
    10mm以上のビード幅も2回に分けて難なく取れます 。エアーによるチップ冷却機構付き
    付属品サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ・調整用治具適合標準余盛:6mm幅(mm)10(標準ビード)刃数3全長(mm)205質量(kg)4.5サイズインレット:NPT 1/4回転数(min-1[r.p.m])10000全高(mm)100~120スロットル方式セーフティレバー騒音レベル(dB(A))96.3排気方向360°スイーベル式
  • アングル開先ゲージ SK(新潟精機)

    アングル開先ゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    欠品中
    各種規格公差に対応した最小読取値0.5°の精密さで開先角度の測定が可能です。測定が難しかった内角の測定ができます。先端の鋭利化によりルートギャップ0mm、15mm以下の薄板の測定にも対応できます。現場で使いやすい大きな目盛です。併せてT継手の角度測定も余盛を避けて可能です。反射しにくいシルバー仕上です。堅牢、軽便で携帯に便利(プラスチックケース付)です。
    用途突き合わせ継手の開先角度、溶接仕口部の角度測定に材質(本体)ステンレス角度(°)【仕口部(スタッド溶接後)】70-110本体質量(g)74最小読取値(°)0.5開先角度(°)25-65RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117.5×63×14角度測定精度(°)±0.5校正証明書付き
  • アジャストメント ナイフ(プレート付) 広島

    アジャストメント ナイフ(プレート付)

    広島
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    5日以内出荷
    替刃式で、付属ノピレートを使用して、溶接の余盛りを1度切り、仕上げとカットします。 替刃式です。替刃は前後に刃付けされています。