軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒

軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒 - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

立向及び上向溶接の作業性が良好なライムチタニヤ系溶接棒で、スラグの流れとかぶりが優れているので、アンダカットが生じにくく、余盛の少ない滑らかな美しいビード形状が得られます。

JIS規格
Z 3211 E4303
AWS規格
A5.1 E6013該当
内容量
1箱(20kg)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82519976S-03棒端:緋、棒横:黄5
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
82520326S-03棒横:黄、棒端:緋6
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
82520816S-03棒端:緋、棒横:黄4
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする