カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(43)
    • 油圧作動油(5)
    • タービン油(3)
  • 自動車補修部品(14)
    • 作動油フィルター(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(2,968)
  • FA担当者のオススメ新商品(705)
  • 機構部品(455)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(431)
  • メカニカル部品(316)
  • フォークリフト・産機・建機用品(226)
  • 農業機械(108)
  • 空調・電設資材(43)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • 塗装・養生・内装用品(30)
  • 電気材料(27)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(26)
  • 物流用品(25)
  • 自動車用オイル・ケミカル(22)
  • 制御機器(20)
  • ガレージ機器・整備設備(18)
  • 測定用品(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 作業工具(8)
  • 電動工具(8)
  • 清掃用品(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • バイク部品(5)
  • 空圧工具(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • テープ(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • エンジン工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「作動油」の検索結果

4,915件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ油圧作動油 ハイドロリックオイルモノタロウ(66件のレビュー)
3,098税込3,408
1缶(4L)ほか
当日出荷
耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スーパーハイランド SE ENEOS(旧:JXTGエネルギー)スーパーハイランド SEENEOS(旧:JXTGエネルギー)(11件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(20L)
欠品中
摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。
用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応適合範囲油圧機器仕様さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1酸価(mgKOH/g)0.06危険物の性状非水溶性
タービンオイル モノタロウタービンオイルモノタロウ(2件のレビュー)
898税込988
1本(1L)ほか
当日出荷
酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。 発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途タービンの軸受、高速回転機器の軸受など成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲タービン引火点(℃)223粘度32流動点(℃)-30危険等級動粘度(mm2/s)32.04(40℃)、5.58(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性比重(g/cm3)0.854(at15℃)
純正油圧オイル エナパック純正油圧オイルエナパック(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1パック(9.5L×2本)
当日出荷
適合範囲油圧ブルー使用温度範囲(℃)0~55液色主成分パラフィン系油液性中性比重0.85引火点(℃)273粘度ISO VG 32粘度(cSt)30~34(at40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.86危険物の性状非水溶性
ジャッキーオイル10 エーゼットジャッキーオイル10エーゼット(34件のレビュー)
799税込879
1本(300mL)
当日出荷
精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
用途ガレージジャッキー、テーブルリフター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。粘度ISO VG10容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
スピンドルオイル TRUSCOスピンドルオイルTRUSCO(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)ほか
当日出荷
(無添加)高度精製油使用。
用途手差し給油タイプの低荷重高速回転の一般的な潤滑油。適合範囲スピンドル
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
タービンオイル(油圧作動オイル) GA(グリーンエース)タービンオイル(油圧作動オイル)GA(グリーンエース)(2件のレビュー)
539税込593
1本(200mL)ほか
当日出荷
用途釘打機、オイルジャッキー、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。ISO粘度グレードISOVG32適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ジャッキーオイル32 エーゼットジャッキーオイル32エーゼット(27件のレビュー)
599税込659
1本(300mL)
当日出荷
精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
用途だるまジャッキー、建築用ジャッキー、油圧リフト、パイプベンダー鉄筋カッター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。粘度ISO VG32容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
工業用ギヤオイル TRUSCO工業用ギヤオイルTRUSCO(21件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。淡褐色容量(L)1質量(g)980付属品注入ノズル使用温度範囲(℃)150以下適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ CKDパイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズCKD(58件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から24日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 13L モノタロウオイルレスコンプレッサー 静音タイプ 13Lモノタロウ(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に付属品エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1幅(mm)約220質量(kg)約12高さ(mm)約500出力(W)50Hz:340・60Hz:360種類静音奥行(mm)約520定格電圧(V)AC100タンク容量(L)13最高使用圧力(MPa)0.7コード長さ(m)1.8定格電流(A)50Hz:3.8・60Hz:3.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)340/360本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×520×500騒音値(dB)約70吐出量(L/min)50Hz:約97・60Hz:約117潤滑方式オイルレス吐出口サイズワンタッチソケット1/4定格時間(分)30安全弁設定圧力(MPa)約0.77リリース起動圧力(MPa)約0.5吐出圧力設定範囲(MPa)0~0.7充填時間50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKDパイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズCKD(14件のレビュー)
6,667税込7,334
1個
当日出荷から翌々日出荷
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線ノーマルクローズ
ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
鍵穴のクリーナー 建築の友鍵穴のクリーナー建築の友(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(60mL)ほか
当日出荷
鍵の作動不良の原因になっているベタついた油汚れ等を強力に洗浄しキレイにします。 浸透性の高い揮発性溶剤がすみずみまで洗浄します。 高圧噴射でホコリやゴミを除去します。 ノンオイルでべとつかず、ホコリ等をよせ付けません。 ディンプルキーにも対応できます。 ボロンパウダー配合で洗浄後の潤滑も安心です。
使用量5秒危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性噴射時間(秒)5
AZ強力キャブレタークリーナー(ムースタイプ) エーゼットAZ強力キャブレタークリーナー(ムースタイプ)エーゼット(62件のレビュー)
899税込989
1本(420mL)
当日出荷
複雑なキャブレターを分解せずに内部のカーボン、スラッジ、オイルミストなどを取り除くことができます。 キャブレターの作動を円滑にして適正な混合比率を保つため、燃焼効率が向上します。 即効性なので汚れをすばやく簡単に取り除きます。 キャブレターの外部やリンケージなどの洗浄としても使用できます。 泡タイプのため、こびりついた頑固な汚れに効果的です。 容器は逆さまでも使用できます。
用途小型農業機械、バイクのキャブレターの洗浄特性強力主な用途洗浄使用方法1、エンジンが十分あたたまるまでアイドリングをしてください。2、エンジンを止め、エアクリーナーを取り外してください。3、スプレー缶をよく振り、付属の延長ノズルを装着してください。4、エンジンを始動させ、エンストを起こさないようにアイドリングの回転数を上げてから、キャブレター内部に液を数回に分けて5~10秒間吹きつけて下さい。(一度に多量にスプレーするとキャブレターの内部の温度が急激に下がり、エンジンが一時的にかからなくなることがあります。)5、エンジンを止めてエアクリーナーを取り付け、約5分間放置してください。6、再度エンジンを始動させ、白煙が出なくなるまで空吹かしをしてください。※極端に吹かし過ぎないようにしてください。7、使用後は必要に応じてアイドリング調整を行ってください。適合機器機械部品危険等級表示成分エチレングリコールモノノルマルブチルエーテル、キシレン危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 39L モノタロウオイルレスコンプレッサー 静音タイプ 39Lモノタロウ(5件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
静かな作動音の静音タイプ。 タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1種類静音定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8定格電流(A)6.3/7.5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)620/740本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約670×370×590最高圧力(MPa)約0.8吐出量(L/min)約125/150吐出口サイズワンタッチソケット1/4定格時間(分)30安全弁設定圧力(MPa)約0.88リリース起動圧力(MPa)約0.5吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)充填時間約5/4.5分
撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパー替ゴムNWB(日本ワイパブレード)(69件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から6日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
クリーナーキャブ 呉工業(クレ)クリーナーキャブ呉工業(クレ)(97件のレビュー)
799税込879
1本(420mL)
当日出荷
キャブレター内部や金属パーツに付着した汚れを簡単に落とす強力洗浄剤 不完全燃焼のもとになるキャブレター内部に堆積したガムやスラッジ、カーボンなどの汚れを除去し、作動を円滑にします。 金属パーツに付着した油汚れを強力に洗浄します。
用途自動車のキャブレター内部の各パーツの洗浄、およびキャブレター外側のリンケージ部の洗浄。 金属パーツの洗浄。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
強力キャブレタークリーナー エーゼット強力キャブレタークリーナーエーゼット(216件のレビュー)
669税込736
1本(420mL)
当日出荷
キャブレター内部のカーボン、スラッジ、 オイルミストなどを取り除くことができます。 キャブレターの作動を円滑にするため、燃費効率が向上します。
用途農業機械用タイプ液状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量231mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
グリース NSK(日本精工)グリースNSK(日本精工)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から10日以内出荷
危険物の類別非危険物
エアコンオイル EXR-134a 日本磨料工業エアコンオイル EXR-134a日本磨料工業(40件のレビュー)
549税込604
1本(30mL)
当日出荷
エアコンの防サビ効果、シール性能、オイルの酸化防止。
対応冷媒種別R134a使用方法(1)エンジンを停止後、低圧側バルブを確認し、キャップを外してください。(2)低圧側バルブにR134a用充填セット(オイル充填用ホース)をカプラー接続します。接続は配管側に無理な力が加わらないように手を添えて、確実に行ってください。(3)充填セット内の空気を低圧ガスにより押し出し、パージします。(4)エアコンオイル本体を正立(垂直)にした状態で充填セットにねじ込み接続します。接続と同時に開缶しますので、速やかに行ってください。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させ、コンプレッサーの負荷運転を確認します。エアコンオイル本体を倒立(接続部が下向き)にした状態で本体を軽く上下に振りながら注入してください。おおよその注入時間はエンジン回転数1500rpmで夏季15秒~冬季最大60秒です。注入が進むと、缶が冷たくなり、軽くなります。(6)注入完了後、エンジンを停止し、補充セットを外します。(7)バルブのキャップを取り付け、エンジンルーム内の置き忘れをチェックします。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
スーパー撥水デザイン形状ワイパー モノタロウスーパー撥水デザイン形状ワイパーモノタロウ(46件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
新開発シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用、ワイパー乾拭作動3分でガラス面に撥水被膜を形成します。最高のゴム品質により耐寒、耐熱性は勿論、優れた撥水効果持続とビビり、鳴きを防止、撥水ワイパーの欠点である払拭時のシリコン水滴がガラス面に附着痕跡は少なく、撥水寿命を長く保ちます。
用途デザインワイパーの替えゴムとして幅(mm)9取り付け形状Uクリップ(9×3)材質フレーム:PP樹脂、リフィール:シリコンゴム/特殊シリコンポリマー+グラファイトコーティング商品タイプ撥水
静音オイルレスエアコンプレッサー SK11静音オイルレスエアコンプレッサーSK11
25,980税込28,578
1台
当日出荷
メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。
用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2周波数(Hz)50/60消費電力(W)610/720(50/60Hz)定格電圧(V)AC100タンク容量(L)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555本体質量(kg)19最高圧力(MPa)0.8騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m)消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz)モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz)定格時間連続吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8電動機(kW)0.75
直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズ CKD直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズCKD(4件のレビュー)
4,333税込4,766
1個
当日出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
適合空気/水用材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)1作動区分ユニバーサル形使用流体空気・ガス・低真空(1.33×102 Pa以下)、水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (ただし凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅
強力撥水コートデザイン雪用ワイパー NWB(日本ワイパブレード)強力撥水コートデザイン雪用ワイパーNWB(日本ワイパブレード)(23件のレビュー)
1,590税込1,749
1本
当日出荷
ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制! エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。 乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング! 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。(※撥水被膜の形成には、ワイパーを乾拭き状態で作動させて下さい)
取付形状・サイズUクリップ商品タイプ撥水
パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ CKDパイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB RシリーズCKD
15,700税込17,270特価
1個
当日出荷から56日以内出荷
ポート数5
エクセルポンプ センタックエクセルポンプセンタック
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
スイッチを入れるだけで自動で給油できる灯油ポンプ。満タンになるとセンサーが感知して自動で給油がストップ。単1形乾電池2本で動く商品。※電池は付属していません。カートリッジ式のタンク専用の商品です。一体型のタンクには給油できません。フィルター付き及び内部に突起のあるカートリッジタンクでは誤作動し、自動停止する恐れがあります。深さ300mm以下(10Lタイプなど)のポリタンクには使用できません。灯油の戻し口がポリタンクから外に出るため、戻し口から出た油で床面を汚す恐れがあります。灯油専用です。水.ガソリン.軽油.重油.シンナーなどには絶対に使用しないでください。アルカリ乾電池専用です。マンガン乾電池では動きませんのでご注意ください。使用中はポンプのそばを離れないでください。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS容量(L)【対応ポリタンク】18/20タイプ直径(Φcm)【吸入口】31【給油口センサー部】18長さ(cm)【吸入管】40【給油ホース(ノズル含む)】60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×6×60
ハイドロリックシール 作動油漏れ止め&添加剤 RISLONEハイドロリックシール 作動油漏れ止め&添加剤RISLONE(10件のレビュー)
9,498税込10,448
1本(950mL)ほか
当日出荷
硬化した油圧シールの柔軟性を復活し、オイル漏れを止めます。作動油の酸化劣化による油圧機器金属同士の摩擦・摩耗を軽減し、焼き付きを防止させます。油圧機器の敵でもあるスラッジやワニスなどの有害物質を除去、防止します。油圧作動油の温度が異常上昇しないように抑え、機器の寿命を伸ばし、省エネを図ることができます。合成ポリマーで油圧作動油漏れを止め、油圧システムの寿命を長持ちさせます。
用途重建機、農林機械、鉱山機械、産業機械、船舶機械、工場設備、ダンプカー、トラクター、ホイールローダーなどの油圧作動油システムにご使用頂けます。特に、シールポンプ、コントロールバルブシール、アクチュエーター、ラム、シリンダー、Oリングホースフィッティング、油圧トランスミッションからのオイル漏れを止めるのに効果的です。適合油圧作動油(ISO粘度グレード番号)22、32、46、68、合成油圧作動油使用量予防保全:油圧作動油1Lに15mL 通常添加量:油圧作動油1Lに30mL 過酷な条件下での機械:油圧作動油1Lに60mL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズCKD(87件のレビュー)
2,974税込3,271
1個
当日出荷から18日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
鍵穴スルスル OKN鍵穴スルスルOKN(5件のレビュー)
999税込1,099
1本(16mL)
当日出荷
揮発性の洗浄液で鍵穴にたまった油汚れやホコリを除去し、 フッ素とワックスの効果でカギの作動をスムーズにします。 速乾性で汚れがつきにくく、精密なカギの内部に適しています。
用途ドア・ロッカー・南京錠・スーツケース・金庫・キャスター・蝶番・車や自転車錠などの鍵穴の潤滑と洗浄。無色使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.016L特性潤滑危険物の性状非水溶性
初期消火救命ボール(ミニサイズ) ELIDE FIRE BALL初期消火救命ボール(ミニサイズ)ELIDE FIRE BALL
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
炎に触れると自動で作動対応火災:A火災(普通火災)、B火災(油火災)、C火災(電気火災)有効消火範囲:半径1.0m
用途火災の危険がある場所に予め設置可能火の中に投げたり転がして入れる。作業範囲(m)有効消火範囲:半径1.0
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
ラチェット付きトルクレンチQL-MHシリーズのヘッド交換式 メタルハンドル(ローレットグリップ)は、軍手をしたままでも使いやすく、油が付いても拭き取りやすくなっています。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 1本のトルクレンチでスパナ/リングスパナ/フックスパナなど、用途に合わせて170種以上のヘッドが交換できる『省コストトルクレンチ』です。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイト NWB(日本ワイパブレード)撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイトNWB(日本ワイパブレード)(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
取り付け形状Uクリップ9×3商品タイプ撥水
長崎ジャッキ専用ジャッキオイル 長崎ジャッキ長崎ジャッキ専用ジャッキオイル長崎ジャッキ(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(1L)
3日以内出荷
これ1本でエアー・手動両方使用可能です。
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時閉形 マルチレックスバルブ ADK12シリーズ CKDパイロットキック式2ポート電磁弁 通電時閉形 マルチレックスバルブ ADK12シリーズCKD(4件のレビュー)
13,328税込14,661
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2ねじの種類Rcコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)2作動区分ノーマルオープン形耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気、不活性ガス、低真空(1.33×103Pa)、水、灯油、(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスB最高作動圧力差(MPa)(空気・水・灯油)0.6、(油(50mm2/s)0.5取付姿勢自在駆動方式ダイアフラム雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造、ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(空圧0.02~0.6MPa)周囲温度(℃)-10~60
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
位置検出用スナップフロート RF型 鶴見製作所位置検出用スナップフロート RF型鶴見製作所(4件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
1個のフロートで上限及び加減の水位を検出します。 スナップアクションによるON-OFF動作は、清水、汚水、又は浮遊汚物油脂類の混じった液でも作動します。 吊下げ長さを簡単に調節できるケーブルクランプがついています。 耐油、耐塩素ケーブルを使用しています。
用途ポンプの自動運転用 増水、渇水警報用材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:ABS樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:ABS樹脂質量(g)204(フロート単体)電流(A)AC/DC 2接点a接点動作特性(最大制御幅)3m定格容量50VA定格出力容量(VA)50心数×断面積(mm2)2×0.5接点機構マイクロスイッチ最大使用電流(A)AC/DC2(誘導負荷)液温(℃)0~50仕上外径(Φmm)(ケーブル)6.5関連資料(0.27MB)耐水圧(kPa)98
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
キャブレタークリーナー 420ml 東洋化学商会キャブレタークリーナー 420ml東洋化学商会(10件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(420mL)
当日出荷
キャブレターや燃焼系のあらゆる汚れを除去!エンジンの作動がスムーズに!キャブレターや燃焼系に溜まったカーボンやワニス、ガムなどの汚れを除去エンジンの作動をスムーズにします。自動車・船舶・オートバイ等の燃焼室及びキャブレター等の油汚れの洗浄に適しております。
成分グリコール系溶剤・脂肪酸系使用方法(1)使用前に缶をよく振ってください。(2)分解洗浄の場合:取り外したキャブレターの汚れた部分に直接吹きかけて洗浄して下さい。落ちにくい部分は液をつけたブラシでこすりとって下さい。(3)直接洗浄の場合:エンジンを暖めて停止し、エアークリーナーを取り外してください。本品を、エア取入口一杯になるまでスプレー、約5分間放置してください。エンジンを始動し、回転数を2000~3000回転に上げて再度スプレーします。エンジンを止め約5分間放置し、エアークリーナーを取りつけてエンジンを始動後、白煙がなくなるまで約2~3分間空ぶかしてください。タイプ液状危険等級労働安全衛生法の表示エチレングリコールモノ、ノルマルブチルエーテル 含有危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.324L危険物の性状水溶性
...