カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(20)
    • 油圧作動油(2)
    • コンプレッサーオイル(4)
    • 食品機械用潤滑油(2)
    • ギヤ油(2)
    • 油膜軸受油(3)
    • タービン油(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(100)
  • FA担当者のオススメ新商品(82)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 機構部品(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ

「作動油 68」の検索結果

関連キーワード
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ油圧作動油 ハイドロリックオイルモノタロウ(67件のレビュー)
3,098税込3,408
1缶(4L)ほか
当日出荷
耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
低粘度オイル ISO #68 SUPER LUBE (スーパールーベ)低粘度オイル ISO #68SUPER LUBE (スーパールーベ)
3,398税込3,738
1本(118mL)
当日出荷
ベースオイルは合成油で、粘度が低く、油圧作動油・ミスティングオイル・ドリッピングオイル・スピンドルオイルとして使用できます。 H1グレードを取得しており、食品機械の油圧作動油・チェーンオイルとしてもご使用頂けます。 生分解性があるので、環境にも優しい商品です。
用途一般的な軽量(低粘度)オイル使用場所、織物機のスピンドル、グラインダーの軸ベアリング、燃焼機器芯出し部、食品グレードチェーン部、油圧部分半透明使用温度範囲(℃)-40~260粘度(cSt)8~10(100℃)、50~70(40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量118mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
純正油圧オイル エナパック純正油圧オイルエナパック(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1パック(9.5L×2本)ほか
当日出荷
適合範囲油圧ブルー使用温度範囲(℃)0~55液色主成分パラフィン系油液性中性比重0.85引火点(℃)273粘度ISO VG 32粘度(cSt)30~34(at40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.86危険物の性状非水溶性
コンプレッサーオイル TRUSCOコンプレッサーオイルTRUSCO(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1缶(1L)ほか
当日出荷
適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。
用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。成分潤滑基油褐色ISO粘度グレードVG68適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
タービンオイル モノタロウタービンオイルモノタロウ(2件のレビュー)
898税込988
1本(1L)ほか
当日出荷
酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。 発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途タービンの軸受、高速回転機器の軸受など成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲タービン引火点(℃)223粘度32流動点(℃)-30危険等級動粘度(mm2/s)32.04(40℃)、5.58(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性比重(g/cm3)0.854(at15℃)
工業用ギヤオイル TRUSCO工業用ギヤオイルTRUSCO(21件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。淡褐色容量(L)1質量(g)980付属品注入ノズル使用温度範囲(℃)150以下適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
スピンドルオイル TRUSCOスピンドルオイルTRUSCO(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)ほか
当日出荷
(無添加)高度精製油使用。
用途手差し給油タイプの低荷重高速回転の一般的な潤滑油。適合範囲スピンドル
SYNTHESO HT 220 NOKクリューバーSYNTHESO HT 220NOKクリューバー
14,980税込16,478
1缶(5kg)ほか
当日出荷から65日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度220基油グリコール油動粘度(mm2/s)215(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
コンプレッサーオイル エーゼットコンプレッサーオイルエーゼット(38件のレビュー)
669税込736
1本(300mL)ほか
当日出荷
コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。
用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。適合範囲コンプレッサー粘度ISO VG68危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
タービンオイル(油圧作動オイル) GA(グリーンエース)タービンオイル(油圧作動オイル)GA(グリーンエース)(2件のレビュー)
539税込593
1本(200mL)ほか
当日出荷
用途釘打機、オイルジャッキー、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。ISO粘度グレードISOVG32適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
マシンオイル GA(グリーンエース)マシンオイルGA(グリーンエース)(5件のレビュー)
539税込593
1本(200mL)ほか
欠品中
中荷重低回転の軸受等、回転摺動部の潤滑に最適。
用途手差給油の中荷重、低回転の軸受部、回転摺動部。粘度(cSt)ISO VG 46粘度46危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ハイドロリックシール 作動油漏れ止め&添加剤 RISLONEハイドロリックシール 作動油漏れ止め&添加剤RISLONE(10件のレビュー)
9,498税込10,448
1本(950mL)ほか
当日出荷
硬化した油圧シールの柔軟性を復活し、オイル漏れを止めます。作動油の酸化劣化による油圧機器金属同士の摩擦・摩耗を軽減し、焼き付きを防止させます。油圧機器の敵でもあるスラッジやワニスなどの有害物質を除去、防止します。油圧作動油の温度が異常上昇しないように抑え、機器の寿命を伸ばし、省エネを図ることができます。合成ポリマーで油圧作動油漏れを止め、油圧システムの寿命を長持ちさせます。
用途重建機、農林機械、鉱山機械、産業機械、船舶機械、工場設備、ダンプカー、トラクター、ホイールローダーなどの油圧作動油システムにご使用頂けます。特に、シールポンプ、コントロールバルブシール、アクチュエーター、ラム、シリンダー、Oリングホースフィッティング、油圧トランスミッションからのオイル漏れを止めるのに効果的です。適合油圧作動油(ISO粘度グレード番号)22、32、46、68、合成油圧作動油使用量予防保全:油圧作動油1Lに15mL 通常添加量:油圧作動油1Lに30mL 過酷な条件下での機械:油圧作動油1Lに60mL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
クイックシール コネクタ ニッタクイックシール コネクタニッタ(8件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状コネクタ接続ねじ種類R
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)
69,980税込76,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.2最小曲げ半径(mm)55補強層1W質量(g/m)ホース/220
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
グリセリン入り圧力計 CEJN(セイン)グリセリン入り圧力計CEJN(セイン)(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計寸法F(mm)54最高使用圧力フルスケールの75%(静圧)、66%(脈動圧)外径(Φmm)63精度±1.6% FS接続ねじG1/4寸法E(mm)68寸法B(mm)28材質(ケース)ステンレス(AISI304)精度(%)±1.6FS測定流体液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど)材質(ブルドン管)燐青銅
漏れ止め剤入りジャッキオイル RISLONE漏れ止め剤入りジャッキオイルRISLONE
1,998税込2,198
1本(370mL)
当日出荷
油圧ジャッキの経年劣化による損耗したシールやOリングのオイル漏れを止める為に特別に作られた製品です。VG32・VG46・VG68などを含む、油圧作動油や除雪車などの作動油にも適応します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.148L危険物の性状非水溶性
Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ KITZ(キッツ)Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
グローブ形弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形材質(ボール)304SS使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
ジャッキーオイル10 エーゼットジャッキーオイル10エーゼット(34件のレビュー)
799税込879
1本(300mL)
当日出荷
精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
用途ガレージジャッキー、テーブルリフター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。粘度ISO VG10容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
スピンドルオイル エーゼットスピンドルオイルエーゼット(21件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(1L)ほか
当日出荷
(無添加)高度精製油使用。
用途潤滑油。手差し給油タイプの低荷重高速回転の軸受等、回転摺動部に。粘度ISO VG10適合範囲スピンドル
ベビコン用純正オイル 日立産機システムベビコン用純正オイル日立産機システム(137件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
省エネ効果が図れる純正オイル特にべビコン用に厳選した高性能オイルです。防錆性能がすぐれています。カーボン生成量が少なく、清掃が容易です。
用途給油式べビコンISO粘度グレードVG46適合範囲ベビコン褐色引火点(℃)212臭気特異臭外観透明流動点(℃)-27.5危険等級動粘度(mm2/s)46.73(40℃)、6.154(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数69密度(g/cm3 at15℃)0.9000危険物の性状非水溶性
オートスプレー 有機溶剤用 加圧式 モノタロウオートスプレー 有機溶剤用 加圧式モノタロウ(228件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。容量(mL)1000適合パーツクリーナー、潤滑油、作動油材質特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン)全高(mm)260ノズル長(mm)68ボトル径(Φmm)110危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)不適合シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
万能マシンオイル BOLL万能マシンオイルBOLL(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)ほか
欠品中
高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
粘度ISO46引火点(℃)204以上適合範囲マシン危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
【オーダー】カット販売 MDF材 2.5mm ノーブランド【オーダー】カット販売 MDF材 2.5mmノーブランド
20税込22
1枚
4日以内出荷
厚さ(mm)2.5長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
COMG  レシプロ コンプレッサーオイル アネスト岩田COMG レシプロ コンプレッサーオイルアネスト岩田(53件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(1L)ほか
当日出荷
COMGオイルは、出光興産(株)と共同で開発した、高性能のレシプロタイプエアーコンプレッサ用オイルです。 このオイルは、一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。
粘度ISO VG68適合範囲コンプレッサー形状透明液体黄色引火点(℃)240流動点(℃)-40基油ナローカットナフテン危険等級動粘度(mm2/s)64(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズCKD(87件のレビュー)
4,418税込4,860
1個
当日出荷から18日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
クイックカップリング SHタイプ NAC(長堀工業)クイックカップリング SHタイプNAC(長堀工業)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソケットプラグ共に自動開閉バルブを備えているので分離時はバルブを閉じ、流体の流出を防ぎ完全密封。製鉄、船上等厳しい環境下での使用に最適です。最高使用圧力20.5MPaの自動開閉バルブを備えたカップリングです。Wスリーブロックを標準装備。振動や衝撃に対しても確実に接続保持します。ソケットプラグを分離放置しておく場合は、標準付属のダストカバーを御使用ください。
材質(本体)ステンレス(SUS304)適合流体水、作動油、高圧ガス最高使用圧力(MPa)20.5MPa最高衝撃圧力(MPa)31.0MPa付属品ダストカバー使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
パスカラート PA1716(両端ステンレス金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1716(両端ステンレス金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
8,098税込8,908特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:2W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)36.4最高使用圧力(MPa)17最小破壊圧力(MPa)68最小曲げ半径(mm)185質量(g/m)ホース:1300金具両端C材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1" 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:41、Y:36質量(g/個)(金具C) 526
スーパーユニット ダイキン工業スーパーユニットダイキン工業
899,800税込989,780
1台
当日出荷
電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。 ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。 低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。 全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。 作動油の油温上昇低減。 制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。 多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。 メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。
用途プレス機、成形機、その他一般産業機械の省エネ油圧ユニット
ピストンポンプ ダイキン工業ピストンポンプダイキン工業
249,800税込274,780
1台
当日出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。大容量と小容量の調整ねじにより適切な吐出容量を設定できます。
最高使用圧力(MPa)25トラスコ品番364-9822質量(kg)25種類ピストンポンプ外形寸法(mm)196×309×250定格圧力(MPa)低圧:7騒音値(dB)72吐出量(L/min)(1800回転)36.5~68使用流体石油系作動油吐出口径G1 1/4
油圧ユニット エコリッチR ダイキン工業油圧ユニット エコリッチRダイキン工業
479,800税込527,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
スーパーユニット ダイキン工業スーパーユニットダイキン工業
779,800税込857,780
1台
当日出荷
電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。 ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。 低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。 全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。 作動油の油温上昇低減。 制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。 多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。 メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。
用途プレス機、成形機、その他一般産業機械の省エネ油圧ユニット
カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付) ニッタカプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)ニッタ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から71日以内出荷
流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。
使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付)日阪製作所
48,980税込53,878
1台
当日出荷から51日以内出荷
プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。 様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
パッキン USH型 NOKパッキン USH型NOK(71件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
取付け作動油 SKF(日本エスケイエフ)取付け作動油SKF(日本エスケイエフ)
2,998税込3,298
1缶(1本)
当日出荷
油圧機器で使用するための取付け作動油と取外し作動油です。油圧ポンプ、HMV ...E油圧ナット、オイルインジェクションツールなどのSKF油圧機器での使用に適した取付け作動油・取外し作動油です。この製品は、ニトリルゴム、ペルブナン、革、クロム革、PTFEなどのシール材に非攻撃的である抗腐食剤を含んでいます。
用途油圧ポンプ、HMV ...E油圧ナット、オイルインジェクションツールなどのSKF油圧機器トラスコ品番564-1803容量(L)1使用温度範囲常温粘度116危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
浄化槽用オイル TRUSCO浄化槽用オイルTRUSCO
1,598税込1,758
1本(1L)ほか
当日出荷
旧通称名140タービンに使用可能な高精製潤滑油です
用途浄化槽機器メーカーの指定オイル140タービン(ISO56)専用表示適合範囲タービントラスコ品番390-9794容量(L)1
HSPカプラ HP型 日東工器HSPカプラ HP型日東工器
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。 圧力損失も少なく油圧機器に適応。
用途高圧用流体作動油取り付け形状おねじ取付用/テーパねじソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)20.6材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)バルブ構造両路開閉型耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]