こんなお得な商品も!

腕カバー 冷感 ロングタイプ
モノタロウ
¥439
税込¥483
ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。
熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。
縦横に伸縮するから疲れにくい。
通常タイプに比べ、ロングタイプは10%幅広で長さ30cm。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。
幅(mm)90
全長(mm)300
混率(%)レーヨン80 スパン糸20
紫外線カット98%以上
生地竹糸(レーヨン)
洗濯方法手洗いOK
ドライバーの衝撃無くし、安全に作業を行えます。
自由な角度に動作可能です。
取り付け方法により4種類があります。
長さ(cm)43~100
挟める範囲(Φmm)38.5~52
RoHS指令(10物質対応)対応
手腕のように自在に動く、ツールアーム
垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。
ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツール操作が容易。
軽量省コストタイプ
適合機種VE-3000, VE4000(P, AC, PAC), VE-4500(P, AC, PAC), VE-5000(P, SOP), VE-6000(P, SOP)
セット内容交換用キット、ゴムシート、ホースバンド
外径(mm)(取付け工具)35~45
可動範囲(mm)R450~700
最大荷重(kg)0.8~1.2
最大許容反力(N)3(N.m)
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌日出荷
実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。
溶接治具との併用で溶接の合理化に役立ちます。
3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。
リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。
リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。
トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。
剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。
仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。
従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。
また、面倒なブラシの交換も必要ありません。
昇降方式電動式ドライシリンダー(電動ボールネジ)
最大荷重(kg)50
上昇時間(秒)24
下降時間(秒)24
動力ブラシレスモーターDC90V,70W電磁ブレーキ付
電源AC100V 50/60Hz 3A
操作方法2点押釦式(マイコン内蔵)
高トルクドライバーのショックを吸収します。
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(mm)50~830
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)1.3
ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6
吸着力(N[kgf])800[80]
主柱(mm)280
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
マグネット部寸法(mm)50×58×55
工作角度(°)150
スイングアームつき上下左右自在のスタンダードアーム
力学的バランスにより空間の任意位置で静止(米国特許取得)
ケーブルをアーム腹部に収納可
用途液晶ディスプレイ・液晶テレビ用(大型を除く)
材質アルミダイカストおよび鋼材
耐荷重(kg)(最小)2.5、(最大)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×115×400
「自動化」の前に!手腕のように自在に動く、ツールアーム。垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。固定式、又は、旋回式アタッチメントの組み合わせができる。取り付けたツールを垂直・水平/同じ角度で移動できます。旋回式(Rタイプ)アタッチメントは、ツール取付部が旋回します。移動の多い作業に。反動トルクの大きなタッピングネジ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。ホルダー(Hタイプ)は、ツール外径に合ったサイズを選べ、安定した取り付けができます。
付属品交換用キット(交換用スプリング、工具等)、取扱説明書
材質支柱/金具:鉄、アーム部:アルミ
質量(kg)3.96
アーム長さ(mm)300+300
荷重(kg)先端取付:0.8~1.2
アズワン品番64-4654-39
可動範囲(mm)R450~650
アタッチメント適合:HBF-R/HFB-D/HFB-H45、H50、H55、H60、H65
1式
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。
溶接治具との併用で溶接の合理化に役立ちます。
3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。
トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。
剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。
仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。
昇降方式手動式油圧シリンダー
最大荷重(kg)50
動力手動油圧式
実質作業面積が拡大:3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。動力:手動油圧式 昇降方式:手動油圧シリンダー 最大荷重(kg)50
用途作業現場のスペース活用。快適・安全な現場の確立。作業効率アップ
1台
¥169,800
税込¥186,780
31日以内出荷
人気商品竹糸くんシリーズの新商品。40cmタイプになります。
熱伝導率が高く吸水性・放湿性にも優れ、汗の拡散・蒸発を促し、気化熱によるひんやり感がきもちいい。
天然素材ならではの肌触りの良さと、竹特有の消臭・静電気防止効果。
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業
サイズフリー
特性UVカット・クール・吸汗速乾・耐切創
材質レーヨン(竹由来)、ゴム・スパン糸
長さ(cm)40
紫外線遮断率(%)99以上
RoHS指令(10物質対応)対応
実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。ワイヤ交換が容易:リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。折りたたんで収納:リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。また、面倒なブラシの交換も必要ありません。 ブラシレスモーターを、ベクトル制御することにより、スムーズな動作を行っています。
用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ
取付高(mm)1700~2500
長さ(m)動力線:6.5
電源AC100V 50/60HZ 3A
アーム寸法(mm)1095(旋回部)、1244(リフト部)
組立寸法(mm)3100
動力ブラシレスモーターDC90V、70W電磁ブレーキ付
上昇時間(秒)24
下降時間(秒)24
操作方法2点押釦式(マイコン内蔵)
リフト量(mm)1100
自重(kg)59
昇降方式ドライシリンダー(電動ボールねじ式)
1台
¥219,800
税込¥241,780
22日以内出荷
フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm)105
寸法C(mm)65
寸法D(mm)120
寸法E(Φmm)12
手動旋回で安全作業できます。
足場パイプにクランプで固定できます。
ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様柱取り付け式
トラスコ品番773-5049
定格荷重(t)0.25
寸法A(mm)1120
寸法B(mm)600
旋回半径(mm)895
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
旋回角度(°)180
アーム長(m)1.12
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
ハンドルの操作により各軸を同時に自由自在に動かし、また固定することができます。マグネットスタンドのM16P1タップを利用し、組み合わせて使用するといっそう便利になります。
質量(kg)1
耐荷重N(kgf)39.2(4)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(mm)0~46
1個
¥42,980
税込¥47,278
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
冷感機能プラス通気性を高めるメッシュ設計で、作業パフォーマンスをサポートします。「接触冷感」「吸水速乾」「紫外線遮蔽率98%」機能付きアームカバーです。気化冷却効果で生地温度最大-4℃差です。(35℃の環境下で生地に水滴を垂らしたときのポリエステル・ポリウレタン生地との比較)
用途現場作業に。
トラスコ品番625-7162
色ホワイト
サイズフリー
長さ(cm)45
混率(%)ナイロン90/ポリウレタン10
特性接触冷感、通気性、吸水速乾、紫外線遮蔽率98%
上腕周り(cm)9.5
1足
¥799
税込¥879
当日出荷
吸汗・速乾性に優れた接触冷感素材で肌表面の熱を放出し、快適なつけ心地
全方向ストレッチで適度なフィット感
通気性の良い鹿の子編み凹凸生地と滑らかな肌触りのナイロン生地でムレやベタつきを低減
紫外線をカットし、日焼けによる不快感や肌への負担を軽減
抗菌防臭加工を施し、イヤなニオイの元となる雑菌の繁殖を抑制
用途熱中症対策
混率(%)ナイロン82、ポリウレタン18
色ブラック
アームスエジャーはアーム・オーバルスリーブ専用圧着工具です。
3点に平均した引抜力が働く3本爪タイプで割れや変形を防ぎます。
爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。
爪部を反対に取り付けることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。
3本爪で安定して作業ができます。
夏場に最適な接触冷感素材
程よい締め付け感と吸汗速乾性に優れたアームカバー
材質ポリエステル90、ポリウレタン10
機能接触冷感素材、吸汗速乾、ストレッチ
生地ストレッチ天竺
RoHS指令(10物質対応)対応
全米ライフガード協会公認ブランド「LIFEGUARD」のストレッチアームカバーです。
吸汗速乾加工を施し、汗を素早く吸収発散させ、常に腕をドライで快適に保ちます。
紫外線から身体を守り、日焼けや日差しによる体力の消耗を防ぎます。
抗菌防臭加工で菌の増殖と嫌な臭いを抑えます。
3Dカット縫製なので、ズレ落ちにくい構造になっています。
サイズフリー
混率(%)ナイロン80、ポリウレタン20
電動ファン付き快適ウェアの効果をさらにアップする接触冷感。
汗を素早く吸収、放出する吸汗速乾。
過酷な環境での有害な紫外線を防ぐUVカット。
長袖が必要な場面でも半袖ブルゾンと合わせて使用できます。
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10
生地性能接触冷感、フリーストレッチ
土木・建築作業に必要な工具です。
刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。
対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
HA-300以上はパイプハンドルを使用しています。
ハンドルは軽量で、作業性や耐久性にも優れています。軽量のため高所作業にも適しています。刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
JIS規格JIS B4643JQ0307057
ワイヤーロープ・ステンレスワイヤーロープの切断用です。
両刃式のためワイヤー先端がバラけません。
材質刃部:特殊鋼、ハンドル:スチール
こんなお得な商品も!

パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
本体はアルミニウム合金を使用し、上アゴは精密鍛造品で適切な熱処理をしているため、耐久力・強度は抜群です。使いやすい目盛表示付(パイプの外径)で作業もスムーズです。
JIS規格JIS B4606JQ0307055
アームステンレススリーブ用のハンドツールです。
電食・腐食に強いステンレススリーブを圧着して台付ワイヤーを製作する工具です。
圧着・切断、圧着確認が出来る1丁3役!
再生紙使用マーク適合
高品質で握りやすいグリップで、刃先の調整フレーム付です。
刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。
新JIS取得商品です。
用途軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に
キャップ:勾配があっても締め付けます。中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!。保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)。ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。
用途仮止め・接着・木工作業用(耐締付力300kg)
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)80
再生紙使用マーク適合
爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。
爪部連結穴の位置を変えることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。
ワイヤーロープカッターRCタイプの替刃です。
取付ボルトナット付です。
用途ワイヤーロープカッターRC-450用
材質(刃)特殊鋼
セット内容取付ボルトナット×4組
鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。
柔らかいので楽に削れ作業性がよい。
軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
用途旋盤チャック用
材質アルミ合金/A2017P T351
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
再生紙使用マーク適合
刃部は粉末ハイス鋼で耐摩耗性に優れたチタンコーティング皮膜です。直径16mmの鉄筋を高速で切断します。
セット内容替刃セット×2、肩掛けベルト、キャリーボックス
切断能力(mm)6~16(JIS G3112 SD490/鉄筋)
商品番号868-8579
最大出力11tonf(108KN)
アズワン品番64-6549-69
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
ライトビンK10H、K20Hが取付可能で、小物管理に最適です。
用途工具の整理・管理。
トラスコ品番665-0684
幅(mm)480
高さ(mm)76.4
奥行(mm)18
最大積載量(kg/個)5
1個
¥4,971
税込¥5,468
当日出荷
業界上位の最軽量290g!
全長230mmの最小表示サイズ!
極太カラビナフックΦ12mm対応。
ハンドルは軽量で作業性や耐久性に優れています。
軽量のため高所作業にも適しています。
刃は選び抜かれた材質を鍛造ししなやかな仕上がりです。
対象とする切断材は軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
全長(mm)230
質量(kg)0.29
最大切断能力(Φmm)【HRB80】4
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
カスタマイズ作業台、ワーテックオプション上部アーム(ワークライト付)です。
色ダークグレー
高さ(mm)410
奥行(mm)450
均等耐荷重(kg)20
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.46MB) (0.29MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ