163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムマット製品より耐久性があります。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。 通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。 どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。 精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。 色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)1.5 幅(mm)915
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。 材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR 厚さ(mm)2 モスグリーン 硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80 比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62 伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200 表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105 引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

導電性カラーマット エンジニア 動画あり
IC工場・電子部品組立工場等のフロア、作業台に最適の導電性カラーマット
厚さ(mm)2 表面抵抗値(Ω)1×108~1010(グリーン層)1×103~105(ブラック層) 幅(m)1
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応のマットです。従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類にも対応。用途に合わせてお選び下さい。
用途電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場などで作業する作業台用オプションマットとして 材質塩化ビニール 厚さ(mm)2 グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム 厚さ(mm)2 表面抵抗率(Ω)表面:<9.9×10 #8/□、裏面:<9.9×10 #5/□ 許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
1巻
28,200 税込31,020
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。 2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。 オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
仕様●表面抵抗率:表面/<9.9×10*#8Ω/□、裏面/<9.9×10*#5Ω/□●寸法許容差:幅/-0・+10mm、長さ/-0・+150mm、厚み/±0.2mm 材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム 厚さ(mm)2 質量(kg)16 アズワン品番4-6088-01 幅×長さ(mm)600×10000
1巻
28,200 税込31,020
翌々日出荷

ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
用途作業台や棚のマットに。 材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)2 グリーン(表面)、黒(裏面)
1枚
6,698 税込7,368
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム 長さ(m)10 寸法(幅W×厚さ)(mm)1200×2 表面抵抗率(Ω)表面/<9.9×10※#8Ω/□、裏面/<9.9×10※#5Ω/□ 寸法許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
1巻
44,500 税込48,950
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気対策が必要な作業台、保護柵、マットに適しています。 2万ボルトから無害なレベルまで秒速で落とせます。 オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。 めくれ上りが起きにくくなっています。
厚さ(mm)2
1ロールほか
49,570 税込54,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

滑りを抑制する特殊フィルムをプラダンの片面(作業台側)に貼り付けています。
用途作業台上の商品の保護と台面の傷付き防止に。 材質プラスチックダンボール 厚さ(mm)5 質量(kg)1.3 奥行(mm)900 間口(mm)1800
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
用途作業台や棚のマットに 仕様各種サイズカット可能 材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)2
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グリーン色 モノタロウ 動画あり
カッター作業時に使用する事で作業テーブルの傷の心配がなくなります。 両面に1cm角の方眼デザインが印字されています。 厚みは3mmの5層構造。
用途カッターナイフで薄い紙類または紙状・布状のものを切断・裁断する時に。 机の傷つき防止に。 デスクマットの代用品に。 材質再生PVC
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水、耐油、耐摩耗に優れている塩化ビニール製のつや有りマットです。日本製。
用途工場や建築現場などの床に。住宅の玄関、ベランダなどの床の養生に。体育館、公民館、イベント会場などの床の養生に。作業台やワゴン、棚などの敷きマットに。 材質ポリ塩化ビニル(PVC) (表)緑、(裏)黒 幅(mm)915 厚さ(mm)1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マット PVC製 足元タイプ モノタロウ 動画あり
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。 厚さ(mm)10 材質PVC 加工両面エンボス 耐熱温度(℃)60
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

油、冷却水、溶剤、水を吸収します。 吸収した液体を内部の吸収層に送る構造になっているため、表面はドライに保たれ、汚れも目立ちません。液体によるスリップ事故を防ぎます。 マット上層部は不織布つきです。丈夫でけば立ちにくく、往来の多い場所でも長期間使用することが可能です。 縦横に入ったミシン目は手で簡単にカットでき、作業効率アップに貢献します。 工場、バックヤードに多いグリーンの床面になじみます。グリーンのフロアは清潔な印象を与えます。 防炎適合品。
材質PP グリーン(裏面:グレー) トラスコ品番494-7827 厚さ(mm)3 質量(kg)約6.5/袋 寸法(幅Wmm×長さLm)810×22.5 RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)約66/巻
1巻(22.5m)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

静電気の発生による障害や破損を防ぐため、作業台や保管棚のマットとしてマルチにご利用いただけるマットです。電気表面抵抗値は1×10★7☆Ω以下。 表面は特殊加工で光の反射を軽減します。 RoHSII対応。
厚さ(mm)1.5 グリーン 材質導電性ゴム
1枚
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨水や土砂などのたまりやすい通路や、ぬかるんだ場所でも除塵効果を発揮するジョイント式です。
用途屋外マット、ジョイントマット、土砂落とし、雪落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに 材質特殊ポリエチレン 厚さ(mm)約34 質量(kg)約1.2 寸法(幅W×奥行D)(mm)450×600 関連資料(2.62MB)
1枚
3,398 税込3,738
翌々日出荷

ノンスリップで消音にも効果的です。 筋入り加工を施した天然ゴム製のロールマットです。 作業通路や養生等で多目的に使用が可能です。
材質天然ゴム 厚さ(mm)3 グリーン(表裏とも) 幅(m)1
1巻
14,700 税込16,170
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチ。厨房出入口や油周りに最適なマット。 細いコイルで土やホコリをよく落とします。
用途吸油マット、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口などに 材質表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニール トラスコ品番409-6673 厚さ(mm)8 寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1800
1枚
9,998 税込10,998
翌々日出荷

超極太ブラシが靴底に付いた土砂をしっかり落とします。巻き取り可能。
用途ジョイントマット、屋外マット、土砂落とし、雪落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに 材質ベース部:ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン、金具:スチールにメッキ仕上 トラスコ品番375-7544 厚さ(mm)約40 寸法(幅W×奥行D)(mm)620×890 関連資料(2.62MB)
1枚
35,980 税込39,578
翌々日出荷

静電気を嫌う組立作業等に!別売りのアースと一緒に、お使いのワークテーブル天板面に取り付けるだけで、簡単に静電気対策ができます。マットのサイズは4種類からお選びいただけます。マット裏に再剥離可能な両面テープがあらかじめ数か所ついているため、天板面への貼り付け作業が楽に行えます。【導電性ゴムマット仕様】。・体積固有抵抗率:表面(緑)5×10^8Ω-cm、裏面(黒)5×10^3Ω-cm・表面電気抵抗値:1×10^6Ω-cm。・厚み:2mm・材質:表面(緑)導電性NBRとPVCの合成ゴム、裏面(黒)導電性NBR合成ゴム
用途作業台天板面に貼り付け用として。別売のアースと併せて使用で、作業台の静電気対策に。 表面:緑、裏面:黒 高さ(mm)2 材質(本体)表面:導電性NBRとPVC合成ゴム、裏面:導電性NBRと合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.38MB)
1枚
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

場所に応じて3種の厚みから選べて広範囲に敷き詰められるランナータイプ。底冷えを防ぐ抜群の保温効果。
用途クッションマット、底冷え防止、長尺、ロール、疲労軽減、ライン作業、滑り止め、作業現場などに トラスコ品番817-3057 関連資料(2.62MB)
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

全方向防滑性マットとして、多くの工事現場関係者や施工主様から施行の簡便性や優れた歩行性により大変好評を戴いております。 工場内作業ラインの疲労軽減マット、スリップ防止、金型取替えマット等に効果的です。ゴム自体の弾性を十分に利用してあるので、歩行性は非常に快適であり、衝撃吸収効果があります。また、防音効果も良好です。 原則として置敷きなので必要有りません。接着も容易ですので十分に経済性を備えたマットです。
仕様●硬さ(タイプA):A70(67)●引っ張り強さ(MPa):4.9●伸び(%):400●コード番号:307-0000817 アズワン品番67-4908-89
1巻
83,980 税込92,378
8日以内出荷

吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチ。厨房出入口や油周りに最適なマット。 細いコイルで土やホコリをよく落とします。
用途吸油マット、長尺、ロール、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口などに 材質表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニール 幅(mm)900 厚さ(mm)8 長さ(m)10
1本
58,980 税込64,878
翌々日出荷

傷や汚れから机を守る、デスクマット。特殊表面加工でマット全体がマウスパッドとして使用できる、OA環境に適したデスクマットです。(光学式・ボール式マウス対応)。マット表面は、光の反射を抑え、挟んだものが見えやすい半光沢タイプ。(ノングレア(シボ)タイプ)。片面非転写(片面無移行)タイプで、印刷物や書類のコピーを長期間はさんでおいても、インクがマット面に移りにくい加工を施したデスクマット(片面のみ)。キレイにご使用いただけます。コードインスペース対応で、OAデスク奥のコードインスペースに配慮して、奥行きが10cm短いタイプです。(41-338、41-339、41-340のみ)。デスクマットのエッジを斜めカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。 ※マット表面にシボがかかっています。※マウスによっては反応がにぶい場合があります。※上部マットと下敷は接合せず、別々です。※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。
タイプダブル(下敷き付き) 仕様光学式・ボール式マウス対応、紙製の簡易定規付き 材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.7mm厚、下敷:不織布(PET)0.7mm厚 (下敷)グリーン 角寸法角10R マット厚(mm)1.7 下敷厚(mm)0.7
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マット固定用です。手で切る事ができます。床面、マット縁へのノリ残りが少なく、マット洗浄作業時の効率アップが可能です。マット交換時にテープ切れが少なく簡単に剥がせます。
用途床のマット固定用として。 厚さ(mm)0.17 寸法(mm)紙管:72 材質/仕上基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系 クリア 長さ(m)50 紙管外径(mm)72 引張強度162.5(/25mm) 粘着力(N/10mm)2.7 最大テープ外径(Φmm)130
1巻
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マット固定用。手で切る事ができます。床面、マット縁へのノリ残りが少なく、マット洗浄作業時の効率アップ。マット交換時にテープ切れが少なく簡単に剥がせます
材質基材/PEクロス、粘着剤/アクリル系 厚さ(mm)0.17 寸法(mm)【紙管】72 クリア 長さ(m)50 主な用途マット固定用 粘着力(N/10mm)2.7 引張強度(N/25mm)162.5 最大テープ外径(Φmm)130
1巻
1,498 税込1,648
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種グリーンハウス GH-PDTV17A-BK 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ17インチ型 特性反射防止 ノングレア
1枚
2,798 税込3,078
4日以内出荷

蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種グリーンハウス GH-GTVM32B-BK 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ32インチ型 特性反射防止 ノングレア
1枚
6,998 税込7,698
4日以内出荷

蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種グリーンハウス GH-TV24A-BK 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ24インチ型 特性反射防止 ノングレア
1枚
4,298 税込4,728
4日以内出荷

軽量物を立てて保管するフェニックスワゴンです。長さ1200mm以下の長尺物を保管できます。三方枠に立掛け仕切及び落下防止バーを付けて棒状、マット状、板状のものを立掛けて保管、移送、作業ができるワゴンです。中間棚の位置は自由に変更できます。棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に。 トラスコ品番386-3451 セット内容三方枠2本、立掛け仕切2本、間仕切1本、仕切板1セット 材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、ハンドル、支柱:スチール(ユニクロムメッキ)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー(省音タイプ) ヤンググリーン 高さ(mm)1500、こぼれ止め:50 奥行(mm)500 間口(mm)840 段数2段 キャスター径(Φmm)100 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種グリーンハウス GH-PDTV14A-BK 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ14インチ型 特性反射防止 ノングレア
1枚
1,898 税込2,088
4日以内出荷

蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種グリーンハウス GH-PDTV19A-BK 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ19インチ型 特性反射防止 ノングレア
1枚
3,500 税込3,850
4日以内出荷

蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種グリーンハウス GH-TV24B-BK 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ24インチ型 特性反射防止 ノングレア
1枚
4,298 税込4,728
4日以内出荷

電子部品など静電気対策を必要とする作業台・棚・床のマットとして最適です。厚み1.5mmの為、緩衝材としても対応可能です。表面のエンボスは、光の反射が少ないノングレアタイプです。
材質PVC(軟質塩ビ) 厚さ(mm)1.5 グリーン 表面抵抗値(Ω)5.6×10【7乗】(IEC613404-1に準拠) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
6,898 税込7,588
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水気の多い場所でも高いノンスリップ効果を発揮します。
用途すべり止めマット、長尺、ロール、作業現場などに 材質ポリ塩化ビニール 厚さ(mm)3.2 質量(kg)25
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

電子部品など静電気対策を必要とする作業台・棚・床のマットとして最適です。厚み1.5mmの為、緩衝材としても対応可能です。表面のエンボスは、光の反射が少ないノングレアタイプです。
材質PVC(軟質塩ビ) 長さ(mm)600 幅(mm)1800 厚さ(mm)1.5 グリーン 規格カット品 表面抵抗値(Ω)5.6×10【7乗】(IEC613404-1に準拠) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
14,980 税込16,478
9日以内出荷

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。作業台用帯電防止マットは各種寸法別注可能です。エレリーク敷設床の抵抗は2×106Ω程度です(電極面積28.26m2)。カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に。 仕様帯電防止マット張 トラスコ品番243-5021 種別組立式 材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧 アース線の長さ(m)3 表面抵抗値(Ω)2×106Ω アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。作業台用帯電防止マットは各種寸法別注可能です。エレリーク敷設床の抵抗は2×106Ω程度です(電極面積28.26m2)。カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に。 仕様帯電防止マット張 トラスコ品番243-4997 種別組立式 材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧 アース線の長さ(m)3 表面抵抗値(Ω)2×106Ω アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1セット
99,980 税込109,978
7日以内出荷