148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。 縦・横両方向に連結可能で作業スペースを確保する作業踏台シリーズです。(連結に工具は不要) 使用環境に応じて天場高さをお選びいただけます。 オプション品のアジャスター(FG-AJ2)をご使用いただくことで、0~45mmまで高さ調整が可能です。 ※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは16mm~高くなります。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。 最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ合金 材質アルミ合金製 段数1 設置寸法・奥行(mm)349 設置寸法昇降面(mm)497 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)500
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低床用軽量高さ調整作業台(TKK4/200kg/サカエリューム天板/H450~600) サカエ 動画あり
高さ450~600mmの範囲で任意の高さに調整可能。脚部にはメモリが入っているので、調整が容易にできます。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 仕様組立式 種類サカエリューム天板 天板厚さ(mm)21 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB) アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルインコ低床作業台 LFP
長手と短手を簡単に連結でき、作業スペースを確保できる低床作業台。 配線や配管を避けた作業や、手の届きにくい場所にも最適です。 アジャスターが標準装備されているので高さ調整により水平を保つことができます。 縞板天板により防滑性が向上し、より安全な作業が行えます。 LFPには、縞板天板に比べ掃除がしやすく同等の防滑性を有した オリジナルの凸プレートを採用。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_低床用高さ調整H400~575_半面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
使いやすい高さにセット!高さのあるワークの梱包・検品・組立作業などにおすすめの低床用・汎用作業台、収納に便利な半面棚板付。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ調整範囲:H400~575mmの間で25mmピッチで調整が可能です。作業内容や扱うワークの大きさに合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元に半面棚板1枚付です。半面の為、足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 高さ(mm)400~575 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) 材質(天板)低圧メラミン化粧板 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)150 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 棚板足元用半面棚板1枚付き RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)150 色(脚部)シルキーホワイト
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

低床用軽量高さ調整作業台(TKK4/耐荷重200kg/ポリエステル天板/H450~600) サカエ 動画あり
高さ450~600mmの範囲で任意の高さに調整可能。脚部にはメモリが入っているので、調整が容易にできます。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 仕様組立式 種類ポリエステル天板 天板厚さ(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB) アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピカコーポレイション連結式低床作業台 UG型
筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。 長手方向のみに連結可能です。(連結に工具は不要) オプション品のアジャスター(FG-AJ2)をご使用いただくことで、0~45mmまで高さ調整が可能です。 ※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは16mm~高くなります。 ※UG-4030とUG-6040の連結はできません。 ※連結式低床作業台DG型との連結はできません。 ※本製品は短手方向に連結はできません。短手方向の連結をご希望の場合DG型をお買い求めください。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金/アルマイト 段数1 寸法H1(mm)150 寸法H2(mm)106
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_低床用高さ調整H400~575_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
使いやすい高さにセット!高さのあるワークの梱包・検品・組立作業などにおすすめの、低床用・汎用作業台、基本タイプ。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ調整範囲:H400~575mmの間で25mmピッチで調整が可能です。作業内容や扱うワークの大きさに合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 高さ(mm)400~575 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(天板)低圧メラミン化粧板 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)150 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)150 色(脚部)シルキーホワイト
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
40,300 税込44,330
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルインコ低床作業台
天板に凸プレートを採用。滑りにくく、ゴミや埃が溜まりにくい形状のためお掃除も簡単。金具の取り外しをすることで長手と短手を自由に連結可能。高さを調節できるステンレス金具のアジャスター付き。
用途作業台として。工場/クリーンルーム/足場/作業/連結/防滑/凸プレート 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 段数1 天場(天板)高さ(m)0.3~0.33
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足踏台(すべり止め加工) サカエ 動画あり
サカエ足踏台(すべり止め加工)
エコ商品
踏台部分にはすべり止め加工をしています。
最大使用荷重(kg)150 材質(本体)スチール 段数1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

作業台 アルインコ 動画あり
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ
1台ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150 仕様縞板天板 材質アルミ合金製
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/スチール天板/H500~650) サカエ 動画あり
高さ500~650mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!低床用作業台として最適! スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。 難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 天板厚さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター防振タイプ ネジ径M16×P2.0
1台
61,980 税込68,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)100 材質アルミニウム合金 設置寸法・奥行(mm)349 設置寸法・幅(mm)497 アズワン品番64-7943-68 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)350
1台
30,000 税込33,000
翌日出荷

組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要! オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。 アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)25 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10 アジャスター調整範囲(mm)6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10 上板から下板までの高さ(mm)510
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

足踏台(すべり止めマット付)連結タイプ低床用 サカエ 動画あり
タテ・ヨコ連結自在。PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。 クッション性もあるマットなので立作業による足元の疲労を軽減します。
最大使用荷重(kg)80 材質(本体)スチール 材質スチール グレー 段数1 設置寸法・幅(mm)900 アジャスター防振タイプ ネジ径M12×P1.75 天板寸法・幅(mm)900
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線や配管を避けた作業や、手の届きにくい場所に最適です。縞板天板に比べ掃除がしやすく同等の防滑性を有した凸プレート天板を採用。アジャスター標準装備。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 天板高さH(mm)250~280 最大使用質量(kg)100 有効内寸法・奥行(mm)363 有効内寸法・高さ(mm)205~235 天板寸法・奥行(mm)450
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ 動画あり
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

アルインコが開発した凸(トツ)プレートが、縞板を上回る安全性、作業性、清掃の容易さを実現しました。縦横連結可能で、作業現場に合わせたサイズで使用可能です。軽量で、移動、清掃、整頓も楽です。
用途作業ラインの床面に。配線、配管に配慮した作業床の構築 最大使用荷重(kg)100 仕様手がかり棒無し、手すり無し 材質アルミ タイプ踏板:凸プレート 段数1段 キャスター無し 最大使用質量(kg)100 設置寸法・間口(mm)900
1台
58,980 税込64,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪製罐軽量作業台
工場での軽作業におすすめ、低コストで丈夫です。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。(本体)
材質本体:スチール 高さ(mm)750 奥行(mm)750 均等耐荷重(kg/台)300
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

縦横連結により作業スペースが確保できます。アジャスターで高さを調整できます。
仕様●最大使用荷重:100kg●天板サイズ:450×450mm●天板高さ(m):0.19~0.22●段数:1●重量(kg):3.9●設置寸法(W)×(D)mm:450×450●アルミ合金製 アズワン品番65-9307-33
1台
42,000 税込46,200
翌日出荷

最大使用荷重(kg)100 材質アルミニウム合金 設置寸法・奥行(mm)349 設置寸法・幅(mm)497 アズワン品番64-7943-67 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)350
1台
28,900 税込31,790
翌日出荷

最大使用荷重(kg)100 材質アルミニウム合金 設置寸法・奥行(mm)349 設置寸法・幅(mm)497 アズワン品番64-7943-66 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)350
1台
27,800 税込30,580
翌日出荷

最大使用荷重(kg)100 材質アルミニウム合金 設置寸法・奥行(mm)349 設置寸法・幅(mm)497 アズワン品番64-7943-65 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)350
1台
25,900 税込28,490
翌日出荷

高さ700~900mmまで、50mmピッチで高さ調節ができます。引出しボックスが任意の位置に簡単にスライドできます。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。(本体)。工場での軽作業におすすめ低コストで丈夫です。
材質本体:スチール製 高さ(mm)700~900 奥行(mm)750 均等耐荷重(kg/台)300
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピカコーポレイション高所作業台 電動リフト UL型
エレベーターに積載可能なコンパクトサイズの電動リフトです。(UL-40Eを除く) 3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です。 アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。 材質アルミ合金 電源(V)AC100 作業床面広さ(mm)660×680
1台
1,998,000 税込2,197,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低床用軽量高さ調整作業台(TKK4/耐荷重200kg/スチール天板/H450~600) サカエ 動画あり
高さ450~600mmの範囲で任意の高さに調整可能。脚部にはメモリが入っているので、調整が容易にできます。 スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 仕様組立式 種類スチール天板 天板厚さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB) アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

安心の国内生産!主要部にもアルミを採用し今までにない軽量化を実現した充電式の昇降作業台です。 軽量なアルミ製でありながら、鋼製と同等の強度と安定感で高所作業をサポートします。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 急な充電切れ等で降りられなくなった場合も、ゆっくりと降下が可能な緊急降下装置付です。 天板がスライドするLWA-L型もラインナップしています。 【主な仕様】 ■作業床寸法:710mm×1400mm ■手すり高さ:1100mm ■電源::DC12V ■昇降可能回数(満充電時):約30~50回 ■充電時間:最大約7時間 ※気温等により変動する場合があります。 ■吊り用穴または受け金具付き(長さ5m以上で十分な強度のナイロンスリング2本が別途必要となります) ■フォークリフトのツメ差込スペースあり
用途工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。 仕様●アウトリガー:あり●作業床寸法(mm):710×1400 材質アルミ合金、鉄 キャスター固定車輪2輪(Φ200)、自在車輪2輪(Φ150) 最大使用質量(kg)180 設置寸法(mm)1420×1490
1台
2,998,000 税込3,297,800
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_低床用高さ調整H400~575_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
使いやすい高さにセット!高さのあるワークの梱包・検品・組立作業などにおすすめの低床用・汎用作業台、収納に便利な全面棚板付。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ調整範囲:H400~575mmの間で25mmピッチで調整が可能です。作業内容や扱うワークの大きさに合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 高さ(mm)400~575 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) 材質(天板)低圧メラミン化粧板 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)150 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)150 色(脚部)シルキーホワイト
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

安心の国内生産!電源不要のエコリフト! 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 収納時は高さ2000mm以下になるため、エレベーターにも積載可能です。 手すり枠を収納する際、負荷を軽減する為のヒンジダンパー付き。 【主な仕様】 ■作業床寸法:600mm×600mm ■乗員数:1人(130kg) ■手すり高さ:1100mm ■一点吊り可能、別売金具の取付けで四点吊りも可能
用途工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。 材質アルミ合金 寸法(mm)作業床:600×600 最大使用質量(kg)130 手すり高さ(mm)1100
1台
1,398,000 税込1,537,800
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS2対応のリノリューム天板です。主要部溶接構造のノックダウン式です。低コストを実現した普及品です。
材質本体:スチール 均等荷重(kg)300 アジャスター調整範囲(mm)20 ねじサイズアジャスター:M16×2.0
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

安心の国内生産!約3分で設置できる電動昇降作業台です。 収納時は高さ2000mm以下になるため、エレベーターにも積載可能です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 緊急降下ボタン装備により、停電時など急に電源が使えなくなった場合もゆっくりと降下が可能です。 バケット部分に電源コンセントがあるので、作業床の上で電動工具や照明が利用可能です。(700Wまで) バッテリー充電式のEWA-DC型もラインナップしています。 【主な仕様】 ■作業床寸法:660mm×680mm ■手すり高さ:1100mm ■電源::AC100V ■吊り用金具付き ■フォークリフトのツメ差込スペースあり
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。 電源(V)AC100V 電源AC100V
1台
2,498,000 税込2,747,800
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/メラミン天板/H500~650) サカエ 動画あり
高さ500~650mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!低床用作業台として最適! メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に最適です。 天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 天板厚さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター防振タイプ ネジ径M16×P2.0
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノンアウトリガーで設置スペースをとらないコンパクト仕様の高所作業台です。 アウトリガーが干渉し、設置のできない狭所でも活躍します。 3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 受注生産品
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。 材質アルミ 寸法(mm)作業床:660×680 電源(V)(標準)AC100、(オプション)DC12 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)820×1520×1930 標準装備品アウトリガーインターロック、作業床上電源、緊急降下装置、緊急停止ボタン、マニュアルホルダー、過積載防止装置 最大使用質量(kg)159
1台
1,898,000 税込2,087,800
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2人作業可能な2人乗りタイプの高所作業台です。 3系統の緊急降下装置を標準装備で停電時でも安全に降下できます 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 受注生産品
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
1台
2,998,000 税込3,297,800
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽くて移動に便利,組立作業ラインの床用に適します。 ステップの下に配線する事が可能になります。 アジャスター付のため、フラットな床面を確保します。 連結して使用する事ができます。 ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組立作業ラインの床面に。 最大使用荷重(kg)100 仕様完成品 段数1 天板寸法・幅(mm)450
1台
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結可能な溶接一体構造作業台。縦方向と横方向に使用状況に合わせて自由に連結ができます。付属の連結ピンを取り付けて作業ください。
用途工場のライン作業や配管などをよける作業台として 最大使用荷重(kg)120 材質アルミ 幅(cm)天板:50、設置(外寸):50 最大使用質量(kg)120 奥行き(cm)天板:35、設置(外寸):35
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

滑り止め効果を出すため縞鋼板を使用しています。連結も可能です。
用途組み立て作業ラインの床面に。 最大使用荷重(kg)100 段数1段 グリーン購入法適合 最大使用質量(kg)100
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ調整90~120mmネオプレンゴム製アジャスター付きで耐水、耐油性に優れています。●アジャスター付きのため、フラットな床面を確保します。
用途軽くて移動に便利、組み立て作業ラインの床面に適します。各ステップの下に配線することが可能になります。 最大使用荷重(kg)100 材質本体:アルミ合金(床材アルミ縞板)、アジャスタ:ネオブレンゴム 段数1 設置寸法・奥行(mm)600 天板寸法・幅(mm)600
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板グレーチングタイプのアルミステップです。短手方向に連結でき、水場などでの組み立て作業ラインに適します。ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組み立て作業ラインの床面に。 材質アルミ合金 段数1段 最大使用質量(kg)100
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)