本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.6MB)
アジャスターネジ径W3/8
2本のギアによるスムーズな昇降ができます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色ホワイト
キャスター50Φナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600
関連資料寸法図 寸法図(0.08MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.72MB)
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に稼働し任意の高さ(700~900mm)に設定できます。下横桟は使用状況に応じて3ヵ所の位置変更が可能です。ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
用途大物、小物の組み立て作業の多くある職場。早出、遅出等交代制のある職場。
トラスコ品番456-1571
種別完成品
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75
昇降方式ボールねじ構造
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
材質スチール(底板合板製)
種類移動式
グリーン購入法適合
アジャスター60Φ
手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。
テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色オレンジ
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
高さ調節が可能ですので任意の高さでの作業が可能です。チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。落下防止柵付きです。
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.77MB) (0.78MB)
ギアによるスムーズな昇降とレバーによるワンタッチ傾斜が出来ます。サイズもコンパクトで一人用作業に最適です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色ホワイト
キャスター50Φナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450
傾斜角度(°)(天板)0~60(20度ピッチの3段階で調整可能)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.75MB)
テーブル手動昇降ユニット(JB-812)を使用し簡単に作業面の高さ調整が可能です(調整ストローク230mm)。作業者、ワークの大きさに合わせハンドル一本で調整可能で作業環境の改善ができます。
仕様テーブル昇降機JB-812を使用
付属品昇降機用ハンドル(JB-802H)
トラスコ品番460-1416
種別組立式
材質AAS樹脂
キャスター自在式(ストッパー付)ゴム車 50mm 2個・自在式ゴム車 50mm 2個
天板寸法(mm)750×600
作業床高さ(m)748~978
天板形状ベニヤ合板 12t(グリーンマット張り)
1台
¥73,980
税込¥81,378
10日以内出荷
ガスばねにより730~980mmまで無段階に調節可能です。アップダウン作業台は、加工、梱包、組み立て検査から、軽作業に至るまで広範囲に利用できます。
仕様上下昇降可能、ガスバネ1本
トラスコ品番505-4575
種別組立式
天板厚さ(mm)28
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5
昇降方式ガスばね式(上昇荷重 10kg)
1セット
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
足元のフットペダルで任意の高さに調節できます。チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。落下防止柵付きです。
作業の目的・用途によって高さ700~1000mmまで調節機能が付いています。ストッパー付キャスターを装着してありますので作業場でも楽々移動できます。支柱パイプには、天板高さの表示があります。
材質(天板)メラミン化粧板+パーティクルボード26mm厚、(フレーム)スチールパイプ 粉体塗装仕様
キャスター自在車(ストッパー付) 4個
均等荷重(kg)50
昇降方式ねじ調整式
昇降ピッチ(mm)任意
高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。
また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
作業に合わせて気軽に移動させることができます。
ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に可動し任意の高さに設定できます。
ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
用途大物、小物の部品組み立て、検査場、早出、遅出など交代制のある職場
トラスコ品番764-6488
色オレンジ/ブラック
種類キャスター付
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番460-1238
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×255×120~350
静荷重(kg)80
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。
ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に可動し任意の高さに設定できます。
ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
用途大物、小物の部品組み立て、検査場、早出、遅出など交代制のある職場
トラスコ品番764-6470
色オレンジ/ブラック
ねじサイズM12×1.75
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に稼働し任意の高さ(700~900mm)に設定できます。下横桟は使用状況に応じて3ヵ所の位置変更が可能です。ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
用途大物、小物の組み立て作業の多くある職場。早出、遅出等交代制のある職場。
トラスコ品番337-3886
種別完成品
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75
昇降方式ボールねじ構造
1台
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
テーブル手動昇降ユニット(JB-812)を使用し簡単に作業面の高さ調整が可能です(調整ストローク230mm)。作業者、ワークの大きさに合わせハンドル一本で調整可能で作業環境の改善ができます。
仕様テーブル昇降機JB-812を使用
付属品昇降機用ハンドル(JB-802H)
トラスコ品番460-1254
種別組立式
材質ABS樹脂(導電ブラック)
キャスター自在式(ストッパー付)導電性ゴム車 50mm 2個・ 自在式導電性ゴム車 50mm 2個
天板寸法(mm)750×600
作業床高さ(m)748~978
表面抵抗値(Ω)(パイプ)104~105
天板形状ベニヤ合板12t(導電マット張り)
1台
¥84,980
税込¥93,478
10日以内出荷
実験台に最適な高耐薬品天板仕様。ハンドル昇降タイプの軽量作業台です。ハンドルを回して、作業しながらでも無段階での高さ調節が可能!頻繁に作業する方が入れ替わる現場・作業姿勢が変化する現場に最適!。作業内容や使用者に合わせて高さ調整可能!正しい姿勢での作業は作業負担を軽減し、作業効率を高めます。3方向(正面・両側面)操作仕様の為、壁際に設置したり横に並べて設置する場合でもハンドル操作が可能です。ハンドルは取り外し可能で、邪魔になりません。ハンドル受けは右脚部に設置しています。均等耐荷重:固定時300kg、昇降時100kgです。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。カラー:天板ブラック色、脚部シルキーホワイト色。天板汚れが目立ちにくく、清潔感あるホワイトカラーの脚部で設置場所を選びません。実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。脚先にはスチール製アジャスター付き!床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。別売のオプションキャスターセットを取付すれば、移動式に変身!作業場所の移動やレイアウト変更が楽になります。別売キャスターセット品番:FT-W75B-L-4
用途各種実験用・研究用・軽作業全般用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。実験用ラボテーブル、実験台、実験机、軽量作業台、検品台、検査台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、梱包台、包装台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:実験室、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、事務所、薬局、病院、オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、他。
付属品昇降用ハンドル1本
高さ(mm)715~1015
材質(本体)スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)300(固定時)、100(昇降時)
色(天板)ブラック
均等耐荷重(kg)300(固定時)
色(本体)シルキーホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)300(固定時)
色(脚部)シルキーホワイト
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。
下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式
車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター
材質(天板)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.9MB)
コンパクトな作業台でレイアウト変更も容易です。
仕様(昇降)20mm×10段
材質フレーム/プラスチック(ASS樹脂)被膜スチールパイプ、ジョイント/プラスチック(AAS樹脂)
質量(kg)13
高さ(mm)800~1000
奥行(mm)450
間口(mm)600
耐荷重(kg)50
キャスタースチール(ウレタン車輪・2輪ストッパー付)
キャスター径(Φmm)75
材質(天板)白メラミン合板
アズワン品番4-5111-01
1セット
¥77,980
税込¥85,778
23日以内出荷
電動で天板が上下昇降する作業テーブルです。メモリー機能付きですので、いつでも設定した高さに調整できます。メモリー機能付きでスムーズに昇降します。
用途高さメモリー機能付き(4点・10mm単位)アジャスター付昇降時の衝突安全機能付
作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。天板は高さH700~H1350mmまで可動します。物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。電源がとれない場所でも昇降できるリチウムイオンバッテリー付きです。天板下にフック(別売り)を使って様々な物を引っ掛けておける穴が付いています。移動に便利なロック付きキャスターが付いています。Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。※アプリのダウンロードが必要です。天板部均等耐荷重は100kg、中心耐荷重は80kgです。天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています※特注にて幅、奥行きの変更が可能です。高さの可動範囲は変更できません。
仕様■出荷形態:ノックダウン組立式■個口数:4個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 脚フレーム・中間フレーム(エポポリ粉体塗装)■付属品:ケーブルタイ、■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■電源仕様:■定格電圧:100V■定格消費電力:300W■定格周波数:50Hz/60Hz■コード長:約3200mm■天板カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:100kg■天板部均等耐荷重:100kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板昇降最低範囲(キャスター使用時):700mm■天板昇降最高範囲(キャスター使用時):1350mm■天板サイズ_W:1200mm■天板サイズ_D:700mm■天板サイズ_t:25mm・バッテリーの容量⇒2150mAh・バッテリー残量の確認可能か⇒LEDインジケーター付き。バッテリー切れの際は無点灯。・おおよその上下稼働可能回数(フル充電より)⇒約35往復(約80kg負荷、フルストローク、脚2本の場合)・バッテリー空の状態からフル充電までおおよその時間⇒約5時間※構造上高い位置にした際に、左右へ揺らすと揺れが発生します。左右の動きが激しくなるとリフティングコラムの故障の原因となります。移動を行う際には必ず位置を最下部にし、引きずらないよう持ち上げてください。 ※当該機種には障害物検知機能は付いていません。
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

折りたたみ足場台 アルミ
モノタロウ
¥5,898~
税込¥6,488~
洗車、掃除、お庭のお手入れや日曜大工など様々なシーンで使える作業台。滑りにくいステップ。ワンタッチロック機能でしっかり脚を固定。
グラつき、転倒を防ぐ脚先キャップ。アルミ製だから軽量でサビにも強くお手入れも簡単。
折りたためばコンパクトで隙間にスッキリ収納可能。持ち手付きで持ち運びも簡単。安心安全のSGマーク認証。
用途踏み台、昇降台、足場台、作業台、脚立、ハシゴ、ステップスツール、洗車台として。店舗 、オフィス、倉庫、工場、昇降、園芸、DIY、ガーデニング、剪定、枝打ち、雪降ろし、大掃除、引っ越し、壁・窓拭き、窓ふき、陳列、雪かき、日曜大工、高所作業に。
最大使用荷重(kg)100
規格製品安全協会(SGマーク)認定品
材質アルミ
トラスコ品番456-1597
質量(kg)1.7
取付高(mm)97
軸長(mm)35
ねじ径M12×P1.75
キャスター75mmウレタンキャスター 自在車2個・自在車(ストッパー付)2個
キャスター径(Φmm)75
許容荷重(N)2156
1セット
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場・オフィス・病院・実験・研究施設・学校などで作業現場・オフィスの働き方改革に
コード長さ(m)3
グリーン購入法適合
立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場・オフィス・病院・実験・研究施設・学校などで作業現場・オフィスの働き方改革に
電源(V)100
コード長さ(m)3
天板厚さ(mm)21
グリーン購入法適合
作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。
天板は高さH634~H1284mmまで可動します。
物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。
天板部均等耐荷重は100Kg、中心耐荷重は80kgです。
天板表面は硬度が硬く(7H)、摩耗に強い低圧メラミン化粧板です。
天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。
Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。
付属品ケーブルタイ
材質リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、脚フレーム・中間フレーム(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)634~1284
定格電圧(V)100
コード長さ(m)3.2
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
色(天板)ホワイト
色(フレーム)ホワイト
総耐荷重(kg)100
作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。天板は高さH634~H1284mmまで可動します。物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。天板部均等耐荷重は100Kg、中心耐荷重は80kgです。天板表面は弾力性があり、滑りにくく弾力性がある塩ビシートです。表面の塩ビシートは静電気の帯電防止、強い耐薬品性があります。※酸、アルカリ、消毒薬など※カッターなどの刃物を使用すると表面を傷つける可能性がありますのでご注意ください。天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。※アプリのダウンロードが必要です。
付属品ケーブルタイ
材質天板/木製(パーティクルボード)+塩ビシート貼り リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 脚フレーム・中間フレーム(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)天板昇降最低範囲(アジャスター使用時):634
定格電圧(V)100
キャスターなし
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
フレーム色ホワイト
コード長さ(mm)約3200
色(天板)ベージュ
天板厚さ(mm)25
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×500
総耐荷重(kg)100
アジャスターあり
天板部均等耐荷重(kg)100
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
作業台高さは作業者や用途に合わせて無段階で調整が可能です。チルト機能付、最大40度まで角度を調整ができます。(GHSG-100-45Cに適応)。テーブル天板は傷がつきにくいメラミン化粧板仕上げです。高さ調整:フリーロックガスシリンダー。フレーム材質:スチール(メラミン焼付塗装)
用途室内での軽作業に/事務作業のサイドテーブルとして/部品加工、梱包、組立検査など
ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に稼働し任意の高さ(700~900mm)に設定できます。下横桟は使用状況に応じて3ヵ所の位置変更が可能です。ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
用途大物、小物の組み立て作業の多くある職場。早出、遅出等交代制のある職場。
トラスコ品番337-3878
種別完成品
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75
昇降方式ボールねじ構造
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に稼働し任意の高さ(700~900mm)に設定できます。下横桟は使用状況に応じて3ヵ所の位置変更が可能です。ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
用途大物、小物の組み立て作業の多くある職場。早出、遅出等交代制のある職場。
トラスコ品番337-3894
種別完成品
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75
昇降方式ボールねじ構造
1台
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
作業内容や作業する方に合わせて、上下650mmの高さ調節が可能です。
天板の両端はR曲げ加工してあります。
高さはデジタル表示で、4点までメモリーできます。
上下昇降時の衝突安全機能付きです。
材質作業天板/ステンレス(SUS304)、脚部/スチール(ポリエステル粉体塗装)
電源(V)AC100(50/60Hz)
キャスターΦ60mm(ナイロン製アジャスター付き)
均等耐荷重(kg)80
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。
台車付作業台のため、ラクラク移動。製品、部品、機器類の運搬台車としても使えるワークテーブルです。
本体の上昇・下降はペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時いつでも手軽に移動することができます。移動時は差代20mm上昇します。
ペダルは折りたたみ可能。出っ張りを減らし安全性を向上させました。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場などで。組立加工、仕分け、梱包作業に。
仕様組立式
キャスター100Φハードゴムキャスター
天板厚さ(mm)38
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.77MB) (0.78MB)
アジャスター防振タイプ、ネジ径M16(P=2.0)
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。抜群のこまわりと直進性が見事にドッキング!
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。組立加工、仕分け、梱包作業に。
均等耐荷重(kg)(移動時・昇降時)250
仕様クイックターン方式
適合機種KS・KSD・CK・KK・KH・KD・SKK・SKD・CS・KTD・KT・KTG・KV・KW
材質(底板)MDF製
キャスター100Φハードゴムキャスター
取扱説明書(0.77MB) (0.78MB)
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。「クイックターン方式」。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.77MB) (0.78MB)
アジャスター60Φ
作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。天板は高さH634~H1284mmまで可動します。物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。天板部均等耐荷重は100Kg、中心耐荷重は80kgです。天板表面は弾力性があり、滑りにくく弾力性がある塩ビシートです。表面の塩ビシートは静電気の帯電防止、強い耐薬品性があります。※酸、アルカリ、消毒薬など※カッターなどの刃物を使用すると表面を傷つける可能性がありますのでご注意ください。天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。※アプリのダウンロードが必要です。
付属品ケーブルタイ
材質リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、脚フレーム・中間フレーム(メラミン焼付塗装)
定格電圧(V)100
キャスターなし
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
フレーム色ホワイト
コード長さ(mm)約3200
材質(天板)木(パーティクルボード)+塩ビシート貼り
天板厚さ(mm)25
高さ調整範囲(mm)634(アジャスター使用時)~1284
総耐荷重(kg)100
アジャスターあり
天板部均等耐荷重(kg)100
上下昇降可能な折りたたみ作業台です。
天板は上下昇降が可能です(ラチェット式・50mm×6段階)。
折りたたみが可能で収納に場所を取りません。
リフトロックキャスター付きでキャスターロック時の安定性に優れます。
高さ(mm)700~1000
材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装
奥行(mm)900
キャスターナイロン製リフトロックキャスター
キャスター径(Φmm)50
材質(天板)メラミン化粧板
均等耐荷重(kg)100
高さ調節50mm×6段階
グリーン購入法適合
天板面に600kg積載したままラクラク昇降します。溶接一体式。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
種類移動式
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ