152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430(No.4仕上げ) 高さ調整範囲(mm)700~900
1個
68,980 税込75,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。脚部に角パイプを使用したハイグレードタイプです。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430(No.4仕上げ) 高さ調整範囲(mm)700~900 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.62MB) アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS304(No.4仕上げ) 天板厚さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.53MB) アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
1台ほか
99,980 税込109,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 材質(天板)SUS430 No.4仕上 高さ(mm)260~850 材質SUS430 No.4仕上 タイプ可動 三方枠 材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き 天板耐荷重(kg)150 キャスター径(Φmm)75 材質(支柱)SUS430 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)コーナー/SUS304 サービス分類オーダー・加工
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。高さ640~840mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430(No.4仕上げ) 材質(棚板)SUS430(No.4仕上げ) 材質(支柱)スチール(ニッケルクロムメッキ仕上げ) 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×640~840 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB) アジャスターM8 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450
1個
42,980 税込47,278
欠品中

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 材質(天板)SUS430 No.4仕上 高さ(mm)185~850 タイプベタ棚 天板耐荷重(kg)250 棚板耐荷重(kg)200 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 アジャスト+30mm、SUS304 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)コーナー:SUS304 棚板厚さ(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 タイプ棚板なし 天板耐荷重(kg)150 パイプ径(Φmm)38(支柱) 材質(枠)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 材質(天板)SUS430 No.4仕上 アジャスト+30mm、SUS304 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)コーナー:SUS304
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要! オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。 アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)25 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10 アジャスター調整範囲(mm)6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10 上板から下板までの高さ(mm)510
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 材質(天板)SUS430 No.4仕上 高さ(mm)185~850 タイプ三方枠 天板耐荷重(kg)150 棚板なし 材質(支柱)SUS430 材質(枠)SUS430 No.4仕上 アジャスト+30mm、SUS304 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)コーナー:SUS304 サービス分類オーダー・加工
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 高さ(mm)740 材質(天板)SUS430 No.4仕上 天板耐荷重(kg)150 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 アジャスト+30mm、SUS304 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)コーナー:SUS304 棚板厚さ(mm)1 天板から下枠までの高さ(mm)498
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軽量高さ調整作業台(TKK8/耐荷重200kg/ステンレス天板/H800~1000) サカエ 動画あり
高さ800~1000mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!! ステンレス天板を使用していますので、錆びにくく、耐食性、耐熱性、強度に優れています。本体はスチール製ですのでオールステンレスの作業台よりコストダウンが可能です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ調整範囲(mm)800~1000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB) アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 材質(天板)SUS304 高さ(mm)185~850 タイプベタ棚 棚板耐荷重(kg)天板250 棚200 ベタ棚:SUS304 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304) アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm 支柱径(Φmm)38 サービス分類オーダー・加工
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

棚板はお好きな高さに調整可能です。 調整脚をキャスターに交換できます。 日本製
1台
24,100 税込26,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高さ721~921mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。キャスター付で手軽に移動できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 均等耐荷重(kg)75 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×720~920 グリーン購入法適合
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量セルワーク作業台(ステンレス天板/耐荷重50kg) サカエ 動画あり
ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整出来ます。 脚部は伸縮自在です。ボルトをゆるめると無段階調節ができます。任意の設定位置でボルトをしめて固定してください。 ステンレス天板を使用していますので、錆びにくく、耐食性、耐熱性、強度に優れています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 材質(天板)SUS304 高さ(mm)185~850 タイプH枠 材質(枠)H枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304 アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm 支柱径(Φmm)38 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 サービス分類オーダー・加工
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
97,900 税込107,690
24日以内出荷

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 高さ(mm)740 材質(天板)SUS430 No.4仕上 天板耐荷重(kg)250 棚板耐荷重(kg)200 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 アジャスト+30mm、SUS304 上板から下板までの高さ(mm)498 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)コーナー:SUS304 棚板厚さ(mm)1
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能ですクリーンルーム等の補助テーブルに最適です。小物管理に引出しを作業台へ組み込んでおり、作業工具、図面、書類等の収納に大変便利です。
質量(kg)21 高さ(mm)790 奥行(mm)500 間口(mm)750 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×290×80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.06MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.4MB) 天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬性に優れ、汚れの目立ちにくいケミテクト天板な研究室・実験室に最適な作業台です。ボルトによる高さ調節方式で、立ち・座りの両作業に対応可能です。
天板:ブラック 脚部:シルキーホワイト 材質(天板)ケミテクト天板 天板厚さ(mm)19.75 均等耐荷重(kg)150 材質(脚部)スチール(粉体塗装) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台(1台)
73,980 税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスと木材の長所を生かしたカブセ天板の作業台です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
高さ調整範囲(mm)700~900 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.53MB) アジャスターSUS製 ネジ径M12 P=1.75
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430(No.4仕上げ) 材質(本体)SUS430(No.4仕上げ) タイプR天板仕様 材質(天板)SUS430(No.4仕上げ) 色(天板)シルバー 天板厚さ(mm)30 色(本体)シルバー 高さ調整範囲(mm)700~900 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.53MB) アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75 色(脚部)シルバー
1個
79,980 税込87,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS304(No.4仕上げ) タイプR天板仕様 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.53MB) アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。脚部に角パイプを使用したハイグレードタイプです。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430(No.4仕上げ) タイプR天板仕様 天板厚さ(mm)30 高さ調整範囲(mm)700~900 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.62MB) アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスと木材の長所を生かしたカブセ天板の作業台です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
高さ調整範囲(mm)700~900 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.62MB) アジャスターSUS製 ネジ径M12 P=1.75
1個
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)2400×1100 アズワン品番64-5294-86 高さ調整範囲(mm)740~940 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図 寸法図(0.09MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.71MB) アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
1個
219,800 税込241,780
30日以内出荷

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 タイプベタ棚 高さ(mm)800 天板耐荷重(kg)250 棚板耐荷重(kg)200 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 材質(天板)SUS430 No.4仕上 アジャスト+30mm、SUS304 上板から下板までの高さ(mm)558 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)コーナー:SUS304 棚板厚さ(mm)1
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 高さ(mm)800 材質(天板)SUS430 No.4仕上 材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き 天板耐荷重(kg)150 パイプ径(Φmm)38 キャスター径(Φmm)75 棚板耐荷重(kg)100 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 材質(ブラケット)コーナー/SUS304 棚板厚さ(mm)1.0
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軽量高さ調整作業台(TKK8/耐荷重200kg/ステンレスカブセ天板/H800~1000) サカエ 動画あり
高さ800~1000mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!! 木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ調整範囲(mm)800~1000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB) アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中量高さ調整作業台(TKT/耐荷重400kg/ステンレスカブセ天板/H745~1045) サカエ 動画あり
高さ745~1045mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。 木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ調整範囲(mm)740~1040(25mmピッチ毎に調整可能) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.73MB) アジャスター防振 ネジ径M16 P=2.0
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 高さ(mm)800 材質(天板)SUS430 No.4仕上 タイプスノコ棚 天板耐荷重(kg)250 棚板耐荷重(kg)200 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 アジャスト+30mm、SUS304 上板から下板までの高さ(mm)558 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)コーナー:SUS304 棚板厚さ(mm)0.8
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 高さ(mm)800 材質(天板)SUS304 パイプ径(Φmm)38(支柱) 棚板耐荷重(kg)天板250 棚200 ベタ棚:SUS304 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304) アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm 上板から下板までの高さ(mm)558
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)折りたたみ点滴作業台
未使用時は折りたたんでコンパクトに。耐薬品性の高いステンレス製です。折りたたんでも安定して自立します。点滴架は自由に高さを調整することができます。
材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)約20 材質(キャスター)エラストマー製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×400×1000~1600 天板高さH(mm)900 キャスター径(Φmm)75(2輪ストッパー付き) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×236×1180~1600 アズワン品番7-8394-01 足パイプ径(Φmm)25 ハンガー5本
1台
205,000 税込225,500
翌々日出荷

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430(No.4仕上げ) 天板厚さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.53MB) アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
1個ほか
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 高さ(mm)800 材質SUS430 パイプ径(Φmm)38(支柱) 棚板耐荷重(kg)150 材質(天板)SUS430 材質(枠)SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304 アジャストSUS304 幅+30mm
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 材質(天板)SUS304 仕様組立式 高さ(mm)800 耐荷重(kg)均等荷重:約150 パイプ径(Φmm)38(支柱) 材質(棚板)三方枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304 アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm 上板から下板までの高さ(mm)558 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚はSUS304角パイプを使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 仕様カンヌキ構造/中央と後側のどちらにも取付け可能 材質SUS430(No.4仕上げ) 材質(本体)SUS304(脚フレーム) 材質(天板)SUS430(No.4仕上げ) 色(天板)シルバー 天板厚さ(mm)30 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.62MB) アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75 色(脚部)シルバー
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三方枠はお好きな高さに調整可能です。 調整脚をキャスターに交換できます。 日本製
1台
21,800 税込23,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 高さ(mm)740 材質(天板)SUS430 No.4仕上 天板耐荷重(kg)250 棚板耐荷重(kg)200 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 アジャスト+30mm、SUS304 上板から下板までの高さ(mm)498 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)コーナー:SUS304 棚板厚さ(mm)1
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚はSUS304角パイプを使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
1台ほか
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)