360度どの方向からも自由に作業が可能。
軽い力で簡単に回転するため作業効率がグンとアップ。
防振アジャスター付で強度な衝撃や振動を吸収します。
用途組立作業や検査工程などに
色(天板)グリーン
天板厚さ(mm)21
色(本体)サカエグリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスター防振タイプ
超薄型!!軽量で扱いやすく、部品、製品等の組み立て作業に最適です。360度、どの方向からも自由に作業に作業ができる為、作業効率がグンとアップ。
ゴムのマットが貼られていますので、製品を傷つける心配がありません。
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.31MB)
天板を回転させることで作業効率アップ。
移動のムダを省きます。
用途組立作業や検査工程などに
材質【アジャスター】樹脂
質量(kg)29
高さ(mm)760~960
奥行(mm)600
間口(mm)600
ねじ径【アジャスター】M12×P1.75
色(天板)グリーン
天板厚さ(mm)25
均等耐荷重(kg)150
色(本体)サカエグリーン
アズワン品番64-5297-13
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)600×600×21
1個
¥67,980
税込¥74,778
30日以内出荷
360度どの方向からも自由に作業が可能。
軽い力で簡単に回転するため作業効率がグンとアップ。
高さは脚部伸縮機能付で、H740~H940ミリの範囲で25mm毎に高さ調整可能。
防振アジャスター付で強度な衝撃や振動を吸収します。
用途組立作業や検査工程などに
ねじ径【アジャスター】M16×2.0
色(天板)グリーン
天板厚さ(mm)21
均等耐荷重(kg)400
色(本体)サカエグリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスター防振タイプ
外寸(外径Φ×高さH)(mm)890×740~940
天板寸法(外径Φ×高さH)(mm)890×21
360度どの方向からも自由に作業が可能。
軽い力で簡単に回転するため作業効率がグンとアップ。
高さは脚部伸縮機能付で、H740~H940ミリの範囲で25mm毎に高さ調整可能。
防振アジャスター付で強度な衝撃や振動を吸収します。
用途組立作業や検査工程などに
ねじ径【アジャスター】M16×2.0
色(天板)グリーン
天板厚さ(mm)21
均等耐荷重(kg)400
色(本体)サカエグリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスター防振タイプ
外寸(外径Φ×高さH)(mm)890×740~940
天板寸法(外径Φ×高さH)(mm)890×21
精密ミニ旋盤コンパクト3の心押台に取り付けて、ワークピース(材料)を押し支えるのに用います。
ベアリングが内蔵されていて、材料の回転と同転するので先端が焼き付きにくいセンターです。
精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属しているものと同等品です。
用途Compact3専用のアタッチメント
角度(°)(センター)60
アズワン品番64-5178-68
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
【255mmで230mmの軽さ!チップソーと三日月刃のハイブリッドカッターW型!】。ツムラの実績No.1!L型チップを採用!。そして三日月刃とのW効果で切れ味抜群!(L型チップ 20P/三日月刃 20P)。刃の間隔を変則にすることにより、三日月刃でガードされたL型チップはさらに耐久性が向上しました。台金厚を1.1mmの超薄刃にすることにより、255mmで従来の230mmの軽さを実現し、作業の疲労を軽減しました。春~秋にかけて、柔らかい草を低速回転で刈るのに適しています。
用途充電式・エンジン式刈払機用刈刃。草刈専用。
外径(Φmm)255
刃数(p)20
刃厚(mm)1
刃形両刃
質量(g)350
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
心押台に取り付けてワークピースを押し支えます。標準のレースセンターと異なりベアリングを内蔵しているのでワークピース同転し高回転時や硬いワークピースの加工を行うのに適しています。
用途ワークピースを押し支えます
アズワン品番64-5177-77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
作業台の高さに合わせて座高さをレバーワンタッチで簡単に調整できます。座面が360度回転するので、座り直すことなく体の向きをスムーズに変えることができます。より大きな昇降幅が必要な時に。
材質ポリウレタン/スチールパイプ
幅(mm)385
質量(kg)5.3
色ブラック/ブラック(クロムメッキ)
奥行(mm)385
耐荷重(kg)80
座高(mm)480~720
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
作業台の高さに合わせて座高さをレバーワンタッチで簡単に調整できます。座面が360度回転するので、座り直すことなく体の向きをスムーズに変えることができます。キャスター付きで座ったままの移動が可能です。
材質ポリウレタン/スチールパイプ
幅(mm)500
質量(kg)5
色ブラック/ブラック
奥行(mm)480
耐荷重(kg)80
座高(mm)430~560
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
鋳鋼よりも強いダクタイルFCD600製で、しかも口の開き35%増です。
可動体と本体はダクタイルFCD600で破損しません。
強力口金S15CK材に滲炭焼入れがしてあり、止メビスが3本で上からの衝撃に強くゆるみがこないようにコの字型に加工してあります。
口の開きが大きく、従来のものより、35%も大きなものがはさめます。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。
作業台の高さに合わせて座高さをレバーワンタッチで簡単に調整できます。座面が360度回転するので、座り直すことなく体の向きをスムーズに変えることができます。より大きな昇降幅が必要な時に。
材質ポリウレタン/スチールパイプ
幅(mm)385
質量(kg)5.1
色ブラック/ブラック(クロムメッキ)
奥行(mm)385
耐荷重(kg)80
座高(mm)430~618
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
自立型モニタスタンド:VESA規格75×75/100×100mm互換の32インチディスプレイ1台に対応(耐荷重7kg)。頑丈な回転(+/-40度)ベース、パウダーコート、ブラックセミグロス仕上げのモダンな外観。可動域:快適で作業効率がアップするエルゴノミクス対応のワークスペース環境設定に最適。上下振り+/-15度、左右振り+/-180度(画面の横長・縦長設定に対応)、支柱全体で+/-40度の回転が可能。ワンタッチ調整:デスク面からのモニタ高さを265mmから415mmの範囲で調整可能。アクセスしやすいスタンド上部の手動レバーで高さを変更。汎用タイプ、調整が簡単なスプリング式LCDスタンド。安定性&滑り止め:場所を取らない頑丈な滑り止めベース(200mm×240mm)。安定性に優れ柔軟に配置できるディスプレイホルダー。ガラス天板、クランプが使用できないデスクにおすすめ。簡単設置:モニターを引っ掛けて手軽に設置できるキーホールパターンを使用。支柱下部のケーブルスロットに配線を通してデスク周りをすっきりと整理。設置面の擦り傷を防ぐゴム製滑り止め付き。
仕様壁取り付け可能:なし、ケーブル管理:あり、多関節アーム:なし、対応ディスプレイ数:1、取り付けオプション:デスクトップスタンド、VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm、エンクロージャタイプ:アルミ
セット内容1 - リフト支柱、1 - ベース、1 - VESAマウント本体、1 - レバーバックプレート、1 - レバーフロントカバー、1 - VESAマウントボトムカバー、2 - M8 × 20mm ネジ、4 - M4 × 6mm ネジ、1 - M4 × 8mm ネジ、1 - M6 × 20mm ネジ、4 - M4 × 12mm ネジ、4 - M5 × 12mm ネジ、4 - ワッシャー、1 - 5mm 六角レンチとねじ回し、1 - 6mm 六角レンチ
性能最大ディスプレイサイズ:32" (16:9)、34" (21:9)、34" (32:9)、Fits UltraWide Displays:あり、Fits Curved Display:あり、Minimum Height:265 mm [10.4 in]、高さ調節:あり、Maximum Height:415 mm [16.3 in]、チルト:+/-15°、パン:+40° / -40°、ディスプレイ回転:180°
質量(kg)3.6
色ブラック
タイプスタンドタイプ
耐荷重(kg)7
高さ(cm)57
液晶モニター1
適合モニターサイズ32インチ
縦(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
横(cm)20
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
半自動電動エアトルクDAC3シリーズは、インパクトレンチ用の防振ソケットが使用可能。
回転時の振れが減少するので作業効率が向上します。
1台で着座までの仮締めを電動で行い、最終締付けをトルクレンチで正確に行います。
従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に改善されて管理も簡単になります。
DAC3シリーズはアダプターコードが横出しのDACLと上出しのDACSの2種あり、作業に合わせて選択できます。
CO2排出量を削減。エアツールのAC3シリーズと比較し、CO2排出量は約1/25と低減。※ねじ山数10山のねじを締付けた場合。
DAC3本体の調整ボリュームで仮締めトルク値が調整できます。
仮締め完了後、トルクレンチで本締めを行わないと電動モータが回転しない(次の締付けが行えない)設定が出来るため、締め忘れ防止(ポカヨケ)に最適です。
付属品の「位置合わせハンドル」により、ワークへの位置合わせが容易に行えます。
LEDの点灯によりDAC3の動作状況が分かります。
校正は、今お使いのトルクレンチテスタで行えるので、DAC3導入に伴う新たなテスタや測定器が不要です。
用途セル生産、サブラインでの締付け作業用
RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久性 2画面モニターアーム:VESA規格75x75/100x100mm互換のデスクマウント型デュアルディスプレイスタンド。アームあたりの耐荷重8kg、可動域が広い多関節タイプ。画面を上下または左右に配置可能、アルミニウム&マットブラック仕上げ。作業効率アップ:長めの支柱にアームを別々に取り付けた設計。32インチ型ディスプレイ(16:9)またはウルトラワイド型(32:9)LCD/LEDディスプレイ2台を縦に並べてスペースを最適化。ホームオフィス、パーティションオフィスなど小規模ワークスペースに適したマルチモニターアーム。広い可動域:+/-90°の上下振りと回転機能(画面の横長・縦長設定)でエルゴノミクスに対応、効率よく快適に作業できる画面環境を構成。ツールレス高さ調節、別々に動くアームで画面を自由に配置。ワンタッチ調整:それぞれ25cm幅で高さ調節が可能なダブルアームで広い可動域に対応(調整にツール不要)。各アームを480mmの支柱に固定(上下に並べる場合は制限あり)。最大高さ762mm(左右に並べる場合)、アームのリーチ59.4cm。簡単設置:付属のツールで上からCクランプを締めて固定、またはグロメット穴でデスクに固定(デスク厚さ10mm - 48mm)。PCモニタの取り付けが簡単にできる着脱可能VESAプレートを使用。多関節テンションの調整ツール付属
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式、グロメット式
耐荷重(kg)8
適合モニターサイズ最大32インチ
液晶モニター2台
長さ(mm)562
幅(mm)860
高さ(mm)145
質量(kg)6.1
保証期間5年間
セット内容2-アーム上、2-アーム下、2-ケーブル結束クリップ、2-ポールアームマウント、2-VESAプレート、1-支柱、1-ベース部分、1-ツールホルダー、1-3mm六角レンチ、1-6mm六角レンチ、1-デスクマウント用ネジ、1-グロメットプレート、8-M4×12mmネジ、8-M5x12mmネジ、8-ワッシャー、1-取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = 作業台ブラケットRS Pro 作業台拡大鏡アクセサリ. RS Pro 作業台拡大鏡で使用する高品質な業務用作業台拡大鏡アクセサリ製品です。. RS Pro 壁面ブラケット(855-5924). クランプ取り付け拡大鏡に対応し、摩擦に強く頑丈な壁面ブラケット ねじ4本で確実に固定. RS Pro ねじ止め作業台ブラケット(855-5927). 耐久性のあるスチールねじ止め作業台ブラケット ねじ3本で優れた安定性を確保. RS Pro ヘビーデューティテーブルベース(855-5930). 作業台で作業中でも拡大鏡を使用でき、安全に取り付けできる耐摩擦性を備えたランプベース(10 kg). RS Pro フロアスタンド(855-5921). 滑らかに回転する4輪のホイールを搭載し、床に設置して簡単に移動が可能 高さ調節可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ウォールブラケットRS Pro 作業台拡大鏡アクセサリ. RS Pro 作業台拡大鏡で使用する高品質な業務用作業台拡大鏡アクセサリ製品です。. RS Pro 壁面ブラケット(855-5924). クランプ取り付け拡大鏡に対応し、摩擦に強く頑丈な壁面ブラケット ねじ4本で確実に固定. RS Pro ねじ止め作業台ブラケット(855-5927). 耐久性のあるスチールねじ止め作業台ブラケット ねじ3本で優れた安定性を確保. RS Pro ヘビーデューティテーブルベース(855-5930). 作業台で作業中でも拡大鏡を使用でき、安全に取り付けできる耐摩擦性を備えたランプベース(10 kg). RS Pro フロアスタンド(855-5921). 滑らかに回転する4輪のホイールを搭載し、床に設置して簡単に移動が可能 高さ調節可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
関連キーワード