こんなお得な商品も!
ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。
通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。
工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。
油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム
色ブラック
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
極薄手袋の中でも暑くて丈夫!!
両面エンボス加工でグリップ力UP!!
耐油、耐薬性能有。
粉なしタイプ。
用途自動車、機械の油作業や指先の使う作業に最適!!
エンボス加工両面
粉有無粉なし
色ブラック
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
全長(cm)24
厚手で丈夫なニトリルゴム製の使い捨て手袋。指先に滑り止め加工付き。
用途機械作業や自動車整備、DIY等に最適です。
色ブラック
入数(枚)50
材質ニトリルゴム
全長(cm)約24
厚さ(mm)(手の平)約0.1、(指先)約0.14
タイプ薄手
耐油・耐薬性能のあるニトリルゴムなので、オイルや薬品に強く、丈夫で引張りに対しても強い薄手グローブです。
用途機械整備・各種メンテナンス作業
全長(cm)約24
材質ニトリルゴム
色ブラック
入数(枚)50
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム
色ブラック
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
タイプ中厚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
素材がニトリルなので油作業に適しています。
厚みのある極薄タイプで丈夫で破けにくいです。
特殊テクスチャー仕様にてグリップ性に優れます。
汚れが気にならないブラックカラーです。
左右兼用50枚入りで経済的です。
用途自動車整備用/機械周り作業用/油作業用/DIY用
粉有無なし
色黒
材質合成ゴム
滑り止め効果あり
厚さ(mm)0.18
全長(cm)24.5
入数(枚)50
機能耐油/耐薬品
表面特殊テクスチャー仕様
裏面クロリネーション加工
<吸盤テキスチャード>ウロコ状テキスチャードにより手の表面にしっかり吸い付き、
握りこんだツールや対象物をしっかりキャッチ!
通常のゴム手袋に比べて、グリップ効果を保持できます。
<伸縮性>
幾つも重なったウロコ状のテキスチャードが、網の目の役割をしており、網のように柔軟に伸縮するため、フィット感が増し、通常のゴム手袋よりも手になじみ易すく、またその伸縮強度を高めます。引っ張った時の伸縮性をお試しください!
<優れたグリップ力体験>
Grippazグローブの最大の特徴の一つで、国際特許も取得している親指腹部分のテキスチャードにより、モノを掴んだ時に親指までしっかり力を入れられるめ、優れたグリップ体験
を提供します。
<表裏一体加工で作業性をアップ>
表だけでなく裏面にもウロコ状テキスチャードがしっかり入っており、装着後に手汗が出た際にテクスチャードの溝に汗が入り込むことで、汗による内側の滑りを抑えます。またウロコ一つ一つが独立しているため、鋭利なものによって一点穴が空いてしまっても一気に裂け広がることを防げます。
Grippazの油付着状態での摩擦係数(グリップ力)は、通常のニトリルゴム手袋に比べて最大3.3倍!!※カケンテストセンターによる試験結果
<タッチスクリーンOK>
近年のAI化やIOT化による作業中でのタッチスクリーンもGrippazであれば、手袋を着用したまま操作することができます。
用途自動車、航空機、機械等のメンテナンス、ビルメンテナンス作業等
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム(NBR)
色オレンジ
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
仕様左右兼用、AQL:S2 / 4.0
形状ロール状カフ
伸び(%)500
引張強度(MPa)14
フィット性と柔軟性に加え、耐久性にも優れています。精密作業、油を使う作業、その他幅広く使用可能です。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。
全長(cm)24
入数(枚)100
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.07
機能耐油
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
タイプ極薄
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
「厚み」と「耐久性」を備え、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
汚れが目立ちにくいブラックと汚れがわかりやすいオレンジで、職種やと用途に合わせてご使用できます。
ダイヤモンド形状でグリップ力抜群、指先フィットで細かな作業に最適です。
全面エンボス加工で滑りにくい仕様になってます。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応でき経済的です。
用途工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業
入数(枚)50
粉有無粉無
エンボス加工全面エンボス
材質ニトリルゴム
全長(cm)約24
厚さ(mm)0.26
タイプ厚手
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
抜群のフィット性と柔軟性を兼ね備えた疲れにくい手袋です。
用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
全長(cm)24
厚さ(mm)0.075
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
粉有無粉無
作業用手袋と使い捨て手袋の長所を組み合わせた世界初のハイブリッド手袋で、耐水・耐油性に優れています。独自技術ViroSanによって、手袋に抗ウイルス効果があるコーティングが施されています。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における作業と、油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。
厚さ(mm)0.7
材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン
色ブルー
入数(双)1
機能耐水・耐油
EN388規格(2016):3111A
こんなお得な商品も!
ニトリルゴム手袋 薄手 粉なし
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。
全長(cm)24
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.08
入数(枚)100
表裏がないので片方が破けてしまっても1枚の交換ですみます。ぴったりとフィットした快適な装着感に加え、ダイヤモンド型の凸凹でガッチリと掴んで滑りにくく、作業中の安全をしっかりサポートします。パウダーや天然ゴムなど原材料に起因するタンパク質アレルギーのある方でも安心して長い時間の使用が可能です。 引っ張り強度は特に優れており、厳しい環境での作業に最適です。指先部分も一枚層の織込み面の厚みは0.35ミリで、これまでのラテックス製品に比べ、さらに優れた保護能力を備えています。
用途機械整備、自動車整備、板金塗装、製造業、食品加工、農業、林業、漁業。
材質ニトリルゴム
規格食品衛生法適合
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合
機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止
粉有無粉無
入数(枚)100
仕様指先テクスチャー処理
RoHS指令(10物質対応)対応
耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
汚れの目立たないブラック色の粉無しの使い捨てニトリル手袋です。
ソフトでフィット感があり、作業時の疲労軽減や手の汚れ防止に最適です。
用途作業時に
材質ニトリルゴム
色ブラック
タイプ左右兼用
入数(枚)100
粉有無粉無
左右両用のため、片手でも使えて経済的です。
薬品・油・グリスに優れた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
食品衛生法適合品です。
用途機械組立て、塗装作業など。
入数(枚)100
タッチパネル対応、油にも滑りにくいニトリルゴム手袋です。
トラスコ品番582-5111
材質ニトリルゴム
色黒
サイズL
全長(cm)24.5
手のひらまわり(cm)21
粉有無なし
エンボス加工あり
1箱(50枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
粉なし(パウダーフリー)なので、高清浄な環境で使用することが可能です。
食品衛生法適合品です。
用途食品加工、手先の細かい作業。
耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。
全長(cm)28.5
材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム
色グリーン
厚さ(mm)0.19
規格●EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST●EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)
機能耐薬品性
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ニトリルゴム手袋 薄手 粉なし ロング
モノタロウ
¥899
税込¥989
肘までカバーできる全長40センチの使い捨てロング手袋です。
約0.15ミリと厚みのあるタイプで、ハードな作業にもお使いいただけます。
用途検査、組立作業など指先感覚の必要な作業。
樹脂成型、塗装作業。
油を使用する細かな作業。
食品に直接触れる作業。
全長(cm)40
材質ニトリルゴム(NBR)
色ブルー
厚さ(mm)約0.15
規格食品衛生法適合
粉有無粉無
入数(枚)50
左右区別左右兼用
質量約5g(枚)で厚みのあるレギュラータイプの使い捨てニトリルゴム手袋になります、当社極薄タイプに比べ25%アップしておりより強度に優れた商品になります。柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入り。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途各種製造業(金属製品、食料品、一般機械器具など)、自動車整備業、農業、一般作業用や炊事・洗濯などの家庭用として
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.1
色ブルー
タイプレギュラー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能伸縮性・柔軟性
全長(cm)24
粉有無無
エンボス加工指先エンボス
厚手で強度が高く、ハードな作業で活躍します。ロングタイプです。天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。
用途精密作業。分析研究。機械作業。
2018年トラスコ掲載ページ6 0648
ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。
用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。
タイプ左右兼用
EN374規格Type B-KPT
やや厚手で、耐久性に優れています。天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。
用途精密作業。分析研究。機械作業。
2018年トラスコ掲載ページ6 0648
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋200枚入です。食品衛生法に適合しています。ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途介護・農業・水産・漁業・清掃・サービス業・食品関連業・機械工業・精密機械工業・自動車関連業・石油・化学関連業
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)約0.06
色パープル
全長(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無無し
食品衛生法適合
他のニトリル使い捨て手袋よりも長い期間、より多くの様々な工業用化学物質に耐性があります。同等の天然ゴム手袋と比べ、最大4倍の耐突刺性、類似のネオプレン手袋とは3倍の耐性があります。天然ゴムを含まれていないため、アレルギーのリスクが少ないです。
用途化学物質の処理ガラス製造複雑な部品の取り扱い実験室での作業
全長(cm)30
材質ニトリルゴム(NBR)
色グリーン
厚さ(mm)0.12
機能耐突刺性
粉有無粉無
入数(枚)100
左右区別左右兼用
広範な化学薬品に対して耐性を持ちます。
従来品に比べて突き刺しに対し高い強度を持ち、穴が開きにくいです。
独自の技術により着脱が容易です。
ドライ・ウェットのいずれの環境においても高いグリップ力を発揮します。
用途化学薬品の取り扱い。
研究施設。
薬品製造。
塗装作業。
小型製品の組立。
全長(cm)24
材質ニトリルゴム(NBR)
色グリーン
厚さ(mm)0.12
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)100
フィット性と柔軟性に加え、耐久性にも優れています。
スムーズに装着できます。
天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。
手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。
用途精密作業。
分析研究。
機械作業。
指先のエンボス加工で、小さいものも掴みやすいです。
薄くて柔軟なので、指にぴったりフィットします。
薄手ながら耐久性も維持しています。
用途組立作業。
自動車産業。
軽度の油使用作業。
色ブルー
全長(cm)23
材質ニトリルゴム(NBR)
入数(枚)300
規格EN374
粉有無粉なし
エンボス加工指先エンボス
手のひら0.07mmという薄さにより、作業時の快適性と柔軟性を実現しています。触覚感度と繊細な動きの制御のため軽量で構造されています。高品質のニトリル配合は破れに対する耐性を高めます。業界を超えた幅広いアプリケーション向けに設計されています。
用途自動車関連。食品加工および取り扱い。ライフサイエンス(製薬、バイオ医薬品、医療機器)。梱包およびラベリング。圧縮プレスおよびタブレット製造の取り扱い。軽油でコーティングされた機械加工部品の取り扱い。品質管理および検査。調合、混合などの実験室作業。
全長(cm)24
色ブルー
厚さ(mm)0.07
エンボス加工指先
滑り止め効果あり
手の疲労を軽減する人間工学に基づくデザインを採用しています。ERGOFORM 技術を採用し、筋骨格の正常な働きをサポートし作業者の生産性を向上します。繊細な指先感覚を実感していただける薄手設計です。ピンホールに対する合格品質基準(AQL)0.65 で優れたバリア性能を発揮します。軽く頑丈なニトリル製手袋で、作業者の生産性を向上するため筋骨格の正常な働きをサポートします。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービスに工場の消毒および衛生管理に食品に触れるすべての食品加工、用途にサンプルの追跡および処理に特に精緻な作業が要求される手術向けに指先感覚性を強化に医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護に一般患者の診察に。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.07
色ブルー
全長(cm)24
粉有無なし
エンボス加工なし
厚みがあり、機械加工・整備などのハードな作業でもお使い頂けます。
指先に細かな凹凸をつけることで、油や水に濡れたものに対しても優れたすべり止め効果を発揮します。
用途食品加工業。
弱電機械工業。
色ホワイト
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.1
全長(cm)24
粉有無粉無
規格食品衛生法適合
入数(枚)100
左右区別左右兼用
快適な装着感のやわらかく丈夫なニトリル素材で、化学薬品の飛沫に対する優れた保護を発揮します。エクストラロングタイプのカフが肘までカバーすることで、二次感染に対する保護を強化し、製品と作業者の両方を保護します。独自設計のカフはずり落ちを防止します。粗面加工が施された手のひら部と指先で、物をしっかりと掴むことができます。製品の保護を強化するためのポリ袋入りです。
用途自動車関連。化学薬品の取り扱い。施設管理サービス。圧縮プレスおよびタブレット製造の取り扱い。塗料/グルーガン、スプレーの取り扱い。実験室作業、混合、充填、クリーニング。メンテナンスと設備の清掃。製薬およびライフサイエンス。
全長(cm)40
材質ニトリルゴム(NBR)
色水色
厚さ(mm)0.12
粉有無粉無
エンボス加工掌、指先
ENISO 374:2016のタイプBの化学的保護を備えています。火災、爆発、静電気放電による損傷の危険性を低減する手袋。独自のニトリル製剤を採用: 10^8Ω以下の低い垂直抵抗値を実現しました。アンセル独自の化学物質飛散防止技術の採用により、化学物質に対する保護機能を強化しました。アンセル初の使い捨て静電気消散手袋は、爆発可能性のある環境での自然発火の原因となる静電気放電のリスクを低減します。タッチスクリーンの互換性: 静電容量方式と抵抗方式のタッチスクリーンに対応し、産業用電子機器を扱う際に便利です。視認性を向上させる黒色は、可燃性の粉塵とのコントラストを高め、油分や汚れなどを目立たなくします。
用途航空宇宙。化学薬品の取り扱い作業。製造業。原材料の準備。部品の組み立て
材質ニトリル
厚さ(mm)0.16
色ブラック
全長(cm)24.5
滑り止め効果あり
粉有無なし
広範な化学薬品に対して耐性を持ちます。従来品に比べて突き刺しに対し高い強度を持ち、穴が開きにくいです。独自の技術により着脱が容易です。ドライ・ウェットのいずれの環境においても高いグリップ力を発揮します。
用途化学薬品の取り扱い。研究施設。薬品製造。塗装作業。小型製品の組立。
全長(cm)24
材質ニトリルゴム(NBR)
色グリーン
厚さ(mm)0.11
粉有無粉付
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)100
2018年トラスコ掲載ページ6 0661
脱ぎはめしやすい粉付です。
指先にフィットして素手感覚で使え、手の動きに順応しやすい極うすタイプです。
左右兼用タイプで経済的です。
用途食品加工、軽作業。
革新的なニトリル配合により、優れた化学的および機械的特性・快適さ・器用さを提供します。ロールカフを使用し、手首に追加の保護性能と安全なフィット感を提供します。指先の質感のある仕上げでグリップ力が向上しました。100%ニトリル材質で、ワックス・シリコーン・可塑剤は不使用です。
用途化学物質の処理。食品加工とサービス。複雑な部品の取り扱い。実験室での作業。製薬およびライフサイエンス。
全長(cm)30
材質ニトリルゴム(NBR)
色ライトブルー
厚さ(mm)0.11
粉有無粉無
エンボス加工指先
滑り止め効果あり
医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(食品衛生法適合)
袖口(手首部)から1枚ずつ取り出せて衛生的な大容量ビニールパック(125枚)
指先グリップ加工
耐油・耐薬品性に優れ、優しく疲れないフィット感を実現
食品汚染や感染防止等の衛生面を求める方にも最適
別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能
別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
用途食品調理、介護ケア、精密な作業等
色コーンフラワーブルー
粉有無粉無
材質ニトリル
全長(cm)24以上
厚さ(mm)約0.1
タイプ使い捨て
入数(枚)125
規格食品衛生法適合
機能耐油
エンボス加工指先エンボス
関連キーワード
1
2
3
4
次へ