100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップレスで片手でノックしてすぐに書けるので、楽に作業効率もアップします。 また、キャップを紛失する心配がありません。 ポケットに入れて携帯しやすいスリムサイズ。 作業着のポケットにもぴったり入ります。 いつでもどこでも使えます。 文字筆記にもライン引きにも使いやすい線幅(1.0~1.3mm)です。 また、使用用途が多いカラフルな5色が揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)1~1.3 最大径(Φmm)13 全長(mm)140.3 質量(g)13 材質(軸)樹脂 インク油性染料(アルコール系) 線の太さ細字
1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロスが少ないエコなパッケージ!塗料もエコであらゆる作業環境に配慮しています。亜鉛とアルミニウムを配合したハイブリッド型ジンクリッチで亜鉛メッキの補修にも最適です。腰袋にも入るコンパクトサイズです。ハケ付きキャップですぐ塗れます。超速乾で塗装間隔を短く、作業時間短縮します。特化則、有機則非該当です。
シルバー 乾燥時間(分)30(23℃) 膜厚(μm)80 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量90mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(90mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。 本製品はファスナータイプです。
用途工場見学 セット内容白衣、キャップ、マスク
1セット
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。
全長(mm)135 最大打力(N)294 グリップ最大径(Φmm)18 ポンチ軸径(Φmm)4.5 パームプロテクター径(Φmm)- 材質(先端)超硬チップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1本
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

衝撃・振動に強く液ダレしにくいので作業性にすぐれています。最速10秒接着です。垂直面でも液ダレしないジェルタイプです。内部硬化を防ぐ特殊キャップを採用しています。
用途各種工作、小物、アクセサリー、模型、置物、部品などの接着及び補修。 トラスコ品番632-9824 材質成分:シアノアクリレート、合成樹脂 透明 容量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

オフィス内やショップでの軽梱包作業に適した、クルーズキャップ(CR-700)の詰め替え用です。 従来の42m巻きケースに比べサイズが小さくなり、省スペースで保管ができます。
質量(g)380 タイプ詰替 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)290×290×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷

薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパー。ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。簡易スクレーパーとしても使える、プラスチック製保護キャップ付。プラスチック部にくぼみを入れ、金属部がスライドしやすくなりました。また、金属部のスライドは刃の交換に必要な分のみ。刃の交換が非常にわかりやすく容易になりました。本体内蔵の替刃にカバーを装着し、不意の事故を防止します。
用途はがす、削るなど 刃幅(mm)25 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)33.5×161×16 付属品替刃6枚内蔵 トラスコ品番336-7169 材質本体/ABS、本体金具/ステンレス、刃カバー・替刃蓋/PP 質量(g)61.5 適合替刃・カッターT-25替刃(鉄の爪25ミリ替刃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷

ロスが少ないエコなパッケージ!塗料もエコであらゆる作業環境に配慮しています。鉄面に塗るだけで溶融亜鉛メッキと同等の錆止め効果を発揮します。腰袋にも入るコンパクトサイズです。ハケ付きキャップですぐ塗れます。超速乾で塗装間隔を短く、作業時間短縮します。特化則、有機則非該当です。
グレー 乾燥時間(分)20(23℃) 主な用途鉄面 膜厚(μm)80 含有量(%)【亜鉛】96 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量90mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性錆止め、超速乾 危険物の性状非水溶性
1本(90mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

ブースト(即熱)機能を内蔵し、作業現場での待ち時間を短縮。 耐熱キャップ付で、作業後、冷却を待たずに収納できます。
全長(mm)205(コード含まず) 消費電力(W)19(ブースト時130) 質量(g)160(コード含まず) 最高温度(℃)410 電源コード(m)1.5 ヒータータイプセラミックヒーター 絶縁抵抗(MΩ)200(ブーストなし安定時) 標準ビットH-602 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアキャップが箱の中でロール状になっているので、必要な長さだけをひっぱり出して使え、無駄がありません。 専用カッターもついています。 箱入りタイプですので汚れにくく、最後まできれいにお使いいただけます。また使わない時の置き場にも困りません。 外箱は取っ手付きで持ち運びや移動に便利な上、キャップの巻き戻りを防ぐ構造になっております。
用途オフィス内やショップでの軽梱包作業に適した、エアキャップです。 付属品専用カッター 質量(g)810 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)340×300×300 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。 本製品は面ファスナータイプです。
用途工場見学 セット内容白衣、キャップ、マスク
1セット
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

衝撃・振動に強く液ダレしにくいので作業性にすぐれています。最速10秒接着です。内部硬化を防ぐ特殊キャップを採用しています。
用途各種工作、小物、アクセサリー、模型、置物、部品などの接着及び補修。 トラスコ品番632-9828 材質成分:シアノアクリレート、合成樹脂 透明 容量(g)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.014L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。 強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。 作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。
付属品ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30 材質S45C 硬度HRC38~42 表面処理黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

通気性が良く、長時間使用してもムレにくいです。素材が軽いため、インナーキャップとしても使用可能です。作業中の毛髪落下防止に効果的です。
用途食品工場試験、実験、学校病院、製薬一般製造工場各種作業などに ホワイト サイズフリー 仕様男女兼用フリーサイズ トラスコ品番422-3012 材質ポリプロピレン、合成ゴム 質量(g)420 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
999 税込1,099
当日出荷

キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。 中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。 現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DR-27 極薄ラチェットドライバー エンジニア 動画あり
ラチェット機能付きの極薄オフセットドライバー。 先端極薄11mmで狭い場所での作業に便利。 付属ビット装着時でも厚み18mm。 M6のキャップボルトにも使える高トルク設計。 早回し機構付きで作業能率が向上。 付属ビットは本体に収納できます。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。 狭い場所での作業に。 材質炭素鋼&ABS 幅(mm)19.5 厚さ(mm)11 全長(mm)103 質量(g)54 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。連続ポンチング作業による衝撃から手の平を保護するパームプロテクタ付
全長(mm)174 グリップ最大径(Φmm)24 ポンチ軸径(Φmm)6 最大打力(N)490 パームプロテクター径(Φmm)53 材質(先端)超硬チップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ねじ・丸鋼・鉄筋保護キャップ。作業中の頭上の安全確保に。施工後の切断面の保護と見栄え良化に。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
489 税込538
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

P-881、P-891にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。 エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。
幅(mm)15 仕様(ESD管理値)Rg<1×10^12Ω、ESD対策品 材質エラストマー(グリップ/キャップ)/ステンレス(ピンセット)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。硬度はHRC50~57です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。 付属品スタンド トラスコ品番577-0848 セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm) 材質クロムバナジウム鋼(表面処理:黒染め)、ハンドル:ABS樹脂 形状T形 先端サイズ2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,146 税込6,761
欠品中

短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。深い箇所での本締め可能です。ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。 付属品ホルダ 材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エラストマー製グリップは、ソフトなタッチで滑りにくく作業性を向上させます。 保管時はキャップで先端を保護します。
用途お手持ちのピンセットを静電気対策されたソフトグリップタイプとして使えます。 全長(mm)150(キャップ含) 幅(mm)15 適合(ピン全長)130mm程度 トラスコ品番302-6353 質量(g)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
559 税込615
当日出荷

HEX PRO ピボットヘッド六角レンチ ミリ (タグ付) BONDHUS 動画あり
角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デジタルマルチメータ スタンダードモデル(PV・汎用) HIOKI(日置電機) 動画あり
現場でのトラブル解析に貢献。 作業効率アップ!デジタル管理で測定作業を省力。(Z321装着で0Excel直接入力機能) テストリードの誤挿入を防止し、安全安心。(端子シャッター) テストリードとキャップを一体化。 高い防じん防水性能。(国際規格IP54対応)
用途電気設備の保守・メンテナンス、電気工事、DMMを用いた各種トラブルシュート 仕様高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能 付属品テストリードL9300×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×3、使用上の注意×1 電圧(V)【LoZ V】600/1レンジ 表示4桁液晶表示、max.6000dgt.(周波数測定を除く)、バーグラフ 連続使用時間(時間)130(Z3210未装着)、70(Z3210装着、無線通信) 機能誤挿入防止シャッター、ヒューズチェック機能、ユーザー設定維持機能、フィルター機能、ゼロアジャスト、表示値ホールド、オートホールド、最大値/最小値表示、瞬時値 (PEAK)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプションの通信パッケージ DT4900-01装着時のみ)、無線通信(オプションのワイヤレスアダプタ Z3210装着時のみ) 周波数特性【電圧レンジ】[交流]40Hz~1kHz、[直流+交流]DC40Hz~1kHz、【LoZV】DC40Hz~1kHz、【直流電流レンジ】[交流]40Hz~1kHz、【周波数レンジ】[電圧]99.99Hz~99.99kHz/4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、[電流]99.99Hz~9.999kHz/3レンジ(最小感度電流による制限あり) 交流電流(A)0.6~10/3レンジ、[クランプ測定]10~1000/7レンジ 直流電流(A)0.6~10/3レンジ 表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s) 交流/直流電圧[直流+交流]6V~1000V/4レンジ ダイオードテスト開放電圧:2V以下、測定電流:0.2mA、順方向しきい値:0.15V~1.8V 静電容量【静電容量レンジ】1μF~10mF/5レンジ 導通チェック導通ONしきい値:25Ω、導通OFFしきい値:245Ω、応答時間:0.5ms以上 RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度【電圧レンジ】[直流]±0.15%rdg.±2dgt.、[交流]40Hz~500Hz:±0.9%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、[直流+交流]DC、40Hz~500Hz:±1.0%rdg.±13dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、【LoZV】DC、40Hz~500Hz:±1.0%rdg.±13dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、【抵抗レンジ】±0.7%rdg.±3dgt.、【直流電流レンジ】[直流]±0.5%
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 RoHS指令(10物質対応)対応 プローブ径(Φmm)0.5
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

低座位置での作業を快適に行うことを考えて製造されたローキャスターボンは脚部キャスター基部にハネつきキャップ方式を採用し、末永くご使用していただけるようよう設計されております。
材質塩ビ・スチールパイプ・スチールプレート 幅(mm)320 質量(kg)2 高さ(mm)255 種類作業用イス 奥行(mm)320 耐荷重(kg)100 キャスターあり RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 スタッキング 再生紙使用マーク適合
1脚
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DZ-74 GTドライヴ ネジモグラセット エンジニア 動画あり
エンジニアGTドライヴ ネジモグラセット
エコ商品
GTドライヴ(DZ-70)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ4本組(DBZ-20)のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ボルスター(対辺13mm)付きで、パワフルにネジを回せます。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 グリーン/ブラック 質量(g)256 グリップ径(Φmm)38 適合ねじ対辺2・2.5~3・4・5mmの六角穴付きボルト 差込角対辺(mm)6.35 ビット全長(mm)105 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)194×38×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

ホーザンESDグリップピンセット
エコ商品
PP-130にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。 エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。 保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。
仕様ESD管理値:Rg<1×10^12Ω 材質グリップ/キャップ:エラストマー / ピンセット:ステンレス(SUS304) 質量(g)32 アズワン品番64-5107-59 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

使いやすいロングタイプ ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
用途六角穴付ボルトの締め付け、ゆるめ作業に。 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

表面はプロガード加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。プロテニアム合金鋼使用のハイトルク六角レンチです。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。 トラスコ品番810-8347 材質プロテニアム[[TM上]]特殊合金、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め) 全長(mm)78 黒染め 対辺(mm)5 対辺寸法(mm)5 首下長(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
119 税込131
当日出荷

DZ-273 極薄ラチェット&ネジモグラ極短 エンジニア 動画あり
極薄ラチェット(DR-27)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短7本組(DBZ-301)のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 幅(mm)19.5 厚さ(mm)18.5 全長(mm)103 グリーン/ブラック 質量(g)84 対辺(mm)6.35 適合ねじ対辺0.89・1.5・2・2.5・3・4・5mmの六角穴付きボルト 商品構成セット品 ビット全長(mm)18 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)103×19.5×18.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷

HEX PRO ピボットヘッド六角レンチセット ミリ BONDHUS 動画あり
角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。 付属品ホルダ トラスコ品番204-9993 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm) 材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)9
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷

ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm) ヤナセ(柳瀬) 動画あり
研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 軸径×軸長(mm)3×30 適合材鉄、ステンレス、アルミ等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。 付属品ホルダ トラスコ品番204-9994 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm) 材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)9
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷

現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップなので手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
仕様1L 寸法(mm)H235×W72×D88 質量(g)88 容量(L)1 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷

ネジモグラ 極短セット エンジニア 動画あり
エンジニアネジモグラ 極短セット
エコ商品
潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ 極短の4本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。ホーローセットにも使える細軸仕様。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 材質炭素鋼[本体] 全長(mm)18 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロテニアム合金鋼使用のハイトルク六角レンチです。六角レンチとボルトの交差を0.0127ミリ以下に設定している為、レンチとボルトを傷つけにくくなっています。プロガード加工は一般的な黒染加工の5倍以上の耐食性があります。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。 トラスコ品番810-8390 材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め) 全長(mm)114 首下長(mm)24 サイズ(mm)短手×長手:29×119 RoHS指令(10物質対応)対応 対辺寸法(inch)3/16
1本
99 税込109
当日出荷