材質鉄
質量(g)約375
寸法(縦×横)(mm)約210×約130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。
ばね状のリング部をたおすと(押す)ことで、開閉できます。
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として使用。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。
ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
外れ止めフックが付いていますので、絡まりを防ぎます。
種別スナップフック
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
梱包数20袋
材質アルミニウム
質量(g)100
適合ベルト幅(mm)50
本体寸法(mm)10×110
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)40×80×120
こんなお得な商品も!

スナップフック スチール
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類スナップフック
表面処理ユニクロメッキ
大口径フック付きで使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。
フックを使用しない時に掛けておくフックハンガー付き。
ランヤード(長さ)(mm)1500
ベルト幅(mm)50
質量(g)約895
種類ロープ式
方式八つ打ち
バックルスライドバックル
フックFS-99、ショックアブソーバ付
ランヤード(直径)(Φmm)10
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm)1500
胴ベルト幅(mm)50
質量(g)約900
種類ロープ式
フックFS-99
ランヤード(直径)(Φmm)10
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2)50
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。
全長(mm)約140
形状直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)約3
質量(g)約120
材質(軸)クロームバナジウム
材質(グリップ)PP
柄長さ(mm)約67
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)約1120
種類巻取式
バックルパススルー
落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8
フックNo.56(軽量タイプ)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
ダイレクトキャッチ式のスリムフックは、工具に直接装着が可能です。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。
最大使用荷重(kg)1
最大長(mm)1700
自然長(mm)470
質量(g)65
芯径(mm)0.8
コード径(Φmm)3
質量(kg)0.03
色オフホワイト
本体寸法(mm)W150×D150×H30
1台
¥3,798
税込¥4,178
36日以内出荷
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
仕様巻取式ランヤード/L6:硬質焼入れゲート軽量鍛造アルミフック(より戻し付き)
質量(g)920
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1(最大自由1.8)
材質(フック)アルミ
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:770)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
用途クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に
仕様片側フック、エンドテープ止め
材質フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパン
ロープ幅(mm)12Φ
切断荷重(kN)約12.2(約1250kgf)
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)165(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:COB1個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
付属品ボルトワッシャナット(M8)4セット
トラスコ品番505-3617
材質スチール
摘要3510・3520タイプ
高さ(mm)600
間口(mm)900
グリーン購入法適合
1枚
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)171(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
口が広く開いているので掛けやすい仕様です。
外れ止め金具が無く口が広いフックです。
用途チェーンスリングのフックとして。
材質スチール
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)0.5まで
自然長(mm)約320
材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)約2.0
最大長(mm)約1100
選べる2つのデザインとワークウェアと合わせやすいカラーリングがスタイリッシュに。ワンポイントになるブランドピスネーム付き。
用途ワークウェア(キャップ)
種別キャップ
サイズF
混率(%)ポリエステル100
ビス1本、3本止め、アンカー止取付可能。
フックの方向調整が自由に出来ます。
用途内装建具用。
色ホワイトブロンズ
寸法(幅W×高さH)(mm)36×45
質量(g)127
トラスコ品番356-0783
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
マグネット(180°回転)
フック付き
電球の種類LED
明るさ(Lm)COB LEDパネル 210、LEDトーチ 20
吊り下げ式+手持ち式+マグネット固定式の充電式ワークライトです。夜間のメンテナンス作業などに最適です。
用途作業用のライトとして
色ブラック
質量(g)210
全光束(Lm)最大600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×300
連続使用時間(時間)強点灯時約3
インターフェースUSB Type-C
LED色昼白色
点灯方式強点灯→中点灯→弱点灯→ボタン長押しで高速点滅→低速点滅
バッテリー容量(mAh)2400
電球の種類LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに
付属品充電用USBケーブル
保護等級IPX6相当
点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅
充電方式USB充電
マグネットマグネット
電球の種類LED
パーツボックス専用のフックとなります。
用途ワーキング架台用ボックスフック。
均等耐荷重(kg)20
色アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
USB充電式LEDワークライトです。強力マグネット搭載の可動式スタンドによって自由度の高い設置が可能です。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用できます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに
付属品充電用USBケーブル
点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅
フックあり
充電方式USB充電
使用場所屋内外
マグネットあり
防水性IPX6相当
電球の種類LED
1個
¥45,800
税込¥50,380
翌日出荷
1個
¥43,300
税込¥47,630
翌日出荷
ライト部は飛散防止レンズカバーで落としても破片が飛び散りません
寸法(mm)60(W)×65(D)×280(H)
質量(g)280
照明装置SMD球6灯
使用電池単3×4本(別売)
アズワン品番64-2259-59
明るさ強:550、弱:150
1個
¥6,470
税込¥7,117
翌日出荷
質量(kg)0.3
色オフホワイト
本体寸法(mm)W40×D63×H145
1台
¥3,598
税込¥3,958
36日以内出荷
マグネット
フック付き
電球の種類LED
明るさ(Lm)COB LEDパネル 210、LEDトーチ 110
1個
¥1,899
税込¥2,089
当日出荷
質量(kg)0.3
色オフホワイト
本体寸法(mm)W40×D63×H145
1台
¥3,598
税込¥3,958
36日以内出荷
点滴作業台に付属の六角レンチで容易に取付けが可能です。
棚板有効寸法(mm)131×26×48
材質フック/ステンレス(SUS304)、取付コネクター部/アルミニウム
アズワン品番7-406-05
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
傾斜面作業用のワークポジショニング用器具にフルハーネスを組み合わせ。
目視でフックを掛けることが出来る胸部の墜落制止用D環。
ハーネスと胴ベルトは分離することが可能です。
連結方法:フルハーネスに備えられたベルト保持板のスリットに胴ベルトを通して連結します。
バックサイドベルト:表面の滑り止め加工が臀部と腿をしっかりホールド。不要な場合は取り外すこともできます。
仕様胴ベルト:補助ベルト付き、バックサイドベルト:D環付き(スチール)
質量(g)傾斜面作業用ワークポジショニング用器具本体:約1200/ダブルフック付きグリップ:約1070
ロープ仕様(mm)長さ:450
ロープ径(Φmm)12
フック形状フックNo.27×2
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1300(スチールバックル)
バックルサイドベルト幅(mm)最大190
バックルサイドベルト全長(mm)800
ロープ仕様子綱(ロープ):三つ打ナイロンロープ
1セット
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
調節型ランヤード『グリヨン フック』は、ワークポジショニング(U字つり)で使用します。
適切な長さに簡単に調節できるため、快適なワークポジショニング(U字つり)が可能です。
コネクター「フック」は、ハーネスの側部アタッチメントポイントにランヤードを接続して、ダブル (U 字つり) の設定で使用するのに最適です。
交換パーツ:交換用ロープ、プロテクター
材質ナイロン、ポリエステル、アルミニウム
各種認証CE EN358、CE EN12841 typeC、EAC
最大使用質量(kg)140
ソフトスリングに簡単に取り付け、取り外しできるスリングフックです。チョーク吊りの際、クレーンからソフトスリングを外して目通しする必要がなくワンタッチで作業が可能となります。
用途ソフトスリングでの玉掛け作業用フックに。
材質特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ