軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V)10.8
周波数帯域(Hz)FM:76~108M、AM:522~1629k
スピーカー36mm(16Ω) 2W×2個
連続使用時間(時間)JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり)
バッテリーリチウムイオン
アンテナFM:ロッド、AM:フェライトバー
入力端子AUX IN
適合バッテリーA-48692
質量(kg)0.32(バッテリ含まず)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。
手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8
周波数帯域(Hz)(FM)76~108M、(AM)522~1710k
スピーカーΦ36mm(16Ω)×2個
連続使用時間(時間)(目安)BL1015/約11、BL1040B/約30
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
バッテリーリチウムイオン
電源スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B)
アンテナ(FM)ロッド、(AM)フェライトバー
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×58×74
入力端子AUX-IN(Φ3.5mm)
適合バッテリーBL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah)
ラジオ最大出力2W×2個
質量(kg)0.35(バッテリ除く)
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
操作しやすい大型つまみを採用。持ち運びに便利な取っ手付き。ワイドFM対応。
赤いランプでベストチューニングを確認できる同調ランプ付き。
大音量でしっかり聞こえる直径10cmスピーカー搭載。
用途FM・AMラジオの試聴に。
仕様(受信バンド)FMワイド・AM
受信周波数FM:76MHz-108MHzAM:530kHz-1620kHz
付属品電源コード×1
色ブラック
質量(g)約860(電池含む)
電源単3形乾電池×3、家庭用電源
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223.5×126.5×62
スピーカー出力(mW)640
RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカーサイズ(mm)100
入出力端子イヤホン/ヘッドホン:ミニ
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。
携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。
上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。
USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。
バッテリー電圧(V)10.8~18
スピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
バッテリースライド式リチウムイオン
付属品ACアダプタ
電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz
BluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBC
プロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時)
入力端子AUX INΦ3.5mm
送信出力Class2
通信距離(m)最大10
最大出力(W)(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W
質量(kg)2.7(バッテリ除く)
40Vmaxx高音質
タフに使える充電式ラジオシリーズ
付属品アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)
質量(kg)4.3(バッテリ除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×171×434(ハンドルを起こした時)、280×171×298(ハンドルを倒した時)
入力端子AUX IN(Φ3.5mm)
スピーカー左右89mm×2個
受信周波数(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHz
アンテナFM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
充電式AM/FMラジオ。
ガーデニングやアウトドアに便利なコンパクト形状。
選局しやすい同調インジケーター搭載。
3WAY充電式(ソーラー/手間し/USB)。
使用電源ハンドル手回し充電、ソーラー充電、USB充電
連続使用時間AM 約15分/イヤホン視聴 約60分、FM 約12分/イヤホン視聴 約30分(ハンドル手回し充電 150~180回転/分として1分間手回し発電した場合)
機能FM/AMラジオ
バッテリーニッケル水素充電池 2.4V 300mAh
入力端子USBmini端子
スピーカー直径35mm/0.5W
受信周波数AM/525-1629KHz、FM/76.0-90.0MHz
出力端子イヤホンモノラル端子
1台
¥3,037
税込¥3,341
当日出荷
Bluetooth機能搭載
スマートフォンや携帯音楽プレーヤーの音楽再生充電対応
IPX4 生活防水仕様(JIS C0920準拠)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18
周波数帯域(FM)(MHz)76~108
周波数帯域(AM)(kHz)522~1629
スピーカー直径90mm(8Ω)×2個
連続使用時間(時間)BSL1430(14.4V/3.0Ah)使用時:約11時間
最大出力(W)AC100V;5×2個、14.4V:6×2個、18V:7×2個
電源(V)スライド式蓄電池:DC14.4, 18 家庭用電源:AC100V(50/60Hz)、バックアップ用乾電池DC3.0(単三乾電池×2個)
アンテナフェライトバーアンテナ
本体寸法(mm)312×405×265
付属品単三乾電池×2個、充電ケーブルホルダー×2、(Android用/Apple社Lightnig コネクタ用)
質量(kg)4
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。
チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。
ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。※電池別売りです。
都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。
雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz
電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約61/AM受信時:約64
付属品AC電源コード
質量(g)【乾電池を含む】756、【乾電池を含まず】686
消費電力(W)3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234.0×122.0×82.0
最大出力600mW
電源(AC V)100
電源周波数(Hz)50/60
電池DC 6V(単3形乾電池4本使用)
スピーカー10cm丸形(4Ω)
出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×120.0×62.0
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
小型でコンパクトなコードレスラジオ登場!
Bluetooth(R)機能搭載でスマホ等の音楽プレーヤーのスピーカーとしてもご使用になれます。
イコライザ機能搭載で音質を調整可能です。
ACアダプタ標準付属です。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ACアダプタ
質量(g)1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×176×185
スピーカー8W×1
電池使用時間(時間)約30※BSL36A18装着時
入力電源(V)14.4/18(マルチボルト蓄電池含む)/AC100
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
プリセットメモリー 各モード100局登録可能
放送局を自動選局できるオートスキャン機能
暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶
便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
受信周波数FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz
電池寿命(時間)スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間
付属品ストラップ
質量(g)約178(ストラップ含み、電池除く)
電源DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)
方式PLLデジタル同調
スピーカー直径45mm 丸型 25Ω
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)78×128×32(最大値)
出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
¥6,553
税込¥7,208
当日出荷
iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。
ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ
FM/AMラジオ受信
大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。
手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。
本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。
水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。
電源内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2)
付属品キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ
質量(g)約376
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×77×58
機能携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様
受信周波数FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHz
スピーカー出力(mW)内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90
出入力端子(イヤホン/ヘッドホン)ミニ
電池使用時間(時間)(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
水しぶきとホコリに強いAM/FMラジオ。あらゆる場所で使用可能。
AMラジオの番組がFM放送で聴くことができます。
用途屋外、野外での乾電池式コンパクトラジオとして。
質量(g)約510(電池除く)
電源(V)DC6(推奨:アルカリ単一乾電池4本/別売)
口径(Φmm)スピーカー:100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約187×105×167
防塵防水性能IP64
受信周波数AM:530~1610KHz、FM:76~108MHz
電池使用時間(時間)約400
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。
チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。
ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。
都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。
雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
付属品モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本
最大出力125mW
受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz
出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)
電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38
リチウムイオン充電式のラジオ付き(FM/AM)ワークライトです。
モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。
1キロ未満の軽量ボディで手軽に扱えます。
オプションのクランプ・マグネットベースと併用すれば、様々な場所に取り付け可能。
用途現場作業・アウトドア・防災に。
付属品USB充電ケーブル
寸法(mm)196×193×52
質量(g)835
連続使用時間(時間)5.5~8.5
充電時間(時間)5.5
アズワン品番65-1963-81
明るさ(Lm)1300
1台
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
360°全方向へパワフルなサウンドを届けることができるラジオです。補強用フレームによって優れた堅牢性を実現しました。BluetoothR、FM、AUXなど、様々な方式に対応しています。付属の電源コンセント(最大10A、最大合計1000W)活用で電機機器の使用が可能です。豊かな低音を実現する一体型のサブウーファー(20W)と計20Wの4つのスピーカーを搭載です。
用途ラジオの聴取 Bluetooth使用し、機器などの音楽等の聴取(スピーカー) 電機機器の使用(電源:100V使用時)
受信周波数FM76~108kHz、AM522~1710kHz、2402MHz~2480MHz
電源(V)100(50-60Hz)/DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
Bluetooth5
定格出力(W)アンプ:5×4個
入力端子AUX×1
防塵防水性能IP54
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×341×368
高音質デジタル処理IC採用のステレオスピーカー搭載のFMラジオ
ラジオの機能のすべてをワンチップに収めた、Silicon Labs社製の高性能FMラジオレシーバチップ「Si4831」を使用しています。少ない部品で、FM放送を高音質でステレオ受信できるラジオキットです。
受信信号処理はデジタルですが、選局は、ボリウムによるアナログ方式なので自動スキャン式のラジオのように弱い電波の局を飛ばさずに受信することができます。
受信帯域が広く、90~108MHzの周波数にもチューニングできるので、ワイドFMや市販のFMトランスミッターなどの電波も受信できます。
スピーカ一体型の基板で表面のスペースは写真立てとして使用することができます。
仕様ICチップ:Silicon Labs社『Si4831』
寸法(mm)基板:193.8×100.0×24.0/写真設置スペース:181×75(厚み2.5)
出力スピーカー 8Ω(最大0.2W) 2系統 (モノラル/ステレオ 自動切替 /音量調節 左右独立)
電源電圧(V)標準DC3(2.2~3.6V可)・単4形電池ボックス×2:充電池(ニッケル水素 DC1.2)使用可・DCジャック:Φ2.1mm センタープラス:ACアダプタは、DC3Vで電流、1A以上のもの
受信周波数FMモード:76.0~90.0MHz・ワイドFMモード:87.0~108MHz
アンテナ基板上のパターンアンテナと、ロッドアンテナ(取り外し可)
関連資料(5.2MB)
動作電流(mA)約40~400(スピーカー出力のボリウム位置で変化)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
水を入れるとすぐに使える水電池付のAM・FMラジオセットです。災害時の情報源に最適です。市販の単3電池も使用できます。
電源単3乾電池×2本(付属)
トラスコ品番397-5983
材質ABS樹脂
質量(g)132
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×58×28
機能FM/AMラジオ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
MW(AM)、FMステレオ、SW(短波)、LW(長波)、AIR(エアバンド)を受信できるワールドラジオ。プリセットメモリー各モード100局登録可能。放送局を自動選局できるオートスキャン機能。暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶。便利な時刻表示・アラーム時計&スリープ機能付。無信号時の雑音を遮断するスケルチ機能搭載(エアバンド時)
受信周波数FM:76~108MHz(MW 9k step)/87~108MHz(MW 10k step)/MW(AM):522~1620kHz(9k step)/520~1710kHz(10k step)/SW:2300~26100kHz/LW:153~279kHz/AIR:118~137MHz
電池寿命(時間)MW(AM)/約70、FM/約60、SW/約50、LW/約70、AIR/約50(スピーカー使用時/単三形アルカリ乾電池を使用した場合)
質量(g)約178(電池除く)
電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)、DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)(JEITA極性統一形)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約128×78×32
スピーカー25Ω 0.5W
出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。
独自開発による特殊鋼を使用しています。
先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。
狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。
切れ味も抜群です。
用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。
全長(mm)160
バネ有
材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)120
表面処理防錆
刃部硬度HRC57~61
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
用途ラジオ、テレビ、精密機器の組立、内線工事、自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工、切断作業
バネ無し
材質(グリップ)塩化ビニール
BGMとナレーションが効率アップの秘訣。作業前の準備のラジオ体操がスムーズに行えます。
仕様第1体操(号令・伴奏入り)、第2体操(号令・伴奏入り)、第1体操(伴奏のみ)、第2体操(伴奏のみ)
トラスコ品番737-9421
時間第1・第2体操各4分
1枚
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質
大音量で聴ける大型9cmスピーカー
持ち運びやすいハンドル付
わかりやすい日本語表記
選局しやすい大きな表示と大きなツマミ
乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
受信周波数FM:76~95MHz/AM:522~1620kHz
仕様同調方式:デジタル同調
電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時:FM210/AM200、イヤホン使用時(目安)FM380/AM340※アルカリ乾電池使用時
付属品AC電源コード(約1.5m)
質量(g)約618(電池除く)
消費電力(W)4
電源DC4.5V 単一形乾電池×3本(別売) / AC100V 50/60Hz
スピーカー直径90mm 丸型 8Ω 2W
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外形:約120×約218×92
出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック ※音声はモノラルです。
1個
¥3,988
税込¥4,387
当日出荷
こんなお得な商品も!

精密ドライバー セット
モノタロウ
¥649
税込¥714
時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。
種類セット品
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)PP
本数6
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
狭い箇所での作業で重宝する先細タイプのラジオペンチ。先端はセレーション仕様。
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番760-8250
材質高炭素工具鋼(SK7MF2)
質量(g)90
先端先細
バネ有り
切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
多種な作業が可能なマルチラジオペンチ。「つかむ、回す」「割り込み」「圧着」「切断」が可能。握りやすい二重グリップのブラックグリップシリーズ。
呼び寸法(mm)150
全長(mm)165
質量(g)130
1個
¥538
税込¥592
当日出荷
時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。
種類セット品
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数6
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
強力マグネットに加え、レーザー墨出し器の三脚取り付け(5/8inch)も可能。
用途ワークライト1301専用マグネットベースです。
全長(mm)80
質量(g)124
アズワン品番65-1963-87
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
縦・横2ヵ所に本体取付部分があり様々な場所への取り付けに便利です。
用途ワークライト1301専用クランプです。
全長(mm)160
質量(g)210
アズワン品番65-1963-86
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
力を込めやすいハンドルと広く平らなノーズで通常のラジオペンチより力がいる作業に最適です。
全長(mm)200
材質合金鋼、表面ポリッシュ
質量(g)215
先端寸法(mm)厚11X幅3.5X長31.5(ギザクロス部:11)
柄幅(mm)46
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
先が細く長いので狭所での作業に適しています。
小さな物を強く掴めるラジオペンチ、針金等を切断出来るカッター付。
作業負担を軽減するスプリング付。
仕様●重量:67g●材質:炭素工具鋼
アズワン品番68-4098-80
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
スポット溶接やプラズマ切断機による高電圧使用作業下で発生する瞬間的大電流から電子機器や電子回路を保護します。
バッテリーを外さず作業ができるため、ナビ、ラジオなどの記憶も保護します。
12V・24V兼用。
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。狭い作業箇所に便利な横曲がりタイプのラジオペンチ。先端部を左右に開く事が出来なかった狭い場所でも、ロプロスの曲げ方向と角度(30°)なら作業らくらく。刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。先端部を左右に開くことのできない狭い場所でも、先端の30°の曲がり角により作業が楽にできます。
付属品グリップアダプター(黒)
全長(mm)159、グリップアダプター:94
質量(g)125、グリップアダプター:3
先端先曲がり
刃長(mm)10
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(mm2)より線:5.5
先端径(Φmm)2.3×3.3×9.0
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
手のひらサイズで指先感覚の作業性が持ち味の極小100mmサイズのラジオペンチ。手の平で包み込むように柄を握り、先端を指でもって操作すると、まるで指先感覚で作業しているかのよう。取り回しの良さが仕上りに違いを生む
用途線材の切断、曲げ加工、保持などの精密作業に
仕様先端部ギザ付
トラスコ品番405-6084
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼き入れ:高周波焼入れ 56~62HRC
全長(mm)102
切断能力(mm)銅線:1.6
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2
バネあり
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
パソコン・AV・通信・精密機器の組み立て・配線・屋内作業に最適。
従来のラジオペンチの機能を損なわずコードの割込切り・圧着機能・線材の皮むき・小ねじナットなどの咥え・回すなど幅広くご使用できる万能タイプ。
独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。
より線から鉄線まで幅広く切断可能。
寸法(mm)150
先端先細
バネ有り
材質特殊鋼
全長(mm)150
切断能力(鉄線)Φ1.2mm (銅線)Φ2.0mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
先端寸法へのこだわり。先端は熟練の研磨職人が手作業で研ぎ整形しています。職人の手作業により先端を寸法通り綺麗な楕円仕上げ。くわえ部の細かく交差した網目のギザ形状によって高い滑り止め効果を発揮。美しく・使いよいラジオペンチに仕上げています。
全長(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
切る、曲げる、ねじ回し機能、電工作業に対応!
定番形状のラジオペンチに、つかみ穴が付いています。
グリップ素材は3種。(手になじみやすいエラストマー樹脂。お求めやすい価格のビニール。耐久性が高いプラスチック。)つかみ穴で細いパイプやナットなどをつかみ、回せます。連続作業が楽なコイルバネ(末尾「S」)付
用途電話配線用
先端先細
呼び寸法(mm)150
材質(本体)クロムバナジウム鋼
質量(g)130
寸法H(mm)2
寸法F(mm)9.5
寸法D(mm)17
寸法E(mm)10
寸法B(mm)53
寸法I(mm)16
寸法G(mm)3
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
硬度HRC(刃部)54~62
切断能力(mm2)(より線)2
従来品より17%軽くなったため長時間の作業にも耐えられます。
燃やしても環境を汚染しないエラストマー樹脂を使用。
ラジオペンチでは業界最軽量を実現。
プラスチックバネは耐久性に優れ、従来のコイルバネに比べ10倍の耐久性になっています。
材質SCrV
先端先細
硬さ56~62HRC(刃部)
寸法F(mm)1.5~3
寸法D(mm)8.5
材質(柄部)エラストマー樹脂(バネ付)
寸法G(mm)43.5
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
切断径(より線mm2)2.0
広範囲に照射できるLED替球。目にやさしく暖かみのある色合いの電球色。5枚の羽根が最大90度可動し、照射方向を調整できる。市販の作業灯(口金E26)に取付可能(一部取付できない場合あり)。雑音対策品(ラジオ等の雑音を軽減)。
用途夜間作業・屋内作業時の照明用。
仕様●電球の羽根を広げた時の最大径(mm):380●電球の羽根を折りたたみ時最小径(mm):130
全長(mm)170
質量(g)約440
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)50
口金E26
定格寿命(時間)約40000
色温度(K)3000
使用場所室内
明るさ(Lm)6000
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
使いやすいスタンダード形状のラジオペンチです。1丁で切る、挟む、曲げる等の作業が行えます。安心して使用出来る、JIS規格品です。
用途精密機器の組み立てや配線作業。
材質炭素工具鋼S55C
全長(mm)150
切断能力(mm)軟鉄線1.2
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ