22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

農園芸、造園作業用浅型一輪車。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。
用途土砂、肥料、収穫物等の運搬に。 トラスコ品番868-2201 寸法(mm)全長770×全幅680×深さ555(バケット部分) 全長(mm)1340 質量(kg)14.6 車輪径(Φmm)365 材質(本体)スチール 容量(L)20 全幅(mm)680 積載荷重(kg)100 全高(mm)555 材質(キャスター)スチール・ゴム 板厚(mm)0.8 アズワン品番64-8343-82
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土砂、肥料、収穫物の運搬に。農園芸、造園作業用。 トラスコ品番868-2205 材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製) 寸法(mm)全長770×全幅680×深さ135(バケット部分) 質量(kg)12.9 容量(L)20 積載荷重(kg)100 本体寸法(mm)全長1340mm×全幅680mm×全高555mm 板厚(mm)0.8 アズワン品番64-8344-39
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

土木、建設工事用深型一輪車。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。
用途モルタル、解体ガラ等の運搬に。 トラスコ品番868-2202 寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分) 全長(mm)1288 質量(kg)14.7 車輪径(Φmm)365 材質(本体)スチール 容量(L)40 全幅(mm)496 積載荷重(kg)100 全高(mm)615 材質(キャスター)スチール・ゴム 板厚(mm)0.8 アズワン品番64-8344-36
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

スチール製の深型一輪車です。 ノーパンクタイヤ仕様。パンクの心配や空気圧の管理が不要です。 土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に 仕様ノーパンクタイヤ 寸法(mm)830×510×270(バケット部分) 全長(mm)1240 質量(kg)14.25 紺色 車輪径(Φmm)355 材質(本体)スチール 材質(車輪)スチール+ゴム 容量(L)約60 全幅(mm)530 積載荷重(kg)120 全高(mm)620
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

農作業や土木作業、その他、さまざまな用途で重宝する一輪車です。アルミ製だから軽く、作業の効率も上がります。錆びないので耐久性も抜群、丈夫で長持ちします。
トラスコ品番239-4596 全長(mm)1310 質量(kg)8.2 容量(L)55 全幅(mm)670 積載荷重(kg)100 全高(mm)570 表面処理なし ハンドル長さ(mm)540 材質(舟)プラスチック タイヤサイズ13×3 ホイール
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613 材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg)3.2 車輪径(Φmm)355 車輪幅(mm)75 規格13×3インチ シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
用途一輪車の交換用タイヤとして 材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg)2.2 車輪径(Φmm)356 車輪幅(mm)76 規格13×3インチ シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

軽量で頑強。 安定性があり作業効率アップ。 1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
積載荷重(kg)100 全高(cm)69
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール製の深型一輪車です。 土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に 寸法(mm)830×510×270(バケット部分) 全長(mm)1240 質量(kg)14.25 紺色 車輪径(Φmm)355 材質(本体)スチール 材質(車輪)スチール+ゴム 容量(L)約60 全幅(mm)530 積載荷重(kg)120 全高(mm)620 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。 トラスコ品番868-2204 材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製) 寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分) 質量(kg)13.0 容量(L)約75 積載荷重(kg)100 本体寸法(mm)全長1288×全幅496×全高615 板厚(mm)0.8 アズワン品番64-8344-38
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

全長(mm)1385 質量(kg)7.7 容量(L)約41 全幅(mm)670 積載荷重(kg)100 ハンドル高さ(mm)530 幅外寸(mm)(バケット)600 ハンドル幅(mm)635 材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バケットの形状が特殊ですので運搬物を前方へ落としやすく、堆肥や土・肥料の運搬に最適です。
全長(mm)1385 質量(kg)9.3 容量(L)約80 全幅(mm)660 積載荷重(kg)100 全高(mm)660 ハンドル高さ(mm)530 長さ外寸(mm)(バケット)860 材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で頑強。 安定性があり作業効率アップ。 1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
高さ(mm)690 耐荷重(kg)100
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一輪車の取り替え用車輪。車輪両側ネジ止め式。堅めのタイヤです。
材質スチール、ゴム 質量(kg)4 車輪径(Φmm)365 車輪幅(mm)76 シャフト径(Φmm)15 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

一般的な運搬用一輪車の幅が狭いタイプです。バケットが狭いタイプですので、狭い場所などの作業などによく使われます
仕様●バケット容量 約38L●積載荷重 60kg●(商品サイズ)フレーム全長 1200mm●全幅 380mm●バケット厚 1.0mm●バケット全長 825mm●バケット幅 340mm●バケット深さ 300mm●材質:スチール アズワン品番65-8912-57
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

HARAX(ハラックス)アルミ1輪車
バケットが幅狭・深型ですから狭い場所でも安定して運搬できます。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。 材質本体:アルミ合金、バケット:PE 長さ(mm)1210 幅(mm)535 高さ(mm)610 容量(L)約58 均等荷重(kg)100
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ノーパンクタイヤ 材質スチール 寸法(mm)680(W)×1340(D)×555(H) 質量(kg)14.6 容量(L)約50 型番181022 荷台寸法(mm)680×770 タイヤ外径(mm)365 積載均等耐荷重(kg)100
1台
16,200 税込17,820
当日出荷

ありそうでなかった!収穫した野菜や果実、重いコメ袋や肥料、土、ブロック、レンガ、生コン袋、かさばるゴミ出しなど、。畑や自宅、作業場などでの運搬作業に欠かせない一輪車が、。重い荷物がラクに運べる24Vバッテリー式の電動アシスト機能がついて新登場!。収穫後や農作業などの運搬、坂道にもおススメ!。コメ二袋60kgをのせても、ブラシレスモーター搭載ノーパンクタイヤ仕様の駆動輪で。女性でもスイッチを握ればスィ~っとっラクラク運べます。スピードは、低速ギヤ速度約3Km/h又は高速ギヤ速度6Km/hを選んでスイッチを握るだけなので操作もとても簡単!。耐荷重100kgなので米なら三袋も運べます!。バッテリー装着室カバーと急発進対策のロックキー付きで安心して使えます。24Vリチウムイオンバッテリーは、YARDFORCE製品の24Vシリーズでご使用ができる残量ランプ付き24V充電池。充電時間(約)80分で連続稼働約6km、約75分使用が可能です。※無負荷時。 ブラシレスモーター搭載ノーパンクタイヤ仕様。24V残量ゲージ付バッテリー充電式。
用途農作業やガーデン作業、土木・建設工事、アウトドア、その他さまざまな運搬用途でご使用いただけます。 セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、取扱い説明書(保証書) 材質スチール、ゴム他 質量(g)24Vバッテリー:約440 最大出力(W)ブラシレスモーター:200 最大積載量(kg)重量:100 本体質量(kg)約24.6 寸法(cm)全長119×全幅68×全高73、バケット全長80×全幅68×深さ25 バッテリー形式:リチウムイオン(残量ゲージ付) バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)24 組立時間目安:30分(二人で組み立て時) 充電時間(分)フル充電:約80 傾斜角度(°)最大上昇:15 最高速度(km/h)ハイギア[2]:6、ローギア[1]:3 稼働時間(分)無負荷作動時:約75 ( 走行距離最長約6km )
1セット
72,500 税込79,750
4日以内出荷

一輪車の取り替え用グリップ。 差込側ではない方の形状は、ふさがっており、真ん中に空気抜きのための穴、約3Φmmが1つ空いております。
材質樹脂(PE) 全長(mm)98 車輪径(Φmm)29 質量(g)150 内径(Φmm)26
1個
179 税込197
当日出荷

ホースを潰すことなくホースの上を車等が通ることができます。ホース保護プロテクターです。散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。屋内現場で各種延長コードの上に設置し、その上を一輪車を走らせての使用も可能です。現場作業の安全確保にも使用できます。トラックがブリッジの上を通っても充分耐荷重があります。
用途ポンプ作業補助用品。 適合ホース径(Φmm)50まで 材質ニトリルゴム 質量(g)3500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×380×70
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1129701011 E-cat kit2(バッテリー・充電器なし) グリーンクロス 動画あり
E-cat kit2はお手持ちの車体に取付けることで、一輪車を電動化できます。説明書通りに行っていただければ、取付作業は簡単です。5段階のパワー調整で、重量物でも安定して運べます。登坂角度25度、オフロード仕様のタイヤにより抜群の悪路走破性を誇ります。耐荷重は100kgです。防塵防水性(IP54相当)なので雨天でも気にせず作業できます。
用途工事現場の荷物の運搬に。お手持ちの一輪車(ねこ車)の電動化に。 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×370×370 モーター出力(W)350 ブラシレスモータ 防塵防水性能IP54相当 組立時間20~30分 稼働時間(時間)2(※使用環境による) タイヤサイズ(mm)直径Φ36×幅8
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷