1,915件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。 全関東電気工事協会推奨認定品。 着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)綿100 材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ セット内容ワンタッチファングレー 2個 グレー 種別ワンタッチファングレー 厚さ(mm)47 質量(g)103 ※ファン1個の値 寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命 最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値) 適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,100 税込3,410
当日出荷

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用しています。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。 新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 材質合成繊維 混率(%)ポリエステル100 商品タイプセット品
1セット
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容服のみ 混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
1着
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。 生地に帯電防止素材を採用しました。 空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を使用しています。 高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。 全関東電気工事協会推奨認定品。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90470「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)ポリエステル75・綿25 材質高密度ブロード(ポリエステル75%・綿25%)、金属ボタン 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新ファンユニットで風量UP&低騒音 長時間作業でも最大風量が持続 粉じんや鉄粉などの吸込みを抑える カバーを外して清掃可能 防じん・防滴
セット内容ファンセット 厚さ(mm)38 騒音値(dB)40(風量1) 最大風量(m3/min)2.7(風量4)
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。 調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。 トラスコ品番449-3672 材質(チューブ)ナイロン 質量(g)650 温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5 風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148 チューブ長さ(m)1.4 適合ホース径(Φmm)8
1個
48,900 税込53,790
当日出荷


抜群の強冷感と解放感が体に直結することを惜しみなく追及した裏アルミコーティングシリーズ。 取り込んだ外気が漏れにくく、体に巡回しやすい。遮熱・遮光・UVカットで圧倒的な強冷感と実用感を実現。 さらに撥水加工を施し、ベストの背裏には風の通り道エアーバックダクト完備。左右バッテリー専用内ポケット付き。 専用別売りDiVaiZファン、バッテリーを取付け別格の快適作業に。2色展開。
用途熱中症対策、猛暑対策 仕様風漏れ防止袖ぐりパイピング、風漏れ防止裾総ゴム仕様、べたつき防止襟裏メッシュ、コードストッパー、内側垂れ防止ループ、快適なチンガード付、オリジナル刻印胸ポケットボタン、オリジナル刻印ファスナー、左右胸外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、左右マジック付バッテリー用内ポケット、左右逆玉緑外ポケット(内側ケーブル通し穴付) 材質ポリエステル100% 混率(%)ポリエステル100 機能遮熱、紫外線防止加工、風漏れ防止対策、風循環構造、防風、軽量、撥水(PFOAフリー)、ユニセックス
1着
4,790 税込5,269
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優れた透湿性と撥水性
材質ポリエステル 仕様立ち襟・保冷剤収納ポケット・ペンポケット・耳部メッシュフード 混率(%)ポリエステル100
1個
5,790 税込6,369
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スイッチを入れると、瞬時に大風量でベストが膨張。腹部から背中まで一気に風が駆け巡ります。軽やかな表生地とファンの巻き込み防止にメッシュの裏地。両生地共に風通しが良く作業に最適です。 ・最大風速10.0m/s ・ファンを取り外して洗濯可能
用途高温作業、室内外作業、アウトドア セット内容本体×1、本体給電用ケーブル×1 素材綿、ポリエステル、ABS
1枚
8,980 税込9,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ セット内容ワンタッチファンブラック 2個 ブラック 種別ワンタッチファンブラック 厚さ(mm)47 質量(g)103 ※ファン1個の値 寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命 最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値) 適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,100 税込3,410
当日出荷

業界唯一!風向きを変えられるななめ設計。ブラシレスモーター採用で、業界最薄、かつ高寿命を実現。さらにパワーUP!。業界最高クラスの風量。動作時間もUP!アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。
セット内容ハイパワーファン2個、ファンケーブル1個 厚さ(mm)ファン:38 質量(g)約100(ファン1個) 最大風量(m3/min)約4.1 最大風量(L/sec)約68.3 直径(mm)ファン:102
1セット
5,898 税込6,488
3日以内出荷

とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261) 質量(g)バッテリー:274 出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23 準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25 アズワン品番64-5224-19 最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
1組
14,980 税込16,478
当日出荷

長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル 質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個) 出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上 準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25 最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
1セット
13,600 税込14,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリー。
適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR 幅(mm)85 厚さ(mm)25 高さ(mm)89 質量(g)274 出力7.2V,6V,5V,3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23 充電時間(時間)約8(LIACRの場合) アズワン品番64-8889-37
1個
7,700 税込8,470
当日出荷

スイッチを入れると、瞬時に大風量でベストが膨張。腹部から背中まで一気に風が駆け巡ります。軽やかな表生地とファンの巻き込み防止にメッシュの裏地。両生地共に風通しが良く作業に最適です。 ・最大風速10.0m/s ・ファンを取り外して洗濯可能
用途高温作業、室内外作業、アウトドア セット内容本体×1、バッテリー×1、本体給電用ケーブル×1 充電時間(分)約360~420(1A入力の場合)※使用機器により異なります バッテリー容量(mAh)10000 素材綿、ポリエステル、ABS
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大切なファンをゴミや異物の混入から守ります
用途ファン付き作業服使用時に 材質ポリエステル 寸法(cm)伸び:11.5、置き:8.5
1セット
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。 裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。 ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。 3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。 本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電) 付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。 充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。 ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。 屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。 モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。 シリコンカバーで衝撃吸収。 軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU 寸法(mm)98×50×102 質量(g)253 出力USB 5V/2.1A(最大) 入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大) 風量調整ファン:3段階 充電時間(時間)約4 連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大風量76リットル/秒(※1)!ターボモード(※2) 対応ファン 総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。 薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現! 【新型プロペラ】流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。 【有機的なフォルムのフィンガーガード】フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。 【薄型・軽量】ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さと、メーカーファンの中で最も軽い(※3)80gを実現しました。 【取り付け簡単】ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。 【プラグ抜け軽減】楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。 ※1 14.4V使用時、ファン2個の値。 ※2 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。 再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。 バッテリー残量”6”以上の時のみ使用可能です。 ※3 小型ファンを除く。
適合バッテリーBT01411のみ 厚さ(mm)41 質量(g)80※ファン1個の値 風量(L/sec)14.4V(ターボモード)時:72、11V(連続モード)時:62、11V(ゆらぎモード)時:48.8~62、8.2V時:48.8、6.0V時:36(※ファン2個の値) 動作時間14.4V(ターボモード)時:4.9時間※ターボモード1回使用した場合の目安、11V(連続モード)時:4.4時間、11V(ゆらぎモード)時:6.8時間、8.2V時:8.5時間、6.0V時:17(※ファン2個の値) 電池寿命(時間)3000
1セット
4,390 税込4,829
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ランヤードの取り出し口には、YKKのロック式ファスナーを採用し、スライダーを倒してファスナーを固定することで、衣服の空気を逃がしにくくします。胸部の左右のフック掛けで、2丁掛けランヤードに対応しています。襟は通常のウエアよりも高いトールカラーを採用したことで、より上方へ風を送ることが可能になり、ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウエア背面内側にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。
トラスコ品番232-1390
1着
5,298 税込5,828
翌日出荷

各メーカー空調ウェアの標準ファン(ファン枠型/外寸法85~100Φmm)に取り付け対応可能です。 剥離紙をはがして取付けます。 空調ファンの空気吸込口にパッと晴れる片面強力粘着タイプで簡単装着。 ファンガード面に強力に貼りつくので、作業中にフィルターが外れる心配がありません。 作業現場の「粉塵」「ホコリ」を防ぎ、目詰まりしにくく、ファンの故障を制御します。
用途空調ウェアのファン(ファン枠型/外寸法85~100Φmm)に取付用として 材質(フィルター)ポリエステル、モダアクリル(剥離紙)ポリエチレンラミネート紙 寸法F(Φmm)100 素材その他
1セット(20枚)
999 税込1,099
当日出荷

XEBEC空調服 KU-91400+リモコン付き12Vバッテリーペルチェファンセット+バッテリーケース付き。綿100%なので、吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群です。空調作業服をかっこよく、シャープに着こなすハードデザインモデルです。4段階切替で風量調節可能。【セット内容】。・KU-91400空調作業服×1。・12V20000mAHバッテリー×1。・ペルチェファン×2。・ケーブル×1。・QC18W充電アダプター×1。・充電ケーブル×1。・リモコン×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファン防塵カバー×2
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 材質綿 寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105【ACアダプタ】59×39×27 質量(g)【バッテリー】320【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約45 バッテリーブラック 充電時間6時間 バッテリー容量(mAh)20000 ファンブルー プレート温度(℃)約3分後に約11~13 出力切替12V / 10V / 8V / 7V
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台) 電圧(V)ファン:30 風量4段階調整 ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8 ACアダプタ(定格入力)100-240V~50/60Hz 0.8 出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4 入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3 バッテリー容量(mAh)26000 素材綿100%
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

■ ファンに取り付けることによって、ファンや周囲の物が傷つくことを防ぎます。 ■ ファンを外した後の空調服(R)の穴をふさぐことができるため、夏季以外でも空調服(R)を使用できます。 ■ FAN2200G/B/BR専用です。
用途FAN2200G/B/BR専用 セット内容ファンキャップ2個 材質TPU 直径(Φmm)105 質量(g)82g(表裏パーツ) アズワン品番64-8518-31
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

とにかく涼しく!パワーを求める方におススメ! マブチモーター製ハイパワーモーターを採用。 スタンダードタイプ(FAN2200)より風量が23%もアップ! ワンタッチで片手での着脱が可能です。
ブラック×ブルー 厚さ(mm)53 寿命800時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命 適合バッテリーBTSP1
1個ほか
2,080 税込2,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発された空調ファンセット 送風量は毎秒約47L 対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働 スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません) バッテリーは『GLADIATOR』『VOLTCOOL』ブランドロゴ入りのものをご使用ください
用途VOLTCOOL空調ウェア専用 セット内容ファン×2個、ファンケーブル×1本、取扱説明書、保証書 型式ネジ式ファン ブラック サイズF 質量(g)約98×2 使用環境温度(℃)0~40 生産国中国 製品サイズ(mm)縦:107、高さ:48
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

スポンジ状のフィルターで、ホコリや異物をファンが吸い込むのを防ぎます。
用途ほこり等が気になる現場での空調服利用に。 セット内容フィルター×2個(予めフィルターカバーに装着済)、フィルターカバー×2個、予備用フィルター×2個 材質フィルター:ポリエステル フィルターカバー:ABS 厚さ(mm)フィルター:4、フィルターカバー:20 フィルター直径(Φmm)フィルター:95、フィルターカバー:105
1セット
949 税込1,044
当日出荷

クロダルマファン(2個)
KS-100(ファン・バッテリーフルセット)のファン単体(2個)になります。
セット内容ファン2個 質量(g)184(ファン2個) 風量弱(48L/S)、中(60L/S)、強(70L/S)、最強(86L/S)
1セット
6,690 税込7,359
当日出荷

最大風量106リットル/秒。 圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。 ファンを清潔に保つことができます。
セット内容ファン 厚さ(mm)47 質量(g)(ファン/個)85 風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62 電池寿命(時間)(ファン動作)3000(出力15.0Vでの公称値) 動作時間ターボモード:約5.1時間、15.0V時:約1.5時間+約3.9時間、10.0V(連続モード)時:約8.4時間、ゆらぎモード:約11.2時間、6.0V時:24時間以上 適合バッテリーBT23211のみ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,200 税込5,720
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空調服(R) 上に衣服を着用する際に、ファンの空気取込口を確保するためのスペーサーです。重量は16gと軽量です
セット内容ファンスペーサー単体 材質ポリプロピレン 直径(Φmm)120 高さ(mm)38 質量(g)8.6(1個分)
1セット(2個)
1,000 税込1,100
当日出荷

空調ヘルメット(R) の保守パーツです。
セット内容ケーブル1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
700 税込770
当日出荷

取り外ししやすい取っ手の付いた、エアセンサー1専用二股ケーブル
セット内容ケーブル
1本
1,090 税込1,199
当日出荷

セット内容ファン2個、ファン接続用二股ケーブル1本、本取扱説明書1冊 材質ABS強化プラスチック 質量(g)158(ファン2個) 風量弱・中・強・最強 稼働時間(フル充電での連続稼動)弱(約20時間)・中(約14時間)・強(約11時間)・最強(約8.5時間)
1式
5,990 税込6,589
当日出荷

■ ファンに木の枝などの異物を入り込みにくくします。 ■ 装着後も風量を約83%*キープします。 ■ FAN2200G/B/BR専用です。
セット内容保護ネット4枚 種別ファン保護ネット 材質ポリプロピレン・ポリエステル 質量(g)8g(4枚) アズワン品番64-8525-57
1組(4枚)
369 税込406
当日出荷

インナーネットとして、帽子と併用して下さい。生際をしっかりと守り、毛髪の脱落を防止します。ダブルでの使用なので縫い目がありません。大きく伸ばしても糸切れしません。後頭部にマジックテープがないので、本体を傷めたり、ゴミを集めません。白ではなくて、淡いベージュにしました。ファンデーションの汚れを目立たせません。
ベージュ 混率(%)(ヘアーバンド部)綿/95、ポリウレタン/5(メッシュ部)ポリエステル/100
1袋(20枚)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水圧15000mmH2O、透湿度5000g/m2・24h。 耐水圧と透湿性能にさらに磨きをかけた超軽量透湿レインウェア。 前後2ヶ所に配置した反射プリントにより安全性を確保! ロング手袋にも対応した水が浸入しにくい深型二重袖構造! ボタンの組み合わせにより裾絞りと裾上げ2通りの裾調節が可能な新裾調節機構Xsnap搭載!
用途軽作業・レジャー 耐水圧(mmH2O)15000 透湿度(g/m2)5000 機能ビニルつば付き脱着式フード、深型二重袖、上下裏メッシュ、上衣腰部ポケット2ヶ所、前後反射プリント、パンツ裾口調節可能(裾絞り、裾上げ切替)ボタン付き 性別男女兼用 混率(%)表地:ポリエステル100タフタ(透湿ポリウレタン引き)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

XEBEC空調服 KU-91400 SBT06ファンバッテリーセット。綿100%なので、吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群です。空調作業服をかっこよく、シャープに着こなすハードデザインモデルです。【セット内容】。・KU-91400空調作業服×1。・20000mAh バッテリーx1。・18Vファンx2。・QC18W急速充電アダプターx1。・ファンケーブルx1。・充電ケーブルx1。・バッテリーケースx1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 材質綿 寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27 質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45 バッテリーブラック 充電時間6時間 バッテリー容量(mAh)20000 ファンレッド 出力切替13V / 15V / 18V
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

モーター音を低減したスタイリッシュなデザインで、室内やタウンユースにおすすめです。 FAN2200シリーズより約1cm薄く、約12g軽い”薄軽”タイプです。
ブラック 厚さ(mm)39 寿命10000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命 適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
1個ほか
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FS6-500 空調空冷服 ファンセット 日新被服 動画あり
プロ仕様 空調空冷服 ファンセット。最大20Vで3時間連続稼働! トルネード風が体全体を冷却します。
セット内容ファン×2個、専用ファンケーブル、取扱説明書、保証書 厚さ(mm)(ファン)37 直径(Φmm)ファン:89(服穴装着部の直径) 本体質量(g)(ファン):114/個 モーターブラシレスファンモーター プロペラ薄型9枚羽 定格作動電圧(V)8/11/14/17/20(5段階) 適合バッテリーBS6-500 材質(成形)PC-ABS
1セット
6,990 税込7,689
当日出荷