「使い捨て玄関マット」の検索結果
裏面すべり止め加工されていますのですべりにくく、作業効率に優れています。使用することでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
材質HDPE+ノンスリップPE
厚さ(μm)45
寸法(cm)42×53(1枚)
1m2当たり4Lもの油と水を吸収します。セミディスポタイプ(2~3ヵ月使い捨てタイプ)です。
用途厨房出入り口用マット。玄関用マット(軽歩行用)。工場から事務棟出入り口。オイル・水用。
材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:熱可塑性エラストマー樹脂
長さ(mm)1500
幅(mm)900
厚さ(mm)5.5
質量(kg)1.5
吸収量(L/枚)5.4
細かいコイルの形状がホコリや土をよく落とします。
屋内に持ち込みたくない靴に付着した泥や汚れをすっきり落とします。
用途屋内、屋外、通路などの出入口。
材質PVC(塩化ビニール)
厚さ(mm)10
種別玄関マット
耐熱温度(℃)60
1m2当たり4Lもの油と水を吸収します。
セミディスポタイプ(2~3ヵ月使い捨てタイプ)です。
用途オイル・水用。
吸収量(L/枚)2.1
幅(mm)900
厚さ(mm)5.5
質量(kg)0.6
仕様シートタイプ
種別オイル/水用
長さ(m)0.6
敷くだけで汚れを防ぎ、汚れたら捨てるだけでお手入れが簡単です。
男性用小便器にも使用できます。
すきまを汚さない切り込み付です。
マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレません。
カテキン入りで、アンモニア臭の消臭効果があります。
使用場所トイレ
材質紙
厚さ(mm)約0.8~0.11
寸法(mm)420×520
質量(g/枚)20
1パック(200枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
靴底の油を吸取る、吸油専用のマット。ベースにセットして汚れたら、取り替えできる経済的なマット。
用途吸油マット、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口、工場の作業場、自動車整備工場などに
厚さ(mm)6
材質マット:ポリプロピレン
その他別売のベースと共にご利用ください。
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係
厚さ(mm)2
材質ポリエチレン
厚さ(μm)45
伸び(%)横200、縦250
積層枚数(シート)30
粘着力(g/25mm)(表面)350±50、(床面)650±50
引張強度(MPa)縦>20、横>12
入り口で靴底の汚れを落とすマットです。
用途玄関、ロビー、レストランなどの屋内用
厚さ(mm)6
材質ポリプロピレン+ポリ塩化ビニル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

フロアシート ポリエチレン製 フロント用
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
足元シートでフロアカーペットへの靴の油や汚れ移りを防ぎます。
汚れがシートの裏面に浸透せず、裏面はノンスリップ材入りなので滑りにくく作業効率に優れています。
シートはカットして1枚ごと重ねて梱包しており、片手でも取り出しやすいティッシュ式です。
品質に拘った安心の日本製です。
用途自動車整備、販売、展示車用など
材質LLDPE(乳白5%・ノンスリップ材入)
厚さ(mm)0.05
寸法(mm)415×530
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500枚)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
1.3倍の捕集能力:靴に付着した泥汚れもマットでしっかり捕集。一般小売マットの約1.3倍の捕集能力があります。
環境負荷低減:パイル素材に再生ポリエステルを使用しています。マット1枚にPETボトル16.6本使用。(60×90サイズ)
床面にフィットマット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しているためズレやタクレが発生しにくい設計です。
お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできお手入れ簡単。業務用仕様の原糸を使用し、色あせしにくく耐久性抜群
用途建物の入口、泥汚れの激しい場所に最適です
材質表:原着再生ポリエステル96%/PETモノフィラ4%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
仕様PETボトル再利用品
規格防炎認定商品
パイル長(mm)約9
ポリ製の足元シートでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
厚さ(mm)0.05
材質LDPE
厚さ(μm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
縞模様の凹凸形状が水分や汚れを掻き取り、マットに取込んだ水分の約85%を約1時間程で乾く業務用速乾性能マットです。
マットの淵は防波堤のような役目を果たし、取込んだ水気を周囲に拡散させないようマット内に止めます。
ズレにくい柔軟性の高いラバー素材を使用しています。デッキブラシ等で水洗いが可能な色あせしにくいマットです。
用途靴底の汚れや水気を落とすのに便利な玄関やエントランスに最適なマットです。
厚さ(mm)8
材質(裏)NBR(特殊合成ゴム)
材質(表)ポリプロピレン70%、ポリエステル30%
防炎性能試験番号E2190112
認定取得防炎認定
目付(g/m)3040
天然繊維を主体原料としております。
吸着力は自重の約25倍。
抜群の疎水親油性を有し、すべての油液で対応できる万能型吸着シートです。
高いキープ力で、雨天時でも吸着後のシートから、油液の滴りがありません。
天然繊維が主原料なので経年劣化が少なく、備蓄用としても安心購入できる環境&コスト配慮型タイプです。
用途各設備周辺、廃材置き場、廃油置き場の飛散油や漏油を吸着。
河川水路へ流出時、油水分離槽、グリストラップの浮上油のみを吸着。
材質植物繊維主体
厚さ(mm)約4
色ベージュ
種別オイル専用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(1.6MB)
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着
種別オイル専用
材質ポリプロピレン不織布
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
マットの上を歩くだけで靴底についた油を吸着します。自重の約9倍もの油量を吸着、化学薬品処理をしていないので人畜無害です。
用途工場、ガソリンスタンド、厨房(ホテル・レストラン等)などの出入口に最適です。
厚さ(mm)約8
色グリーン
その他ベースは別売りです。
種別給水・給油マット
材質(表面/裏面)P.P/NBR加工
高耐久性!屋内・屋外兼用人工芝。
用途屋内・屋外兼用
材質特殊ポリエチレン
こんなお得な商品も!

オイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mm
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。
親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。
経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。
比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)
厚さ(mm)4
仕様シート状
材質/仕上天然繊維主原料
対応オイル
PVC製で高耐久です。裏面防水加工及び滑り止め加工しております。落ち着いた色味で会社、オフィス、事務所、学校や病院など様々なシーンに違和感なく使用できます。
用途店舗やオフィスなどの出入り口に設置し、ほこり・水・砂など靴の汚れをしっかりキャッチ。
色グレー
材質PVC
仕様裏面防水加工
こんなお得な商品も!

足マット 紙製
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
車輌鈑金中や塗装中に車の内部や他の部分を汚さない、車専用の各種カバー
用途フロアマット用養生カバー
材質半晒クラフト紙
厚さ(mm)約0.12
寸法(mm)450×600
質量(g)約23
適合車種乗用車・ライトバン
1箱(200枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷