「使用荷重160kg」の検索結果
安全の基本機能を集約した脚立です
支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加)
両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)295
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品
強さ、安全性、作業性、保管性、4つの機能を兼ね備えた脚立です。赤い滑り止めモールが、脚立使用時に多い滑りや踏み外しを防ぎます。
最大使用荷重(kg)160
材質アルミ合金製
踏ざん踏面幅(mm)60
仕様折畳み式、開き止め中折れ式、固定式端具
踏面幅(mm)60
仮設工業会認定の業務用溶接タイプの専用脚立です。
※脚立における仮設工業会認定基準に天板高さ2m以上は存在しないため、SEC-S210~S270は対象外となります。
最大使用質量160kgの高強度・幅広踏ざん60mmなので作業安定性にも優れています。
収納時はフラットになるので積み重ねて保管できます。
用途仮設現場の作業に。
最大使用荷重(kg)160
踏ざん間隔(mm)314
材質/仕上アルミ合金製/-
天板寸法(mm)320×160
高所作業に適したスタンダード型専用脚立。
作業性に優れた操作レバー付きの折りたたみ式開き止め金具を使用。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)295
天板寸法(mm)251×160
最大使用荷重(N)1000
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(24.6MB)
収納寸法・奥行(mm)155
天板寸法・奥行(mm)160
全ステップに「滑り止め」がついて安全性アップ!!はしごでの使用時も脚立での使用時も安心してご利用いただけます。
ワイドステップで長時間の作業も安心してご利用いただけます。
はしごとしてもご利用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)55(奥行き54)
規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
使用角度(°)75
プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。
天板部が厚くならず、狭い場所でも保管しやすい薄型フラット収納タイプ(厚み126mm)
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
仕様製品安全協会認定品、軽金属製品協会はしご脚立部会
タイプ折り畳み式
方式リベット方式
収納寸法・奥行(mm)126
兼用脚立業界最大の踏ざん幅65mm採用で、昇降しやすく、脚立上での作業負担を軽減しました。兼用脚立業界最大の支柱幅60mm採用で、一段と強度アップしています。上から2段目の踏ざん下と最下部踏ざん下の2ヶ所に補強金具を配置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプです。滑り止めキャップに燃焼時に有毒ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止機能)付き。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)65
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)255
丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。シリーズ全てJIS適合品に(JIS1300形)。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ、アルマイト処理
踏ざん間隔(mm)298
踏ざん踏面幅(mm)55
天板寸法(mm)326(有効幅252)×162
収納寸法・奥行(mm)170
天板寸法・幅(mm)326
天板寸法・奥行(mm)162
最大使用質量160kgの溶融仕様モデル。
90~180は仮設工業会認定品。
最大使用荷重(kg)160
材質アルミ合金製
踏ざん間隔(mm)300
踏ざん踏面幅(mm)60
仕様接合方法:溶接方式
構造折畳式
天板寸法(mm)320×160
使用角度(°)73
スタンダードタイプのはしご兼用脚立です。
踏ざん幅55mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています。
脚立を閉じる際、開き止め金具が中央で折れる、水平中折式構造です。
止め具部分には車などに積んだ時の耳障りな振動音を抑える独自の振動音防止機構を採用。
開き止め金具とはしご止め金具が兼用になっており、操作性の良いワンタッチ式二重ロック構造になっています。
最大使用質量100kg
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)307
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
最大使用荷重(kg)160
材質アルミ合金
天板寸法(mm)330×142
収納寸法・奥行(mm)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×50
1組(4個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
はしご・脚立・作業台等に使える滑り止めテープです。
はしごや脚立のステップ部分・工場内の階段などに貼るだけで防滑性を高め、スリップ事故の防止になります。
視認性の良い黄色を採用しているので、つまづき転倒防止に繋がります。
■サイズ:25mm×3m/1巻
■裏地素材:アルミ
用途電気工事・電線工事・工場内の安全対策に。
端具は滑りにくく、床や壁をよごす心配もない特殊材質を使用しユニバーサルな動きをする自在端具を取付けました。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、自在スベリ止め端具
こんなお得な商品も!

寝袋
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
表地は軽くて丈夫なポリエステル、裏地には肌触りが良く、保温性と速乾性に優れたポリエステルマイクロファイバーを使用しています。2枚連結することでダブルとして使えます。
材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%(マイクロファイバー)、中綿:ポリエステル(ホローファイバー)600g
質量(g)約900
使用温度(℃)約15℃~(目安)
寸法(幅W×長さL)(cm)75×185
収納時寸法(cm)Φ20×H38
中綿がしっかり厚めに入った本格タイプの寝袋です。
洗えるタイプなので汚れても安心。
開放感のある封筒型タイプで防災用品としても最適です。
ファスナーを全開にするとブランケットとしてもご利用頂けます。
保管に便利な収納袋付きです。
用途防災用、アウトドアなど
材質ポリエステル、ナイロン、レーヨン、綿
色オレンジ
質量(g)約1250
使用温度(℃)約15~(目安)
寸法(幅W×長さL)(cm)約75×180
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
被災時やレジャー時に使用できる簡易ベッドです。
ベッドの厚さは最大22cmなので硬い床でも底付きを感じません。
省スペースだから車や避難所でも使用可能。
ポンプは押しても引いても給気するダブルアクションタイプ。効率よく膨らませることができます。
用途被災時等に使用できる簡易ベッドとして。
寸法(縦×横×高さ)(mm)1910×730×220
薄手タイプの簡易な寝袋です。
薄手タイプなので丸めた際にコンパクトで収納場所に困りません。
開放感のある封筒型タイプで防災用品としても最適です。
入りやすくするため、ファスナーは肩口から足元まで片側のみ全開します。
保管に便利な収納袋付きです。
用途防災用、アウトドアなど
材質ポリエステル、ナイロン、レーヨン、綿
色青
質量(g)約950
使用温度(℃)約15~(目安)
寸法(幅W×長さL)(cm)75×180
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.5MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ボタンのとめ方で、寝袋・羽織る・毛布としてご使用頂ける多機能毛布です。
保温性に優れたサンゴマイヤー生地を使用しております。
用途避難時の防寒対策に。
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。
強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
従来の枠式ターンバックル(フック&フック)の外れ止め付です。六角ナット付
材質SUS304
棚当たりの最大安全使用荷重は160 kgです。荷重は両方向に均等に配分する必要があります。ベイ当たりの最大荷重は1200 kgです。 追記: 棚の全段にブレース(支え)が必要です。 この支えは、背面交差ブレース又は背面被覆キットの形式で行う必要があり、6つのベイごとに最低1つのベイに装着する必要があります。. シェルフキット. モジュラーシェルフシステム用の追加用シェルフ
仕様システム = モジュラーシェルビングコンポーネントタイプ = ラック許容荷重 = 160 kg, 1200kg奥行 = 400mm長さ = 1000mm材質 = スチール色 = グレー
1キット
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。
材質ポリエステル
ベルト幅(mm)50
使用荷重(kg)1600
ベルト色緑
端末仕様アイタイプ
破断荷重(kg)8000
材質(ベルト)ポリエステル
棚当たりの最大安全使用荷重は160 kgです。荷重は両方向に均等に配分する必要があります。ベイ当たりの最大荷重は1200 kgです。 追記: 棚の全段にブレース(支え)が必要です。 この支えは、背面交差ブレース又は背面被覆キットの形式で行う必要があり、6つのベイごとに最低1つのベイに装着する必要があります。. 背面被覆キットは追加のクラッドベイごとに必要であり、背面交差ブレースは6ベイごとに1つ必要です。. 背面交差ブレース
仕様システム = モジュラーシェルビングコンポーネントタイプ = リアクロスブレース許容荷重 = 1200kg材質 = スチール
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
棚当たりの最大安全使用荷重は160 kgです。荷重は両方向に均等に配分する必要があります。ベイ当たりの最大荷重は1200 kgです。追記: 棚の全段にブレース(支え)が必要です。 この支えは、背面交差ブレース又は背面被覆キットの形式で行う必要があり、6つのベイごとに最低1つのベイに装着する必要があります。. 引き出しユニットは奥行きが500 mmのシェルフ専用. ドロアユニット. 耐衝撃性プラスチック製で、バックストップが内蔵されています。 小さな部品の保管に理想的です。 引き出しキットには、カードラベル付きの7個の引き出しと仕切りが含まれています。寸法(HWD)は138 x 138 x 431 mmです。
仕様引出し数 = 7ケースの材質 = プラスチック高さ = 138mm奥行 = 138mm深さ = 431mm透明な引き出し = なし引出し材質 = プラスチックチルト引き出し = なし色 = グレー壁取付 = なし
1キット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
阪神大震災(6強)耐震試験に耐えた!!(バックル4個使用)
書庫、ロッカーなどの重量物に!上部や側面など様々な設置ができ、繰り返し使用可能。
強力粘着ゲルで書庫や冷蔵庫をしっかり固定し、転倒を防止します。
バックル式でベルトを外せば、移動や掃除が簡単。
強力粘着パッド+バックル。
書庫等に耐荷重約160kg※1パック2本使用時1本あたり耐荷重80kg
用途地震による転倒を防止!
種別転倒防止ベルト
セット内容ゲル付バックル:4個(72mm×67mm×17mm) ベルト600:2個(25mm×600mm) アルコールパッド:2個 補助シート:2枚
材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:ポリウレタン系ゲル(難燃性)
耐用年数(年)約8
1セット(2個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
材質スチール
耐荷重(kg)160(2本使用時)
寸法t(mm)4.5
付属品木ねじ
色ホワイト
寸法W(mm)38
板厚(mm)4.5
ねじ寸法(mm)(長)45、(短)16
表面仕上げホワイト
棚受け金具L型棚受け
小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。
パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。
48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。
取付面(mm)約450
定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
自重(kg)9.5
旋回角度(°)180
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
軽作業、座り作業におすすめのキャスター付汎用作業台。天板はポリエステル天板、脚部はスチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色、脚部:アイボリー色/グリーン色の組み合わせからお選び頂けます。軽作業に最適な全体均等耐荷重160kg(自重を含む)。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:100Φストッパー付ゴムキャスター。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
ねじ径×長さ(mm)キャスター:M12×P1.75×L25
キャスター種類自在ストッパー付き4個
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)160(自重含む)
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ステンレス(SUS304)
種類滑車
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
RoHS指令(10物質対応)対応
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽荷重用
材質(ベルト)ポリエステル
フックの上下が自由に回転します。
モノを掛けたり、吊るしたり、フックは応用範囲の広いパーツです。
このフックをもっと便利にする為、上のフックも下のフックも自由に回せるようにしました。
回る機能で陳列商品の表裏を見ることができます。
材質は水に強い18-8ステンレス。
仕様●線径:4mm●全長:160mm●口幅:40mm●フック内径:40/40mm●使用荷重:5.0kg●材質:本体:ステンレス(18-8)ねじ部:真鍮キャップ:塩ビ●入数:1個
アズワン品番65-2160-90
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
優れた通気性:高い耐久性と通気性に優れ、機器の管理とアクセスが容易な12Uオープンフレームラック。19インチラックマウント型のサーバーやネットワーク、AV機器などの収納に最適。ユニバーサルデザイン:幅広いメーカーの装置に対応する汎用性を備え、EIA-RS-310C規格に準拠した12U ラック。頑丈設計:安定したプラットフォームを確保する厚みのあるスチール製マウントレールを使用した耐久性の高いサーバーラック。耐荷重160kg、製品高さ61.3cm。TAA準拠:米国連邦貿易協定法(TAA)の要件に準拠し、政府のGSAスケジュール購入に対応する耐久性の高い12U 2ポスト ラック。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途スペースが限られたレストランやバーなどの環境でAV装置の収納に活用。修理センターやパソコンショップで装置をラックにマウント。AV編集ルーム、ラジオ・テレビ局スタジオなどで装置を収納
幅(cm)51.8
色ブラック
耐荷重(kg)160
長さ(cm)30.6
高さ(cm)61.3
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
優れた通気性:高い耐久性と通気性に優れ、機器の管理とアクセスが容易な16Uオープンフレームラック。ラックマウント型のサーバーやネットワーク、AV機器などの収納に最適。優れた機能性: 16Uの収納スペースを備えた耐久性の高い19インチラックマウント型機器用2ポストラック。EIA-310-D規格準拠。頑丈設計:収納する機器の安定性を確保するための厚みのあるスチール製マウントレールを使用した耐久性の高いサーバーラック。耐荷重160kg、製品高さ78.7cm。簡単組み立て:機器取付け用丸穴にシームレスに適合し、装置の取り付けが簡単にできるツールレスのクリップナット付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途スペースが限られたレストランやバーなどの環境でAV装置の収納に活用。修理センターやパソコンショップで装置をラックにマウント。AV編集ルーム、ラジオ・テレビ局スタジオなどで装置を収納
寸法(mm)縦305×横518×高さ787
色ブラック
質量(g)8000
種類重量型
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用まで幅広く使用可能。アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れている。O型よりも強度に優れている。
材質鉄
高さ(mm)60
種類カラビナ
径(Φmm)10
幅W(mm)114
1
2
3
次へ