45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)



1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。
形状前丸 仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ 付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン 材質PP パステルアイボリー サイズ兼用 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取付穴深さ(mm)45未満
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷



ゆっくり便座と蓋が閉まる、ソフト開止機能付きです。ほとんどの便器に取付できます。
材質PP 形状前割 ホワイト サイズ標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ タイプU ボルト長さ(mm)83mm(取付部45mm未満のみ適合) 機能ソフト閉止 取扱説明書(0.7MB)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷


1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通常よりも小さいサイズの便座。取付工具付き。ほとんどの便器に取付できます。
用途トイレ用 形状前割 付属品取付工具 材質ABS樹脂 サイズ標準(レギュラー)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど 材質(本体)ステンレス鋼 質量(g)10 種類軸型 長さL(mm)37 材質(軸)ポリブチレンテレフタレート 仕上(本体)素地、(軸)左用:ホワイト、右用:グレー 材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート 幅W(mm)14
1個
特価
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ 材質PP 形状前割 パステルアイボリー サイズ兼用
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。 汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。 お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。 ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。 Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。 漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。 しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。 使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。
形状前丸 容量(L)貯湯量:約0.5 安全装置温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置 給水方式水道直結給水式 流量調整方式3段階 表面温度(℃)暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)47×11×52
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


適合本体TCF356型、TCF5001型、TCF5011型、TCF6121RC型、TCF6128R型、TCF6128RAG型、TCF6131RC型、TCF6138R型、TCF6138RAG型 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB) 適合本体品番リスト(0.04MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

2つのおしり洗浄が選べる新型ノズル搭載!水道水圧の影響をおさえ安定した洗浄水勢の貯水式温水洗浄便座です。座るとすぐに自動で脱臭スタート。立ち上がって約1分後に自動停止するオート脱臭機機能付き。汚れが付きにくく清潔なステンレスノズルを採用し、ノズルは毎回自動で洗浄します。さらに気になる汚れにもノズル洗浄モードが対応。いつでも気持ちよくご使用いただけます。デザインも座面や本体ケースにホコリが付きにくいフルカバータイプの便座蓋になり、スッキリした印象になりました。
仕様【暖房便座装置】温度調節:3段階、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ【温水洗浄装置】水勢調節:4段階、温度調節:3段階、温水タンク容量:約0.4L、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ、水位センサー、ノズル掃除/洗浄【脱臭装置】脱臭フィルター:触媒フィルター / 脱臭風量:0.11m3/分 その他節電モード(1・2)、漏洩検知機能 付属品本体固定プレート、取付ボトルセット、タンク給水ホース、本体給水ホース、スパナ、分岐金具、脱臭フィルター、取扱説明書 ※パッキンは給水ホース、分岐金具に装着済み 質量(kg)約4.4 電源交流100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1 定格消費電力(W)350(電気温水器300・電気便座50) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×530×150 検知方式【着座検知】マイクロスイッチ式 操作パネル壁掛け型 使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75 年間消費電力量(kWh/年)161 省エネ基準達成率(%)2021年度基準1140以上
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

。日常生活だけでなく、災害時でも清潔な衛生環境を保てます。環境にやさしい瞬間式。洗浄水を使う時に、使うだけ温めるから電気代が節約できて環境にも優しい。カーボンニュートラル適合商品。洗浄機能は水圧のみで使えるから、温水、温暖便座を使わないときは機能をオフ。電気代がかかりません。(洗浄ノブの消費電力のみ年間:1kwh)。井戸水でも使えます。モーター非搭載、分岐継手・給水ホースにフィルタを装備。井戸水をご利用でも、石灰詰まりによる故障がなく洗浄機能をご利用いただけます。石灰詰まりで、洗浄水の出が悪くなったらフィルタ洗浄することで洗浄機能が復活します。[洗浄機能]前に傾けるとビデ洗浄、後ろに傾けるとおしり洗浄。レバーの傾きで洗浄水圧調整可能。[温め機能]温め機能は3段階。洗浄機能:オフ→省エネ(35℃)→あったか(38℃)。温暖便座:オフ→省エネ(33℃)→あったか(37℃)。さらに、温暖な期間は温め機能をオフにすることで電気代を大幅に節約できます。水圧で洗浄機能を使えるKirei PLUSならではの機能です。Kirei PLUSのこだわり。着座することで、W洗浄ノズルから5秒間自動洗浄します。洗浄水温の保護機能。洗浄機能使用中、水温が43度を超えると洗浄水が停止しノズルが自動洗浄いたします。温度が下がると使用再開いたします。ゆっくりクローズ。日本のこだわり性能。長く使ってほしいから、ゆっくり便座が閉まり便蓋の破損を防ぎます。低温やけど防止機能。温暖便座機能時、着座後5分経過すると低温やけど防止のため、便座温度を29℃まで自動的に下げます。冬場は入水温が低下し、洗浄水が十分に温まりきらず吐出することがあります。洗浄温度を能力通りに吐出させるには、流量を絞り、十分に温まった洗浄水をご利用ください
付属品便座本体、壁紙(本体取付位置決め用)、取り付けボルト、ワッシャー、取付ボルト用ナット、ベースプレート(本体固定板)、固定部品(下からナット締めできない便器にのみ使用)、分岐継手(フィルター・パッキン付)、標準50cm給水ホース(パッキン付)、説明書 形状前丸 本体質量(kg)3.2 電源コード(m)1.1 電源(AC100V)50/60Hz 給水方式水道直結給水式 給水温度(℃)4~40(※4℃以下の環境下は凍結、40℃以上では高温による不具合の可能性があります。) 調節方式(暖房便座)3段階調整(OFF/常温・弱/33℃・強/37℃) 供給水圧(MPa)0.1~0.75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)36.7×50.8×9.5
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで 上品で落ち着いたカラー ワンランク上の高級感あふれるダークなブラウンは、落ち着いたインテリアに調和します。 ポイント1:排泄姿勢の崩れを防ぎ、『尿こぼれ』を防止する、「ドルフィンカット」 『安寿』独自! イルカの口先の様な形状『ドルフィンカット』が理想的な排泄姿勢に導きます。 左右がくぼんだ前面形状 脚が開きやすくなる便座の山形状・・・なのでジャスピタは『排泄姿勢の崩れ』を防ぎ、理想的な排泄姿勢を誘導します。 失敗を防止する構造とお手入れ簡単脱着受け板 「ジャスピタ」は「ドルフィンカット」に加えて、失敗を防止する工夫が施されています。 ポイント2:尿の飛び散りを防ぐ【こぼれガード】 「ジャスピタ」ならば【こぼれガード】付きなので、前方への尿の飛び散り、こぼれを防ぐことが出来ます。 ポイント3:閉まっているのが判りやすい便座とバケツ蓋のコントラストデザイン 「ジャスピタ」ならばバケツの蓋が閉まっていたら、ひと目で判るコントラストデザインで失敗を防止します。 ポイント4:着脱式受け板+汚水受けで、お手入れ簡単 バケツに入らなかった尿を、しっかりキャッチする大容量の受け板付き。 受け板から尿がこぼれ落ちても安心な二重構造。【汚水受け】付き。 最大使用者体重:100kg バケツ容量:約9L
仕様ソフト便座、組み立て式 付属品消臭シート 材質本体/PP(ポリプロピレン)・ABS樹脂、ソフト便座/EVA樹脂(抗菌加工)・PP(ポリプロピレン)、クッション/EVA樹脂、バケツ/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)11 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×600×730~850 座面高さ(mm)330~450(10mm間隔・13段階調節) アズワン品番8-6437-02 肘高さ(mm)便座から180~300mm(30mm間隔・5段階調節)
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで 上品で落ち着いたカラー ワンランク上の高級感あふれるダークなブラウンは、落ち着いたインテリアに調和します。 ポイント1:排泄姿勢の崩れを防ぎ、『尿こぼれ』を防止する、「ドルフィンカット」 『安寿』独自! イルカの口先の様な形状『ドルフィンカット』が理想的な排泄姿勢に導きます。 左右がくぼんだ前面形状 脚が開きやすくなる便座の山形状・・・なのでジャスピタは『排泄姿勢の崩れ』を防ぎ、理想的な排泄姿勢を誘導します。 失敗を防止する構造とお手入れ簡単脱着受け板 「ジャスピタ」は「ドルフィンカット」に加えて、失敗を防止する工夫が施されています。 ポイント2:尿の飛び散りを防ぐ【こぼれガード】 「ジャスピタ」ならば【こぼれガード】付きなので、前方への尿の飛び散り、こぼれを防ぐことが出来ます。 ポイント3:閉まっているのが判りやすい便座とバケツ蓋のコントラストデザイン 「ジャスピタ」ならばバケツの蓋が閉まっていたら、ひと目で判るコントラストデザインで失敗を防止します。 ポイント4:着脱式受け板+汚水受けで、お手入れ簡単 バケツに入らなかった尿を、しっかりキャッチする大容量の受け板付き。 受け板から尿がこぼれ落ちても安心な二重構造。【汚水受け】付き。 最大使用者体重:100kg バケツ容量:約9L
仕様標準便座、組み立て式 付属品専用便座カバー・消臭シート 材質本体/PP(ポリプロピレン)・ABS樹脂、便座/PP(ポリプロピレン・抗菌加工)、クッション/EVA樹脂、バケツ/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)10.9 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×600×730~850 座面高さ(mm)330~450(10mm間隔・13段階調節) アズワン品番8-6437-01 肘高さ(mm)便座から180~300mm(30mm間隔・5段階調節)
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで 排泄姿勢・着座動作・移乗動作に配慮 FV-CPは幅55cm。超コンパクトサイズで場所をとりません。 ひじ掛けの高さと幅を調節。便座からの高さは18・21・24・27・30cmの5段階に調節できます。ひじ掛けの幅は左右入れ替えて38cmまたは41cmに調節できます。 開閉しやすい上フタ。手首を返さず開けられます。 本体に汚水受けを設けているので、バケツからこぼれた小水を床に漏らしません。
容量(L)10 材質(本体・上蓋・便座ベース板・バケツ)PP、(ソフト便座)EVA 付属品防臭消耗品 仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、ソフト便座、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg、ひじ掛け2本
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅49cmの超コンパクトサイズ。機能も充実の樹脂製ポータブルトイレ。蓋ストッパー付きで後方から介助がしやすい!。周囲が汚れにくいフルカバータイプの汚水受けは、外して水洗いできます。設定高さが一目でわかる目盛り付き。数字に合わせて、脚部高さ調節リングを差し込みます。キャスター付なので、ラクに移動できます。補高脚にも装着できます。1cmピッチで高さ33~45cmに調節できます。補高脚を付けると5cm高くできます(補高脚を不使用時:33~40cm、補高脚を使用時:38~45cm)。
付属品便座カバー1枚、ラクリーンバッグ2枚 材質ポリプロピレン、ABS樹脂、やわらか便座:EVA樹脂 質量(kg)10.4 アイボリー タイプ要組立 サイズ(cm)幅49×奥行53×高さ75~87(補高脚キャスター取付時:幅52×奥行55.5、座面:幅34.5×奥行42、穴部:幅19×奥行29、便座高:33~45(13段階/1、ひじ掛け高(便座から):18~30(5段階/3、ひじ掛け内寸:40 容量(L)バケツ:約10 機能標準:ひじ掛け高さ調整、ソフト便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ 最大使用者体重(kg)100
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

便座の蓋が壁や配管、タンク等に当たる際にご使用ください。 《ご注意》 ネジ棒に差し込む際、接着剤をご使用くだい。
1個
719 税込791
9日以内出荷

「シャインクリア バストイレ用中性洗剤」がパワーアップして新登場!。「洗浄」、「除菌」、「消臭」、「防汚」の4機能に「ウイルス除去」、「抗菌」、「防カビ」の3機能が追加。壁面密着泡でしっかり「洗浄」「除菌」「ウイルス除去」。緑茶エキス配合で、悪臭の元に作用。防汚成分配合で、表面をバリアコートして汚れの付着を抑える。抗菌成分配合で、表面をバリアコートして菌やカビの発生を予防する。シトラスミントの香り。
用途バスタブ(陶器製・樹脂製)洗浄、トイレ(便器、便座、便蓋、スイッチパネル等)洗浄・除菌 仕様●標準使用量(ml/m2):7●標準希釈倍率:原液使用 タイプ業務用 容量(L)4 液性中性 香りシトラスミント 使用場所トイレ
1個(4L)
2,698 税込2,968
欠品中

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色により左右の見分けができます。さらに、スロー回転タイプは軸の形状を変えています。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバー 材質(本体)ステンレス鋼/素地 材質ステンレス鋼 質量(g)16 種類軸型 長さL(mm)37 材質(ねじ部)ステンレス鋼/素地 仕上素地 材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバーなど 質量(g)38 種類軸型 長さL(mm)55 幅W(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど 材質(本体)ステンレス鋼/素地 質量(g)25 種類軸型 材質(軸)ポリブチレンテレフタレート 材質(ねじ部)ステンレス鋼 仕上素地 材質(軸受)ポリフェニレンサルファイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無地で使い勝手の良いシンプルな吸着タイプのトイレ蓋カバー。洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。装着時はピタッと貼るだけ。普通型・洗浄暖房型で、フタの長さが40cm以上あれば装着可能。ふわふわのカットパイルが気持ち良い手触り。同じコクーンシリーズのトイレマット(ロングトイレマット)・便座クッションを揃えれば、お気に入りの色でトイレを心地よい空間に。使用中に吸着が弱くなった場合は、固く絞ったタオル等でフタと吸着シートを拭いてください。パイル(糸)を引っぱったり、引っかけたりしない。パイルがほどけた場合は、つくろうかハサミでカットする。薬品を使って掃除する場合はフタカバーを外す。熱による変形、損傷のおそれがあるため、乾燥機は使用不可。漂白剤および柔軟剤は使用不可。初めは多少毛羽が出るので他のものとは別にして洗濯する。
材質ポリエステル 質量(g)380
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ラプコン・ダンパーヒンジ
RoHS
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ステンレス鋼 質量(g)10 種類軸型 長さL(mm)37 仕上素地 幅W(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シナジーインターナショナル災害時水不要 緊急簡易トイレ
『災害時水不要 緊急簡易トイレ』は、組み立てが簡単でどこでも設営できるトイレです。組立方法は、本体外側を広げ、その中に井の字に組んだ仕切りを入れ、組んだ蓋を本体に被せた後に汚物袋を便座に被せるだけです。使用後も消臭して清潔に保ち、不要になった後の廃棄も簡単です。セット内容は「トイレ本体×1個」、「汚物袋(5回分)」、「凝固剤(5回分)」です。便座サイズは縦35cm、横30cm、高さ30cmとなっています。重量も1.2kgなので、持ち運びやすいです。ダンボール製なので、冬場でも便座が冷たくならず快適です。
用途災害時の簡易トイレに。 セット内容トイレ本体x1個、汚物袋x5回分、凝固剤x5回分 寸法(cm)便座:30×35×高さ30
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

便座にのせるだけ、取りつけ簡単な「ぴたQ」シリーズ。 面倒な取り替えの手間がかかりません。 しっかりと吸着するので、便座を立ててもずれ落ちない便座カバーです。 洗浄暖房型、O型、U型、ポータブル、どの便座にも対応できます。 くり返し洗濯してご使用できます。 洗浄便座の暖房OFFで節電も見込めます。 主にカーペットに使用されるタフト生地のカットタイプパイルで、お肌に柔らかな感触を味わえます。 生地にボリュームがありすぎず、蓋がきちんと閉まります。
用途脱衣所用 材質ポリエステル100% ピンク サイズM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×15
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

シャワー・暖房・脱臭・温風乾燥を搭載した高機能トイレ シャワーノズルの位置を調整できるシャワピタ機能 片手でもトイレットペーパーが切りやすいペーパーホルダーを標準装置。 ベルトをつかんで持ち上げるだけで開け閉めできます。 「座り心地の良い便座」採用 便座角度を、立ち座りがラクな前傾(3度)に設定することができます。 キャスター付きなので、ちょっとした移動もラクにできます。 脚裏の大きな滑り止めゴムで、設置も安心です。 水が付きやすい所は、プラスチック製の汚水受けでカバー。 お手入れの際は、取り外すこともできます。 バケツのふたや脱臭剤を収納できます。
仕様暖房便座、オイルダンパー、脱臭機能、温水洗浄、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg 付属品片手で切れるペーパーホルダー、リモコン、リモコンフック、リモコン用乾電池、リモコン接続コード、防臭消耗品、六角レンチ、側面カバー、タンクトレー、給水タンク、アース線 材質(本体・脚・調節ブロック)天然木(ラバーウッド)、(背もたれ・折れ座面)合成皮革・ウレタンフォーム、(ひじ掛け)天然木(ラバーウッド)・スチール、(温水洗浄便座・ひじ掛けカバー・バケツ・バケツ蓋・スライド受け板・汚水受け・ロック解除レバー・ペーパーホルダー)ポリプロピレン、(側面カバー)ABS樹脂、(給水タンク)ポリエチレン、(キャスター)車輪:ポリエチレン・スチール (木部本体)ブラウン、(ユニット・スライド受け板・汚水受け・側面樹脂カバー)ライトブラウン 容量(L)10 タンク容量(L)5 機能(シャワー機能)おしり洗浄・ビデ洗浄・ムーブ洗浄・マッサージ洗浄(シャワー水勢)5段階 500mL/分~1100mL/分(シャワー温度)3段階 切/35℃・38℃・40℃(温風乾燥機能)5段階 約25℃~55℃(暖房便座)3段階 切/35℃・38℃・40℃(脱臭機能)99%脱臭(呼び出しブザー) 耐熱温度(℃)(ひじ掛けカバー・バケツ・バケツ蓋・スライド受け板・汚水受け・ロック解除レバー・ペーパーホルダー)120、(側面カバー・給水タンク)70
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニトレンドユニトイレ・ミニα
軽量ワンタッチ式の非常用トイレ。アルミニウム製で、いつでも・どこでもワンタッチで設置・収納が可能。保管も場所を取らず容易です。100kg未満の体重まで耐えられます。災害時用マンホール対応トイレとしても使用できます。(ガイド、調整プレート別売)和式便器の上に設置できるので和式トイレの個室が使えます。
付属品持ち運び用バッグ 材質フレーム:アルミニウム 便座、便座蓋:ポリプロピレン 質量(kg)約3 関連資料※取扱説明書(0.6MB) 使用可能回数5回分
1セット(1台)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

Aron(アロン化成)ポータブルトイレFX-CP
トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで 排泄姿勢・着座動作・移乗動作に配慮 FV-CPは幅55cm。超コンパクトサイズで場所をとりません。 ひじ掛けの高さと幅を調節。便座からの高さは18・21・24・27・30cmの5段階に調節できます。ひじ掛けの幅は左右入れ替えて38cmまたは41cmに調節できます。 開閉しやすい上フタ。手首を返さず開けられます。 本体に汚水受けを設けているので、バケツからこぼれた小水を床に漏らしません。
容量(L)10 材質(本体・上蓋・便座・バケツ)PP 付属品防臭消耗品、O型便座カバー×1 仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg、ひじ掛け2本
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで 排泄姿勢・着座動作・移乗動作に配慮 FV-CPは幅55cm。超コンパクトサイズで場所をとりません。 ひじ掛けの高さと幅を調節。便座からの高さは18・21・24・27・30cmの5段階に調節できます。ひじ掛けの幅は左右入れ替えて38cmまたは41cmに調節できます。 開閉しやすい上フタ。手首を返さず開けられます。 本体に汚水受けを設けているので、バケツからこぼれた小水を床に漏らしません。
仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg、ひじ掛け2本 付属品防臭消耗品、O型便座カバー×1 材質(本体・上蓋・便座・バケツ)PP 質量(kg)10 容量(L)10 高さ(cm)(便座まで)33~40 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)55×55×71~78
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

置くだけで、洋式トイレに早変わり
材質本体・便座・便蓋:ポリプロピレン 質量(kg)2.1 アイボリー タイプP型両用式
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷