ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
仕上バフ研磨
船首や船尾、桟橋等に設置し船を係留する際に係船ロープなどを縛り付けて使用します。
クリートと比べて太いロープを使用する時に便利です。
使用する素材はさびにくい高級ステンレス316を使用しているため、グレードの低いステンレス34やクロームメッキ製の商品と比べ腐食、錆、光沢など格段の差があります。
オリジナル商品の為、ステンレス316のハイグレードでこの価格を実現しています。
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途ボートに取り付けて係留用に
材質ステンレス(SUS304)
仕上バフ研磨
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。
用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
仕上バレル研磨
ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。
用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
仕上バレル研磨
ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。
用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
仕上バレル研磨
JIS F3410-1999 C形タイプです。
溶接取付けタイプです。
吊りピースとして構造物に取り付けて吊り手としてご使用できます。
用途ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合や、吊りピースとして吊る場合の吊り手などに
線径13~の大径の丸リンクです。
種類リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。
用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法L1(mm)170
仕上バレル研磨
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロス(8打ち)ロープです。
ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れます。
クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。
8打ちクロスとはZ撚りとS撚りのストランドを各4本【2ストランド×4】でクロス編みした角編みロープです。
太さは8・9・10・12・16mm。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。
両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。
ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。
シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。
係留ロープやアンカーロープとしても。
色薄グレー
軽量で使い易く、強く締め付けたねじや錆びついたねじの締緩、特に緩める場合に威力を発揮します。
全長(mm)80
質量(g)10
先端サイズ8
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
一般的な3打ちタイプのロープです。ポリエステルですので耐水性・耐薬品性・耐候性に優れたロープです。
用途荷役・作業用・漁業用など
使用荷重(kN)2.45
切断荷重(kN)3.5
板ラチェット差替えドライバ(TMDB8,RM22,RM32)に使用可能な軸対辺6.3mmのビットセットです。
デジラチェドライバタイプ(GLK060~500)やトルクドライバ(GDP-080~GDP-450)にも使用可能です。
トラスコ品番373-8507
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
ビットの交換が可能です。
高性能アルミニウム合金アノードで経済的にコストダウンが図れます。単位質量当りの発生電気量が大。耐用年数の大きな設計が可能。有害成分を含まないので環境汚染の心配なし。軽量。電流密度や水質の変化等、様々な環境に適応可能
用途船舶関係:外板・バラストタンク・浮きドック・海水ポンプ・熱交換器・復水器・海水取水口等 港湾関係:鋼矢板岸壁・鋼管杭・桟橋・水門扉・浮標・係船柱等
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途ボートに取り付けて係留用に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
関連キーワード