1,042件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)7.5 容量(L)約25 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43 コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9 冷却方式ペルチェ式 温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485 運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0 庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保冷・保温効果抜群!!
仕様ショルダーベルト・前面メッシュポケット付 材質アルミ蒸着フィルム+発泡体
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 消費電力(W)AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62 容量(L)約24 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:約240×230×360 質量(kg)8 コード長さ(m)AC約1.5、DC約1.8 運転音(dB)保冷:約42-44、保温:約42-44B 冷却方式ペルチェ式 設定温度(℃)マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書) 電源(V)AC100 50/60Hz DC12 温度調節範囲(℃)-9~60
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます(周囲温度25℃の場合)。 車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)。 「保冷保温 切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。 2Lのペットボトルが縦に収容できます。 仕切りのアレンジが可能です。 ドアポケットが大小それぞれ1個ずつ付いています。 ご自宅のリビングやアウトドアに。 スキンケアやサプリメントの保管に
付属品専用ACアダプター(×1)、専用DC電源コード(×1)、庫内トレイ(×2)、ドアポケット・小(×1)、ドアポケット・大(×1)、保証書付取扱説明書 使用温度範囲(℃)5~40 外形寸法(mm)(約)幅265×高さ380×奥行338 電源(V)AC100、DC12 消費電力(W)40 コード長さ(m)ACアダプター:約1.5、DC電源コード:約2.8 本体質量(kg)約4.7(※ACアダプター含まず) 冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式 保冷温度目安:5℃±3℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。 保温温度目安:55℃±5℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。 庫内寸法(mm)(約)幅203×高さ317×奥行205 庫内容量(L)約13
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

フレッシュ・ピチピチ、そのままに。保冷袋がコストダウンし、ラインナップも新しくなりました! 製菓製パン・食品関係など、ひんやり持ち帰りたい商品を扱うお客さまにオススメです! サイズバリエーションも豊富です!
用途製菓製パン・食品関係 材質ポリエチレン+アルミ蒸着
1パック(10枚)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ21.5cmまでの500mlペットボトルが4本収納できる保冷保温庫です。 コンパクトなので持ち運びやすく、デスクワークのお供にしたり、洗面所に置いて化粧品やシートマスクを冷やしたりと、様々な場所でお使いいただけます。 静音モード搭載で、ベットサイドに置いても動作音が気になりにくく、快適にお使いいただけます。
付属品トレイ×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1 質量(kg)約2.8(製品のみ) ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:42(3.5A)(周囲温度30℃:強冷) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×305×300 電源コード(m)AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード 温度標準:7℃±3℃(周囲温度25℃) 冷却方式電子冷却方式 保冷温度強冷:5℃±3℃(周囲温度25℃) 保温温度60℃±6℃(周囲温度20℃) 騒音レベル(dB(A))強冷:27以下/標準:24以下/保温:20以下、測定条件:暗騒音レベル16以下 庫内容量(L)5.5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

車のシガーソケットで使える保冷と保温の2つの機能を搭載したドリンククーラー&ウォーマーです。 ペルチェ方式により保冷モード時は最大-2℃、保温モード時は最大60℃までプレート温度が変化し ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。 保冷モード時は青色のLED点灯、保温モード時は赤色のLED点灯で一目で動作状態が確認できます。 車に常設されているドリンクホルダーに置くだけで簡単に設置できます。
セット内容本体、シガー電源アダプタ(ケーブル長/約1m)、取扱説明書 質量(g)約350(本体のみ) 消費電力(W)36 温度範囲(℃)プレート:-6~60(使用環境により異なります) コード長さ(m)約1 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×160(突起部除く)底面部サイズ:約76×76×61ドリンク収納部サイズ:約72×72×65 コネクタ(入力)シガープラグ 色(本体)ブラック 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

傷やからボトルを守ります。断熱材り3層構造で保冷保温できるボトルカバー。ストラップとハンドベルトで肩掛けや片手持ちができます。カバーだけで自立します。
材質・表地/ポリエステル・中地/発泡ポリエチレン・裏地/ポリエステル(アルミコーティング)・ストラップ/PP・留め具/POM 寸法(mm)100×100×305 ブラック
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

折りたたみは簡単! コンテナー内部に、折りたたむ順番を記載しているので初めてでも簡単に折りたたむことが可能。 積み重ねOK。
材質発泡ポリプロピレン タイプ折りたたみ、ソフト
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

料理用保冷・保温コンテナーシリーズ早目の準備で、効率良く早目のお届け。軽くて、強い。 従来の製品に比べて、約半分程度の質量で同程度の実用強度。 この軽量性は、他の材質との大きな違い。だから、 数量のまとまった配達には格段の差がでてくるのです。 また断熱はもちろん、保冷・撥水・緩衝性にも優れた人気の コンテナーです。何度でも繰り返し使用ができる蓄熱剤対応で、高度の保温性 を発揮。保温は底部に蓄熱剤(別売)を2個入れて、60℃以上を3 時間以上持続します。煮物、焼物、碗物などの出来たての熱々感と温かさを逃しま せん。蓋の裏には蓄冷剤(別売)をセットでき、保冷もできます。※写真の中棚板は別売です。(保冷・保温料理コンテナーRH-300型用 底板<AKVL0>)
TKG品番9-0163-0501 材質発泡ポリプロピレン 質量(g)1430 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×410×160 耐熱温度(℃)-20~100 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×460×260
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

保温、保冷、撥水性、緩衝性に優れています。
用途保温・保冷用のクッション材 タイプアルミ蒸着タイプ 幅(m)0.9 長さ(m)1.1 質量(g)118 トラスコ品番494-8751 材質ポリエチレン+アルミ 厚さ(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷

大容量28Lのワイドサイズで、たっぷり収納できる保冷・保温の兼用バッグです。500mlのペットボトルが最大15本入るサイズ感で、多人数のキャンプやピクニックにも対応しています。保冷・保温が可能でオールシーズンに使えて便利です。保冷剤や小物を収納できるメッシュポケットや、ギアを引っ掛けれるベルト構造など、収納性も抜群のアイテムです。
用途多人数のキャンプやピクニックに。 ベージュ 容量(L)約28 耐荷重(kg)約8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×270×330 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×320
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

頑強な角フレームを採用の折りたたみキャリーカート。大型ホイールを採用、衝撃を緩和。
用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。 質量(kg)3.5 材質(本体)スチール 耐荷重(kg)60 荷台寸法(m)190×250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×460×1000 タイヤ外径(mm)150
1台
4,388 税込4,827
当日出荷

缶、ペットボトル飲料の保冷・保温が可能な車載用ドリンクホルダーです。 直径75mm以上のドリンクホルダーに設置でき、直径75mm以下のボトルやカップを設置できます。 ペルチェ方式により、保冷モード時は最大-6℃、保温モード時は最大60℃まで底面プレート温度が変化し、ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。 操作ボタンは1つだけで、押すたびに電源ON→保冷→保温→電源OFFを繰り返す、簡単操作です。 電源は車のシガーソケットより供給できます。 コンビニのドリップコーヒー、缶コーヒー、缶ジュース、ペットボトルなど、様々なドリンクに幅広く対応します。 シガーソケット内部にはヒューズを内蔵し、ガラス管ヒューズの交換ができます。
設置方法ドリンクホルダーに取付 適合車種DC12V マイナスアース車 ケーブル長(m)1 定格入力DC12V 使用温度範囲(℃)-10~50 消費電力(W)36 コネクタ仕様シガープラグ 定格入力電圧(V)DC12 セット内容本体、シガープラグケーブル、取扱説明書・保証 仕様●プラグ内蔵ヒューズ:250V 5A 6×30mm●プレート温度範囲:保温最高温度:約65℃、保冷最低温度:環境温度の約-25℃●対応ドリンクホルダーサイズ:直径74mm以上のドリンクホルダー
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
3,980 税込4,378
翌日出荷

機能性と経済性を兼ね備えた、保温・保冷ボックス本体素材に独立気泡ポリプロピレンを使用している為、断熱・遮断性に優れています。材質:外装 ポリエチレンクロス入 アルミ蒸着 内体 ポリプロピレン発泡体 内装 ポリエチレンクロス。蓄冷剤ポケット・名札入れ付。蓄冷剤1、000g×2使用可能。優れた断熱性・遮光性。折りたたみ可能
材質外装 ポリエチレンクロス入・アルミ蒸着、内体 ポリプロピレン発泡体、内装 ポリエチレンクロス 質量(kg)2.5 容量(L)44 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×400×300 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)540×340×240 TKG品番9-0171-0301 TKG品番(2017)6-0166-0101
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

お好みの長さにカットして使えるロール保冷シート。3.0mm発泡材にアルミペットをラミネートした保温シートです。自由にカットできて応用しやすいロングタイプ。反射材としても使えます。紙管有り。ロールタイプ。
材質アルミPET・発泡PE・HDPEフィルム 厚さ(mm)3 寸法(m)1.2×10
1巻
4,250 税込4,675
翌日出荷

材質本体:発泡ポリエチレン・アルミ蒸着フィルム / 持ち手:ポリエチレン 寸法(cm)縦35×横29.5×マチ14.5
1個
179 税込197
5日以内出荷

ドライアイス対応。金属製内面材を使用しており、ドライアイス等の低温物も使用できます。断熱材に硬質発泡ポリウレタンを使用しており、発泡スチロール製に比べ高い保冷・保温性に優れています。
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FUKUTOKU(福徳産業)保冷&保温バッグ
本体内側はアルミシート仕様でメッシュ吊りポケット×1。前面にミニオープンポケット×1。大容量だから運動会やアウトドアにも最適です。2リットルペットボトルも楽々入ります。
材質ポリエステル 質量(g)約390 容量(L)約33 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×39×25
1個
1,790 税込1,969
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチひとつで冷/温の切替が可能。家と車で使える2電源対応。化粧品などのコスメ用冷蔵庫として使える。LEDライト搭載のミラー付きでメイクもできる。デスク置きにちょうどいい4Lサイズ。
用途冷蔵庫、保温庫として。小型冷温庫 コンパクト 軽量 車 保冷庫 アウトドア 車中泊 寝室 ポータブル AC電源 車載 メイク コスメ 化粧品冷蔵庫 コスメ冷蔵庫 サブ冷蔵庫 ミニサイズ 小さい 軽い 4L ビール ジュース 缶 ペットボトル クール ホット パーソナル 質量(kg)1.55 容量(L)4 電源AC100V/DC12V(50/60Hz) コード長さ(m)AC電源コード約1.2、DC電源コード約1.5 定格消費電力(W)24 保冷温度5-25度 保温温度20-50度 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)17.4×24.4×24.6 収納の目安350ml缶×6本
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

清算時にレジカゴにセット。そこに商品を入れてもらえば後にはバッグを取り出すだけ。詰め替えの手間いらずで楽ちん。 時間も省けるから忙しい方にもピッタリ。レジ袋いらずでエコ。 お買い物はもちろん、アウトドアでのお弁当や飲み物もたっぷり入ります。 外側の片面に小物が収納できるポケット付。 保冷剤用メッシュポケット付。 内側はアルミ蒸着素材で、飲食物の鮮度をキープ。 冬場の暖房が効いた温かい場所でも安心。保温効果もあるので暖かい食べ物を運ぶのにもオススメです。
用途商品を入れて後はバッグを取り出すだけ。詰め替え手間いらず。保冷・保温レジカゴ用バッグ サイズ(cm)約縦28×横40×マチ29 色(柄)ダークブルー
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

1セット(10枚)
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリエステル綿+不織布+アルミシート+メッシュ地 寸法(cm)120×100
1枚
2,198 税込2,418
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

料理用保冷・保温コンテナーシリーズ早目の準備で、効率良く早目のお届け。軽くて、強い。 従来の製品に比べて、約半分程度の質量で同程度の実用強度。 この軽量性は、他の材質との大きな違い。だから、 数量のまとまった配達には格段の差がでてくるのです。 また断熱はもちろん、保冷・撥水・緩衝性にも優れた人気のコンテナーです。
材質発泡ポリプロピレン 耐熱温度(℃)-20~100
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チャック付きで保冷・保温性に優れています。底マチ無しです。
材質アルミ蒸着複合フィルム+PE(ポリエチレン)フィルム
1箱(100枚)ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


新日本ケミカル・オーナメント工業保冷・保温シート アルシート
アルバックシリーズ保冷・保温効果抜群!!お弁当等を低温に保ち、細菌の繁殖を防ぐので、食中毒予防策として注目されています。アウトドアライフなど、さまざまなシーンで活躍します。保冷・保温品の包装材や食品陳列台の敷物に。薄いシート状なので、包装紙のように商品を包むことができます。
材質アルミ蒸着フィルム+発泡体
1パック(50枚)
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保冷も保温も!最後のひと口まで最適な温度が続く。キンキンもぽかぽかもコレ1台!便利な2電源対応で車内でもお部屋でも大活躍。ボタンひとつで保温・保冷どちらにも対応。保冷約-5度、保温約60度。幅広いサイズに対応。ペットボトル・缶ジュース・コンビニコーヒー。お部屋で、車内で。ドライブのお供にもピッタリ!車のドリンクホルダーに対応!。2電源対応:AC電源+DC電源。6ヶ月間保証書付き
付属品AC電源アダプター、シガー用電源プラグ 材質ABS、EVA、PBT、アルミ、シリコーン、ガラス繊維、炭素鋼 ホワイト 質量(g)(約)370(本体) 電源(V)AC100 消費電力(W)36(最大) 温度範囲(℃)冷熱プレート:約-6~約60 定格電圧(V)AC100・DC12 ケーブル長(m)ACケーブル(約)1.2・DCケーブル(約)1 定格電流(A)C0.36・DC3 寸法(cm)(約)10×16、ドリンク収納部:(約)7.2×6.5((直径×高さ))
1台
7,298 税込8,028
12日以内出荷

1個
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,980 税込4,378
翌日出荷

1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

拭くだけお手入れ簡単!
用途お手持ちの弁当箱に合わせて縦型・平型・横型の3wayで使えて便利。縦型はスープジャー・デザートケース、ペットボトルやジュース缶などをまとめて持ち運べます。平型は一段のお弁当箱用に。横型は二段のお弁当箱用に。保冷・保温機能付。開口部が大きく開き出し入れしやすい。水に強い生地なのでお手入れ簡単。 材質表生地/PVCターポリン、中材/発泡ポリエチレン、中生地/PEVA 容量(L)約2.6 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)横型使用時/約25×8×15(持ち手含まず)
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

拭くだけお手入れ簡単!
用途保冷・保温機能付。保冷剤ポケット付。開口部が大きく開き出し入れしやすい。水に強い生地なのでお手入れ簡単。500mlのペットボトルなら6本も収納できる大容量タイプ。 材質表生地/PVCターポリン、中材/発泡ポリエチレン、中生地/PEVA 容量(L)約6 耐荷重(kg)約-10(目安) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約23×14×25(持ち手含まず)
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新日本ケミカル・オーナメント工業保冷・保温袋 アルバック 自立式袋
アルバックシリーズ保冷・保温効果抜群!!お弁当等を低温に保ち、細菌の繁殖を防ぐので、食中毒予防策として注目されています。アウトドアライフなど、さまざまなシーンで活躍します。
材質アルミ蒸着フィルム+発泡体 マチ(mm)140
1パック(50枚)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BCPB-1 パレット用発泡スチロール保冷・保温容器バイオクールパレットB トレンドサイン 動画あり
一人でも簡単に組立、分解が可能。分解して輸送・保管できるので省スペース。パレットサイズなので木製パレット等と組み合わせて使用可能。しっかりとした嵌合で断熱性能を高めた頑丈な低発泡EPS(発泡スチロール)製。EPS製で軽量なので物流費を削減。太陽光や外気をブロックする樹脂製パレットカバーが付属
用途冷蔵食品、生鮮食品、飲料、化学品、医薬品、検体、電子部品など保冷を必要とするもの、冷凍食品など、凍結されたままでの輸送が必要なもの、冬場に凍結を防いで輸送が必要なもの、パレットのままで冷凍・冷蔵輸送が必要なものに 質量(kg)12.8 材質(本体)EPS(発泡スチロール) 寸法(cm)カバー:102×102×107 材質(カバー)樹脂フィルム 内寸(cm)84×84×100 外寸(cm)底部:110×110×11、箱部分:100×100×108
1式
31,980 税込35,178
4日以内出荷

1組(10枚)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

大容量でハイパワーなダブルペルチェ冷温庫
用途【注意点】本製品は一般家庭用です。 セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書) 質量(kg)9.3 ホワイト 容量(L)24 電源(V)AC100 50/61Hz 消費電力(W)88~65 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×450×520 温度調節範囲(℃)マイナス9 から60度 最大容量(L)24
1台(24L)
20,980 税込23,078
当日出荷

1個
3,160 税込3,476
翌日出荷