生鮮食品や加工食品などの鮮度保持の必需品!
使い勝手の良いエコノミータイプです。
用途生鮮食品や加工食品などの鮮度保持に。
農産、畜産、水産などに。
材質高分子吸水性ポリマー(成分)、ナイロン(フィルム)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フィルム厚さ(μm)55
100g、200g、500gと使いやすいサイズを用意しました。インナーカートン(小箱)仕様です。
用途食品の保冷に。
材質ナイロン/ポリエチレンフィルム、高吸水性ポリマー、水、防腐剤
ナイロンフィルム入りゲル状タイプ
主商品を傷めないようにソフトな仕上がりになっています。生鮮品やお菓子などに最適。本製品は何度でも繰り返し使用できます。
用途農産・畜産・水産に広く利用
タイプソフトタイプ
繰り返し使用可能なプラスチック容器タイプです。
-21℃の冷凍庫で24時間で凍ります。
用途飲料水、生鮮食品の宅配。繰り返し搬送される配送。
材質(容器)ポリエチレン(PE)、(中身)水、ゲル剤(天然高分子)、保存料、着色料
色緑
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
-20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。
和紙タイプの不織布を使用しているので、結露が少なく商品を濡らしません。また見た目の高級感もアップ。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(水滴・結露を避けたい方におススメです。)
成分CMC(カルボキシメチルセルロース)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
保冷剤
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
フィルムは厚手を使用。非常に使い勝手の良い蓄冷剤です。
CMC(カルボキシメチルセルロース)は、食品添加物としても使用できる安全な成分です。
高吸水性ポリマーは、ポリアクリル酸ナトリウムです。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(コスト重視の方におススメです。)
鮮度保持におすすめ。 テイクアウトの時間に合わせてお選び下さい。
成分水、高分子吸水性ポリマー、防腐剤、安定剤
繰り返し使用可能で経済的。形状変化が少なく、ムダな保冷スペースを取らない。容器の強度が強い。各種断熱ボックスと一体型の設計が可能。特殊サイズ、特殊形状の対応も可能。
用途生協、農協、無店舗販売の宅配。牛乳、乳製品の宅配。繰り返し使用される配送。贈答用、医薬品の配送など。(容器に抗菌・防カビ処理を施した蓄冷剤もご用意できます。)。※品番CAH-701:チルドボックス210L用蓄冷剤、CAH-1001:チルドボックス50L用蓄冷剤
サイズが豊富でスペースに合わせて使用でき、便利です。
使用後も凍らせれば繰り返し使用できます。
袋状の最も手軽な蓄冷剤です。
蓄冷剤の結露を防止する不織布付で荷物がぬれるのを防ぎます。
用途宅配、生鮮食品の輸送(生肉、ハム、ソーセージ、酒類等)。
洋・和菓子、惣菜、魚介類の販売。
配送、医薬品の保冷配送など。
繰り返し使用可能です。容器タイプです。通常よりも冷却持続効果が高いです。強保冷タイプ(-13℃)
用途繰り返し搬送される配送など。
材質(容器)ポリエチレン(PE)、(中身)天然系高分子化合物、無機物
厚さ(mm)33
こんなお得な商品も!
保冷剤 ベスト用
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ユニットクールベスト専用保冷剤です。保冷剤の予備として。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。
仕様クールベスト用保冷剤単品
寸法(mm)約190×130
質量(g)200
アズワン品番64-5220-57
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
スノーパックのレギュラータイプです。
フィルムも厚手を使用し、非常に使い勝手のよい保冷剤です。
用途に合わせてサイズが豊富です。
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用できる汎用タイプの保冷剤です。
用途食品や飲料の保冷に。
材質外装:ナイロン/ポリエチレンフイルム、内容成分:水、高吸水性ポリマー、防腐剤
急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)になります。クーラーボックス内を急速に冷やすことができます。角をおとしたデザインで、落としても割れにくく丈夫です。持ちやすいハンドル付き。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
材質外装/PE(抗菌剤入)、内容物/CMC化合物
インナーベスト専用保冷剤です。
TS-HO200に比べ、保冷持続時間が長いです。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。
トラスコ品番194-9192
寸法(mm)170×115
質量(g)210
アズワン品番64-5223-14
素材ポリエステル、ポリウレタンコーティング
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
超冷却!氷点下の持続力。-15℃から-5℃で長時間保冷します。日本製保冷剤。
用途キャンプ、BBQ、釣り等の屋外レジャー。ジョギング、自転車、ゴルフ等のスポーツに。土木・建築等の工事現場、警備、農業など暑熱環境下の熱中症対策に。
寸法(mm)110×160
質量(g)200
材質水、高分子樹脂
対応商品BR-543(アイスバックスポーツ)、BR-530(アイスバック)
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
空調ウェアやメッシュベスト等の衣類にいれ使用できる保冷剤です。
こちらの保冷剤は高い保冷性能と人体に安心・安全な日本製の高吸水性ポリマーを採用し、40℃の環境下で約3時間半もの保冷能力を兼ね備えた長時間対応保冷剤です。
保冷剤本体は多層構造の断念シートを備え、5℃の温度を維持しつつ、冷え過ぎによる不快感を軽減しています。
冷凍庫(-18℃以下)でおよそ12時間冷却し、衣類のポケットに入れ、体を冷却しながらの熱中対策。
用途メッシュベスト ポケット付等衣類に入れて使用する保冷剤として
仕様ベスト用保冷剤
材質(内容物)水、吸水ポリマー(外袋)アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン
寸法(mm)115×170
質量(g)200
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
繰り返し使用可能です。容器タイプです。あらかじめ冷凍庫で凍らせてご使用ください。
用途繰り返し搬送される配送など。
厚さ(mm)33
材質容器:ポリエチレン(PE)、中身:CMC化合物
保冷剤2セット付きのお得なセットです。熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。
仕様保冷剤2セット付、洗濯可(ネット使用)
セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×2セット(3個)
寸法(mm)保冷剤:約約133×約178×厚さ約15(1個あたり)
材質/仕上本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)
色ブラック
サイズフリー
本体質量(g)ベスト:106
質量(g/個)保冷剤:200
胴回り(cm)約85~115
1着
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
セット内容保冷剤200g×2、保冷剤300g×1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
何回でも繰返し使用でき、寿命が長いので氷やドライアイスよりお得です。
繰り返し使用可能です。容器タイプです。通常よりも冷却持続効果が高いです。あらかじめ冷凍庫で凍らせてご使用ください。30L以上のクーラーボックスに最適です。
用途氷や生鮮食品などの配送に。
トラスコ品番651-4721
材質容器:ポリエチレン(PE)、中身:天然系高分子化合物(天然系)、無機物
厚さ(mm)33
縦(mm)255
横(mm)200
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
過酷な環境下でも冷たさを長時間できるアルミパックの保冷剤です。独自の多層構造により、40℃の環境下で約6時間冷たさを保ちます。インナーベスト専用保冷剤です。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。
成分水、増粘剤、保存剤、着色剤、融点降下剤
トラスコ品番358-9044
材質袋:アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン、内容物:水、増粘剤、保存剤、着色剤、融点降下剤
寸法(mm)170×115
質量(g)約210
タイプ長時間タイプ
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
10個入のお買い得パックです。繰り返し使用可能です。容器タイプです。通常よりも冷却持続効果が高いです。あらかじめ冷凍庫で凍らせてご使用ください。30L以上のクーラーボックスに最適です。
用途氷や生鮮食品などの配送に。
トラスコ品番651-4722
材質容器:ポリエチレン(PE)、中身:天然系高分子化合物(天然系)、無機物
厚さ(mm)33
縦(mm)255
横(mm)200
1パック(10個)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
ワンウェイ使用に適した経済的な袋タイプ
繰り返し使用可能で経済的です。
形状変化が少なく、無駄な保冷スペースをとりません。
耐久性に優れた容器タイプです。
用途生鮮食品の宅配。
牛乳、乳製品の宅配。
繰り返し搬送される配送、医薬品の配送など。
材質容器:ポリエチレン(PE)中身:水、ゲル剤(CMC)、保存剤、着色剤、融点降下剤
トラスコ品番116-3967
寸法(mm)160×110
質量(g)200
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
気化熱作用と保冷剤で熱中症予防が行えます。水に濡らして軽く振るとヒンヤリする特殊生地で首元をクールダウンできます。首元部分には保冷剤ポケットを装備し、保冷剤を入れることでさらにヒンヤリ効果がアップし熱中症予防。
用途熱中症対策。
材質ポリエステル
寸法(幅W×高さH)(mm)約200×160
炎天下でも日陰のような涼しさを!世界初の放射冷却素材ラディクールを使用した伸縮メッシュ素材のウェア。ラディクールは、直射日光下でも、水やエネルギーを消費することなく冷却できる新素材です。しかも、UVカット(紫外線遮蔽率約95%以上)。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
セット内容ウェア×1着、背中保冷剤×1、脇用保冷剤×2
材質ポリエステル100%
サイズフリーサイズ(胸囲100cmまで(※目安)体形その他の条件でフィット感が異なります)
質量(g)【背中用保冷剤】200【脇用保冷剤】100
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
寸法(mm)100×170
質量(g/個)200
アズワン品番64-7946-85
入数10個
1パック(10個)
¥610
税込¥671
欠品中
ご遺体を5℃以下に保冷することで、腐敗の進行を抑えます。
繰り返し使用できるため、ドライアイスと比べてランニングコストを抑えられます。
ハードケースの保冷剤です。
材質外装/HDPE(高密度ポリエチレン)、内容物/水・塩化物・防腐剤
質量(kg)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×200×35
アズワン品番7-956-01
保冷時間(時間)約5(使用環境温度による)
推奨使用本数成人男性で4~6個程度
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
超低温保冷材で-51℃タイプとなります。冷凍製品向けで主に医薬・ケミカル・食品向けとなります。業務用保冷材となりますので企業様向けとなります。日本製により安定した温度が特徴となります。保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。ドライアイスの代わりとしてもご利用されることがあります。ハードケースなので繰り返し向きます。治験薬・検体・臓器・細胞・ワクチンなど医薬輸送にも最適です。
用途超低温保冷剤
容量(g)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×265×30
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ