350ml缶すっぽり、おいしい温度を保つホルダー
缶ドリンクのおいしい温度をキープ。インドアからアウトドアまで、いろいろなシーンで大活躍。カラフルなデザインの4タイプで選ぶ楽しさも!
真空断熱構造
真空断熱構造だから飲み頃温度をキープ。
飲み頃温度をキープ
缶のみの状態と比べるとこんなにも温度差が。
いろいろなシーンで大活躍
350ml缶をセットするだけでインドアからアウトドアまで大活躍。
容量(mL)350缶用
質量(kg)0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×115
ステンレス魔法びんと同じ真空断熱構造
缶飲料のおいしい温度をキープ!冷たさ長持ち!
様々なシーンで活躍!おうちでも!アウトドアでも!
ラバーリングを外せば、タンブラーとしても使える
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ラバーリング:シリコーンゴム
口径(Φmm)67
真空断熱構造で冷たさキープ、350ml缶をしっかりホールドします。
仕様350ml缶保冷用 飲料缶の保冷に 材質/仕上:本体部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) ラバーリング部:シリコン 幅(mm):75 高さ(mm):115 奥行(mm):75 コード番号:386-4107
アズワン品番65-3363-54
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
室内でも野外でも大活躍するドリンク缶ホルダー。クーラーボックスや自動販売機で冷えた缶飲料を入れるだけ。ステンレス真空断熱構造で、飲み物の美味しい温度が長持ちします。そのまま飲み物を入れて保温・保冷するタンブラーとしても使える2way仕様です。表面が結露しにくく、手やテーブルが濡れる心配がありません。
材質本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
350ml缶がそのまま入る。気温の高い野外でもしっかり保冷。ステンレス真空二重構造。ホルダーを外せば保冷・保温コップとして使用できます。
容量(mL)350
外径×高さH(Φmm×mm)75×115
質量(g)171
耐熱温度(℃)底キャップ・すべり止めリング:180
500ml缶がそのまま入る。気温の高い野外でもしっかり保冷。ステンレス真空二重構造。ホルダーを外せば保冷・保温コップとして使用できます。
容量(mL)500
外径×高さH(Φmm×mm)75×150
質量(g)221
耐熱温度(℃)底キャップ・すべり止めリング:180
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)
真空二重構造で缶のまま冷たさ長持ち。外からの温度の影響を受けにくい。300・500ml缶対応。
外径×高さH(Φmm×mm)78×160
質量(g)217
適合サイズ500mL缶
布製で形状が変化するから接地面が広く肌に当てやすい。500ml缶用の保冷缶ホルダーとしても使える。
セット内容布製氷のう、冷たさキープホルダー
本体寸法(mm)79×75×169
本体質量(kg)0.24
取扱説明書(2.06MB)
ペットボトルを冷たいままキープ。気温の高い野外でもしっかり保冷。ステンレス真空二重構造。350ml・500ml用
外径×高さH(Φmm×mm)85×130
質量(g)214
耐熱温度(℃)底キャップ・縁リング:180
ペットボトルやステンレスボトルの携帯に便利なボトルホルダー。ベルトを外せば、カラビナでスボンやザックのベルトループに取り付けが可能です。ペットボトル500ml~ステンレスボトル500ml程度を持ち運べます。ショルダーベルトも長さ調節でき、子どもから大人まで使用可能。
材質表地・裏地:ポリエステル、クッション材:合成ゴム、ベルト:ポリプロピレン、カラビナ:アルミニウム合金
寸法(mm)本体:70×70×160、ベルト:幅25×長さ550~1050
色オリーブ×グリーン
質量(g)70
適合寸法(mm)ボトル:外径65~73×高さ170~250程度
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ペットボトルもボトル缶もスッポリ入る。ボトル缶390ml、ペットボトル500ml、ペットボトル600mlに対応。広口&アジャスター使用で幅広いサイズに対応可能。ボトルの高さに合わせて調節可能。
材質本体:ステンレス鋼、カバー・アジャスター:ポリプロピレン、ハンドル:熱可塑性エラストマー
質量(g)317
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×90×185
車のシガーソケットで使える保冷と保温の2つの機能を搭載したドリンククーラー&ウォーマーです。
ペルチェ方式により保冷モード時は最大-2℃、保温モード時は最大60℃までプレート温度が変化し
ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。
保冷モード時は青色のLED点灯、保温モード時は赤色のLED点灯で一目で動作状態が確認できます。
車に常設されているドリンクホルダーに置くだけで簡単に設置できます。
セット内容本体、シガー電源アダプタ(ケーブル長/約1m)、取扱説明書
質量(g)約350(本体のみ)
消費電力(W)36
温度範囲(℃)プレート:-6~60(使用環境により異なります)
コード長さ(m)約1
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×160(突起部除く)底面部サイズ:約76×76×61ドリンク収納部サイズ:約72×72×65
コネクタ(入力)シガープラグ
色(本体)ブラック
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
500ml・600mlペットボトルが入るペットボトルクーラー、保冷効果が抜群の真空二重構造、持ち運びに便利な取っ手つき、カラフルなデザインでとてもおしゃれ、アウトドアにも便利
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×8.5×20.5
質量(g)294
材質本体:ステンレス鋼、カバー:ポリプロピレン(耐熱温度100度)、底部保護ゴム:シリコーンゴム(耐熱温度180度)
缶、ペットボトル飲料の保冷・保温が可能な車載用ドリンクホルダーです。
直径75mm以上のドリンクホルダーに設置でき、直径75mm以下のボトルやカップを設置できます。
ペルチェ方式により、保冷モード時は最大-6℃、保温モード時は最大60℃まで底面プレート温度が変化し、ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。
操作ボタンは1つだけで、押すたびに電源ON→保冷→保温→電源OFFを繰り返す、簡単操作です。
電源は車のシガーソケットより供給できます。
コンビニのドリップコーヒー、缶コーヒー、缶ジュース、ペットボトルなど、様々なドリンクに幅広く対応します。
シガーソケット内部にはヒューズを内蔵し、ガラス管ヒューズの交換ができます。
設置方法ドリンクホルダーに取付
適合車種DC12V マイナスアース車
ケーブル長(m)1
定格入力DC12V
使用温度範囲(℃)-10~50
消費電力(W)36
コネクタ仕様シガープラグ
定格入力電圧(V)DC12
セット内容本体、シガープラグケーブル、取扱説明書・保証
仕様●プラグ内蔵ヒューズ:250V 5A 6×30mm●プレート温度範囲:保温最高温度:約65℃、保冷最低温度:環境温度の約-25℃●対応ドリンクホルダーサイズ:直径74mm以上のドリンクホルダー
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
真空二重構造で缶のまま冷たさ長持ち。外からの温度の影響を受けにくい。300・500ml缶対応。
外径×高さH(Φmm×mm)78×122
適合サイズ350mL缶
真空二重構造で缶のまま冷たさ長持ち。真空二重構造。
外径×高さH(Φmm×mm)78×122
質量(g)180
材質本体内側・外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ラバーグリップ:シリコーンゴム
適合サイズ350mL缶
キンキンに冷えたドリンクが飲める!保冷剤内蔵のドリンクホルダー(アイスクージー)/350mL用。ジェルタイプの保冷剤で、ドリンクの冷たさをキープ。手持ちのハンドル、カラビナ型フックが付いているので、持ち運びにも便利です。
アウトドアイベントやキャンプ、BBQ、ピクニックにもぴったり♫
付属品カラビナ型フック
材質本体:クロロプレンゴム・ポリエステル、内側・保冷剤表面:PVC、保冷ジェル:水・カルボキシメチルセルロース・防腐剤
対応350ml
直径×高さ(cm)8.5×10.5(ハンドル含まず)
ペットボトルを冷たいままキープ。気温の高い野外でもしっかり保冷。ステンレス真空二重構造。500ml・600ml用
外径×高さH(Φmm×mm)85×175
質量(g)263
耐熱温度(℃)底キャップ・縁リング:180
RAV4(MXAA/AXAH50系)の右ハンドル車の助手席側エアコン送風口パネルに取り付けできるドリンクホルダー。
専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィット。
エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果がある。
細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒーを収納可能。
エアコンフィンの可動を妨げない。
ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。
内装に合わせたマットな黒とシルバーラインで一体感+高級感を演出。
色ブラック・シルバー
メーカートヨタ
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
RAV4(MXAA/AXAH50系)の右ハンドル車の運転席側エアコン送風口パネルに取り付けできるドリンクホルダー。
専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィット。
エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果がある。
細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒーを収納可能。
エアコンフィンの可動を妨げない。
ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。
内装に合わせたマットな黒とシルバーラインで一体感+高級感を演出。
色ブラック・シルバー
メーカートヨタ
1個
¥3,998
税込¥4,398
11日以内出荷
真空二層構造で保冷保温機能があるため、長時間適温で飲み物を楽しむことができます。コンビニなどのラージサイズテイクアウトカップや500mlの缶に対応しており、ドリンクホルダーとしてもお使いいただけます。錆びにくく匂いもつきにくいステンレスの素材を使用しており、使い勝手が良いのも魅力の一つです。
サイズ(mm)Φ89×H143
素材ステンレス(18-8) 他
グラデーションカラーがかわいい、人気のラウンドサーモタンブラーです。ころんとしたラウンドシルエットは、淡いグラデーションカラーをより引き立てるデザインです。保温保冷に最適なステンレス素材を使用。錆びにくく清潔に保ちやすいため、日常使いにおすすめです。また飲み物を直接入れるタンブラーとしてはもちろん、350mlの缶をそのまま入れて缶ホルダーとしても使える2wayタイプです。
サイズ(mm)Φ72×99 ※外径Φ82
素材ステンレス(18-8) 他
保温効力(℃)39(6時間)
保冷効力(℃)12(6時間)
保冷も保温も!最後のひと口まで最適な温度が続く。キンキンもぽかぽかもコレ1台!便利な2電源対応で車内でもお部屋でも大活躍。ボタンひとつで保温・保冷どちらにも対応。保冷約-5度、保温約60度。幅広いサイズに対応。ペットボトル・缶ジュース・コンビニコーヒー。お部屋で、車内で。ドライブのお供にもピッタリ!車のドリンクホルダーに対応!。2電源対応:AC電源+DC電源。6ヶ月間保証書付き
付属品AC電源アダプター、シガー用電源プラグ
材質ABS、EVA、PBT、アルミ、シリコーン、ガラス繊維、炭素鋼
色ホワイト
質量(g)(約)370(本体)
電源(V)AC100
消費電力(W)36(最大)
温度範囲(℃)冷熱プレート:約-6~約60
定格電圧(V)AC100・DC12
ケーブル長(m)ACケーブル(約)1.2・DCケーブル(約)1
定格電流(A)C0.36・DC3
寸法(cm)(約)10×16、ドリンク収納部:(約)7.2×6.5((直径×高さ))
1台
¥7,298
税込¥8,028
12日以内出荷
最高クラスの耐久性でタフな環境でも安心してお使い頂けます。分厚い保冷フォームを搭載しており抜群の保冷力を誇ります。
仕様●色:パシフィックブルー×グレー●幅(mm):762●奥行(mm):516●高さ(mm):518●有効内寸(mm)間口:445●有効内寸(mm)奥行:279●有効内寸(mm)高さ:348●容量(L):50●収納目安:350ml缶・38本●保冷部厚み(mm):51●食品衛生法適合品●プレス&プルラッチ●フタ部カップホルダ付●栓抜き金具付●排水バルブ付●フタ部フィッシュスケール付●材質/仕上:本体/ポリプロピレン樹脂、栓抜き/ステンレス●原産国:アメリカ●コード番号:337-8271
アズワン品番67-2285-52
1台
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
関連キーワード