材質本体/ポリプロピレン、蓋/ポリエチレン
容量(mL)100
形状角型
寸法(mm)98×68×33
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
本体もフタ部も再生素材を使用した、エコロジーなマルテーオリジナル保存容器。
RoHS指令(10物質対応)対応
分別・小分け収納に便利。(個別フタ付シングルスペース)。ポケットなどに納まりやすいフラットタイプ。(手にフィットするストリームデザイン)。取り出しやすい底アール付。深底タイプで収納力抜群!
用途小物収納に
材質コーポリマー
色クリア
サンプルの保存に最適です。
ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。
スタッキングしやすい食品保存容器。
エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。
キッチン、厨房、食品の保存や収納に。
電子レンジ○(蓋除く)
仕様抗菌剤入り
形状角型
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60
材質(フタ)EVA樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。
材質(本体)HDPE
色(本体)白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
目盛なし
色(フタ)白
スマートフラップシリーズの密封性能を高めた4辺ロックのパッキン付保存容器です。フラップ(弁)を開けて使えばフタをしたまま電子レンジ加熱調理が可能です。上手に蒸気を逃がし、適度な湿度を保ちながら、尚且つ内容物が破裂しても電子レンジの庫内を汚す事はありません。ロック機構はヒンジタイプで壊れにくく、油や酢、アルコールに対する耐久性も高く、食器洗い乾燥機で洗う事も可能、パッキンは取り外しや取付けの容易な、はちまき式を採用しているので、溝幅が広く洗いやすい構造です。パッキンのカラーは2色あります。
塗料が出しやすい広口タイプ・溶剤に強いナイロン製容器
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
フタ寸法(mm)65
底寸法(mm)60
口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管等
仕様中栓付
材質ポリエチレン(PE)
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
フタ付きで余った塗料を乾燥させずに、一時保管できます。
材質PE
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
電子レンジOK。開けやすいタブ付き。目盛り付き。中身がわかるクリア素材。繰り返し使える。スタッキングOK。積み重ねてコンパクトに収納できます。
用途おかず 離乳食 作り置き お弁当 果物 フルーツ おかし 小分け 容器 ケース ミニ 保存容器
材質ポリプロピレン
色透明/クリア
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)-20
円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/PE
目盛なし
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70
密閉性、操作性に優れたスナップキャップ仕様です。エコノミーなサンプル保存容器です。
スクリュー式フタ・取り外しできるパッキン付きで密閉性に優れています。
積み重ねが可能です。
仕様銀イオン抗菌加工
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコーンゴム
形状丸形
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
UDパッキン(ベロ付)なので、脱気(真空)解除が容易になりました。
材質本体・フタ/並ガラス、パッキン/シリコン、金具/18-8ステンレス
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
使用温度範囲(℃)0~70
オートクレーブ可能なTPX製透明瓶。
用途サンプル保存容器
材質本体:TPX、キャップ:PP、パッキン:シリコン
使用温度範囲(℃)20~121
JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。
耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分)
中栓不要のため作業効率がUP。
ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。
二重の液漏れ防止構造。
材質【本体】ポリプロピレン(PP)/【キャップ】ポリプロピレン(PP)
中栓なしの角型容器です。少量のサンプル等の保存に適しています。
塗料の小分けや調色に便利な容器です。
キャップ部分に筆が付いているので、タッチアップにもお使いいただけます。
用途塗料の保存・小分けや調色、タッチアップ
材質(フタ・軸)再生ポリプロピレン100%、(毛)アクリル系繊維100%、(容器)再生ポリエチレン100%
RoHS指令(10物質対応)対応
びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体)ソーダガラス
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約100
色クリア
目盛なし
色(フタ)クリア
材質(フタ)PMMA(アクリル)
熱変形温度(℃)キャップ/約70、パッキン/約40
材質(パッキン)LDPE(低密度ポリエチレン)
ふたは、はめ込み式。
ふたの中央を押すとパチンと閉まります。
材質ポリプロピレン
容量(mL)1100
エスコ品番EA508TK-57
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×83
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
密閉性に優れたスナップキャップタイプです。
材質本体/PP、キャップ/LDPE
耐用温度(℃)-100~100
仕様フタなし・表示ラベルなし・対比目盛 10:1
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
本体とフタはネジ式で固定できます。パッキン(別売)を使用することで簡易密閉できます。オートクレーブ滅菌済です。
滅菌滅菌済
分析用に調整したサンプルの保存に適します。キャップ部はシール性が高く、沸点の低い溶媒を用いても、溶液濃度を長期に渡り一定に保てます。
透明共通摺合せスタンダードカプセル、目盛付き。
摺合せ中栓 共通:15、外栓 共通:24
内部に液体窒素を保持し、サンプルを長期間凍結保存しておくことが可能な凍結保存容器です。 容器内は-180℃以下に保たれる為、細胞や菌体、酵素、遺伝子などの生体サンプルを活性を保持したまま保存できます。
タイプ汎用
口径(Φmm)50.8
中栓、外栓ともに透明摺合せの二重栓になっていて気密性がとても高く、揮発性の高い溶媒の保存や、貴重な試薬や分析のために調整したサンプルの保存等に適しています。
外栓共通24
中栓共通15
キャップを中栓・外栓の二重蓋にすると共に透明摺りとしている為、機密性が高く、揮発性溶液等の長期保存に最適です。(中栓・外栓各サイズ共互換性あり。)。ガスクロマトグラフや分光光度計等の、有機溶液で調整した標準液の保存に有効です。目盛りは脱落がなく耐薬品性に優れたシルバーステイン目盛りになっています。(透明びん)
色透明
外栓共通共通摺合せ24
中栓共通共通摺合せ15
キャップを中栓・外栓の二重蓋にすると共に透明摺りとしている為、機密性が高く、揮発性溶液等の長期保存に最適です。(中栓・外栓各サイズ共互換性あり。)。ガスクロマトグラフや分光光度計等の、有機溶液で調整した標準液の保存に有効です。
色茶
外栓共通共通摺合せ24
中栓共通共通摺合せ15
JIS K0102準拠
水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌した金属保存容器に入れて、保存できます。
仕様おもり付き金具フレーム:メッキ製鎖:SUS 304製
仕様透明摺
材質硼珪酸ガラス-1
摺合せ中栓15/22、外栓24/15
仕様茶色透明摺
材質硼珪酸ガラス-1
摺合せ中栓15/22、外栓24/15
1個ずつ必要な分だけ取り出しやすい半円型。残ってもスライド式のフタが付いてるので衛生的。中身が見えるクリア素材なので、冷蔵庫・冷凍庫の中でも見つけやすい。フタを開けて電子レンジOK。食洗機OK
液体塗布用の刷毛のついた保存容器。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途小物、アクセサリー、錠剤の保存容器に
材質ブリキ
オートクレーブ対応のPP容器。
中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器
材質本体:PP、キャップ:PP
使用温度範囲(℃)0~121
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ