使用方法pH電極は適度な湿り気がある時に正常な値を示し、乾燥していると正確な測定が出来ません。乾燥している場合は使用前に電極先端部を電極保存液に数時間浸けてください。測定終了後は保護キャップ内に少量の電極保存液を入れて電極に嵌めてください。テスターの場合は保護キャップの電極が当たる部分に小さく切ったスポンジまたは脱脂綿を入れ、数滴の電極保存液で湿らせてから蓋をして下さい。その後長く使わないと電極保存液は蒸発してしまいますので、時々補充してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA776AZ-11
容量(mL)500
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
1本で洗浄・すすぎと、消毒・保存ができ、さらにレンズにうるおいを与える働きもプラスした日本製のソフトレンズ用消毒剤です。
すべてのソフトレンズに対応。使いやすいレンズケース付。
適合ソフトコンタクトレンズ
成分(有効成分)ポリヘキサニド塩酸塩0.001mg含有(1mL中)、(配合成分)界面活性剤、安定剤、等張化剤、緩衝剤、pH調整剤、粘稠化剤、(表示指定成分)ホウ酸、エデト酸塩
医薬品医療機器等法医薬部外品
センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。
防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など
測定範囲(pH)0.00~14.00
付属品取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
寸法(mm)Φ37.5×H170
質量(g)約87(電池含む)
電源CR2032リチウム電池×2個
サンプリング3回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025
使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ソフトコンタクトレンズのすすぎ、保存、熱消毒、タンパク除去剤の溶解に使用する保存液です。
涙と同じ中性・アイソトニック(等張)に調整されています。
すべてのソフトコンタクトレンズに使えます。
適合ソフトコンタクトレンズ
主成分塩化ナトリウム
1セット(500mL×2本)
¥859
税込¥945
当日出荷
高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
容量(mL)250
この一般細菌試験紙は発色剤としてTTCを成分とした試験紙による簡易試験法で、とくに専門知識を必要とせず、容易に一般細菌の検査ができます。検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
サラヤ独自原料であるバイオサーファクタント、ソホロースリピッド※(SOFORO)を配合したDMSOフリーの細胞用凍結保存液です。
※ソホロースリピッド:発酵により作られる氷晶形成の抑制効果がある糖脂質
培養培地と1:1で混ぜるだけで凍結保存が可能です。
細胞の性質に影響がなく、凍結保存が可能です。
DMSOや動物由来の成分を一切含みません。
細胞毒性が低く、解凍後除去せずそのまま培養可能です。
仕様●材質:容器:PETG●付属品:使用説明書●ボトルサイズ:W39×D39×H64mm●ボトル重量:46g
保存環境冷蔵
アズワン品番67-5999-43
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
電極保存液が保存液としてお使いいただける上に、APERA製LabSenガラス電極(一部)の補充液としても使用できます。
容器は液漏れ防止二重密封を施しています。
用途pH&ORP電極保存用
1本(250mL)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
主にpH電極に使用する電極保存液です。
保管時に電極の乾燥を防ぐために使用します。容量は30mLです。
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
消毒成分ダイメッドを配合。ソフトレンズに繁殖する菌を消毒し、レンズを毎日清潔に保ちます。
タンパク除去成分のハイドラネートが、レンズに付着したタンパク汚れをきれいに落とします。これ1本で、くもりのないクリアなレンズに。
成分緩衝剤、安定化剤、等張化剤、pH調整剤、ポロキサミン、ハイドラネート
適合ソフトコンタクトレンズ
機能洗浄、すすぎ、消毒、保存
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
容量(mL)500
名称3.3mol/L 塩化カリウム溶液
等級pH電極用 PH
規格規定液 VS
化学式KCl
化学組成KCl
アズワン品番89-0062-53
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
濃度(mol/L)3.3
CAS登録番号7447-40-7
1本(500mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
すべてのO2・ハードレンズに対応。
天然保湿成分トレハロースとヒアルロン酸を配合により、レンズの親水性がアップ。
これらが、レンズ表面に親水性の高い膜を作ることにより、レンズと涙がさらになじみやすくなっています。
適合ハードコンタクトレンズ
成分陰イオン界面活性剤
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(360mL)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
pH識別表に合わせた色で原液を区別していますので、標準液を間違える心配がありません。
校正剤と異なり、溶かす手間がかからず、溶液中の二酸化炭素の溶け込みによる校正液精度が落ちる心配もありません。
電極保存液が保存液としてお使いいただける上に、APERA製LabSenガラス電極(一部)の補充液としても使用できます。
防腐技術を採用し、未開封の状態で2年保管は可能です。
容器は液漏れ防止二重密封を施しています。
用途pH校正とpH&ORP電極保存用
pH値(+25℃)4.01/6.86 ±0.02
1セット(250mL×3本)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
有効成分「ポリヘキサニド塩酸塩」により、眼感染症の原因となる細菌や真菌を消毒するソフトレンズ用洗浄、保存液です。
成分(有効成分)ポリヘキサニド塩酸塩0.001mg含有(1mL中)、(配合成分)界面活性剤、安定剤、等張化剤、緩衝剤、pH調整剤、(表示指定成分)ホウ酸、エデト酸塩
無血清タイプの細胞保存液で、プログラムフリーザーを使用することなく細胞の凍結保存が可能です。 バンバンカー Directは細胞を遠心分離することなく-80℃で保存できます。
規格DMSO含有、血清不含
保管環境冷蔵
容量(mL)30
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ディープフリーザーで急速に凍結保存できます。融解後の細胞の生存率が良好で、すぐに増殖を始めます。血清成分・アミノ酸・タンパク質成分を含んでいません。10%DMSOを含んでいます。無血清培地で培養した細胞の凍結に適しています。
タイプ無血清
品名ラボバンカー2
保管環境冷凍
MA9015はpH/ORP電極性能を向上させ、寿命を延ばすために高級化学物質を使用して調製されたラボグレードの電極保存液です。 。電極の寿命を延ばしながら、信頼性が高く再現性のある pH 測定を実現できるように設計されています。 。気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断します。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
ディープフリーザーで急速に凍結保存できます。融解後の細胞の生存率が良好で、すぐに増殖を始めます。10%DMSOを含んでいます。あらゆる細胞の保存に使用できます。
保管環境冷凍
品名ラボバンカー1
タイプ血清
無血清タイプの細胞保存液で、プログラムフリーザーを使用することなく細胞の凍結保存が可能です。
規格DMSO含有 血清不含
保存環境冷暗所(2~10℃)
使用期限製造から2年間
仕様●容量:475mL×1本
アズワン品番67-6597-39
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様●容量:475mL×1本
アズワン品番67-6597-38
1本
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
Ready to Useタイプの細胞凍結保存液です。血清を含んでいないためロット間差が少なく、安定して使用することができます。凍結細胞は、ディープフリーザー(-80℃)で凍結可能です。プログラムフリーザーのような特別な機器を用いなくても、凍結することが可能です。高生細胞率保存液(特許取得済)により、血清含有製品と同等の結果を得ることが可能です。
仕様保存条件:冷暗所(2~10℃)
容量(mL)100
規格DMSO含有 血清不含
保管環境冷蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
使用期限製造から2年
1本(1本)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
Ready to Useタイプの細胞凍結保存液です。血清を含んでいないためロット間差が少なく、安定して使用することができます。凍結細胞は、ディープフリーザー(-80℃)で凍結可能です。プログラムフリーザーのような特別な機器を用いなくても、凍結することが可能です。Xeno-Freeであるため(ヒト以外の動物由来物を含まない)ヒト由来細胞・ヒトES/iPS細胞や再生医療研究に適しています。
仕様保存条件:冷暗所(2~10℃)
容量(mL)100
規格DMSO含有 血清不含
保管環境冷蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
使用期限製造から2年
1本(1本)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
容量(mL)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
画面にはpHと温度を同時に表示
日常防水型
pH電極にはクロス製液絡部を採用、汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。
本体一体型の電極(交換不可)
初回分の標準液と電極洗浄液が付属
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク
自動温度補償付き
電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
セット内容測定器本体(電極一体型)、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個
質量(g)65
電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)
測定範囲(℃)0.0~50.0
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17
測定範囲(pH)0.0~14.0
精度(pH)±0.1
精度(℃)±0.5
電源自動OFF未使用後8分後、60分後、OFFから選択
温度補償(℃)自動(0~50)
校正自動で2点校正まで(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)、日常防水型
検出単位0.1pH、0.1℃
1セット
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適(黒い電極部の長さは104mm、径は先端部が8mm、根本は16mm)
電極交換はとても簡単
ボタン1つの簡単操作
見やすく、大きく画面表示
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク
校正を行った標準液を画面表示
用途小学校、中学校の理科の実験、試験管など細い容器での測定をされる方、水槽のpHチェック(アクアリウム)
セット内容測定器本体、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、キャリングケース、 日本語取扱説明書他
質量(g)50
電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21
測定範囲(pH)0.00~14.00
精度(pH)±0.2
電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし
校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下)※防水機能はありません
検出単位0.01pH
電極HI 1271(長さ104mm、先端部の径8mm、根本の径16mm)、材質:ポリプロピレン
1セット
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適(黒い電極部の長さは104mm、径は先端部が8mm、根本は16mm)
電極交換はとても簡単
ボタン1つの簡単操作
見やすく、大きく画面表示
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク
校正を行った標準液を画面表示
用途小学校、中学校の理科の実験、試験管など細い容器での測定をされる方、水槽のpHチェック(アクアリウム)
セット内容測定器本体、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、キャリングケース、 日本語取扱説明書他
質量(g)50
電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21
測定範囲(pH)0.00~14.00
精度(pH)±0.2
電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし
校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下)※防水機能はありません
検出単位0.1pH
電極HI 1271(長さ104mm、先端部の径8mm、根本の径16mm)、材質:ポリプロピレン
1セット
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
画面にはpHと温度を同時に表示
日常防水型
pH電極にはクロス製液絡部を採用、汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。
本体一体型の電極(交換不可)
初回分の標準液と電極洗浄液が付属
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク
自動温度補償付き
電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
セット内容測定器本体、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)
質量(g)65
電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)
測定範囲(℃)0.0~50.0
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17
測定範囲(pH)0.00~14.00
精度(pH)±0.10
精度(℃)±0.5
電源自動OFF未使用後8分後、60分後、OFFから選択
温度補償(℃)自動(0~50)
校正自動で3点校正まで(pH7.01、4.01、pH10.01にて)
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)、日常防水型
検出単位0.01pH、0.1℃
1セット
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
塩と水のみ、0.9%の食塩水で調整されています。抗菌スティックの効果で雑菌の繁殖を抑えます。MPSでレンズをすすぐよりも経済的です。使いやすいヒンジキャップ採用。環境に配慮した、たためるボトル採用
用途◯ソフトコンタクトレンズのコールド消毒および煮沸消毒後のすすぎ液としご使用ください。◯煮沸消毒・蛋白除去の酵素溶解液、ソフトコンタクトレンズの保存液としてもご使用可能です。
成分食塩水0.9%
取扱説明書(0.64MB)
1個(500mL)
¥429
税込¥472
当日出荷
ソフトレンズ用ケア用品、洗浄保存すすぎ消毒ができる、1回使い切りで急なお泊りや旅行に
適合ソフトコンタクトレンズ
成分(主成分)1mL中、塩酸ポリヘキサニド0.001mg含有、界面活性剤、等張化剤、金属封鎖剤、(表示指定成分)エデト酸ナトリウム、プロピレングリコール
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(12mL)
¥149
税込¥164
当日出荷
ぷるっとしたうるおい実感
適合ソフトコンタクトレンズ
成分1mL中/塩酸ポリヘキサニド0.001mg含有、界面活性剤、緩衝剤、安定化剤、等張化剤、粘稠剤、表示指定成分:エデト塩酸
医薬品医療機器等法医薬部外品
すべてのコンタクトレンズに使用できる、コンタクトレンズ装着薬です。ゴロゴロ感を抑え、スッと簡単に、ふわっと装着できます。
やさしいクール感。コンタクトレンズが目に入りにくいときにおすすめです。
適合すべてのコンタクトレンズ
種別指定医薬部外品
用法コンタクトレンズの両面を1回1~3滴でぬらしたのち装着
効能ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズの装着を容易に
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(10mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
1セット(3個)
¥429
税込¥472
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ