高輝度228LED&24LEDライトバーを採用!
シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。
各社緊急制動シグナル対応。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ
適合純正3連置き換え
奥行(mm)102
横幅(mm)613
縦幅(mm)217
レンズ幅(mm)613
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
導体に単線の軟銅線を使用しており、配線時の加工性に優れております。
用途保安器から電話機間、インターホン等の回路に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
芯線導体サイズ2×0.8
■電話保安器の取り付けに最適なminiサイズ
質量(kg)0.24
寸法縦(mm)0180
寸法横(mm)0178
RoHS指令(10物質対応)対応
ルーバー加工により盤内の温度上昇を防ぎます。発熱機器(保安器、トランス、コンデンサー等)の収納に最適です。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様水切形
ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3P)
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄 1.6mm
こんなお得な商品も!

金属探知機
モノタロウ
¥6,598
税込¥7,258
空港などの保安検査に使われている金属探知機と同じ性能ながら、経済的価値を実現。
とても軽く、コンパクトなのであらゆる用途に使えます。
付属品日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月、9V乾電池
質量(g)約495
寸法(cm)約42×9×4
アズワン品番2-3844-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
COMBOシリーズが更に進化した新テールランプ誕生!
シーケンシャルウィンカーのみ。流れる5列ウインカー!
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き。
用途トラックのテールランプ
奥行(mm)95
横幅(mm)612
縦幅(mm)218
レンズ幅(mm)570
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.47MB)
1セット
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
COMBO嵐がコンパクトになった新テールランプ誕生!
シーケンシャルウィンカーのみ。流れる4列ウインカー!
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ
奥行(mm)90
横幅(mm)395
縦幅(mm)159
レンズ幅(mm)365
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.26MB)
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
COMBOシリーズよりステンレス製品と好相性の「煌」が登場!。シーケンシャルウィンカーのみ。大迫力4列ウインカー搭載!。本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ
奥行(mm)95
横幅(mm)612
縦幅(mm)218
レンズ幅(mm)570
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
ブレーキ・スモールに88発、ウィンカーに45発の高輝度LEDを搭載。
本体に4連抵抗器を内蔵。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ
セット内容テールランプ本体×2、本体取付用 固定ブラケット ボルトナットセット(ブラケット2個×2、ナット2個×2、スプリングワッシャ2個×2、平ワッシャ2個×2]、本体取付用 T字 ボルトナットセット(T字ボルト4個×2、ナット4個×2、スプリングワッシャ8個×2、平ワッシャ8個×2]
高さ(mm)レンズ:152.5
タイプブレーキ・スモール&ウィンカータイプ
奥行(mm)115
横幅(mm)612
縦幅(mm)218
レンズ幅(mm)570
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ブレーキ・スモールに88発、バックランプに45発の高輝度LEDを搭載。
本体に4連抵抗器を内蔵。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ
セット内容テールランプ本体×2、本体取付用 固定ブラケット ボルトナットセット(ブラケット2個×2、ナット2個×2、スプリングワッシャ2個×2、平ワッシャ2個×2]、本体取付用 T字 ボルトナットセット(T字ボルト4個×2、ナット4個×2、スプリングワッシャ8個×2、平ワッシャ8個×2]
高さ(mm)レンズ:152.5
タイプブレーキ・スモール&バックランプタイプ
奥行(mm)115
横幅(mm)612
縦幅(mm)218
レンズ幅(mm)570
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
今までに無いシャープなデザインは圧倒的な存在感を与えます。
シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ
奥行(mm)126
横幅(mm)611.5
縦幅(mm)218
レンズ幅(mm)570
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.43MB)
1セット
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
左右2枚のアルミ削り出しプレートがしっかりとした剛性を確保。そして機能と造形美を両立させたフェンダーレスキットです。
照射角が広く明るいLEDを採用することにより、夜間でのナンバーの視認性を上げています。
コンパクトタイプのナンバー灯で、主張しすぎずカスタムの妨げになりません。国連欧州経済委員会規則(ECE)適合品( Eマーク)
)全てのフェンダーレスキットは、純正ウィンカーが使えるように設計しており、専用リフレクターも付属しております。
道路運送車両の保安基準(H27.6.15 現在)に則って各部反射器、方向指示器、ナンバープレートの角度位置を最適にしているため、安心してお使い頂けます。
平成33年新保安基準ナンバー角度に対応。保安基準を満たしています。純正ウィンカー対応。ボルトオン装着可能。
適合車種17-CBR1000RR(SC77)
RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度280LEDを採用!
シーケンシャルウィンカー仕様のみ。(切り替え不可)
各社緊急制動シグナル対応。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
用途トラックのテールランプ
色クリアレンズ/レッド
奥行(mm)95
横幅(mm)612
縦幅(mm)218
レンズ幅(mm)570
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
細部のデザインまでこだわった一体化フルLEDテールランプ。
スマートなデザインで、トラックをスタイリッシュに演出します。
シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ
適合純正3連置き換え
セット内容テールランプ本体×2、側面反射板×2
奥行(mm)99.3
横幅(mm)501.2
縦幅(mm)199.6
レンズ幅(mm)501.2
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
手軽に流れるウインカーを実現!
ランプの分解・加工不要
流れる・流れないの切り替え可能
保安基準適合
6か月間のメーカー保証付き
用途トラックウインカー
仕様12V/24V対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.91MB)
高輝度172LED&6LEDライトバーを採用!
シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。
各社緊急制動シグナル対応。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ
適合純正3連置き換え
奥行(mm)110
横幅(mm)499
縦幅(mm)200
レンズ幅(mm)499
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度124LED&6LEDライトバーを採用!
シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。
各社緊急制動シグナル対応。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ
適合純正2連置き換え、三菱ふそう大型車 ESS対応
奥行(mm)114
横幅(mm)333
縦幅(mm)189
レンズ幅(mm)333
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
大好評COMBO乙よりNEWカラー クリアレンズ/クリア誕生!
レッドレンズモデルからさらに進化した2列ウインカー採用。(クリアレンズモデルのみ)
細部のデザインまでこだわった一体化フルLEDテールランプ。
スマートなデザインで、トラックをスタイリッシュに演出します。
シーケンシャルウィンカー ON/OFF切り替え可能。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
用途トラックのテールランプ
適合純正3連置き換え
色クリアレンズ/クリア
奥行(mm)99.3
横幅(mm)501.2
縦幅(mm)199.6
レンズ幅(mm)501.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
高輝度124LED&6LEDライトバーを採用!
シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。
各社緊急制動シグナル対応。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ
適合純正2連置き換え
色クリアレンズ/クローム レッドバー
奥行(mm)114
横幅(mm)333
縦幅(mm)189
レンズ幅(mm)333
輝度ライトバー:124LED、6LED
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
高輝度172LED&6LEDライトバーを採用!
シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。
各社緊急制動シグナル対応。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ
適合純正3連置き換え
色クリアレンズ/クローム レッドバー
奥行(mm)110
横幅(mm)499
縦幅(mm)200
レンズ幅(mm)499
輝度ライトバー:172LED、6LED
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
高輝度228LED&24LEDライトバーを採用!
シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。
各社緊急制動シグナル対応。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ
色クリアレンズ/クローム レッドバー
奥行(mm)102
横幅(mm)613
縦幅(mm)217
レンズ幅(mm)613
輝度ライトバー:228LED、24LED
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
サイドビューを魅せるフェンダーレスキット。左右2枚のアルミ削り出しプレートがしっかりとした剛性を確保。そして機能と造形美を両立させたフェンダーレスキットです。専用LEDナンバー灯付属。照射角が広く明るいLEDを採用することにより、夜間でのナンバーの視認性を上げています。コンパクトタイプのナンバー灯で、主張しすぎずカスタムの妨げになりません。国連欧州経済委員会規則(ECE)適合品( Eマーク)。※EマークとはECE加盟国で、保安部品のテストと認定を受けた製品に表示されるマークです。安心の車検対応。全てのフェンダーレスキットは、純正ウィンカーが使えるように設計しており、専用リフレクターも付属しております。道路運送車両の保安基準(H27.6.15 現在)に則って各部反射器、方向指示器、ナンバープレートの角度位置を最適にしているため、安心してお使い頂けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度ライトバーを採用!
スターティング&エンディングアクション機能搭載モデルもあります
シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。
各社緊急制動シグナル対応。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ
タイプSEA 搭載モデル
RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度192LED&16LEDライトバーを採用!
スターティング&エンディングアクション機能搭載モデルもあります
シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。
各社緊急制動シグナル対応。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度120LED&10LEDライトバーを採用!
スターティング&エンディングアクション機能搭載モデルもあります
シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。
各社緊急制動シグナル対応。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ
適合純正2連置き換え
奥行(mm)114
横幅(mm)333
縦幅(mm)189
レンズ幅(mm)333
輝度ライトバー:120LED、10LED
RoHS指令(10物質対応)対応
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:チャコールグレー。8~10畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)545
幅(mm)545
高さ(mm)184
電圧(V)AC100
消費電力(W)40
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.5
容量(VA)42
光束(Lm)4500
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調色調光(リモコン調光)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:白。6~8畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)545
幅(mm)545
高さ(mm)184
電圧(V)AC100
消費電力(W)35
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)118.5
容量(VA)37
光束(Lm)4150
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調色調光(リモコン調光)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:白。8~10畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)545
幅(mm)545
高さ(mm)184
電圧(V)AC100
消費電力(W)40
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)118.7
容量(VA)42
光束(Lm)4750
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調色調光(リモコン調光)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:白。10~12畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)540
幅(mm)540
高さ(mm)184
電圧(V)AC100
消費電力(W)44.5
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)119.1
容量(VA)46
光束(Lm)5300
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調色調光(リモコン調光)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
チューブLEDを取り入れたスタイリッシュなデザイン。ブレーキ・スモール 46発 + LED チューブ、ウインカー 24発※、バック12発。12V~24 Vに対応しています。2tトラックにも適合。幅広い車種に対応します。本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ
タイプシーケンシャルモデル
奥行(mm)90
横幅(mm)395
縦幅(mm)159
レンズ幅(mm)365
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径NPT3/8
質量(kg)14.5
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)エアフィルタ:5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径Rc3/8
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)エアフィルタ:5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径G3/8
質量(kg)14.5
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径Rc3/8
サイズ膜ユニット:ロング
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径Rc3/8
質量(kg)17.3
サイズ膜ユニット:ロング+ロング
使用流体圧縮空気
設置方法縦置き
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)エアフィルタ:5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)NSボディ:79
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径NPT3/8
サイズ膜ユニット:ロング
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径NPT3/8
質量(kg)11.7
サイズ膜ユニット:ショート+ショート
使用流体圧縮空気
設置方法縦置き
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)エアフィルタ:5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径G3/8
サイズ膜ユニット:ロング
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径G3/8
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ