こんなお得な商品も!

コンクリート養生マット
モノタロウ
¥8,398
税込¥9,238
保水性良好でコンクリートの散水養生に最適です。寒冷時には、保温養生に使用できます。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途コンクリートの散水養生に。コンクリートの保温養生に。
長さ(m)30
幅(mm)1000
トラスコ品番483-5531
材質ウレタンフォーム、合成繊維
質量(kg)5
NETIS番号CG-090027-V(1号-A)
1本
¥15,880
税込¥17,468
当日出荷
天然パルプを主原料とする植物繊維から作られたマット状の機能素材です。吸水性・保水性に優れておりますので、台所の水周りがスッキリします。コップ・グラスなどのガラス製品の水切りに、また水洗い後のガラス製品の破損防止に最適です。
耐熱温度(℃)約140
材質天然繊維素(パルプ)
天然素材のヤシ繊維を使用しておりますので、環境にやさしい商品です。繊維が絡みあった構造をしており、優れた透水性を有します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。
材質ヤシ繊維
幅(mm)1000
色グリーン
長さ(m)10
パームシリーズ専用のインナーマットです。通気性・排水性に優れた天然ヤシを使用をしていますので、自然な根の発育を促進します。保水性が高く、型崩れもしにくくなっています。
材質ヤシ繊維
通気・透水性のあるビニロン繊維製不織布です。
腐敗しないので繰り返し、数年使用できます。
箱底より根を通さず、根張りの良い健苗ができます。
水稲に使用すると、根切り作業が不要で省力となり、マット形成が良いので田植機の植付け精度が向上します。
根が箱底より出ないので置き床の影響(PH、病害虫)を受けず、誰にでも健全な苗作りができます。
野菜、花等の根の弱い作物にも適し、移植後の生育も良好です。
仕様(腐食)しない、(透水性)△、(底面給水)△
材質特殊ビニロン紙
使用可能回数数回
吸水性の高いスポンジ。
用途雨天後のグランド等に。その他、工場内や作業場の床に敷き油等を吸わせる目的でもご使用いただけます。
種類スポンジ
材質ポリウレタン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション性のある低発塵のスポンジシートです。 水を含ませることにより、今まで取れ難かった凹凸のある靴底や台車の車輪の溝などのゴミをキャッチします。 汚れたら水洗いで、またご使用できます。濡れた靴底の拭き取り用にもご使用できます。 アンダーマット(600×900mm用)(別売)にセットすれば、常に保水性を持たせることができます。
材質ポリウレタン
寸法(mm)880×590×1.6
1枚
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
特殊加工により適度な空隙を有し、透水性に優れます。土圧による目詰りが少なく、長期にわたり効果を発揮します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。
材質合成繊維
幅(mm)1000
色グレー
長さ(m)10
吸保水性が非常によく、脱水性も早い取水マット。プール、シャワールーム等に適しています。
用途ご使用に合わせて自由にカットしてご使用いただけます
仕様裏面すべり止め付
材質表:ポリエステル・PP混ニードルパンチカーペット、裏:TPE(ゴム系)
厚さ(mm)10
寸法(mm)910×5000
質量(kg)13
PPシートの強度・ウレタンフォームの保温性・保湿性及びポリエステル不織布の柔軟性を生かしたコンクリート養生マットです。軽いため、現場での施工および保管が簡単です。
用途コンクリート工事(橋梁・高速道路・新幹線・空港・ダム・トンネル・浄化処理場・貯水池・道路側道・用水路など・土木全般および建築基礎・工場建設地内・消波、根固ブロックなど)
色ライトイエロー
材質(三層構造)PPシート/ウレタンフォーム/ポリエステル不織布デニムコットン
厚さ(mm)約10
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
吸収力に優れたディスポタイプのシーツです。
手術等、水分を伴う処理時の汚染防止に使用できます。
材質不織布・フィルム・高分子吸収剤
寸法(mm)600×900
アズワン品番8-8279-01
1袋(20枚)
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
裏面吸着で、養生テープの必要がありません。従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。洗濯して繰り返し使えます。はさみで容易にカットが出来ます。
用途ビルや住宅の内装工事、引越しの養生など。
厚さ(mm)3
材質表面:ポリエステル繊維100%、裏面:アクリル樹脂
自重の約4.5倍の水分を吸収できます。
やわらかく、吸水性に優れたセルローズ素材です。
天然素材を使用しています。
用途食器を洗った後の水切りや、シンク周りやテーブルの拭き取りなどに。
材質セルローズ
寸法(mm)480×310×7
仕様(吸水力)自重の4.5倍
1枚
¥429
税込¥472
当日出荷
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
加工両面エンボス
材質PVC
厚さ(mm)15
色ブラック
耐熱温度(℃)60
昆虫マットに必要な水分を与え、温度と水分バランスをコントロール。ライラックのほどよい香りで、飼育ケース内のニオイを緩和します。
成分ポリマー・香料・保存料等
質量(g)356
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×60×210
1袋(350g)
¥239
税込¥263
4日以内出荷
夏場は水和反応の継続・クラック防止の為に散水を行い、コンクリートの表面を保水し、散水効果を高めます。
冬場は凍結融解作用からコンクリートを守ります。
合成繊維素材はコンクリート面に馴染みやすく、保湿性がある為、安定したコンクリートの硬化を促進します。
断熱性・保温性・吸水性があり、コンクリートに付着するのを防止する為、PPクロスを片面に貼り合わせています。
PPクロスはコンクリート面(裏面)に敷いてください。
ダイオキシン発生の原因となる塩素は含んでいません。
ポリエステル繊維は保水性があり、安定したコンクリートの効果を促進します。
用途布基礎・ベタ基礎のコンクリート養生・コンクリートのクラック防止
色白
トラスコ品番868-3198
型番YS029
1セット(2枚)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
長時間の湿潤、太陽熱、紫外線に耐え、防水防食に優れた合成繊維の中で保水性の高い繊維を不織布として縫製しています。
望ましい強度を引き出すためにセメントの水和に必要な水分を長時間にわたって保持します。
コンクリート内部の温度を適温に維持できます。
耐薬品性であり、特にセメントのアルカリ性に対し抵抗力があります。
コンクリート面を汚染したり、損傷したりしません。
施工が簡単で資材が経済的です。
反復使用に耐えます。
直射日光に対し耐久性があります。
輸送又は保管に便利です。
用途飛行場滑走路、空港エプロンのコンクリート養生
コンクリート舗装道路、高速道路等のコンクリート養生
水養生・保温養生用
仕様単位質量:250g/m2以上
寸法(幅W×長さL)(m)1.2×50
熱伝導率(W/mk)0.052
保水率(%)10℃×1hr:90以上、30℃×1hr:75以上
吸水量1.5kg/m2以上
質量(kg/巻)16
温度差(℃)【外気温とマット底部】+11.9(外気温+10℃/経過時間8h)、+1.2(外気温+0℃/経過時間8h)、-2.6(外気温-5℃/経過時間8h)、-5.9(外気温-8℃/経過時間8h)
1本(50m)
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。
好きな大きさにカットしても使えます。
用途床面にこぼれた水などの拭き取りに。
洗車・清掃に。
壁紙の空気抜きや糊とり。左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに。
建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。
窓、配管などの結露の拭き取りに。
種類スポンジ
材質ウレタンフォーム
厚さ(mm)50
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)22
色イエロー
防炎認定を取得した、素足専用の足ふきマットです。吸保水性が非常に良く(6リットル/m2)、人の出入りの多いスベースに効果的です。自由な大きさにカット可能です。
用途プール・ジャグジー・シャワールーム等の出入り口で水を取るマット
材質表/ポリエステル・PP混 ニードルパンチカーペット、裏/サーモプラスティックエラストマー(バッキング)
幅(mm)910
厚さ(mm)10
防炎性能試験番号EO 020052
天然パルプを主原料とする植物性繊維から作られたマット状の機能素材です。吸水性・保水性にすぐれており、食器等のガラス製品の水切りに適しています。自由な大きさにカットでき、窓そうじ・洗車などに。
混率(%)植物性繊維(セルロース)100
耐熱温度(℃)140
広葉樹材を粉砕、適度な保水力を持った成虫飼育マット。広葉樹(クヌギ・ナラ・ブナ)の朽木を、一定の大きさに粉砕した、昆虫のストレスになりにくいマットです。 。適度な保水力と通気性を持ち、もぐりこみやすいので、昆虫の休める場所としても最適です。成虫の飼育環境を快適に!!
材質広葉樹朽木(クヌギ、ナラ、ブナ)
内容量(L)5
対象生体:カブトムシ・クワガタムシ
1袋(5L)
¥419
税込¥461
4日以内出荷
土を使わないから、キッチンや食卓で手軽にグリーンを楽しむことができます。無菌で病虫害の心配も不要、通気性や保水性にも優れています。工業的に生産されている為、成分が均一で安定しており、堆肥設計がしやすいなど生育のコントロールが簡単です。土と比べて重量が抑えられるので、作業が楽になります。土に近い性質で、植物の生育に必要なミネラル分を豊富に含んでいます。マットに吸水させるだけですぐに種まきが出来ます。
用途植物用栽培地(種まき・挿し木)。
材質銑鉄(高炉スラグ)
寸法(mm)360×170×H135
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
きめ細かく粉砕した天然木と川砂をブレンドしています。保水力が良好で、鈴虫飼育に適した環境をつくります。鈴虫の卵~成虫期まで幅広く対応します。
材質天然木、川砂
質量(kg)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×50×325
1袋(3.5L)
¥239
税込¥263
4日以内出荷
保水・保湿効果の高いPPクロスとウレタンフォーム不織布の三層構造です。
コンクリートの温度の極端な温度変化を防ぎ、表面を乾燥や凍結から守ります。
用途コンクリート打設時の保湿、養生に
トラスコ品番244-9844
材質ポリプロピレン(PP)、ウレタン
幅(mm)1000
厚さ(mm)10
質量(kg)4.8
長さ(m)30
1巻
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
天然パルプを主原料とする植物性繊維から作られたマット状の機能素材です。吸水性・保水性にすぐれており、食器等のガラス製品の水切りに最適です。自由な大きさにカットでき、窓そうじ・洗車などの
混率(%)植物性繊維(セルロース)100
耐熱温度(℃)140
アズワン品番64-5290-02
1ケース(120枚)
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
濡れた足もとから水分を素早くたっぷり吸って、すぐに拡散するため、マットの表面はいつもサラッと快適。銀イオンの抗菌防臭加工。特殊吸水繊維でたっぷり保水・拡散。裏面すべり止め加工
材質アクリル100%(特殊吸水素材/抗菌・防臭加工)、裏面すべり止め加工
濡れた足もとから水分を素早くたっぷり吸って、すぐに拡散するため、マットの表面はいつもサラッと快適。銀イオンの抗菌防臭加工。特殊吸水繊維でたっぷり保水・拡散。
材質アクリル100%(特殊吸水素材:抗菌・防臭加工)、裏面すべり止め加工
濡れた足もとから水分を素早くたっぷり吸って、すぐに拡散するため、マットの表面はいつもサラッと快適。銀イオンの抗菌防臭加工。特殊吸水繊維でたっぷり保水・拡散。
材質アクリル100%(特殊吸水素材:抗菌・防臭加工)、裏面すべり止め加工
濡れた足もとから水分を素早くたっぷり吸って、すぐに拡散するため、マットの表面はいつもサラッと快適。銀イオンの抗菌防臭加工。特殊吸水繊維でたっぷり保水・拡散。裏面すべり止め加工
材質アクリル100%(特殊吸水素材/抗菌・防臭加工)、裏面すべり止め加工
濡れた足もとから水分を素早くたっぷり吸って、すぐに拡散するため、マットの表面はいつもサラッと快適。銀イオンの抗菌防臭加工。特殊吸水繊維でたっぷり保水・拡散。裏面すべり止め加工
材質アクリル100%(特殊吸水素材/抗菌・防臭加工)、裏面すべり止め加工
色ネイビー
強くて軽いPE原反、スポンジ、不織布の三層構造一般の作業に充分な保温性と保水性を発揮します。夏、冬を問わず、コンクリートの養生には最適です。
用途コンクリートの養生に。
色ベージュ
材質ポリエチレン(PE)
寸法(mm)100×30000
1本
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
リサイクルPET繊維を使用し、環境にやさしい商品です。
色褪せが少なく、美観を長期間保持します。
透水性、通気性を有し苗木との併用が可能です。
軽量で簡易に施工できます。
用途道路、住宅予定地の防草に。公園、庭等の美観対策に。
幅(mm)1000
色グリーン
NETIS番号CG-080026A(AS)
ディスポーザブル吸水・防水マット
多目的に使用できる吸水性に優れたディスポーザブルマットです。
素早くたっぷり吸水・保水
逆戻りが少ない
豊富なバリエーション
用途介護、看護:病棟、手術室、外来、内視鏡室、産婦人科、透析、救急
夏場は水和反応の継続・クラック防止の為に散水を行い、コンクリートの表面を保水し、散水効果を高めます。
冬場は凍結融解作用からコンクリートを守ります。
合成繊維素材はコンクリート面に馴染みやすく、保湿性がある為、安定したコンクリートの硬化を促進します。
断熱性・保温性・吸水性があり、コンクリートに付着するのを防止する為、PPクロスを片面に貼り合わせています。
PPクロスはコンクリート面(裏面)に敷いてください。
ダイオキシン発生の原因となる塩素は含んでいません。
ポリエステル繊維は保水性があり、安定したコンクリートの効果を促進します。
用途布基礎・ベタ基礎のコンクリート養生・コンクリートのクラック防止
色白
トラスコ品番868-3819
型番YS028
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
夏場は水和反応の継続・クラック防止の為に散水を行い、コンクリートの表面を保水し、散水効果を高めます。
冬場は凍結融解作用からコンクリートを守ります。
合成繊維素材はコンクリート面に馴染みやすく、保湿性がある為、安定したコンクリートの硬化を促進します。
断熱性・保温性・吸水性があり、コンクリートに付着するのを防止する為、PPクロスを片面に貼り合わせています。
PPクロスはコンクリート面(裏面)に敷いてください。
ダイオキシン発生の原因となる塩素は含んでいません。
ポリエステル繊維は保水性があり、安定したコンクリートの効果を促進します。
用途布基礎・ベタ基礎のコンクリート養生・コンクリートのクラック防止
色白
型番YS027
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
多目的に使用できる、吸水性に優れたディスポーザブルマットです。素早くたっぷり吸水・保水:高吸収ポリマーにより、多量な湿性生体物質(血液、体液など)を素早く吸収・保水します。ダイヤ柄プレスが血液や体液などを拡散させ、より効率的に吸収します。逆戻りが少ない:吸収後は逆戻りせず、さらっとした表面状態を保ちます。豊富なバリエーション:使用用途に合わせてさまざまな規格があります。
用途創傷や陰部洗浄時の吸収に/ベッドシーツとして尿などの吸収に/嘔吐物の吸収に/血液、体液、洗浄用生食の吸収に/手術台下の汚染防止に/外来ベッドの汚染防止に/検査時の体液、洗浄液の吸収に/児受けとして/分娩後のベッドやシーツの汚染防止に/透析室のベッドやシーツの汚染防止に/ストレッチャーの汚染防止に/おむつ交換時に/ポータブルトイレの下敷きに
長さ(mm)1800
幅(mm)900
質量(g/枚)170
吸収量(mL)3000
1袋
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
・肉、魚を中心としたフレッシュな食品をそのままご家庭にお届けできる製品です。・逆流を防止するフィルム+高吸収不織布の2層マットで食材の鮮度を保ちます。優れた吸水速度、保水力を発揮します。・吸水したドリップの戻りが少ないので、ドリップによる食材のべたつきを防ぎます。フィルム面はいつもすっきり。ドリップの隠蔽性を高めます。
用途食品工場、スーパー等に。
色ホワイト
高吸収ポリマーにより、多量な湿性生体物質(血液、体液など)を素早く吸収・保水します。ダイヤ柄プレスが血液や体液などを拡散させ、より効率的に吸収します。吸収後は逆戻りせず、さらっとした表面状態を保ちます。
材質不織布、ポリエチレン
寸法(cm)90×200
アズワン品番69-4867-35
1個(10枚)
¥5,458
税込¥6,004
6日以内出荷
高吸収ポリマーにより、多量な湿性生体物質(血液、体液など)を素早く吸収・保水します。ダイヤ柄プレスが血液や体液などを拡散させ、より効率的に吸収します。吸収後は逆戻りせず、さらっとした表面状態を保ちます。
材質不織布、ポリエチレン
寸法(cm)90×120
アズワン品番69-4867-39
1個(10袋)
¥5,458
税込¥6,004
6日以内出荷
高吸収ポリマーにより、多量な湿性生体物質(血液、体液など)を素早く吸収・保水します。ダイヤ柄プレスが血液や体液などを拡散させ、より効率的に吸収します。吸収後は逆戻りせず、さらっとした表面状態を保ちます。
材質不織布、ポリエチレン
寸法(cm)33×45
アズワン品番69-4867-31
1個(100枚)
¥2,678
税込¥2,946
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ