こんなお得な商品も!

コンクリート養生マット
モノタロウ
¥8,398
税込¥9,238
保水性良好でコンクリートの散水養生に最適です。寒冷時には、保温養生に使用できます。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途コンクリートの散水養生に。コンクリートの保温養生に。
長さ(m)30
幅(mm)1000
トラスコ品番483-5531
材質ウレタンフォーム、合成繊維
質量(kg)5
NETIS番号CG-090027-V(1号-A)
1本
¥15,880
税込¥17,468
当日出荷
天然素材のヤシ繊維を使用しておりますので、環境にやさしい商品です。繊維が絡みあった構造をしており、優れた透水性を有します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。
材質ヤシ繊維
幅(mm)1000
色グリーン
長さ(m)10
特殊加工により適度な空隙を有し、透水性に優れます。土圧による目詰りが少なく、長期にわたり効果を発揮します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。
材質合成繊維
幅(mm)1000
色グレー
長さ(m)10
通気・透水性のあるビニロン繊維製不織布です。
腐敗しないので繰り返し、数年使用できます。
箱底より根を通さず、根張りの良い健苗ができます。
水稲に使用すると、根切り作業が不要で省力となり、マット形成が良いので田植機の植付け精度が向上します。
根が箱底より出ないので置き床の影響(PH、病害虫)を受けず、誰にでも健全な苗作りができます。
野菜、花等の根の弱い作物にも適し、移植後の生育も良好です。
仕様(腐食)しない、(透水性)△、(底面給水)△
材質特殊ビニロン紙
使用可能回数数回
吸水性の高いスポンジ。
用途雨天後のグランド等に。その他、工場内や作業場の床に敷き油等を吸わせる目的でもご使用いただけます。
種類スポンジ
材質ポリウレタン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルPET繊維を使用し、環境にやさしい商品です。
色褪せが少なく、美観を長期間保持します。
透水性、通気性を有し苗木との併用が可能です。
軽量で簡易に施工できます。
用途道路、住宅予定地の防草に。公園、庭等の美観対策に。
幅(mm)1000
色グリーン
NETIS番号CG-080026A(AS)
クッション性のある低発塵のスポンジシートです。 水を含ませることにより、今まで取れ難かった凹凸のある靴底や台車の車輪の溝などのゴミをキャッチします。 汚れたら水洗いで、またご使用できます。濡れた靴底の拭き取り用にもご使用できます。 アンダーマット(600×900mm用)(別売)にセットすれば、常に保水性を持たせることができます。
材質ポリウレタン
寸法(mm)880×590×1.6
1枚
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
天然パルプを主原料とする植物繊維から作られたマット状の機能素材です。吸水性・保水性に優れておりますので、台所の水周りがスッキリします。コップ・グラスなどのガラス製品の水切りに、また水洗い後のガラス製品の破損防止に最適です。
耐熱温度(℃)約140
材質天然繊維素(パルプ)
PPシートの強度・ウレタンフォームの保温性・保湿性及びポリエステル不織布の柔軟性を生かしたコンクリート養生マットです。軽いため、現場での施工および保管が簡単です。
用途コンクリート工事(橋梁・高速道路・新幹線・空港・ダム・トンネル・浄化処理場・貯水池・道路側道・用水路など・土木全般および建築基礎・工場建設地内・消波、根固ブロックなど)
色ライトイエロー
材質(三層構造)PPシート/ウレタンフォーム/ポリエステル不織布デニムコットン
厚さ(mm)約10
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
吸保水性が非常によく、脱水性も早い取水マット。プール、シャワールーム等に適しています。
用途ご使用に合わせて自由にカットしてご使用いただけます
仕様裏面すべり止め付
材質表:ポリエステル・PP混ニードルパンチカーペット、裏:TPE(ゴム系)
厚さ(mm)10
寸法(mm)910×5000
質量(kg)13
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
加工両面エンボス
材質PVC
厚さ(mm)15
色ブラック
耐熱温度(℃)60
裏面吸着で、養生テープの必要がありません。従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。洗濯して繰り返し使えます。はさみで容易にカットが出来ます。
用途ビルや住宅の内装工事、引越しの養生など。
厚さ(mm)3
材質表面:ポリエステル繊維100%、裏面:アクリル樹脂
ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。
用途一般包装材、断熱材、工業材、雑貨用
吸収力に優れたディスポタイプのシーツです。
手術等、水分を伴う処理時の汚染防止に使用できます。
材質不織布・フィルム・高分子吸収剤
寸法(mm)600×900
アズワン品番8-8279-01
1袋(20枚)
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
自重の約4.5倍の水分を吸収できます。
やわらかく、吸水性に優れたセルローズ素材です。
天然素材を使用しています。
用途食器を洗った後の水切りや、シンク周りやテーブルの拭き取りなどに。
材質セルローズ
寸法(mm)480×310×7
仕様(吸水力)自重の4.5倍
1枚
¥429
税込¥472
当日出荷
多目的に使用できる、吸水性に優れたディスポーザブルマットです。素早くたっぷり吸水・保水:高吸収ポリマーにより、多量な湿性生体物質(血液、体液など)を素早く吸収・保水します。ダイヤ柄プレスが血液や体液などを拡散させ、より効率的に吸収します。逆戻りが少ない:吸収後は逆戻りせず、さらっとした表面状態を保ちます。豊富なバリエーション:使用用途に合わせてさまざまな規格があります。
用途創傷や陰部洗浄時の吸収に/ベッドシーツとして尿などの吸収に/嘔吐物の吸収に/血液、体液、洗浄用生食の吸収に/手術台下の汚染防止に/外来ベッドの汚染防止に/検査時の体液、洗浄液の吸収に/児受けとして/分娩後のベッドやシーツの汚染防止に/透析室のベッドやシーツの汚染防止に/ストレッチャーの汚染防止に/おむつ交換時に/ポータブルトイレの下敷きに
長さ(mm)1800
幅(mm)900
質量(g/枚)170
吸収量(mL)3000
1袋
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
モレによる布団やシーツの汚れ防止に。高分子吸水材入り吸収マット。高分子吸水材配合の吸水・保水マット。モレを防ぐ防水フィルム使用。
材質ポリオレファン不織布、綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム
ケース入数16
寸法(幅W×長さL)(cm)60×89
吸水量(mL)(目安)約400
1袋(2枚)
¥539
税込¥593
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

玄関マット 吸水速乾タイプ
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
特殊製法による凸凹形状で、立体的に水分や汚れを掻き取る業務用プロ設計仕様のマット。
マットがキャッチした水分の85%が1時間後には乾いてしまうほどの超乾燥性能マット。
マット淵のダム構造が、周囲に水を拡散させず水をマット内に留めます。
用途店舗&事務所&銭湯など水気の多い場所に最適です。
エントランスでの雨の日の滑り止め対策として最適です。
材質表:ポリプロピレン100%、裏:NBR特殊合成ゴム(スベリ止め加工)
厚さ(mm)8
規格防炎認定商品
パームシリーズ専用のインナーマットです。通気性・排水性に優れた天然ヤシを使用をしていますので、自然な根の発育を促進します。保水性が高く、型崩れもしにくくなっています。
材質ヤシ繊維
ネトマールは安全な既知の化合物をベースにした根止用育苗下敷紙です。
植物の根の先端がネトマールに触れると、根の伸長を抑制し側根の発根が促されます。そのため細根の多い充実した根を持つことができ、移植後の活着が促進されます。
ペーパーポットやチェーンポットの下敷紙として使用すると、ポットの底での根絡みを抑制し、移植作業の効率化に繋がります。
ネトマールは使い捨てですので、根止め効果は1回限りです。
材質不織布
使用可能回数1回
マットの乾燥を防ぐ、保水&保湿用のウォーターです。鈴虫などの生育環境を快適に維持できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×50×137
原材料糖類(砂糖、トレハロース)、ミネラル類(塩化Mg、塩化K)、増粘安定剤(カラギーナン)、酸味料、着色料(黄4号、青1号)
1個(250mL)
¥209
税込¥230
4日以内出荷
防炎認定を取得した、素足専用の足ふきマットです。吸保水性が非常に良く(6リットル/m2)、人の出入りの多いスベースに効果的です。自由な大きさにカット可能です。
用途プール・ジャグジー・シャワールーム等の出入り口で水を取るマット
材質表/ポリエステル・PP混 ニードルパンチカーペット、裏/サーモプラスティックエラストマー(バッキング)
幅(mm)910
厚さ(mm)10
防炎性能試験番号EO 020052
ディスポーザブル吸水・防水マット
多目的に使用できる吸水性に優れたディスポーザブルマットです。
素早くたっぷり吸水・保水
逆戻りが少ない
豊富なバリエーション
用途介護、看護:病棟、手術室、外来、内視鏡室、産婦人科、透析、救急
広葉樹材を粉砕、適度な保水力を持った成虫飼育マット。広葉樹(クヌギ・ナラ・ブナ)の朽木を、一定の大きさに粉砕した、昆虫のストレスになりにくいマットです。 。適度な保水力と通気性を持ち、もぐりこみやすいので、昆虫の休める場所としても最適です。成虫の飼育環境を快適に!!
材質広葉樹朽木(クヌギ、ナラ、ブナ)
内容量(L)5
対象生体:カブトムシ・クワガタムシ
1袋(5L)
¥419
税込¥461
4日以内出荷
濡れた足もとから水分を素早くたっぷり吸って、すぐに拡散するため、マットの表面はいつもサラッと快適。銀イオンの抗菌防臭加工。特殊吸水繊維でたっぷり保水・拡散。裏面すべり止め加工
材質アクリル100%(特殊吸水素材/抗菌・防臭加工)、裏面すべり止め加工
濡れた足もとから水分を素早くたっぷり吸って、すぐに拡散するため、マットの表面はいつもサラッと快適。銀イオンの抗菌防臭加工。特殊吸水繊維でたっぷり保水・拡散。
材質アクリル100%(特殊吸水素材:抗菌・防臭加工)、裏面すべり止め加工
天然パルプを主原料とする植物性繊維から作られたマット状の機能素材です。吸水性・保水性にすぐれており、食器等のガラス製品の水切りに最適です。自由な大きさにカットでき、窓そうじ・洗車などの
混率(%)植物性繊維(セルロース)100
耐熱温度(℃)140
アズワン品番64-5290-02
1ケース(120枚)
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
濡れた足もとから水分を素早くたっぷり吸って、すぐに拡散するため、マットの表面はいつもサラッと快適。銀イオンの抗菌防臭加工。特殊吸水繊維でたっぷり保水・拡散。
材質アクリル100%(特殊吸水素材:抗菌・防臭加工)、裏面すべり止め加工
天然パルプを主原料とする植物性繊維から作られたマット状の機能素材です。吸水性・保水性にすぐれており、食器等のガラス製品の水切りに適しています。自由な大きさにカットでき、窓そうじ・洗車などに。
混率(%)植物性繊維(セルロース)100
耐熱温度(℃)140
濡れた足もとから水分を素早くたっぷり吸って、すぐに拡散するため、マットの表面はいつもサラッと快適。銀イオンの抗菌防臭加工。特殊吸水繊維でたっぷり保水・拡散。裏面すべり止め加工
材質アクリル100%(特殊吸水素材/抗菌・防臭加工)、裏面すべり止め加工
色ネイビー
濡れた足もとから水分を素早くたっぷり吸って、すぐに拡散するため、マットの表面はいつもサラッと快適。銀イオンの抗菌防臭加工。特殊吸水繊維でたっぷり保水・拡散。裏面すべり止め加工
材質アクリル100%(特殊吸水素材/抗菌・防臭加工)、裏面すべり止め加工
・肉、魚を中心としたフレッシュな食品をそのままご家庭にお届けできる製品です。・逆流を防止するフィルム+高吸収不織布の2層マットで食材の鮮度を保ちます。優れた吸水速度、保水力を発揮します。・吸水したドリップの戻りが少ないので、ドリップによる食材のべたつきを防ぎます。フィルム面はいつもすっきり。ドリップの隠蔽性を高めます。
用途食品工場、スーパー等に。
色ホワイト
関連キーワード