カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(620)
    • 継手・パイプ関連商品(339)
  • 厨房用品(823)
    • 料理保温機器/温蔵庫(61)
  • 防災用品(169)
    • 寝袋・毛布(102)
  • 店舗什器・備品(573)
    • クーラー&ジャグ(77)
  • 日用品(58)
    • その他浴室用品(13)
  • 卓上消耗品(474)
    • 保温・保冷バッグ(37)
  • 自動車補修部品(1)
    • 自動車用グラスウール(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(60)
    • 防寒用品(33)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(89)
    • 水道凍結防止帯(11)
  • 作業服(679)
  • 家電(457)
  • 手袋(370)
  • 住設機器(304)
  • 科学研究・開発用品(254)
  • カー用品(245)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(198)
  • 農業・園芸資材(183)
  • 空調・電設資材(167)
  • 建材・エクステリア(147)
  • ヘルスケア(144)
  • 医療(107)
  • 介護用品(96)
  • オフィス家具(90)
  • 安全靴・作業靴(84)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(74)
  • 船舶用品・漁業資材(72)
  • テープ(67)
  • 梱包用品(38)
  • 機構部品(36)
  • 接着剤・補修材(35)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(34)
  • 作業工具(34)
  • 学童・教育用品(33)
  • 清掃用品(32)
  • 塗装・養生・内装用品(30)
  • 救急・衛生(30)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(30)
  • 電動工具(22)
  • 保管用品(18)
  • 食品・飲料(14)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 建築金物(12)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • 制御機器(11)
  • 測定用品(10)
  • マスク(10)
  • 電気材料(9)
  • 安全標識(9)
  • 安全保護具(9)
  • 縫製用品(8)
  • 塗料(7)
  • 溶接用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 照明(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 自転車部品(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「保温」の検索結果

7,140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保温チューブ TRUSCO保温チューブTRUSCO(17件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2厚さ(mm)10
ライトチューブ イノアックライトチューブイノアック(28件のレビュー)
469税込516
1本(1m)
欠品中
高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10タイプワンタッチタイプ長さ(m)1規格JIS A 9511使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
保温材(高耐候) KVK保温材(高耐候)KVK(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
長さ(mm)150内径(Φmm)27±2外径(Φmm)57
保温チューブ ワンタッチテープ付き モノタロウ保温チューブ ワンタッチテープ付きモノタロウ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(5本)
当日出荷
配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下
保温テープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温テープSANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
凍結防止ヒーター用の保温テープ。
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)4テープ厚さ(mm)2
エアロフレックス エアロフレックスエアロフレックスエアロフレックス(5件のレビュー)
319税込351
1本(2m)
翌々日出荷から3日以内出荷
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロン ベルソス家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロンベルソス(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)7.5容量(L)約25電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9冷却方式ペルチェ式温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
ワイズ アルミ保温シート L ワイズワイズ アルミ保温シート Lワイズ(2件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
使用場所浴室材質PETアルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレン幅(cm)120長さ(cm)70高さ(cm)0.4
業務用保冷・保温バック アルクーラー 新日本ケミカル・オーナメント工業業務用保冷・保温バック アルクーラー新日本ケミカル・オーナメント工業(4件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
保冷・保温効果抜群!!
仕様ショルダーベルト・前面メッシュポケット付材質アルミ蒸着フィルム+発泡体
アルミガラスクロステープ モノタロウアルミガラスクロステープモノタロウ(221件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど基材厚さ(mm)0.18耐熱温度(℃)-30~130主な用途配管用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)粘着タイプ強力
発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプモノタロウ(44件のレビュー)
719税込791
1本(500mL)ほか
当日出荷
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。使用温度範囲(℃)-50~80規格JAIA F☆☆☆☆容量(g)液体量:310使用可能方向逆向き使用硬化方式湿気硬化発泡体積(L)約15発泡倍率20~30カットタイム(分)50~60タックフリータイム(分)6~8密度(kg/m3)約22(硬化後)危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)燃焼性自己消火性無し
耐熱保温チューブ TRUSCO耐熱保温チューブTRUSCO(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2
断熱紙コップ 蓋 モノタロウ断熱紙コップ 蓋モノタロウ(4件のレビュー)
309税込340
1袋(50個)
当日出荷
飲み口付き断熱紙コップ用蓋です。 リフトアップ付きのため、こぼれにくく、持ち運びに便利です。 紙コップ 断熱 二重紙タイプに対応しています。
用途ドリンクのテイクアウトに。 ホットドリンクの保温用に。材質PS直径(Φmm)79.2(嵌合部)高さ(mm)25.4規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合入数(個)50
防寒テムレス SHOWA(ショーワグローブ)防寒テムレスSHOWA(ショーワグローブ)(40件のレビュー)
1,798税込1,978
1双
当日出荷
ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。 手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。 低温下でも柔軟性を保ちます。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途お掃除に、除雪に、防水全面コートタイプ、寒冷地での作業に、除雪作業に、防水全面コートタイプ、 農業、 水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、冷凍倉庫内作業に、防水全面コートタイプ、食品関連業、冷気による手袋のゴワつきが気になる方に、建築・設備メンテナンス業、土木建築関連業、基礎工事・外壁工事に、作業性に優れた防寒タイプ材質樹脂部ポリウレタン繊維部:【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他ブルー入数(双)1機能軽量、保温性、柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ 光洋化学アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ光洋化学(52件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
欠品中
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。 アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
アルミ基材厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-30~130主な用途保護用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐火、防炎
やわらかフィット 天然ゴム手袋 ピンク エステーやわらかフィット 天然ゴム手袋 ピンクエステー(21件のレビュー)
99税込109
1双
当日出荷
手に柔らかくフィットする、突き刺し・引き裂きに比較的強い天然ゴム製の手袋なので、 食器洗い・お掃除・お洗濯・ガーデニングで手肌をしっかり守りながら作業することができます。 裏毛つきで着脱しやすく保温性にも優れています。 手のひら全体にすべり止め加工を施しています。食品衛生法適合商品
ピンク入数(双)1機能伸縮性・保温性全長(cm)30材質(裏)綿(植毛)材質(表)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
マイコン電動ポット タイガー魔法瓶マイコン電動ポットタイガー魔法瓶(11件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。 6時間の節電タイマーで電気代お得 98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる 蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
仕様省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工ホワイト(W)消費電力(W)湯沸かし時 700機能3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能RoHS指令(10物質対応)対応
発泡ポリエチレンシート モノタロウ発泡ポリエチレンシートモノタロウ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
商品保管時のクッションに使用できます。 必要な寸法にカットが可能です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
用途商品保管時のクッションに材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
塩化ビニール厚手手袋 ビニトップ SHOWA(ショーワグローブ)塩化ビニール厚手手袋 ビニトップSHOWA(ショーワグローブ)(42件のレビュー)
349税込384
1双ほか
当日出荷
一番傷つきやすい指先を「2度漬け加工」し、他の部分よりも厚くすることで強化。 抗菌防臭加工の裏毛付で保温性が高く、丈夫で使いやすい厚手タイプ。 すべり止め付
用途金属加工業/小売業/サービス業/ビル/メンテナンス/農業/水産業/水産加工業/園芸・造園業材質(裏)レーヨン(植毛)材質(表)塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)RoHS指令(10物質対応)対応
防寒テムレス SHOWA(ショーワグローブ)防寒テムレスSHOWA(ショーワグローブ)(51件のレビュー)
1,798税込1,978
1双
当日出荷
ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。 手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。 低温下でも柔軟性を保ちます。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途農業/水産・漁業/清掃・サービス業/運輸・物流業/建築・設備メンテナンス業など材質【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他オリーブグリーン入数(双)1機能防寒・保温・透湿性・防水性・軽量RoHS指令(10物質対応)対応
PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) TOWA(東和コーポレーション)PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ)TOWA(東和コーポレーション)(14件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い天然ゴムコーティングをコーティングしています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。手首までカバーする袖口長めのタイプで、防寒性を向上しています。
用途除雪作業、寒冷地での農作業・土木建築業、運送業などオレンジ/ダークブラウン材質(手袋)アクリル、ポリエステル材質【編手】アクリル、ポリエステル【コーティング】天然ゴム厚さ(mm)約2.6入数(双)1材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応
保冷袋 平 モノタロウ保冷袋 平モノタロウ(5件のレビュー)
339税込373
1パック(10枚)
当日出荷
保冷、保温用の袋です。 中に入れる物の形に合わせて折りたたんで使用できます。
用途冷たいものや熱いものの持ち運び用に。 ショッピングバッグの内袋として。 梱包材として。材質アルミ蒸着ポリエステルフィルム、発泡ポリエチレン、高密度ポリエチレンフィルム
UV#3400SBパレットカバー(スソ絞りロープ付) フナイ産業UV#3400SBパレットカバー(スソ絞りロープ付)フナイ産業(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
UV#3400SBシート(シルバー/ブラック)を使用した耐候性・防水性に優れたUV耐候材配合のパレットカバーです。紫外線耐候剤添加で屋外保管でも長持ち!雨・雪・風・埃などから荷物を守ります。パレットごとに保管でき収納スペースも効率的、在庫管理も手軽となります。雨天時の野外移動、出荷作業がスムーズに出来ます。高積作業でのシート掛け危険防止が出来、安全に作業が行えます。一般のブルーシートに比べ生地が厚く長持ちします。表シルバー、裏黒のリバーシブルとなっており遮光性が高くなっています。
用途パレットカバー、野積みシート、雨よけ、日覆い、埃よけ、機械カバー、土木シート、養生シート、保温用カバー、脱穀カバー、屋外カバー、室内カバーパレットシート仕様天井部コナー角 150R ヒートシール加工材質PEクロスUV#3400SB表:シルバー/裏:ブラックタイプ裾(スソ)絞りロープ付き
ミナフォーム マルマル 酒井化学工業ミナフォーム マルマル酒井化学工業(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻(250m)ほか
当日出荷から翌日出荷
ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。材質ポリエチレン樹脂 100%形状丸形危険物の類別非危険物
不織布 農業用 モノタロウ不織布 農業用モノタロウ(23件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
軽くて作業がしやすく、低価格。 ポリプロピレン繊維不織布なので耐久性、耐候性に優れているので、長持ちします。
用途防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温に。色々使える農業用不織布。使用目的防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温、農業用不織布目付(g/m2)20透光率(%)約58
発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(49件のレビュー)
859税込945
1本(300mL)ほか
当日出荷
エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。規格JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
VE電気まほうびん 象印マホービンVE電気まほうびん象印マホービン
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
電気で沸かして「まほうびん保温」電気とまほうびん構造を組み合わせてかしこく保温することで、消費電力量を抑えます。905W「スピード沸とう」お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利です。大きな文字と分かりやすい操作パネル&大型グレー液晶操作パネルの文字が大きく、視認性が高いボタン配置と配色で使いやすさに配慮しています。給湯ボタンは押しやすいセンターレイアウトです。
ソフトブラック(BM)消費電力(W)【湯沸かし時】905
NRスポンジ テープ付 篠田ゴムNRスポンジ テープ付篠田ゴム(11件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。 便利なテープ付きです。
用途断熱、保温材、パッキンとして。材質NRRoHS指令(10物質対応)対応
ファミリー ビニール中厚手 指先強化 エステーファミリー ビニール中厚手 指先強化エステー
289税込318
1双ほか
当日出荷
手袋表面には抗菌効果があります。 内側の「抗菌・防カビ成分」がニオイの原因となる雑菌・カビの繁殖を防ぎ衛生的です。 指先を強化しているので、やぶれにくく丈夫です。 裏毛つきで、ベタつかず、保温性に優れています。 手のひら全体にすべり止め加工をしています。 洗剤・漂白剤に強い塩化ビニル樹脂製です。
積層品緩衝材 TRUSCO積層品緩衝材TRUSCO(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
エアロフレックスシート エアロフレックスエアロフレックスシートエアロフレックス(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:無し長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
エアロフレックス コクゴエアロフレックスコクゴ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(2m)
5日以内出荷から11日以内出荷
材質CRゴム長さ(m)2
食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ランチボックス HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ランチボックスHEIKO
919税込1,011
1パック(10枚)ほか
3日以内出荷
ナチュラルなクラフトテイストのノンフッ素の食品箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。保温・保冷に優れているため、テイクアウトに適しています。成型された状態で包装された商品です。
用途サンドイッチやデニッシュサンドなどに。材質未晒クラフト紙備考オーブン使用不可電子レンジ使用可
バークチップ プロトリーフバークチッププロトリーフ(7件のレビュー)
769税込846
1袋(5L)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
夏場の乾燥防止や冬場の保湿・保温になります。 雑草防止・泥跳ねによる病気の予防になります。
用途観葉植物などの装飾やマルチング材として適合作物観葉植物使用の目安40L=約1立米※敷く厚みにより異なります
ペアコイル リホマペアコイルリホマ
29,980税込32,978
1巻(20m)
3日以内出荷から4日以内出荷
難燃性保温材が、火災による延焼を遅らせます。銅管はりん脱酸銅継目無し管を使用していますので、溶接継目部分がなくこの部分から腐食する心配がありません。なまし銅管を使用しているため、容易に曲げて施工できます。1m毎に残量表示をしているので、残りメーター数がすぐにわかります。
用途エアコンの本体と室外機の配管に使用します。仕様●JCDA 0009:難燃性適合品●UL94 HBF 相当の難燃性保温材使用●JIS H3300 C1220T-O材質●内層材:高融点系低密度ポリエチレン(耐熱120℃)JIS A9511(A-PE-C-2)準拠品●外層材:低密度ポリエチレン JIS A9511(PE-C-P1)準拠品●表皮:ポリエチレンフィルム エンボス加工品長さ(m)20関連資料(0.26MB)
Bバンド フカガワBバンドフカガワ(10件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
フレキ・保温フレキを締め付けるバンドで「プラス(+)ドライバー」にて締付固定します。 13mmの帯状になっており、締付は電動の「インパクトドライバー」等の工具にて行います。
材質スチール(電気メッキ)
緩衝材 保温・保冷シート ユタカメイク緩衝材 保温・保冷シートユタカメイク(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
保温、保冷、撥水性、緩衝性に優れています。
用途保温・保冷用のクッション材タイプアルミ蒸着タイプ幅(m)0.9長さ(m)1.1質量(g)118トラスコ品番494-8751材質ポリエチレン+アルミ厚さ(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
エアロフレックスチューブ背割れタイプ エアロフレックスエアロフレックスチューブ背割れタイプエアロフレックス
529税込582
1本
3日以内出荷
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の 世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。全長(m)2
ステンレスポット THERMOS(サーモス)ステンレスポットTHERMOS(サーモス)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
食洗機対応の卓上ポットが新登場!飲み頃長持ち。ステンレス製魔法びん構造で高い保温・保冷力。食洗機対応になって、お手入れ簡単!いつも清潔。
材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル・上フタ・下フタ・中せん本体・バルブ:ポリプロピレン / シールパッキン・ベンパッキン:シリコーンゴム
食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト スナックボックス HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト スナックボックスHEIKO
1,298税込1,428
1パック(20枚)
3日以内出荷
ナチュラルなクラフトテイストのノンフッ素の食品箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。保温・保冷に優れているため、テイクアウトに適しています。成型された状態で包装された商品です。
用途焼きそば・焼鳥・揚げ物などに。材質未晒クラフト紙備考オーブン使用不可電子レンジ使用可
...