23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保温、保冷、撥水性、緩衝性に優れています。
用途保温・保冷用のクッション材 タイプアルミ蒸着タイプ 幅(m)0.9 長さ(m)1.1 質量(g)118 トラスコ品番494-8751 材質ポリエチレン+アルミ 厚さ(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷

浮かべるだけでお風呂のお湯を冷めにくくします。浴槽の形状に合わせて自由にカットできます。
材質表面:ポリエステル(アルミ蒸着)、裏面:ポリエチレン 外形寸法(cm)約70×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
599 税込659
5日以内出荷

イノベックス(ダイオ化成)不織布 保温育苗シート
エコ商品
透水性20%UP(メーカー比) 厚手タイプで保温性5%UP(メーカー比) 便利なセンターライン入り
用途園芸用保温・霜よけ・防鳥・防虫不織布 使用目的保温、園芸、防虫、防鳥、霜よけ RoHS指令(10物質対応)対応 透光率(%)約85
1枚
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内縫製品で高品質。ポリエチレンにアルミ蒸着した商品で、太陽光線を反射し、シートの内部を保冷・保温します。
種別平張 材質ポリエチレン+アルミ蒸着シート RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性・防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。耐薬品性に優れています。 断熱性に優れている為、保温材・保冷材としての使用も有効です。
用途弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材 ガラス・陶磁器の包装、緩衝材 家具・インテリアなどの表面保護材 ステンレス・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シートなどの雑貨用 建築用の断熱材・養生シート
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

太陽光線を反射して、シートの内側を保冷・保温します。ポリエチレンにアルミ蒸着した商品になります。
用途軽トラック用荷台カバー 種別平張り 材質ポリエチレン+アルミ蒸着シート 伸度(%)縦20、横17 包装形態袋入 色(表)シルバー 縦(mm)400 横(mm)290 引裂強度(N)縦135、横161 ハトメピッチ(cm)40~60 ハトメ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 引張強度(N/5cm)縦1026、横1029
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。 柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材 家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。 柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材 家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。 高さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
719 税込791
当日出荷

ユタカメイククールシート #3000
エコ商品
太陽光線を反射して、シートの内側を保冷・保温します。ポリエチレンにアルミ蒸着した商品になります。
用途屋外で保冷・保温のためにかぶせるシート 材質PE+アルミ蒸着 ハトメピッチ(mm)900 伸度(%)縦20、横17 包装形態袋入 縦(mm)380 横(mm)290 引裂強度(N)縦135、横161 ハトメピッチ(cm)約90 RoHS指令(10物質対応)対応 引張強度(N/5cm)縦1026、横1029
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大和物産アルミクーラーバッグ
エコ商品
レジャーにショッピングに。冷凍食品の買い物に便利。たっぷり入るワイドな底マチ約17cm。内側発泡のアルミ蒸着シートにより、保冷・保温効果があります。密閉性の高いストッパー付の開閉口で保冷・保温効果を高めています。
寸法(cm)約幅38×高さ33×マチ17 材質本体/アルミ蒸着フィルム・ポリエチレン発泡、持ち手/ポリエチレン 耐熱温度(℃)約80 耐冷温度(℃)約-20 耐荷重(kg)約6 サイズL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷

ノズルが汚れにくく、無駄なく使用可能です。オープンタイムが長いため、スムーズな作業が可能になります。F☆☆☆☆相当品です。
用途ダクト工事、保温保冷工事など断熱材、吸音材の接着に。軽量断熱材固定用。細かいスプレーパターンでグラスウール等の接着に最適です。 トラスコ品番542-0831 容量(mL)420 主成分スチレンブタジエンゴム 塗布面積(m2)(可能)標準8 標準重ね塗り回数(回)1~2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

910mmに対して平行に60ミリピッチで罫線が入ったロール品なので凹凸した場所も楽に養生ができます。片面に緩衝材が貼り合わせているので保温効果があるシートです。カッター等で簡単・自由に切断ができ、軽いので容易に持ち運びができます。
用途工事現場での養生用に。製品の緩衝保護材に。災害時の避難場所での養生マットに。 トラスコ品番101-3060 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 厚さ(mm)3.5 長さ(m)30 幅(m)0.91 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
18,980 税込20,878
翌日出荷

アルミメタシートで最強の保温効果。魔法瓶効果で、熱をウエアの外に逃さない軽くて温かい「アルミメタシート」を採用。優れた撥水・撥油性を発揮する高性能な防寒ウエア。
仕様取り外し収納式フード、ダブルライナー(ベスト着用不可)、胴裏(取り外し式)、ワンポイント、持ちやすいファスナースライダー、肘タック、内ポケット、斜め型ポケット、脇ウォームポケット、袖口シャーリング仕様、オリジナルデザインボタン その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖ブルゾン 混率(%)【本体】表地/ナイロン100・裏地/ポリエステルタフタ中綿50gキルト、【ライナー】表/ポリエステル起毛トリコット・裏/アルミメッシュ中綿50gキルト 機能防寒 生地ナイロンツイル RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能耐寒防寒仕様、摩耗撥水加工 名入れ可(防寒)
1着
10,900 税込11,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

自重堂48011 防寒パンツ
エコ商品
アルミメタシートで最強の保温効果。魔法瓶効果で、熱をウエアの外に逃さない軽くて温かい「アルミメタシート」を採用。優れた撥水・撥油性を発揮する高性能な防寒ウエア。
股下(cm)76 仕様オリジナルデザインボタン、膝上裏地、テングダブルドット釦、サイドスルーポケット、裾口フリーマジック 種別防寒パンツ タイプ裾上げ不可 混率(%)表地/ナイロン100、裏地/上半分:ポリエステル起毛トリコット中綿100gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿80gキルト 機能防寒 生地ナイロンツイル RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能耐寒防寒仕様、摩耗撥水加工
1本
7,390 税込8,129
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アルミメタシートで最強の保温効果。魔法瓶効果で、熱をウエアの外に逃さない軽くて温かい「アルミメタシート」を採用。優れた撥水・撥油性を発揮する高性能な防寒ウエア。
仕様取り外し収納式フード、ダブルライナー(ベスト着用不可)、胴裏(取り外し式)、ワンポイント、持ちやすいファスナースライダー、肘タック、内ポケット、斜め型ポケット、脇ウォームポケット、袖口シャーリング仕様、オリジナルデザインボタン、裾ヌレ防止折り返し仕様 その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別コート 混率(%)【本体】表地/ナイロン100・裏地/ポリエステルタフタ中綿50gキルト、【ライナー】表/ポリエステル起毛トリコット・裏/アルミメッシュ中綿50gキルト 機能防寒 生地ナイロンツイル RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能耐寒防寒仕様、摩耗撥水加工 名入れ可(防寒)
1着
13,900 税込15,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、耐熱200℃まで対応可能です。 シートタイプの断熱材 『SSK10-370-450』の後継品です。お客様の声を反映し、背面(平面側)のシワが発生しにくい製法に移行しました。
用途凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。 缶、配管に巻きつきつけるには、こちらをオススメします。 材質シリコン 厚さ(mm)10 寸法(mm)370×450 タイプキャタピラ 硬度15 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
12,980 税込14,278
6日以内出荷

長寿命:耐久性に富み、とても経済的です。従来品の2倍以上の耐候性。 軽い:重さは綿帆布・ナイロンターポリンに比べて約1/2以下です。 強い:織物になっており、突起物等による小孔が生じても、広がる心配はありません。 防水加工:継ぎ目はヒートシール加工のため、水漏れはありません。また、吸水性がないので濡れても重くならず操作が簡単です。
用途野積みシート:雨よけ、日覆い、埃よけ カバー類:各種機械、ボート、プール、テニスコート、パレットカバー カーテン:仕切幕、風よけ、鶏舎牧舎 土木シート:養生シート、保温用カバー 農水産業:脱穀、乾燥温床用、果物熟成、灌漑及び側溝用、輸入木材燻蒸用 その他:簡易倉庫、車庫 厚さ(mm)0.36 材質ポリエチレン (表面)シルバー/(裏面)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高度な表面処理加工で強度・耐食・耐摩耗性に優れています。加工性にも優れています。
用途重量カーテンの吊り下げ、緞帳・暗幕の吊り下げ。間仕切りシートの吊り下げ。(保温・保冷・防風・防虫・防じん・防音・養生)。幌の吊り下げ、ビニールシートの吊り下げ、ネットの吊り下げ。 トラスコ品番457-4826 材質アルミニウム合金、表面処理:アルマイト仕上げ 長さ(mm)800×800 幅(mm)40 シルバー 高さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ半径(mm)500
1本
7,198 税込7,918
翌日出荷

自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、耐熱200℃まで対応可能です。 シートタイプの断熱材 RoHS2適合品 耐熱200℃ ※『SSK15-400-550』の後継品です。お客様の声を反映し、背面(平面側)のシワが発生しにくい製法に移行しました。
用途凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。 缶、配管に巻きつきつけるには、こちらをオススメします。 材質シリコン 厚さ(mm)15 寸法(mm)400×550 タイプキャタピラ 硬度15 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
26,980 税込29,678
6日以内出荷

弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。 トラスコ品番764-3381 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)5 密度(kg/m3)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

レジャーや、非常時・災害時に活躍する、クッション性にすぐれたシートです。厚さが4ミリありますので、地面などのデコボコが気になりません。地面や外気の冷たさ、湿気を防ぎ、保温性にすぐれています。汚れは水拭きで簡単に落とせます。手軽でコンパクトに収納できます。
材質表面:PET(アルミ蒸着)、裏面:ポリエチレン 形状折りたたみタイプ 外形寸法(cm)約120×200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
9日以内出荷

発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。 トラスコ品番764-3144 材質発泡ポリエチレン 幅(mm)1000 厚さ(mm)5 密度(kg/m3)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)