98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。 種類塩ビ管 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m)2 厚さ(mm)10
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)10 タイプワンタッチテープ付きタイプ 長さ(m)2 使用温度(℃)断続:70、継続:60 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下) 圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃) 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10 タイプワンタッチタイプ 長さ(m)1 規格JIS A 9511 使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
1本(1m)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
用途配管にかぶせて使用する保温チューブ 材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレン アズワン品番64-5157-63
1個
409 税込450
5日以内出荷

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。 種類塩ビ管 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m)2
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 仕様通常品 全長(m)2 チューブ長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
用途配管にかぶせて使用する保温チューブ 材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレン アズワン品番64-5157-64
1セット(10個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

材質特殊エラストマー 厚さ(mm)6 長さ(m)2 内径(Φmm)10(3/8”) 適合温度(℃)-200~125(-57から硬化、必要肉厚により-200まで使用可能) アズワン品番64-7991-93 入数4本
1パック(4本)
2,600 税込2,860
翌日出荷

エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の 世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 全長(m)2
1本
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)



衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。 形状パイプ 材質基材:発泡ポリエチレン 厚さ(mm)10 トラスコ品番489-6301 質量(g)205 取付方式背割れタイプ 長さ(m)2 内径(Φmm)49 外径(Φmm)69
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

1パック(4本)
2,230 税込2,453
翌日出荷

エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-200~125 熱伝導率(W/mk)0.037(24℃) 使用場所屋内・屋外検証 防火性能不燃性
1個
特価
535 税込589
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1本
279 税込307
翌日出荷

1パック(4本)
2,600 税込2,860
翌日出荷

アラムサーマレックス(ツイン)
エコ商品
内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 熱損失が少なく保温性に優れています。 耐候性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)
4,898 税込5,388
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック(4本)
4,420 税込4,862
8日以内出荷

タイルメントファインカバー
屋内外の保温・保冷用直管カバーとして使用できます。
セット内容付属無し 材質塩化ビニル樹脂
1箱
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1パック(4本)
4,630 税込5,093
欠品中

1パック(4本)
4,300 税込4,730
翌日出荷

食品・医薬品工場に最適な配管保温・保冷カバーです。世界最高レベルの断熱性能(λ=0.020W/m・K)により放散熱量を削減。 原燃料費の低減、CO2削減に貢献します。
用途配管の保温・結露防止 材質断熱部/フェノールフォーム、表皮部/アルミ蒸着フィルム 長さ(mm)910 厚さ(mm)20 規格JIS A 9511 発泡プラスチック保温材 フェノールフォーム保温板1種2号C 使用温度(℃)-200~130 熱伝導率(W/mk)0.020以下 吸水量(g/100cm2)5.0以下
1箱(22本)ほか
90,980 税込100,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1パック(4本)
3,560 税込3,916
翌日出荷


1パック(4本)
5,090 税込5,599
翌日出荷

食品・医薬品工場に最適な配管保温・保冷カバーです。世界最高レベルの断熱性能(λ=0.020W/m・K)により放散熱量を削減。 原燃料費の低減、CO2削減に貢献します。
用途配管の保温・結露防止 材質断熱部/フェノールフォーム、表皮部/アルミ蒸着フィルム 長さ(mm)910 厚さ(mm)20 規格JIS A 9511 発泡プラスチック保温材 フェノールフォーム保温板1種2号C 使用温度(℃)-200~130 熱伝導率(W/mk)0.020以下 吸水量(g/100cm2)5.0以下
1箱(20本)ほか
97,980 税込107,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

簡単なベルト状保温材。 取り外し後の再使用が可能。資源の有効活用が図れます。
用途複雑な形状の対象物にも自在に巻きつける事により保温効果を発揮します。 保温材グラスウール5~25mm厚
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

簡単なベルト状保温材。 取り外し後の再使用が可能。資源の有効活用が図れます。
用途複雑な形状の対象物にも自在に巻きつける事により保温効果を発揮します。 保温材グラスウール5~25mm厚
1個
9,898 税込10,888
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1パック(4本)
5,460 税込6,006
翌日出荷

1パック(4本)
3,790 税込4,169
翌日出荷

1パック(4本)
5,950 税込6,545
翌日出荷

1袋(8個)
82,980 税込91,278
5日以内出荷

空調配管の断熱強化にご使用いただけます 取付け個所に合わせて自由にカット可能 工具不要の簡単作業で省力化 面ファスナー方式で簡単着脱 内側の断熱材は発泡ポリエチレン5mm厚 断熱不足による結露問題にスピード対応 結露問題を簡単解決!
材質(カバー表面)塩化ビニル、(断熱材)発泡ポリエチレン 長さ(mm)2 幅(mm)布:248 内径(Φmm)63 外周長(mm)取付可能:199対応径 被覆(ペア)2分/4分、3分/5分、3分/6分、2分/3分×2セット
1枚
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアロフレックスエアロフレックス(背割れタイプ)
エコ商品
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 肉厚(mm)75 チューブ長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽量で折れにくく、優れた断熱性、耐熱性を備えた保温筒です。
用途各種配管の保温・断熱 材質ロックウール 長さ(mm)1000 適合パイプ80A 内径(mm)89
1箱(9本)ほか
25,980 税込28,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品・医薬品工場に最適な配管保温・保冷カバーです。世界最高レベルの断熱性能(λ=0.020W/m・K)により放散熱量を削減。 原燃料費の低減、CO2削減に貢献します。
用途配管の保温・結露防止 材質断熱部/フェノールフォーム、表皮部/アルミ蒸着フィルム 長さ(mm)910 厚さ(mm)20 規格JIS A 9511 発泡プラスチック保温材 フェノールフォーム保温板1種2号C 使用温度(℃)-200~130 熱伝導率(W/mk)0.020以下 吸水量(g/100cm2)5.0以下
1箱(22本)ほか
84,980 税込93,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

簡単なベルト状保温材。 取り外し後の再使用が可能。資源の有効活用が図れます。
用途複雑な形状の対象物にも自在に巻きつける事により保温効果を発揮します。 保温材グラスウール5~25mm厚
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)