こんなお得な商品も!
保温チューブ ワンタッチテープ付き
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。
種類塩ビ管
材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)2
厚さ(mm)10
こんなお得な商品も!
保温チューブ ワンタッチテープ付き
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。
給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10
タイプワンタッチタイプ
長さ(m)1
規格JIS A 9511
使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
配管の保温に適したカバー材です。
吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。
ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温
材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)10
タイプワンタッチテープ付きタイプ
長さ(m)2
使用温度(℃)断続:70、継続:60
引張強度(N/cm2)14以上
熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)
圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)
吸水量(g/100cm2)2.0以下
断熱材によって凍結防止に役立ちます。
配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。
粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。
塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
用途配管にかぶせて使用する保温チューブ
材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレン
アズワン品番64-5157-63
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)
エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。
独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。
種類塩ビ管
材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)2
断熱材によって凍結防止に役立ちます。
配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。
粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。
塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
用途配管にかぶせて使用する保温チューブ
材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレン
アズワン品番64-5157-64
1セット(10個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
長さ(mm)150
内径(Φmm)27±2
外径(Φmm)57
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。
形状パイプ
色白
材質基材:発泡ポリエチレン
厚さ(mm)10
トラスコ品番489-6301
質量(g)205
取付方式背割れタイプ
長さ(m)2
内径(Φmm)49
外径(Φmm)69
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質CRゴム
長さ(m)2
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)
エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の
世界ブランドです。
独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
全長(m)2
エスコ品番EA424AC-10
長さ(m)10
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。
ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。
取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)20
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-60~+200
材質特殊エラストマー
厚さ(mm)6
全長(mm)2000
内径(Φmm)6
使用温度(℃)-200~125
アズワン品番64-7992-03
1パック(4本)
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
材質特殊エラストマー
厚さ(mm)6
全長(mm)2000
内径(Φmm)10
使用温度(℃)-200~125
アズワン品番64-7992-04
1パック(4本)
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。
連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。
エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。
屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。
柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。
安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-200~125
熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)
使用場所屋内・屋外検証
防火性能不燃性
材質特殊エラストマー
厚さ(mm)6
長さ(m)2
内径(Φmm)10(3/8”)
適合温度(℃)-200~125(-57から硬化、必要肉厚により-200まで使用可能)
アズワン品番64-7991-93
入数4本
1パック(4本)
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
給湯器の配管に最適です。
用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。
給水、給湯配管に最適です。保温材厚み10mm。
表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。
高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。
残りのメーター数がわかるように約1メートル毎に目安の印字があります。
内部フリーチューブはMBフリーカットチューブを採用。
材質フリーチューブ/SUS304、保温材/ポリエチレンフォーム
長さ(m)10
保温材厚(mm)10
エアコン配管用の断熱材と非粘着テープのセット
長さ(m)【非粘着テープ】3
断熱材Φ6mm 50cm 耐熱温度120℃ / Φ9mm 50cm 耐熱温度120℃
1セット(3個)
¥588
税込¥647
翌々日出荷
材質特殊エラストマー
厚さ(mm)6
全長(mm)2000
内径(Φmm)16
使用温度(℃)-200~125
アズワン品番64-7992-06
1パック(4本)
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
材質特殊エラストマー
厚さ(mm)6
全長(mm)2000
内径(Φmm)22
使用温度(℃)-200~125
アズワン品番64-7992-08
1パック(4本)
¥4,630
税込¥5,093
翌日出荷
材質特殊エラストマー
厚さ(mm)6
全長(mm)2000
内径(Φmm)19
使用温度(℃)-200~125
アズワン品番64-7992-07
1パック(4本)
¥4,420
税込¥4,862
翌日出荷
材質特殊エラストマー
厚さ(mm)6
全長(mm)2000
内径(Φmm)13
使用温度(℃)-200~125
アズワン品番64-7992-05
1パック(4本)
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
材質特殊エラストマー
厚さ(mm)6
全長(mm)2000
内径(Φmm)28
使用温度(℃)-200~125
アズワン品番64-7992-10
1パック(4本)
¥5,460
税込¥6,006
翌日出荷
厚さ(mm)13
全長(mm)2000
内径(Φmm)6
使用温度(℃)-200~125
アズワン品番64-7992-14
1パック(4本)
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
アズワン品番64-7992-11
1パック(4本)
¥5,870
税込¥6,457
翌日出荷
材質特殊エラストマー
厚さ(mm)6
全長(mm)2000
内径(Φmm)25
使用温度(℃)-200~125
アズワン品番64-7992-09
1パック(4本)
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
材質特殊エラストマー
厚さ(mm)6
全長(mm)2000
内径(Φmm)35
使用温度(℃)-200~125
アズワン品番64-7992-12
1パック(4本)
¥5,950
税込¥6,545
翌日出荷
屋内外の保温・保冷用直管カバーとして使用できます。
セット内容付属無し
材質塩化ビニル樹脂
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)
エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。
独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
肉厚(mm)75
チューブ長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容耐熱性断熱材付ペアエコパイプB(片側カシメ継手接続済) (10×10T) x 2、ナット付きアダプター 10×1/2×2(耐熱パッキン付)【10仕様】、カシメ付きアダプター 10×1/2×2(耐熱パッキン付)【10仕様】(エコパイプに接続済)、継手用保温カバー x 4、管末キャップ x 4(内2個はエコパイプに接続済)、半割保温材 x 4、3芯VVFケーブル(Φ2.0mm)配管長さ+1m、PE管(呼び径22)配管長さと同じ、ドレンチューブ16(ヒーボン用)1m
対応機種SE-T460AC、SE-T460A、SE-T370AC、SE-T370A
関連資料(2.1MB)
グリーン購入法適合
1セット
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
オユポリMPチューブとオユポリMPあっとジョイント・保温材をセットにした配管パックです。施工に必要な数だけをまとめました。
材質(チューブ)ポリエチレン、アルミ
保温材厚(mm)10
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の。世界ブランドです。独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
肉厚(mm)75
セット内容耐熱性断熱材付ペアエコパイプB(片側カシメ継手接続済) (10×10T) x 2、ナット付きアダプター 10×1/2×2(耐熱パッキン付)【10仕様】、カシメ付きアダプター 10×1/2×2(耐熱パッキン付)【10仕様】(エコパイプに接続済)、継手用保温カバー x 4、管末キャップ x 4(内2個はエコパイプに接続済)、半割保温材 x 4、3芯VVFケーブル(Φ2.0mm)配管長さ+1m、PE管(呼び径22)配管長さと同じ、ドレンチューブ16(ヒーボン用)1m
対応機種SE-T460AC、SE-T460A、SE-T370AC、SE-T370A
関連資料(2.1MB)
グリーン購入法適合
1セット
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
ハウスメーカーの全館空調など、隠蔽配管に最適!。液菅側も保温し空気断熱効果で、結露対策に最適!。高断熱住宅向け隠蔽配管の結露問題を解決!。保温材20mmタイプよりも低コスト!。狭い場所での施工性UP!
材質銅
長さ(m)20
仕様パイプ外径 = 22mm長さ = 2m材質 = PE熱伝導率 = 0.034W/mK壁の厚さ = 19mm色 = グレー
1袋(8個)
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
仕様長さ = 15m材質 = ニトリルゴム壁の厚さ = 3mm色 = 黒
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式
全長(mm)190
質量(g)220
切断径(mm)37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34)
切断対象架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管
適合替刃JTCE37
トラスコ品番342-8303
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ