13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。 発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。 発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。 電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。 そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。 平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。 温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。 厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。 注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
厚さ(mm)1(端子部除く) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 許容差(電力)±10% 絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分 リード線長さ(mm)200±20
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。 厚さ(mm)1.5 タイプ標準 容量公差±10% 耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重) リード線長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.15MB)
1個
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
外径(Φmm)(発熱部)2.4 リード線1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種液体の加熱、予熱、保温に幅広く使用されるヒーターです。 接液部はすべてステンレス製で、長寿命を実現しました。 規格フランジを使用しているため特殊な工具や治具を使用せずに取付けられます。 浸透性のある液等はネジ式に比べ液漏れの心配がありません。
周囲湿度(%RH)85以下 周囲温度(℃)10~60
1個
37,980 税込41,778
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マイセックドラムヒーター
ドラム缶の側面を加熱するための電気ヒーターです。 このヒーターはドラム缶を移動させること無くドラム缶の側面にヒーターを設置するために蝶番によって2分割され、キャスター付で稼動できます。 昇温されたドラム缶内容物を保温するためには、ドラムヒーターの調節温度をドラム缶内容物温度に設定して運転します。
用途接着材などの保温・溶解など。高粘性液の溶解・保温。 質量(kg)65 電源(V)三相200 制御方式ON/OFF制御 内寸法(mm)Φ600×960 温度センサーK熱電対 警報機能高温自動停止・自動復帰 適合200Lドラム缶 保温材グラスウール、上蓋付 付属品温度コントロール盤、上蓋
1台
479,800 税込527,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】200V用(R) 坂口電熱 動画あり
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。 テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。 また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。 低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。 付属品電源コード 厚さ【発熱部】7.5±1m 標準質量(g)187 プラグなし
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコンラバーヒーターの片面をマグネットシートで製作しているので磁石の付く場所であれば簡単に設置、取り付け保温加熱できます。 メンテナンス時やヒーターの位置合わせ時などの着脱を非常に簡単に行うことが可能です。 丸型、三角、台形、穴あきなど複雑な形状も、1枚から製作できます。 ヒーター厚はわずか1.5mm なので熱応答性に大変優れています(シートを積層することにより厚みの調節も可能です)。 シリコンラバーの柔軟性を活かし、筒型、円錐など様々な形状にフィット可能です。
種別マグネット型 容量公差±10% 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガー) 連続使用温度(℃)(ヒーター)200 最高耐熱温度(℃)(ヒーター)250 リード線長さ(mm)300 発熱密度(W/cm2)0.5 耐電圧(V/min)1500
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の保温を目的に開発された自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。
温度(℃)(最低)-40 最小曲げ半径(mm)30以上 テープ厚さ(mm)7.5 最高使用温度(℃)+120(負荷時)、+200(無負荷時)
1個
1,898,000 税込2,087,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の凍結防止、保温を目的に開発された自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。
温度(℃)(最低)-40 最小曲げ半径(mm)30以上 テープ厚さ(mm)4.5 最高使用温度(℃)+40(負荷時)、+65(無負荷時)
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

凍結防止・プロセス保温。塩ビ管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。ヒーターの重ね巻き施工ができます。外装被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。
容量設備容量:27W/m 定格電圧(V)AC100・単相200 耐熱温度(℃)(許容)連続65/間欠85(累積1000時間) 定格消費電力9W/m 電源コードVCTF 0.75sq又は1.25sq-3C×1.8m 100Vは二重成形プラグ(アース端子付) 屈曲半径R(mm)許容最小30
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

各種配管、容器類、機器装置類の凍結防止及びプロセス保温を目的に開発されたケーブル状電気ヒーターです。 フレキシブルなケーブル状ですから小口径の配管や容器類の球面部など特異な形状部にもよくフィットします。 屋外の施設設備にも対応できる耐候機能を持つ製品です。 PTFE の絶縁層と、更に外装に設けられた金属ブレードにより、アースが取り出せる安全な構造になっています。 凍結防止から200℃までの温度領域の用途にお使い頂けます。 抵抗線の種類が豊富に準備されていますから使用する電圧や電力の設計が柔軟に行えます。 重ね巻き使用する事は出来ません。 別途別売の温度調節器との併用が必要です。
使用温度(℃)-50~+150(10W/mの時は、+200℃まで可能) 最小曲げ半径(mm)10以上 絶縁方式PTFE+ ブレード(アース用) 耐熱温度(℃)+250(無負荷時) ブレード錫めっき銅(外装) ケーブル外径(Φmm)3.1~3.9 使用場所屋外・屋内
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調整します。そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に!テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。 厚さ(mm)発熱部:10.5 電源コード(m)1 プラグなし 質量(g/m)240 許容温度(℃)間欠曝露:-30~120
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セキスイ テクヒーター【T9シリーズ】200V用(R) 坂口電熱 動画あり
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。 テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。 また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。 低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。 付属品電源コード 厚さ【発熱部】7.5±1m 標準質量(g)183 プラグなし
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)