140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質スチール 電源(V)100 50/60Hz 安全装置115℃温度ヒューズ 仕様(基準弁当箱)160×118×H40
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お料理をできたての状態でおいしく保存します。 間口を広く、奥行きを浅くした薄型。 庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。 扉・フロント部は樹脂を使用しているのでサビの心配がありません。 横扉タイプ。
材質樹脂及びカラー鋼板 電源(V)100 50/60Hz 温度制御バイメタル式サーモスタット 安全装置温度ヒューズ 付属品ドレーン受け×1 温度調節範囲(℃)標準温度70~80
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスボディのお手入れが簡単な保温専用ジャー。断熱材を使用して保温。電気を使わないので、旅館やホテルでの使用に最適です。積み重ねて収納ができる省スペース設計。ガスで炊いたお米をおいしく保ちます。
質量(kg)4.8 容量(L)5.7(3升2合) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×36×33 保温効力(℃)(6時間)78以上
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01 付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg)4.5(棚板込み) 材質(本体)透明PMMA(アクリル) 間口(mm)258×458 棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg)2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525 材質(ゴム足)天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485 棚板寸法(mm)257×270×4t 総耐荷重(kg)100
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。 炊飯容量を考慮した余裕のサイズ 保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。 移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器 広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。 防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作 ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。 取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単 軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。 置き場所に困らない 「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」 抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。 試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)
電源(V)単相100専用
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)7.5 容量(L)約25 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43 コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9 冷却方式ペルチェ式 温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485 運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0 庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お店の規模に合わせて選べる、充実の2サイズ。 用途に合わせて選べる容量 スープは8.0L、カレーは16.0L...など、 目的に合わせて容量を選べます。 湯せん式じゃないからラク お湯をはる手間がないから、準備や片づけも簡単。 温度コントロールしやすい マイコンが正確な温度を自動コントロールするから、料理が少量になっても煮詰まりを抑えます。 ダブルヒーターだからコゲにくい 保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を制御し、内なべの焦げつきを防ぎます。 寒い日でも温度が下がりにくい 乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。 液晶だから見やすいパネル 温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。 操作しやすい上部のパネル 操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。 汚れにくく耐久性が高いふた ほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。
ステンレス(XA) 電源(V)単相100専用
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ニッセイ弁当温蔵庫お弁当をできたての状態でおいしく保温する温蔵庫。棚網付電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:220W温度調節:固定サーモスタット庫内温度:65℃~75℃安全装置:マイクロテンプ (10A 113℃)庫内寸法:376×350×H350庫内容量:46L棚板(網):2質 量:14.3kg
容量(L)46 消費電力(W)220 材質 質量(kg)14.3 電源(V)100 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×440×488 庫内寸法(mm)376×350×350 TKG品番9-0844-0301 TKG品番(2017)6-0750-0301
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷


温度設定は30℃~90℃ 温度調節ダイヤルにて10段階の温度設定が可能 LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタル温度表示 2段階過昇防止安全装置付の安心設計 正面ガラス背面スライド扉に強化ガラス使用 食材の乾燥防止のため、庫内に加湿トレイを設置 製品保証1年間(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途ポテト・フランクフルト・揚げ物等の陳列販売 庫内温度(℃)30~90 付属品棚板3枚 電源家庭用100Vコンセント【アース線付き】 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(77L)ほか
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます(周囲温度25℃の場合)。 車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)。 「保冷保温 切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。 2Lのペットボトルが縦に収容できます。 仕切りのアレンジが可能です。 ドアポケットが大小それぞれ1個ずつ付いています。 ご自宅のリビングやアウトドアに。 スキンケアやサプリメントの保管に
付属品専用ACアダプター(×1)、専用DC電源コード(×1)、庫内トレイ(×2)、ドアポケット・小(×1)、ドアポケット・大(×1)、保証書付取扱説明書 使用温度範囲(℃)5~40 外形寸法(mm)(約)幅265×高さ380×奥行338 電源(V)AC100、DC12 消費電力(W)40 コード長さ(m)ACアダプター:約1.5、DC電源コード:約2.8 本体質量(kg)約4.7(※ACアダプター含まず) 冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式 保冷温度目安:5℃±3℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。 保温温度目安:55℃±5℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。 庫内寸法(mm)(約)幅203×高さ317×奥行205 庫内容量(L)約13
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遠赤外線温蔵庫遠赤効果でお料理の乾燥を抑え、芯からやさしく保温。遠赤外線パネルヒーター採用で温度ムラを少なくしました。ガラス扉なので収納状態が一目でわかります。庫内温度が50℃~90℃までお料理に合わせて自由に調節が できます。棚板の位置が自由に移動ができるので大変便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×390×533 仕様3段固定キャスター 材質 質量(kg)15 容量(L)39 TKG品番9-0844-1001 TKG品番(2017)6-0750-1001
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷

電気ペットウォーマー PWシリーズペットボトル350mlサイズが全段で加温できます。 蛍光灯:無し・温度制御:各段独立自動方式・安全装置:過熱防止機能。
材質HIPS樹脂・ポリカーボ樹脂・ボンデ鋼板・アルミ・ガラス 電源(V)単相100
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フードキャビおいしさを運ぶサポートをしたい 温度設定2段切換機能L(65℃)・H(75℃) 電子サーモの採用により、庫内温度の安定性が一層アップ! 基準弁当箱167×120×H45です。
TKG品番9-0843-0801 消費電力(W)570 電源(V)単相100(50/60Hz) 材質樹脂及びカラー鋼板 質量(kg)12 容量(L)38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×410×450 安全装置温度ヒューズ 温度調節電子制御式 棚板寸法(mm)(網):3 庫内寸法(mm)360×316.5×H345 庫内温度(℃)65・75
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

ピザなどを食べていると最後には冷えて美味しくない…。そんな不満を解決!最後までアツアツで食べられる保温プレート!
セット内容本体、日本語取扱説明書 質量(g)840 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)36 ケーブル長(m)S…約1.8 温度(℃)サーモスタット:S…120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×34×215 プレートヒーター 一体型 材質(天板)耐熱強化ガラス 温度ヒューズ142℃ 温度調整範囲(℃)プレート:約60~110 モード温度調整60~110℃(5℃刻み) 稼働時間(時間)約1(オートオフ機能)
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

収納:250ml缶/36本(6フェイス6本)・350ml缶/30本(6フェイス5本)・280mlPET/30本(6フェイス5本)・350mlPET/30本(6フェイス5本)左右の柱をなくし商品がよく見えます。
外寸(mm)248×425×H484 材質HIPS樹脂、ポリカーボ樹脂、ボンデ鋼板、アルミ、ガラス 消費電力(W)310 電源(V)100 寸法(cm)72 アズワン品番61-7940-94
1個
56,430 税込62,073
欠品中

大容量ジャー炊飯器 おこげがつきにくい炊飯シート付 丈夫で清潔に使えるステンレスボディ 炊きムラを抑える厚釜(なべ厚1.8mm)
ステンレス
1台
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連続炊飯でピークに合わせた炊きあがりで、ごはんが提供できる、食べきり1升タイプ。 高耐久仕様の「フック」と「ヒンジ」 持続性の高い防虫効果を発揮する防虫プリント配線板。 「白米急速」メニュー。
炊飯容量1升 仕様(メニュー)白米、炊きこみ、おかゆ、おこわ 材質本体ステンレス 質量(kg)5.5 消費電力(W)(炊飯)1290、(保温安定時平均)34 電源単相100V専用 電源コード(m)1.1(コードリール付き) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×370×250 機能ディンプルステンレス内ぶた、ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(2メモリー) TKG品番7-0649-0301 TKG品番(2017)6-0613-0101
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

2升炊:5.6合~20.0合(1.0L~3.6L)。仕様 品番 ガス消費量kW ガス接続 点火方式 質量 LPガス(kg/h)都市ガス13A(kcal/h) (mm)PR-360SS/360SSF 3.14(0.23) 3.22(2、770) Φ9.5ゴム管 連続放電点火 9.5kg ・ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別に より多少異なることがあります。「涼厨○R」で厨房を涼しく快適に!・本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に 低減することがで、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適 な厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触っても ヤケドの心配がありません。スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に 火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上 げるので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心 してお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×381×372
1個
50,980 税込56,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



業務用の専用部品です。
適合本体NHGB36(XA)、NHGB54(XA)、NHGB54A(XA)、NHGC36(XA)、NHGC54(XA)、NHGC54A(XA)、NHGD36(XA)、NHGD54(XA)、NHGDA54(XA)、NHGE54(XA)、NHGEA54(XA) 品名業務用 IH炊飯ジャー用 センターパッキン
1個
200 税込220
当日出荷

11合炊き業務用ガス炊飯器 涼厨(フッ素内釜)
用途プロパン用 仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売) ガス消費量(kW)最大1.8 炊飯容量2合~11合
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15合炊き業務用ガス炊飯器(フッ素内釜)
用途プロパン用 仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


15合炊き業務用ガス炊飯器(フッ素内釜)
用途都市ガス用 仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

11合炊き業務用ガス炊飯器 涼厨(フッ素内釜)
用途都市ガス用 仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売) ガス消費量(kW)最大1.8 炊飯容量2合~11合
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用の専用部品です。
適合本体NHGB54(XA)、NHGB54A(XA)、NHGC54(XA)、NHGC54A(XA)、NHGD54(XA)、NHGDA54(XA)、NHGE54(XA)、NHGEA54(XA) 品名業務用 IH炊飯ジャー用 内ぶたパッキン
1個
1,900 税込2,090
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用の専用部品です。
適合本体NHGB36(XA)、NHGB54(XA)、NHGB54A(XA)、NHGC36(XA)、NHGC54(XA)、NHGC54A(XA)、NHGD36(XA)、NHGD54(XA)、NHGDA54(XA)、NHGE54(XA)、NHGEA54(XA) 品名業務用 IH炊飯ジャー用 炊飯シート
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

おいしく炊飯、おいしく保温「マイコンタイプ」。釜全体に熱が伝わる「まる厚釜(20mm)」。「炊きこみ」「おかゆ」「玄米」「雑穀米」が炊ける専用メニューつき。炊飯・予約・メニューが簡単操作「ダイレクトボタン」。炊き上がり時間をセットできる「時計式2メモリータイマー」。忙しい時に便利な「白米急速」メニュー搭載。「無洗米」も炊けます。害虫抑制基板ケース。
炊飯容量1升~2升 ステンレス 消費電力(W)(炊飯時)1310 電源コード(m)1.5
1台
86,980 税込95,678
当日出荷



シンプル操作で誰にでも使いやすい!いつでもおいしいご飯を提供できる業務用炊飯ジャー。
用途1、業務用使用に特化した耐久性。2、誰にでも分かりやすい操作性。3、シンプルメニュー(白米・無洗米・急速に特化) 質量(kg)約4.9 ステンレス(XA) 電源コード(m)1.0(直づけ) 寸法(cm)28×40.5×24.5(ふた開き時47) 炊飯容量(白米)0.18~1.8L
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

タイガー魔法瓶業務用炊飯ジャー内鍋
RoHS
用途専用内鍋 材質アルミ 寸法(mm)300×300×161 質量(kg)0.67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷

炊飯容量8~20合 間口W×奥行D×高さH(mm)446×378×374 質量(kg)9 仕様炊飯時間目安:最大炊飯量2升で約20分(むらし時間は含みません)、連続スパーク点火(単2電池×1)
1個
59,880 税込65,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)