137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直進性に優れ、分解してまとめて保管も可能 大型ペダル式ブレーキなので、ON・OFF解除がしやすく、安全性も高い バンパーの採用により積荷や台車の安全性向上 ベース部のみスタッキングして保管することが可能。少しのスペースで保管・移動ができる ベース上に中間棚スタッキングでき、回収も楽々
用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに 仕様トラック積載数/4t車:90台(組込み時)、18台(組立時)、10t車:180台(組込み時)、36台(組立時) 質量(kg)本体:32、棚:5 耐荷重(kg)500 キャスターΦ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪) キャスター径(Φmm)100/125 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1145×420×1282 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1267×420×1500
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷

静Kago車 コンビテナー ヤマト・インダストリー 動画あり
ヤマト・インダストリー静Kago車 コンビテナー
樹脂面材やプラスチックジョイントの使用で音の共鳴、ガチャガチャ音を軽減した、静音タイプのカゴ車です 樹脂面材プレートはメンテナンスも簡単。荷当たりがソフトになり、積荷を傷つけません
1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
用途店舗、倉庫などに利用可能。ベニヤ板・パイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に最適です。 材質(車輪)ゴム 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品サイドハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 材質(キャスター)ゴム 材質(天板)脱塩ビ樹脂 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性長尺物搬送、静音 騒音対策あり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

搬送・保管に大いにお役立ていただける 移り変わりの激しい物流システムの中で、品揃えや豊富なストックに応えられるように設計された運搬台車です。 軽量で小回りがきくラクラク設計。
寸法(mm)430×1255×H220(オプション棚枠取付時H1500) 材質(車輪)ゴム 耐荷重(kg)600
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

ウェイトなしで設置できます。脚が360℃回転するので、収納・移動が簡単なフェンスです。専用フェンス保管台車(SPS-FC1200)を使えば20枚収納できます。軽量で錆に強く、汚れが付着し難いパイプ製です。カラーフェンスSPS-F1200が20枚収納可能で移動、保管が簡単です。
トラスコ品番460-1319 種別完成品 グレー 特性軽量
1台
49,980 税込54,978
14日以内出荷

回収したダンボールをそのまま使える専用置場です。大きな荷物のあるお客様に大変喜ばれます。
用途バックヤード。 トラスコ品番764-0251 材質/仕上スチール/ナイロンコーティング仕上 質量(kg)12 2018年トラスコ掲載ページ8 1093
1台
38,980 税込42,878
16日以内出荷

金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ金網 金網高さ(mm)500
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体重量が約25kg軽く、従来のカゴ台車より楽に作業が可能。高さも低くしているため、視界が広がり、衝突事故等も起こりにくい仕様になっています。
用途荷役運搬用 アイボリー 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1200 RoHS指令(10物質対応)対応 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×620×950
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

耐荷重50kgなので、重い水ストックや家電製品、観葉植物やピンセットなどを置いても楽々スムーズに移動できる平台車。掃除の際の移動もラクラク。シーズンオフの家電収納庫に家電を保管しておけば、必要なときに簡単に出し入れできます。クローゼットの奥にしまっても、取り出しやすい取っ手付き。
用途台車、キャリー、平台車として重量物の移動に。水/観葉植物/ヒーター/衣類/衣装ケース/家電/リビング/押入れ/事務所/会社/オフィス/倉庫/掃除 質量(g)850 材質(車輪)ポリプロピレン/ポリカーボネート 耐荷重(kg)50 キャスター6輪自在(うちストッパー付2輪) 床面高さ(mm)80 荷台寸法(幅)(mm)545 色(天板)ホワイト 荷台寸法(奥行)(mm)390 材質(荷台)ポリプロピレン 有効内寸法(幅×奥行)(mm)500×345
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

物流やバックヤードで荷役・運搬・保管を1台でこなすカゴ台車です。
用途かご台車、運搬用途に 積載荷重(kg)約500
1台
56,980 税込62,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100kgまで積めるミニサイズ平台車。タテヨコの連結も可能です。保管時は積み重ねることもできます。
仕様前輪・後輪ともに自在 材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ノンカーボンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×435×88 アズワン品番65-0488-10 メーカー商品コード50618347
1台
4,398 税込4,838
3日以内出荷

しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かに軽く、走行安定性に優れた台車です。商品を安全に保管し運搬する「観音扉型金網台車」です。扉は床面から左右に大きく側面まで開き、荷物の積み降ろし作業が効率よくできます。扉は着脱も可能です。特許取得商品です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。
用途運搬保管業務全般 金網高さ(mm)500 金網内寸(mm)縦420×横680
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷

中央車輪が前後車輪より大きく、中央固定車輪を中心に360°自由自在に回転させる事が出来ます。起動も軽く、小回りも効いて非常に扱いやすい台車となっています。 底板ベースと袖に簡単に分解でき、省スペースで収納出来る為にバックヤード等の保管に非常に便利です。 両サイドのコーナーゴムにより、安全に作業が出来ます。
材質袖:スチール(粉体塗装仕上げ) 幅(mm)支柱:395 ベージュ(粉体塗装) 積載荷重(kg)300 使用キャスター左右車輪(自在):ゴム車、Φ100中央車輪(固定):ゴム車、Φ130 床面高さ(mm)222 荷台寸法(幅)(mm)425 ハンドル高さ(mm)1507 荷台寸法(奥行)(mm)1305
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

システナー用台車で大型キャスター・小物トレー付で保管や移動に便利です。
トラスコ品番760-2570 材質プラスチック 幅(mm)600 質量(kg)6.5 高さ(mm)1100 奥行(mm)440 耐荷重(kg)100
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。 台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。 十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。 自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。 軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。 別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。 連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。 平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。
用途運搬用途に。 材質(本体)PP 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター×4 ハンドル高さ(mm)735(ハンドル別売) キャスター径(Φmm)85 特性スタッキング可 スタッキング可否 連結可否
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

二段式ワゴン/フットブレーキ付き台車です。前後のユガミに強く荷台は上段・下段共にしっかり固定される構造で一切ガタつきがありません。 また、組み立てし易い構造です。安全性と耐久性、操作性に優れたフットブレーキ付き仕様です。 床面に配慮した130mmグレーゴム車輪を使用しています。
用途運搬保管業務全般 棚間隔(mm)500
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定両袖 材質ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ、全周ゴムキャスター金具:スチール・6インチキャスター 全長(mm)1215 材質(本体)スチール 全幅(mm)765 キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)ゴム 外装ユニクロメッキ、全周ゴム
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。 高さ(mm)1811 棚ピッチ(mm)25
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ウェイトなしで設置できます。 脚が360度回転するので、収納・移動が簡単なフェンスです。 専用フェンス保管台車(SPS-FC1200)を使えば20枚収納できます。 軽量で錆に強く、汚れが付着し難いパイプ製です。 連結ジョイントPJ-604Gを使用すれば自由な角度で連結セットが出きます。
材質本体:AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管 間口(mm)1200 奥行(mm)290 高さ(mm)1120 質量(kg)4.5
1枚
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストッパーゴム モノタロウ 動画あり
台車を停止させたときにキャスターを固定するゴム製ストッパーです。 ゴムの切れ目を開きキャスターを挟み込むように設置します。 裏面に溝が入っているため滑り止めの効果があります。 台車のハンドルに引っ掛けて保管することができます。
用途キャスターのストッパーとして。 材質ゴムSBR
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連結平台車 ミニ ナイロン車輪 モノタロウ 動画あり
純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。 国内有名メーカーのナイロン製自在キャスターを4輪に搭載。 縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。 スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。 本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。 2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に 質量(kg)2 ブルー 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)80 キャスター自在車×4個 床面高さ(mm)85 荷台寸法(幅)(mm)285 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)420 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

ミニポリトラー 矢崎化工 動画あり
搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。軽くて丈夫なナイロン車輪仕様。
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター4輪自在 最大積載荷重(kg)200 キャスター径(Φmm)75 特性搬送、補充、保管、陳列、軽量 材質(荷台)ポリプロピレン 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

重量のある200Lドラム缶を運搬・保管できる台車およびトレーです。 樹脂タイプのドラム缶用台車です。
仕様台車(トレー付) 材質(トレー)HDPE 内径(Φmm)597 耐荷重(kg)320 キャスターΦ75mm(TPR製) 深さ(mm)50 キャスター径(Φmm)75 寸法(Φ×mm)619×181 アズワン品番4-3069-21
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

軽量で持ち運びが簡単な折りたたみコンテナー専用台車。 折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品とピッタリ段載可能。 保管時安定した段積みが可能。 床面へのマーキングの少ないエラストマー車を採用。 しゃがまなくてもワンタッチロック可能の縦踏みストッパー採用により作業負荷軽減。 また、こまめにロック可能なため安全対策にも最適
用途折りたたみコンテナーの搬送用 適合折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品 材質PP グリーン 質量(g)2500 タイプ折コン台車 積載荷重(kg)120 キャスターエストラマー車、自在×2、自在ストッパー×2 床面高さ(mm)123 キャスター径(Φmm)75 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)568×373×123 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 有効寸法(幅)(mm)335 有効寸法(奥行)(mm)493
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

均一で安定した導電性能です。反射が少なく目が疲れにくい、つや消し表面仕上げです。やわらかく、そりが起こりません。半導体や電子部品など静電気対策を必要とする作業台用、半田付け作業に安心の耐熱仕様です。
用途作業台、保管棚、台車、ワゴンなど。 長さ(m)10 厚さ(mm)2 幅(m)1 材質表面層/静電気拡散性ゴム、裏面層/導電性ゴム 幅(mm)1000 質量(kg)29.5
1枚
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。 高さ(mm)1811 棚ピッチ(mm)25
1台ほか
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オリタタミコンテナー50Bシリーズがピッタリと積載可能な専用台車です。 空き台車の保管収納の為、キャスター受け部に凹部を設置。安定した段積みが可能です。
種別801800-01 材質PP 質量(kg)3.4(セット時) ブルー 耐荷重(kg)100 使用キャスター75Φ×4輪自在ゴム車 外寸(mm)562×368×143 床面高さ(mm)143 荷台寸法(幅)(mm)368 荷台寸法(奥行)(mm)562
1セット(2台)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台車を停止させたときにキャスターを固定するゴム製ストッパーです。 ゴムの切れ目を開きキャスターを挟み込むように設置します。 裏面に溝が入っているため滑り止めの効果があります。 台車のハンドルに引っ掛けて保管することができます。
用途キャスターのストッパーとして。 材質ゴムSBR
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリコンP31B、P41B、P51B用が積載可能な専用台車です。 空き台車の保管収納用にキャスター受け部に凹部を設置。安定した段積みが可能です。
材質PP ブルー キャスターΦ75mmゴム製(4輪自在・ストッパー無し) 外寸(mm)562×368×143 キャスター径(Φmm)75 外寸法(mm)562×368×143 アズワン品番4-5315-31
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

各種素材を組合わせることにより、保温・保冷効果をアップ。この製品のアルミ箔は熱線反射率は90%以上あり、保温・保冷効果がさらにアップ。不要時はコンパクトに保管。台車に簡単に取付ができます。
用途生鮮食品の保管、輸送用の補助BOXとして(野菜、果実、魚介類、お肉、ハム、ソーセージ、牛乳、バター、ケーキ等) 仕様適合台車天板サイズ:THB-100 60×45cm トラスコ品番277-6928 材質/仕上表面材質:アルミ箔芯材:PP 質量(kg)2.7 間口W×奥行D×高さH(mm)600×450×450
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。 国内有名メーカーのゴム製自在キャスターを4輪に搭載。 縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。 スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。 本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。 2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に 質量(kg)2 グリーン 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)80 キャスター自在車×4個 床面高さ(mm)85 荷台寸法(幅)(mm)285 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)420 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

重量のある200Lドラム缶を運搬・保管できる台車です。 耐食性に優れたSUS304を採用しています。 Φ100mmのキャスターは隣接2ヶ所にストッパーがあるため、ロックをかける際便利です。 足元2箇所にストッパー付き。
仕様200L用 材質本体/SUS304 耐荷重(kg)(均等)350~400 キャスターΦ100mmゴム製(隣接2ヶ所ストッパー付き) キャスター径(Φmm)100 寸法(Φ×mm)616×174(皿深さ約40) アズワン品番4-1732-01
1台
72,900 税込80,190
翌々日出荷

2輪車にもなる折りたたみ4輪台車です。保管時はキャスターも収納されるのでコンパクトになります。ハンドル長さは二段階(1340・1100mm)で調整できます。
用途荷物の運搬。 トラスコ品番257-2863 材質荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール 長さ(mm)450 全長(mm)385 質量(kg)7.5 車輪径(Φmm)前輪130、後輪85 タイプ折りたたみハンドル 奥行(mm)630 キャスター(mm)前輪85Φ・後輪130Φ 均等荷重(kg)2輪時60、4輪時120 テーブル寸法(mm)550×380(350) 荷台寸法(mm)550×380(350) ハンドル高さ(mm)1340(1100) キャスター径(Φmm)前輪130、後輪85 すくい板幅(mm)230 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×385 特性2輪・4輪可変式、コンパクト 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ固定 後輪タイプ自在
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

800kgの積載を可能にした平床台車。建設資材の運搬に最適です。保管時は台車の積み重ねができて収納場所をとりません。コーナーカバーにより壁などへの衝突時にできるキズを軽減します。床に跡が残りにくいΦ150のウレタンキャスターを採用しました。
材質アルミ 質量(kg)19.3 荷台寸法(幅)(mm)750 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)775×765×262 最大使用質量(kg)800 荷台寸法(奥行)(mm)740
1台
87,980 税込96,778
翌日出荷

超遮断熱仕様。両面のアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。 バブルを2層にした極厚タイプで超遮断熱タイプとなります。また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、繰り返しに最適です。 バブルによる緩衝性能もあります。 正面ファスナー開閉仕様で使い勝手が良いです。 医薬品・食品・化学品などの輸送、保管に最適な超遮断熱カゴ車用内掛けカバーです。 キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。クールマジックシリーズ(フィルム)と併用として。
用途カゴ車(カゴ台車)用の内掛けカバー カゴ台車の内掛け仕様による保温・保冷・断熱・遮光用 厚さ(mm)8 仕様ファスナー有り 材質アルミ蒸着PET、ポリエチレン
1枚ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)動噴カート
動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。 パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
種類動力式噴霧器パーツ シャフト径(Φmm)20 タイヤタイプエアータイヤ(13×3) タイヤ幅(mm)514(タイヤの芯々) 最大積載量(kg)100 質量(kg)14.5 ハンドル高さ(mm)588 全長(mm)1353 全幅(mm)616 付属品ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付 仕様動噴・ホースは別売
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

最大積載荷重1200kgのスチール製平床台車です。積み重ね保管が可能です。
トラスコ品番855-0505 材質本体:スチール 天板:ベニヤ 車輪:ウレタン 長さ(mm)1200 質量(kg)55 高さ(mm)311 材質(車輪)ウレタン 均等荷重(kg)1200 荷台寸法(幅)(mm)800 キャスター径(Φmm)200 材質(天板)ベニヤ 材質(荷台)スチール
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

スタッキングラッチ。サイドグリップ。フットステップ設計。小回りもきく重量物の移動台車。保管も安心なストッパー付。ラージキャスターで移動も快適。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。裏面には滑り止めの溝が入っています。台車のハンドルに引っ掛けたり、台車のネーム板に貼り付けて保管できます。
用途車輪止めに。ストッパーゴムの切れ目を開き、車輪を挟み込むようにして設置します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)