1,009件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。
仕様片面 付属品引出しステッカー(5枚入り×8セット) グレー 高さ(mm)1474 材質(本体)スチール 奥行(mm)560 容量(L)0.8(引出し1個につき) 間口(mm)671 積載荷重(kg)2.5(引出し1個につき) 材質(キャスター)PP(ポリプロピレン) 最大積載量(kg)160 キャスター径(Φmm)75 材質(引出し)ABS 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×87.3×99.3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.7MB)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

ベース付きだから、床を傷つけません。 組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
仕様ボルトレス 高さ(mm)1500 タイプ単体 板厚(mm)天地板:70、棚板:40 棚段数4 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)55 総耐荷重(kg)2000 均等耐荷重(kg/台)2000 均等耐荷重(kg/段)300
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

農薬(劇物・毒物)の保管は完全ですかお子様を農薬事故から守ろう!
付属品 幅(mm)880 奥行(mm)515
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類両開き 最大積載量(kg)50 付き
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。引き違い扉ですので、書類を取り出す際にも、スペースをとりません。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管 ナチュラルグレー 設置形態下置き シリンダー 均等耐荷重(kg/段)約40
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス タイプ単体 板厚(mm)天地板:35棚板:35 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 均等耐荷重(kg/段)150
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

アズワン薬品保管棚
側面と天面にハーフパンチ加工済ですので連結・壁固定が容易です。
材質本体/スチール(粉体塗装)、 ストップバー/ステンレス(SUS304) 棚ピッチ(mm)30
1台
33,000 税込36,300
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレス 高さ(mm)1800 タイプ単体 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)55 取扱説明書(3.1MB) 総耐荷重(kg)2000 均等耐荷重(kg/台)2000 均等耐荷重(kg/段)300
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

段ボール保管棚 棚ダン PAL 動画あり
折りたたみコンテナや、スチールラックでの保管量と比較し、保管アイテム数が最大3倍!※サイズによって異なります 組み立て簡単で必要に応じて追加頂けます。 倉庫で利用するスチール素材の棚を段ボールで設計した、軽量・頑丈・安全な保管棚です。 保管間口の空いているスペースの有効活用することで従来の保管スペースを1/3に縮小し保管1間口コストをダウンします。 また、中量棚やスチールラックでは容易にできなかったスピーディーなレイアウトをハンドリフトで変更できます。 そして、大規模な庫内仕様の変更などにより不要になった棚も、一人で簡単に折りたため、処分も従来のスチールラックでは高額だった償却コストの削減に繋がります。
用途倉庫や保管スペースの無駄解消に 材質段ボール
1セット(5個)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。 材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP) ネオグレー 高さ(mm)1806 タイプ連結型 奥行(mm)604 間口(mm)1160 棚ピッチ(mm)25 組立時間(目安)2人30分 外寸法・高さ(mm)1806 均等積載量(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×1806 有効間口(mm)1116 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)604 外寸法・間口(mm)1160 棚板内寸・間口(mm)1116
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さなパーツの保管、整理に便利。 カラー分類見出しカード付きでスピード検索。
RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)570×255×880
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品や小物の保管に便利なミニコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運び可能で、積み重ねての使用も可能です。 コンパクトサイズなので、作業台の上などの整理に役立ちます。
用途部品や小物の保管に 付属品コンテナ×15個、ネジ×23個、ナット×23個、ワッシャー×23個 材質スチール(本体)、PP(コンテナ) 高さ(mm)410 奥行(mm)255 容量(L)0.8×15個 間口(mm)560 コンテナサイズ(mm)幅W×長さL外寸:D164.3×W105×H77.1内寸:D130×W76×H74 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 均等積載量(kg/段)2
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。 高さ(mm)1806 奥行(mm)604 間口(mm)450 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1806 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×604×1806 有効間口(mm)386 外寸法・奥行(mm)604 外寸法・間口(mm)450 棚板内寸・間口(mm)386
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動等で薬品トレーが棚から滑り落ちないようにストッパーを装備しています。 各棚には収納物の名前を明記できるようにネームプレートがあり、収納物の区分けに便利です。 AS-09RNには大物が収納しやすいようにスライドレール式の棚が装備されています。 扉には鍵が付いていますので、収納物の管理も安心です。
外寸法(mm)900×470×1800
1個
171,000 税込188,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。 ホワイトグレー 付属品支柱×4、棚板×5、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×8、ベース×4 高さ(mm)2100 タイプ単体 板厚(mm)天地板:60、棚板:35 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 総耐荷重(kg)1200 均等耐荷重(kg/台)1200 均等耐荷重(kg/段)200
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。 材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP) ネオグレー 高さ(mm)2106 タイプ連結型 奥行(mm)604 間口(mm)1160 棚ピッチ(mm)25 組立時間(目安)2人30分 外寸法・高さ(mm)2106 均等積載量(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×2106 有効間口(mm)1116 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)604 外寸法・間口(mm)1160 棚板内寸・間口(mm)1116
1台
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管 タイプ下置き用 仕様錠付き 材質本体・扉・引き出し鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/ABS ナチュラルグレー 設置形態下置き シリンダー 均等耐荷重(kg/段)約40
1台
78,980 税込86,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大阪製罐生爪保管ラック
エコ商品
溶接一体構造で頑丈です!。前面+後面、両面収納可能な省スペース型!。生爪を置き易い高さ120mm棚が4段。高爪も置ける高さ200mm棚が2段。天板にハンドツールを置いて頂けます。生爪・高爪・ハンドツールが傷つきにくい。 ニトリルゴム(NBR)付き。取手(22.2Φ)×4本付き。キャスターは65Φ強化ナイロン車。(自在車ストッパー付2コ・固定車2コ)
用途生爪(ナマヅメ)の保管でお困りではないですか?。汎用旋盤やNC旋盤等を持っている。加工物の種類が多い。仕上げ加工に生爪を使っている。生爪が増える一方だ。軽量棚で保管すると、棚板が曲がった。中量棚で箱に入れて重ねて保管すると。 下の物を使う時、面倒だ。OS生爪保管ラックが解決します! 付属品ニトリルゴム(NBR)、(W1135×D285×t3mm)×6枚、(W1135×D495×t3mm)×1枚 トラスコ品番324-3295 材質本体:スチール製 OSグリーン 高さ(mm)1290 奥行(mm)500 間口(mm)1200 キャスター径(Φmm)65 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)850
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

フォークリフトで積み重ねができます。溶接一体構造です。各種長尺管、配管パイプなどの長尺物の収納管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他重量長尺物の保管を必要とする場所に。 高さ(mm)500 間口(mm)750 均等積載量(kg/段)500 グリーン 奥行(mm)650 トラスコ品番502-3581 種別完成品 材質スチール(SPHC、STK) 質量(kg)23
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷

フォークリフトで積み重ねができます。溶接一体構造です。各種長尺管、配管パイプなどの長尺物の収納管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他重量長尺物の保管を必要とする場所に。 高さ(mm)590 間口(mm)800 均等積載量(kg/段)1000 グリーン 奥行(mm)800 トラスコ品番502-3599 種別完成品 材質スチール(SPHC、STK) 質量(kg)33
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷

A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。両開きですので、すべての書類が取り出しやすく、便利です。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管 適合(棚)A-S36F1N ナチュラルグレー 質量(kg)45.7 高さ(mm)1850 材質(本体)スチール 区分本体 奥行(mm)400 間口(mm)880 シリーズA4サイズ対応保管庫 耐荷重(kg/段)40 棚段数5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1850 材質(棚板)スチール 材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS ベース取付不可 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×372×1700 材質(塗装)焼付塗装 棚板寸法(mm)856×317 設置形態下置き専用 シリンダー錠 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1850 適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策(Level1用))、PE-L11(床固定) 均等耐荷重(kg/段)40 サービス分類組立・設置・取付
1台
63,980 税込70,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。 高さ(mm)2106 奥行(mm)604 間口(mm)450 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)2106 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×604×2106 有効間口(mm)386 外寸法・奥行(mm)604 外寸法・間口(mm)450 棚板内寸・間口(mm)386
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イトーキ保管庫用棚爪。記号タイプ末尾にNがつかない保管庫の、専用棚爪です。
用途保管雇用 オプションパーツ 仕様本体:ポリエステル粉体塗装仕上、棚ピッチ:24mm、棚板1枚当たりの最大積載質量:40kg、開き扉・引戸・ガラス引戸:カギ2本付
1袋(4個)
329 税込362
当日出荷

サカエ危険物保管ロッカー棚板
エコ商品、RoHS
危険物保管ロッカー棚板です。棚板コーナーはすべて溶接の為、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。(KU-AR1Tのみ)
レッド RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
6,598 税込7,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリコン保管ラックW430(棚板なしタイプ)に棚板を取付けたい場合、こちらが必要です。M1.5-16Tを棚にセットするには中受け金具M1.5-NU6が別途必要です。
トラスコ品番257-2730 アズワン品番65-2045-08
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

サカエラック・保管庫用棚板
エコ商品、RoHS
色(本体)アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台ほか
9,098 税込10,008
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サカエ保管庫用棚板
エコ商品、RoHS
付属品棚受2個付 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色(本体)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サカエ大型保管庫用棚板
エコ商品、RoHS
付属品棚受金具4個付 質量(kg)5 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)877×460×20 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエステンレス保管ユニット用棚板
エコ商品、RoHS
材質SUS304 色(本体)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーン購入法適合 色(本体)グレー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×435×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷

オカムラ(岡村製作所)保管庫用棚板
追加用棚板です。
付属品棚受金具4個 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)792×300×15
1個
3,198 税込3,518
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエスーパージャンボ保管庫用棚板
エコ商品、RoHS
色(本体)アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合機種SU-110H・110HG・SU-18H・18HG用 材質SUS304 質量(kg)5.6 色(本体)ステンレス 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1123×524×25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
26,980 税込29,678
翌々日出荷

MUBH-18B用追加棚板です。
用途MUBH用追加棚板 トラスコ品番854-9285 適合機種MUBH-18B セット内容棚板用受金具4個 材質スチール 質量(kg)2 ヤンググリーン 高さ(mm)15 品名棚板 奥行(mm)402 間口(mm)424 均等積載量(kg/段)15 最大積載量(kg/台)20 2018年トラスコ掲載ページ8 0561
1枚
5,798 税込6,378
翌々日出荷

プラス[家具]Je保管庫 棚板
豊富なバリエーションのスチール壁面収納庫「Jeシリーズ」用の棚板です。 棚板の追加が必要な場合はこちらをお求めください。
付属品棚爪4個付 材質スチール(樹脂焼付塗装) 最大積載量(kg)40 サービス分類組立・設置・取付
1台ほか
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サカエ保管システム用オプション棚板
エコ商品、RoHS
固定棚(前扉横収納扉用)
付属品取付け金具6個 ホワイト 均等耐荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合理的な組み合わせで収納効率が更にアップ!! 統一された寸法(間口、奥行、高さ)によりレイアウトが自由自在!
付属品棚受金具付 色(本体)グリーン 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×375×15 グリーン購入法適合
1枚
8,398 税込9,238
3日以内出荷