本体にスリットが入っていますので現場加工の手間がいりません。
本体の切断はカッター等で簡単にできます。
定尺が10mとなっておりますので必要な箇所に必要な長さだけ切ってご使用頂けます。
材質ポリプロピレン(難燃性)
長さ(m)10
色黒
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途光ファイバ心線の配線保護に。
仕様シリコン製テープ心線対応
内径(Φmm)3.5
外径(Φmm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ホースの保護に最適なカバーチューブです
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。
産業機械などの、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーとしてご使用頂けます。
こちらのスリーブは網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止できます。
耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
仕様RoHS対応品、UV耐候
材質ナイロンマルチフィラメント
公差±5mm
使用温度範囲(℃)-60~160
標準色黒
難燃性VW-1相当
融点(℃)256
関連資料カタログ資料(0.27MB) RoHS証明書(0.12MB)
肉厚T(mm)1.1
ナイロン繊維で編まれた細かい糸を紡織したチューブです。
耐久性と耐摩耗性、引っ張り強度に優れており、網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。
面ファスナー構造ですので、取り付けや取り外し作業が簡単です。
用途油圧ホースの保護に。
材質網組部:ナイロンマルチフィラメント、面ファスナー部:ナイロン(ポリアミド)
使用温度範囲(℃)-40~125
融点(℃)220±10
規格UL94V-2相当
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。
仕様スリットタイプ
材質難燃性ポリプロピレン
色ブラック
使用温度範囲(℃)-30~+110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
仕様Φ3.2mm用(材質:FEP)
型番センサー保護チューブ
アズワン品番1-5196-22
1個
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
チューブ材料の摩擦係数が低く、ケーブル・ホース保護、案内装置内での削れ、破損を未然に防止
摩擦係数はポリウレタンチューブ(UB)の1/3
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
チューブカラーが豊富
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
最高使用圧力(MPa)(20℃65%RH時)0.8
使用流体空気
使用真空圧力-100kPa
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

編組チューブ ほつれにくいタイプ
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。
専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。
耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。
伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。
材質ポリエステルモノフィラメント
色黒
使用温度範囲(℃)-75~125
特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性
関連資料NFLチューブカタログ.pdf(0.3MB) RoHS2証明書(NFLチューブ).pdf(0.12MB) NFLチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
油圧ホースの保護に最適なチューブです。
強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。
スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。
編目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。
耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
材質ナイロンマルチフィラメント
幅(mm)面ファスナー:20
使用温度範囲(℃)-60~125
標準色黒
難燃性VW-1 相当
融点(℃)220±10
関連資料カタログ資料(0.36MB) RoHS証明書(0.12MB)
汎用的なビニールチューブです。
色黒
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。
用途配線コードの結束や保護に。
材質ポリプロピレン(難燃性)
こんなお得な商品も!

編組チューブ 形状記憶タイプ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。
色黒
関連資料FLM-FRチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(FLM-FRチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(FLM-FRチューブ).pdf(0.07MB) FLM-FRチューブ耐摩耗試験.pdf(0.18MB)
材質PVC
色黒
使用温度範囲(℃)-20~85
関連資料TRチューブカタログ.pdf(0.35MB) RoHS2証明書(TRチューブ).pdf(0.12MB)
1個
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
外気の熱からケーブルを保護するためのチューブです。
配線束、ケーブルなどの収束、保護用のチューブです。
工具不要で簡単に取り付けができるホックタイプです。
分岐配線が簡単に取り出せます。
RoHS指令適合製品です。
用途ヒーター・熱源周りの電線、配線の保護に。
材質/仕上シート部:アルミ箔、ガラスクロス、嵌合部:ステンレス
色シルバー/ブラック
長さ(m)1
適合温度(℃)最高240(シート部)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応品
鉄道車両用燃焼試験取得品
UV耐候製品
UL取得製品
航空機の配線や音響、照明のケーブル保護など幅広く利用できます。
耐摩耗性に優れています。
類を見ない弾力性・利便性のあるユニークな編組チューブで、自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。
軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。曲げても筒状のスリーブ形状を維持し、線材の飛び出し防止に優れたデザインのチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

コルゲートチューブ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。
延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。
適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。
定尺物は箱に梱包してお届けします。
在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
関連資料RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.28MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
RoHS対応品
UL取得製品
耐摩耗性・耐薬品性・耐候性に優れています。
専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディな保護結束が可能です。
カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれにくく、 カット時のきれいな状態を保持します。
RoHS指令(10物質対応)対応
工具不要で結束できます。ホックタイプのため配線の分岐が容易です。
用途配線の結束・保護用。
材質軟質塩化ビニール、ポリアセタール(ホック部)
色透明
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
型番センサー保護チューブ
サイズ(mm)Φ4用(FEP)
アズワン品番1-5200-21
1個
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
仕様【嵌合部】嵌合方法:ホック、コストパフォーマンス
材質シート部:ガラスクロス+シリコーン、嵌合部:ナイロン
色グレー
長さ(m)30
使用温度(℃)適用/シート部:-20~150
シート厚さ(mm)0.35
RoHS指令(10物質対応)対応
閉じる際に結束工具を必要としないイージーロック方式です。工具不要なので、施工が素早く行えます。ジッパータイプの配線保護チューブです。
用途配線の結束・保護用。
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ホースの保護に最適なチューブです。
強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。
スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。
網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。
耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐摩耗性にも優れています。
用途重機・建機の油圧ホース保護に。
材質/仕上ナイロンマルチフィラメント
色黒
長さ(m)10
幅(mm)20(面ファスナー)
厚さ(mm)1.1
使用温度範囲(℃)-60~125
融点(℃)220±10
難燃性VW-1 相当
仕様【嵌合部】嵌合方法:面ファスナー、耐スパッタ、柔軟性
材質シート部:アラミド繊維+特殊コーティング、嵌合部:ポリエステル
色グレー/ホワイト
長さ(m)50
使用温度(℃)適用/シート部:-15~150
シート厚さ(mm)0.36
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応品
クリーンルームなどシールド時の静電気対策に最適
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。
チューブの開閉は素手でも簡単、専用工具は不要です。
屈曲性が非常に優れており、狭くてスペースのとれない箇所にも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応品
鉄道車両用燃焼試験取得品
マジックテープ式のため、手でケーブルに簡単装着可能です。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。
はんだ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。
用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。
材質ナイロンマルチフィラメント
長さ(mm)10
色黒
長さ(m)10
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。
用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。
材質ナイロンマルチフィラメント
長さ(mm)20
色黒
長さ(m)20
材質シート部:PTFE、嵌合部:ナイロン
色ホワイト
長さ(m)30
使用温度(℃)適用:-15~260
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)50
色ブラック
材質シート部:軟質塩化ビニル、嵌合部:半硬質塩化ビニル
使用温度(℃)適用:-15~105
長さ(m)10
色グレー/ブラック
材質シート部:アラミド繊維混紡 (片面シリコーン加工)、嵌合部:ステンレス
シート厚さ(mm)0.75
使用温度(℃)適用/シート部:-25~150
仕様【嵌合部】嵌合方法:金属ホック、溶融物やノロ対策にも最適
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料PTFE(DP-T)チューブカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書 PTFE(DP-T).pdf(0.12MB)
コストパフォーマンスに優れた黒色一色タイプのホックボタンチューブです。
ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブ(ホックチューブ)です。
合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。
色は黒一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。
ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
用途配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等
色黒
関連資料HB-Bチューブカタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(HB-Bチューブ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(HB-Bチューブ).pdf(0.07MB)
1個
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
1個
¥3,510
税込¥3,861
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ