193件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内外装装飾用粘着塩ビシート類、ステッカー類、窓貼りフィルムなど幅広い用途に使用できます。
材質フェルト
1袋(10枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として 材質NBR(発泡ゴム) 形状はさみこみ型 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セーフラン安全用品コーナーガードパット
危険標示機能と保護ゴムが一体化。反射タイプで高い視認性。
用途工場、作業場での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。取付金具付属 黄×黒 材質ゴム サイズ(mm)H800×100×100
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷

材質ウレタン 硬度90 タイプパイプ 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

Meltec(大自工業)タイヤ保護パット
重ね置き時のタイヤの保護に!。タイヤ、ホイールをキズやホコリ等から守る!。直径:約70cm。4枚セット。【インチ別目安タイヤサイズ】。305/30R22まで、285/50R18まで、295/35R21まで 255/60R17まで、295/40R20まで 225/75R16まで、235/55R19まで、225/80R15まで。※上記目安サイズ内でも、タイヤ形状により使用できない場合があります
材質PET 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)本体:約700x2 質量(g/枚)約120
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。 タイプマジック製 材質ベルト:ナイロン
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。 角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

運搬作業等の商品保護に。
材質綿+ポリエステル混紡 エスコ品番EA911BF-41A 長さ(mm)1400 幅(mm)2000 厚さ(mm)約10
1個
18,600 税込20,460
翌日出荷

安心クッション(L字型) TRUSCO 動画あり
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 長さ(m)0.9 材質ニトリルゴム(NBR) 形状L字型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ワイヤ・ロープで荷物にキズをつけたくない作業に。溝付ゴムのためワイヤが横ズレしにくい。ゴムのために相手にキズを付けにくい
材質ラバー 寸法(mm)300×60×20 質量(g)330
1箱(2個)
1,998 税込2,198
欠品中

養生あてパッド(養生マット) モノタロウ 定期注文
作業時の傷防止、お引越しや家具の移動に便利 車トランクルームの養生にも活用活用可能 レジャーマットにも使用可能
用途引っ越しなどの運搬時の荷物の保護、床養生、傷防止など 材質(表地・裏地)ポリエステル、(中綿)ポリエステル再生綿、(パイピング部)不織布 厚さ(mm)約5
1枚ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

摩擦に強いナイロン製の当てものです。
用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。 タイプ筒状 材質ナイロン
1本
特価
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホーザン緩衝ウレタン
エコ商品
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚 適合機種B-73用 材質ポリウレタン(軟質) 質量(g)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス 硬度SHORE A 90
1本
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

安全靴の先芯から足の指を保護するパッドです。 外側にエンボス加工を施しておりますので、すべりにくいです。 メッシュタイプの生地を使用しておりますので、通気性に優れておりムレにくくなっております。
用途安全靴の足指保護に。 サイズ(cm)25.0~27.0 材質ネオプレン トラスコ品番437-7770 厚さ(mm)2.5 質量(g)17
1組
779 税込857
当日出荷

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽くて丈夫・靴下が長持ちし易い
用途建設業。工場内作業。レジャーなど その他抗菌 サイズF 適合サイズ(cm)25~28
1足
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 材質ニトリルゴム(NBR) 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1個ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

剛厚クッションで肩ベルト食い込みを解消する高耐久肩パット
用途SEGハーネス・サスペンダー用肩パット 種別肩パット 厚さ(mm)(クッション)10
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。 カッター、はさみでカットできます。
形状L字型 材質(本体)軟質塩化ビニール 長さ(m)1
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蒸れにくく消臭素材を採用した肩パット
用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット 材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC 長さ(mm)270 幅(mm)65 厚さ(mm)クッションサイズ:22 サイズフリー 質量(g)120 アズワン品番65-2031-30
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

しなやかにフィットしてスレを防止し、着けごこち抜群のソフト肩パット
用途SEGハーネス・サスペンダー用ソフト肩パット 幅(cm)6.5 長さ(cm)27 厚さ(cm)1
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

超立体3Dメッシュで通気性抜群の超軽涼腿パット
用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット 幅(cm)7 長さ(cm)35 厚さ(cm)2.5
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

しなやかにフィットしてスレを防止し、着けごこち抜群のソフト腿パット
用途SEGハーネス用ソフト腿パット 幅(cm)7 長さ(cm)35 厚さ(cm)1
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

蒸れにくく消臭素材を採用した腿パット
用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群腿パット 材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC 長さ(mm)350 幅(mm)肩パット:65 厚さ(mm)クッションサイズ:22 サイズフリー 質量(g)270 アズワン品番65-2055-07
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

超立体パットが肩の負担を軽減
用途SEGハーネス・サスペンダー用肩パット 材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC 長さ(mm)350 幅(mm)70 厚さ(mm)クッションサイズ:30 サイズフリー 質量(g)160 アズワン品番65-2031-32
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

トーエイライトジャンピングボードHT1
アーチ形状の脚部と、しなやかな合板で適度な反発力。踏み位置マーク入り。脚部のアーチ形状は、反発をサポートし、床面への傷を防ぎます。
用途床保護パット付 材質合板 質量(kg)13 板厚(mm)15 寸法(cm)幅120×奥行80×高さ12
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷

しなやかにフィットしてスレを防止し、着けごこち抜群のソフト肩パットと背中パット
用途SEGハーネス・サスペンダー用ソフト肩パット 質量(g)(肩パット)125、(背中パット)95 幅(cm)(肩パット)6.5、(背中パット)14 長さ(cm)(肩パット)27、(背中パット)29 厚さ(cm)(肩パット)1.0、(背中パット)1.0
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

人肌のゲル原液 乳白 エクシール 動画あり
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 乳白色 混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超立体3Dメッシュで通気性抜群の超軽涼肩パットと背中パット
用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット 質量(g)(肩パット)132、(背中パット)119 幅(cm)(肩パット)6.5、(背中パット)14 長さ(cm)(肩パット)27、(背中パット)29 厚さ(cm)(肩パット)1.7、(背中パット)1.7
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

蒸れにくく消臭素材を採用した肩パット
用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット 材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC 長さ(mm)270 幅(mm)肩パット:65 厚さ(mm)クッションサイズ:22 サイズフリー 質量(g)270 アズワン品番65-2031-31
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

ピタッとくんはフィルム表面に「傷」が入らないように開発されたスキージ(ヘラ)専用保護パットです。 ハードタイプは細かい空気抜き・仕上げ用に適しています。
厚さ(mm)1
1パック(10枚)ほか
1,900 税込2,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量。脱ぎ履き簡単一本マジック。くるぶし保護パット。EVAソールで衝撃吸収。耐油底
用途土木、建築業。物流、運輸業 先芯鋼製 素材アッパー:合成皮革・合成繊維、ソール:EVA・ラバー、中敷き:カップインソール 足囲3E
1足
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

地下足袋の素材で作った安全靴です。 JIS S種相当の鉄先芯 くるぶし保護パット付 アメゴム底のノンマーキング
形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 規格JIS S種相当 長さ(cm)22 材質(アッパー)地下足袋と同じ素材の綿 材質(ソール)日本製アメゴム 標準質量(g/片足)490(26cm) 材質(先芯) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプたびぐつ
1足
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

保護パット一体設計で、部分圧迫が避けられ、前のめり防止と姿勢保持に効果的です。 脱着簡単、丸洗い可能。 床ずれを防止するナースパットとのセットも便利です。
胴回り(cm)140まで 松吉医科器械コード01-4000-01
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

軽量。脱ぎ履き簡単Wマジック。くるぶし保護パット。EVAソールで衝撃吸収。耐油底
用途土木、建築業。物流、運輸業 先芯鋼製 素材アッパー:合成皮革・合成繊維、ソール:EVA・ラバー、中敷き:カップインソール 足囲3E
1足
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハーネスでも風が通る墜落制止用器具フルハーネス用インナーパットです。
用途ファン付作業服とハーネスでも通気性を良くするベスト型インナーパット 仕様背面部:超立体3Dメッシュクッション、内側:しっかり腰に密着し通気性も保持したノンスリップメッシュ構造 アズワン品番64-8462-06
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

保護パット一体設計で、部分圧迫が避けられ、前のめり防止と姿勢保持に効果的です。 脱着簡単、丸洗い可能。 床ずれを防止するナースパットとのセットも便利です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ナースパット)420×430×30 胴回り(cm)140まで 松吉医科器械コード01-4000-02
1式
13,980 税込15,378
7日以内出荷

親指の付け根に保護パット付きでしっかりと押さえるサポーター。足指に「鼻緒」をつかもうとする力が入り、足底筋肉の強化につながります。面ファスナーがしっかりしめます。
1枚
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)