傷の付きにくい強化ガラスレンズ
形状二眼型
仕様JIS規格外
質量(g)約55
フレーム色透明
材質(レンズ)強化ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軽量タイプのスタンダードな保護メガネです。
機能UVカット、防曇加工、ツル調整、角度調整可
トラスコ品番819-9549
形状2眼型
寸法(mm)W149×H38×D158
質量(g)29
規格ANSI規格品(Z87.1)
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
有機溶剤対応保護めがね
レンズ&フレームをシンナーで拭き取り可能なタイプ
上下ひさし、サイドカバーで防護性能の高いモデル
形状二眼型
仕様上下ひさしサイド付き
TGK品番941-87-03-31
質量(g)32
レンズ色クリア
材質(フレーム)ポリアミド
材質(レンズ)ポリアミド
アズワン品番1-6216-01
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
FG-02(Fine)より一回り小型で、女性や子供(小・中学生)にフィット。レンズはハードコート済みで、キズ付きに強く、耐薬品性にもすぐれています。
形状一眼型
仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・上部ひさし、クッションバー、サイドシールド付き・度付きメガネ併用可
TGK品番941-87-03-14
型式FG-01
質量(g)40
レンズ幅(mm)135
1個
¥1,310
税込¥1,441
当日出荷
バネ付きつるでフィット感抜群タイプ。
傷が付きにくい特殊ハードコーティング加工。
形状二眼型
仕様UVカット
材質(つる)金属
質量(g)約46
規格JIS規格品
レンズ色クリア
加工硬化処理
材質(レンズ)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。
樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。
テンプルラバーで耳当たりがソフトです。
レンズ交換が簡単にできます。
形状二眼型
仕様両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付
付属品専用ポーチ
トラスコ品番447-8401
質量(g)12
規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×45×167
レンズ防曇
材質(フレーム)ポリカーボネート、ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)
レンズ厚さ(mm)2.2
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強い、レンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用。
型式FG-32
仕様レンズ:ポリカーボネート・外:ハードコート・内:くもり止め・度付きメガネ併用可・紫外線:99.99%カット・ベンチレーション(換気口)付き。
TGK品番941-87-03-13
形状ゴーグル型
質量(g)83
フレーム軟質ビニール
機能くもり止め、耐薬品コート
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
塗装作業等のレンズが頻繁に汚れる作業で、本体に取り付けたカバーレンズを1枚ずつはがして使用します。
防曇処理
メガネ、マスク併用可
ゴムひさし付
用途塗装作業用
種別対浮遊・飛来粉じん
レンズミストレス(0.8mm)
仕様JIS規格外
付属品フィルムレンズ6枚1組フィルムレンズ止具
トラスコ品番326-8063
形状ゴーグル型
質量(g)86
タイプメガネ併用可
レンズ色透明
フレーム軟質ビニール(ベンチレーター付)
フレーム色ブラック
機能防曇処理、マスク併用可、ゴムひさし付
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
つる調整可能です。耳のかけ具合に合わせて手で曲げて調整可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。レンズ交換が可能です。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様サイド付、防傷加工、UVカット、ツル調整可能、ノーズパッド
質量(g)42
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×48×145
フレーム色シルバー
材質(フレーム)メタル
耐摩傷性に優れ外部からの衝撃に強く眼に安心のペトロイドレンズを使用。上下サイドにひさし付、耳のかけ具合に合わせてつる調整可能、傷汚れのレンズの交換可能な2眼タイプの眼鏡
レンズ色クリア
種別対飛来物用
JIS規格JIS T 8147規格品
形状2眼型
フレーム色ブラウン
材質(フレーム)プラスチック
クッションバーと下部のトリムにより密着度を高め、まつ毛等異物の混入を防止します。
種別SCC
アズワン品番1-028-01
1個
¥4,790
税込¥5,269
当日出荷
耐熱ゴーグル(アルミ多孔板フレーム+アルミ前枠+3mm厚強化ガラスレンズ)。樹脂製のゴーグルが溶けてしまうような熱現場でも使用できます。
形状ゴーグル
質量(g)103
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×158×72
材質(レンズ)3mm厚強化ガラス
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
耐溶剤レンズなので、付着した塗料をシンナーで拭くことができます。メガネ・マスク併用可。
レンズポリカーボネート特殊ハードコート
仕様JIS規格外
形状ゴーグル型
質量(g)94
タイプメガネ併用可
フレーム軟質ビニール(フレームベンチレーションシステム)
フレーム色透明
機能耐溶剤レンズ、メガネ・マスク併用可
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質ポリカーボネート
形状一眼型
レンズ色クリア
レンズ加工無し
機能メガネ併用可、耐衝撃性
顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。
耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
UV385(99.9%カット)機能付き。
防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
質量(g)約32
レンズ色クリア
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
3M独自の圧力分散技術。
超軽量19g。
鼻当りがよく快適で、角度の調整可能。
グリップが良く、ズレや滑りを防止。
厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。
UVA UVBを99.9%カット、目に優しい。
材質(つる)ポリカーボネイト、(ノーズパッド)熱可塑性エラストマー
材質(レンズ)ポリカーボネイト
仕様ソフトなノーズパット・スタイリッシュな滑り止め・曇り止めレンズ・ANSI Z87+・UVカット
ハーフメタルでフレーム自由自在曲調節
目の疲れにくい、屈折の少ないレンズカーブ
耳あたりが良く、弾力性があり、すべり止め効果のある軟質ラバー性モダン
質量(g)35
色(フレーム)チタニウムグレー
タイプフレームレス
レンズパノラマビューフェイスアングルレンズPC防曇レンズ(交換可)
仕様ソフト鼻パッド:交換可、マスク:併用型、曲調整可:テンプルフレーム
形状一眼型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×153×47
1個
¥3,000
税込¥3,300
7日以内出荷
度付きメガネの上から装着でき、大型のメガネもすっきり収まります。つる長さとレンズ角度を3次元調整、ベストポジションにセットできます。ソフトな顔あたりと高い防じん性を両立しました。
型式FG-14
仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・くもり止め
TGK品番941-87-03-26
形状一眼型
フレーム色ブルー
機能メガネ併用可、つる長さ調整可、レンズ角度調整可
1個
¥3,070
税込¥3,377
当日出荷
レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強いレンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用しています。
トラスコ品番184-4596
材質フレーム:軟質ビニール
形状ゴーグル型
機能曇り止め
コーティングレンズ外:ハードコート
材質(レンズ)ポリカーボネート
UV遮蔽率(%)99.9
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
防曇処理が為されております。換気口(ベンチレーター)が付いています。このためレンズの内側が曇りにくくなります。紫外線をカットし、弱めます。メガネ・マスク併用可。EN166規格適合品。
用途塗装、浮遊粉じん・薬液(液体)飛沫防止用
形状ゴグル型
機能防曇処理、紫外線カット、メガネ・マスク併用可
付属品カバーグラス2枚
質量(g)90
タイプメガネ併用可
規格EN 規格認定
材質(フレーム)ポリ塩化ビニル
カバーグラスポリエステル
材質(レンズ)セルロースアセテート
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
適合SP-17FT
1袋(10枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
トラップスBは、保護メガネの落下を防止します。
テンプルに差し込んで使用し、ストッパーで長さ調節ができます。
色ブラック
1本
¥559
税込¥615
3日以内出荷
定評のあるフィット感、耐衝撃性、お求めやすい価格設定です。
ポリカーボネートにハードコート済みで、キズがつきにくいだけでなく、耐薬品性能も高いレンズです。
レンズ幅(mm)158
本体質量(g)43
紫外線カット99.9%カット
規格JIS規格品
仕様上部ひさし、クッションバー、サードシールド付き。度付きメガネ併用可
材質(レンズ)ポリカーボネート・ハードコート
1個
¥1,310
税込¥1,441
3日以内出荷
男女兼用、小型用保護メガネ(使用範囲160mmまで)
小型、超軽量で、快適なかけごこち
曇りに強いVF puls+コートレンズ使用
防塵率の高い、ジャストフィット小型フレーム
ソフトなあたりの鼻パットで、ずれ落ちを防止
6段階調整可能なヒンジで様々な顔にもフィット
本体寸法(mm)W154×H36×D160
本体質量(g)26
フレームクリアミド(TR-90)
仕様テンプル:ポリカーボネート、テンプルラバー:TPR、ノーズパット:TPR
形状2眼型
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥2,640
税込¥2,904
4日以内出荷
装置の近くで仕事に当たる看護師、助手も要注意です。放射線による白内障への進行リスクを軽減するためには水晶体防護が不可欠です。水晶体を被爆から守るためには、高い鉛等量の放射線防護眼鏡が必要です。ハイブリット室やレントゲン室に使用されている防護窓と同じ硝子を採用し、JIS61331-3で定める重装防護眼鏡の鉛等量(0.50mmPb以上/150kV)を確保。レンズコーティング技術により、透過率98%でメガネと同等の明るい視界を実現。さらに抜群の防汚・耐キズ性能。スポーツカーブタイプには収差を抑えるために、ディセンター(プリズム補正)レンズを採用。ワイドなレンズデザインが広い視野を確保。サイドレンズにもエックスガードレンズ採用。メガネの上からでも装着できるオーバーグラスとしてご使用が可能。カラーは選べる3色をラインナップ。すべてにストラップ標準装備。
仕様透過率:98.0% 鉛筆強度:8H 耐表面摩耗性(スチールウール#0000/200g):16往復で1本キズ 鉛等量:0.75mmPb以上 レンズサイズ:幅/62mm、高さ/43mm フレームサイズ:幅/155mm、奥行/170mm 重量:115g 最大適応メガネサイズ:幅/135mm、レンズ幅/60mm、高さ/43mm
アズワン品番65-3675-69
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00010000038
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグルと耐衝撃性に優れたPC(ポリカーボート)のフェイスシールドの組合せ。
柔軟性に優れたPVC(熱可塑性ゴム)でソフトな付け心地。
ANSI Z87.1適合品
EN166 欧州規格適合品
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃性能
質量(g)180
規格ANSI Z87.1適合品EN166 欧州規格適合品
形状ゴーグル型
レンズポリカーボネート(ハードコートくもり止め)
1個
¥3,020
税込¥3,322
6日以内出荷
かけ外しのしやすいストレートテンプル。(つる)ロックカバーがついてフィット感が向上しました。
つるの角度が顔に合わせて調整可能です。(3段階角度調整可能)。
メガネ併用可能。
材質フレーム:ナイロン/エラストマー、レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)163×167×H70
タイプオーバーグラス
機能メガネ併用可能
1個
¥9,990
税込¥10,989
6日以内出荷
メガネバンドは、保護メガネの落下を防止し、動きの激しい作業の際にしっかりとメガネを安定させ、ズレを防止します。
ベルクロテープ式で調節ができます。
色ブラック
1本
¥779
税込¥857
6日以内出荷
小さめサイズの子供用ゴーグルです。
防災・紫外線・花粉症・黄砂・PM2.5対策等に。
めがね併用可能。
ANSI規格品
フレームライトグリーン軟質塩ビ
質量(g)50
色ライトグリーン
アイピースPC平面1.8mm厚、両面防曇アイピース UVカット
規格ANSI規格品
形状ゴーグル型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×69×83
バンド幅(mm)12(黒織布ゴムバンド/ヘッドバンド)
機能UVカット、メガネ併用可能
1個
¥1,480
税込¥1,628
6日以内出荷
色ガラスを入れて使用します。複式上下自在。
付属品透明カバープレート2枚付き(2mm厚)
質量(g)170(本体のみ)
フレーム軟質ビニール(通気穴あり)
レンズDINガラス(No.1.7~14)/JISガラス(No.2~13)
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
MP型ヘルメットのつば先に取付けるクリップ式遮光強化ガラス保護めがね
遮光度番号:3~7
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
種類遮光メガネ
規格JIS T8141
タイプJIS規格品
仕様耐熱性に優れた強化ガラスレンズ使用、自在に上下可能
質量(g)56
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×52(クリップを除く)
機能MP型ヘルメット取付タイプ、フリップアップタイプ、レンズ交換可
材質(フレーム)真鍮クロームメッキ
材質(レンズ)強化ガラス
耐熱・耐薬品用フレームで、輻射熱180℃にも変化なし。
シンナー・ベンジン等有機溶剤も使用可能です。
隙間のできにくいアイカップ形状。
質量(g)40
フレーム耐熱耐薬品用特殊フレーム大型アイカップフレーム
レンズ種類:TBCR、レンズ交換可能
色(フレーム)ホワイト
規格JIS規格品
仕様防止機能:テンプルパタパタ防止
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×162×55
1個
¥4,990
税込¥5,489
7日以内出荷
密閉式Wアイピースゴーグル。
アスベスト・インフルエンザ・ウイルス・化学物質対策用ゴーグル。
Wアイピースは外気と内気の干渉層により結露しにくく、防曇効果が持続、結露防止、耐衝撃性アップ、危険飛来物貫通防止、二次災害防止などの特徴を備えています。
質量(g)127
色(フレーム)濃紺半透明
備考広視界スーパーワイド形防爆形クッション及び液体侵入防止用溝付き25mm幅広黒布バンド(長さ調節式)二重アイピース:外:PC透明1.5mm厚、両面防曇ハードコート、内:セルロース透明0.5mm厚、両面防曇ハードコートWアイピース交換可めがね・マスク併用可UVカットベンチレーションなし鼻部クッション付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×83×84
1個
¥3,710
税込¥4,081
7日以内出荷
小さめサイズの子供用保護メガネです。
防災・紫外線・花粉症・黄砂・PM2.5対策等に。
メガネ、マスク併用可能。
フレーム・レンズ・鼻パット一体型。
EN規格品
形態フレーム・レンズ・鼻パット一体型
質量(g)20
テンプル色ライトブルー
規格EN規格品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×140×40
機能紫外線カット
材質(レンズ)PC防曇レンズ UVカット
1個
¥1,490
税込¥1,639
8日以内出荷
ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。握りやすいラバーグリップ。
「ポラリス ZERO-FOG USB充電・くもらないゴーグル 3690」の交換用フィルターです。
材質ガラス繊維濾紙
質量(g)5
サイズ(cm)8×12×1
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
タイプスペクタクル形
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃性能
関連キーワード
1
2
3
4
次へ