カテゴリ

  • 安全保護具(68)
    • 1眼型 メガネ(16)
    • 通気孔付き ゴーグル(18)
    • 2眼型 メガネ(23)
    • 通気孔無し ゴーグル(3)
  • 医療(9)
  • 塗料(4)
  • 溶接用品(2)
  • マスク(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「保護メガネ 薬品」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレア防護めがね MAX10 ブルー フレアフレア防護めがね MAX10 ブルーフレア
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
Fit Overはオーバーグラスとして使用可能な放射線防護用めがねです。MAX10はスポーティーでフィット感に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10093001023医薬品医療機器等法一般医療機器
フレア防護めがね FITOVER ブラック フレアフレア防護めがね FITOVER ブラックフレア
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
Fit Overはオーバーグラスとして使用可能な放射線防護用めがねです。MAX10はスポーティーでフィット感に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10093001023医薬品医療機器等法一般医療機器
ゴーグル RG-22 理研化学ゴーグル RG-22理研化学
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
マスク、眼鏡併用可能です。
用途オートクレーブ:病院、薬品会社用/両面AFレンズ:クリーンルーム、一般作業用材質バンド:シリコン質量(g)113サイズ(mm)W180×H73
セフティプレミアムグラス SK11セフティプレミアムグラスSK11
2,998税込3,298
1本
当日出荷
国内最高レベルの曇り止め搭載のセフティグラスで、JIS規格品で安全性と快適性を兼ね備えた曇り止めスポーティグラスです。フィット感・使いやすさ・デザイン性を兼ね備えたJIS規格品、軽量モデルです。新設計ツインレンズ、ノンメタル・国内最高曇り止めレンズです。国内最高級曇り止めレンズプレミアムアンチフォグPAFレンズを採用し、今までにない最高級の曇り止めレンズを実現しました。上部トリムで上からの侵入を防護し、角度調節可能なテンプルで隙間なく様々な方にフィットさせることが可能です。メーカー曇り止め従来比20倍の曇り止め性能の国内最高レベルです。
用途曇りに困っている作業、粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など。仕様JIS規格品材質レンズ:ポリカーボネート/テンプル:ポリカーボネートレンズハードコート/曇り止めレンズ/紫外線カット
セフティハードグラス SK11セフティハードグラスSK11
1,998税込2,198
1本
当日出荷
JIS規格品で安全性と快適性を兼ね備えた曇り止めスポーティグラスです。JIS規格品で超軽量モデルです。ソフトテンプルの仕様で、鼻パッド表裏付け替えで高さ変更可能なデュアルフィットノーズ採用しています。フレーム部のみが柔軟に動き高い防護性能をキープしたままジャストフィットします。新設計ツインレンズです。曇り止め加工を施しています。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など。材質レンズ;ポリカーボネート,テンプル;ナイロン・エラストマー,レンズハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
セフティハードグラス SK11セフティハードグラスSK11
2,398税込2,638
1本
当日出荷
JIS規格品で安全性・防護性・フィット性・快適性を兼ね備えた曇り止めグラスです。JIS規格品でソフトクッション付きです。顔とフレームとの隙間を埋めるプロテクトカバー付きクッション採用で高い防護性能をキープしたままジャストフィットします。ズレにくいノンスリップラバーテンプルの仕様です。曇り止め加工を施し、紫外線もカットします。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など。材質レンズ;ポリカーボネート,テンプル;ナイロン・エラストマー,レンズハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
セフティハードグラス SK11セフティハードグラスSK11
1,398税込1,538
1本
当日出荷
JIS規格品で安全性と快適性を兼ね備えた曇り止めスポーティグラスです。JIS規格品でデザイン性・安全性・快適性を兼ね備えた軽量曇り止めグラスです。フレーム部のみが柔軟に動き高い防護性能をキープしたままジャストフィットします。鼻パッド表裏付け替えで高さ変更可能なデュアルフィットノーズ採用しています。新設計ツインレンズ、ノンメタル、曇り止めレンズです。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止。材質レンズ;ポリカーボネート,テンプル;ポリカーボネート,レンズクリア、ハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
UVカット 有機溶剤対応メガネ 好川産業UVカット 有機溶剤対応メガネ好川産業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
軽量で装着しやすい掛けメガネタイプです。塗装作業時、レンズに付着した塗料をシンナー等で簡単に拭き取ることができ、常にクリアーな視界を保つことができます。また、フレームもレンズ同様の性能を持っています。紫外線99.99%カットで屋外作業もOK
用途塗装作業全般、消毒、薬品取扱い作業切削作業、ハツリ作業、打鋲作業ハンマー作業、機械操作時、木工作業など質量(g)32機能UVカット、軽量型材質(フレーム)ポリアミド材質(レンズ)ポリアミド(ハードコート)入数(個)1
PC製ヘルメット IDカードホルダー・Windflow・クリアバイザー・シールド面 SC-19PCLSID RA3-UP4シリーズ ミドリ安全PC製ヘルメット IDカードホルダー・Windflow・クリアバイザー・シールド面 SC-19PCLSID RA3-UP4シリーズミドリ安全
9,398税込10,338
1個
18日以内出荷
ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用。ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。また、エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。、すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができます。気になる汚れや匂いの付着を防ぎ、毎日、快適にお使い頂けます。、収納式の防災面で、キズや衝撃に強い、ハードコート処理済みポリカーボネートを使用。メガネやマスクとの併用可能。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド:柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、前後・左右のベンチレーション(通気孔)により、頭部のムレを効果的に軽減。安全で快適な作業に寄与します。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。、※シールド(面)は飛来物・飛来防じん・薬品飛沫などから目や顔を守るものです。溶接作業(赤外線)やレーザ光作業には絶対に使用しないでください。、※クレジットカードのような固い材質のIDカードは使用できません。
仕様●PC(ポリカーボネート)●600g●頭囲:52.5~63cm●付属品:内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)●シールド面(収納式防災面)●国家検定合格品●飛来・落下物/墜落時保護/電気用●IDカード使用可能サイズ:縦=59~63mm、横=最大95.5mm、厚さ=最大0.6mm
PC製ヘルメット Windflow・クリアバイザー・シールド面 SC-19PCLS RA3-UP4シリーズ ミドリ安全PC製ヘルメット Windflow・クリアバイザー・シールド面 SC-19PCLS RA3-UP4シリーズミドリ安全
8,398税込9,238
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用。ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。また、エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。、すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができます。気になる汚れや匂いの付着を防ぎ、毎日、快適にお使い頂けます。、収納式の防災面で、キズや衝撃に強い、ハードコート処理済みポリカーボネートを使用。メガネやマスクとの併用可能。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド:柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、前後・左右のベンチレーション(通気孔)により、頭部のムレを効果的に軽減。安全で快適な作業に寄与します。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。、※シールド(面)は飛来物・飛来防じん・薬品飛沫などから目や顔を守るものです。溶接作業(赤外線)やレーザ光作業には絶対に使用しないでください。
仕様●PC(ポリカーボネート)●540g●頭囲:52.5~63cm●付属品:内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)●シールド面(収納式防災面)●国家検定合格品●飛来・落下物/墜落時保護/電気用
PC製ヘルメット Windflow・クリアバイザー・シールド面・通気孔 SC-19PCLVS RA3-UP4シリーズ ミドリ安全PC製ヘルメット Windflow・クリアバイザー・シールド面・通気孔 SC-19PCLVS RA3-UP4シリーズミドリ安全
8,398税込9,238
1個
18日以内出荷
ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用。ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。また、エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。、すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができます。気になる汚れや匂いの付着を防ぎ、毎日、快適にお使い頂けます。、収納式の防災面で、キズや衝撃に強い、ハードコート処理済みポリカーボネートを使用。メガネやマスクとの併用可能。、前後・左右のベンチレーション(通気孔)により、頭部のムレを効果的に軽減。安全で快適な作業に寄与します。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド:柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、前後・左右のベンチレーション(通気孔)により、頭部のムレを効果的に軽減。安全で快適な作業に寄与します。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。、※シールド(面)は飛来物・飛来防じん・薬品飛沫などから目や顔を守るものです。溶接作業(赤外線)やレーザ光作業には絶対に使用しないでください。
仕様●PC(ポリカーボネート)●550g●頭囲:52.5~63cm●付属品:内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)●シールド面(収納式防災面)●国家検定合格品●飛来・落下物/墜落時保護用
JIS/ANSI規格品 保護めがね ビジョンベルデ VG-505F NV VG-505Fシリーズ ミドリ安全JIS/ANSI規格品 保護めがね ビジョンベルデ VG-505F NV VG-505Fシリーズミドリ安全
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
ワイドなレンズが作業視界を広げるVG-505Fシリーズ。下方視野が大幅にアップしました。、高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、ゴム製に比べ、耐寒・耐熱性、耐化学薬品性、衛生性に優れたシリコーン製。、顔にあたる素材には柔らかいエラストマーを使用。、防塵マスク(使い捨て・取替式)にもぴったりフィット。※マスクの形状により合わない場合があります。、私物メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズ。
仕様●レンズ:ポリカーボネート●フレーム:ポリプロピレン、エラストマー●バンド:スプリング/カバー付●重量:109g●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1)アズワン品番67-6631-52
JIS/ANSI規格品 保護めがね ビジョンベルデ VG-505F NV VG-505Fシリーズ ミドリ安全JIS/ANSI規格品 保護めがね ビジョンベルデ VG-505F NV VG-505Fシリーズミドリ安全
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ワイドなレンズが作業視界を広げるVG-505Fシリーズ。下方視野が大幅にアップしました。、高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、ゴム製に比べ、耐寒・耐熱性、耐化学薬品性、衛生性に優れたシリコーン製。、顔にあたる素材には柔らかいエラストマーを使用。、防塵マスク(使い捨て・取替式)にもぴったりフィット。※マスクの形状により合わない場合があります。、私物メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズ。
JIS規格品 保護めがね VD-207F 曇り止め加工 VD-207Fシリーズ ミドリ安全JIS規格品 保護めがね VD-207F 曇り止め加工 VD-207Fシリーズミドリ安全
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
アイカップ型で防塵性の高い保護めがねです。、ナイロン製のフレームを採用し、耐薬品性に優れています。、専用ポーチ付き
耐熱耐薬品フレーム&JIS強化ガラスレンズ入 トーアボージン耐熱耐薬品フレーム&JIS強化ガラスレンズ入トーアボージン
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
耐熱、耐薬品用特殊素材アイカップフレーム+強化ガラスレンズ入。一般的な樹脂製めがねが使えない場合にぜひお試しください。
用途高温作業、薬液取り扱い作業適合機種JIS長さ(mm)162幅(mm)146高さ(mm)55レンズ色透明フレーム色ホワイトテンプル色ホワイト
保護メガネ 密閉タイプ 山本光学保護メガネ 密閉タイプ山本光学
1,998税込2,198
1個
当日出荷
密閉タイプです。顔に優しくフィットするスポンジトリムを採用。
用途粉じん発生現場。薬品、溶剤の取扱い。紛体の取扱い。仕様●メガネ併用可否:○●レンズ交換:○●顔あたりソフト:○トラスコ品番253-1372長さ(mm)78幅(mm)182材質/仕上レンズ:セルロース、フレーム:ゴム、バンド:織りゴム高さ(mm)92質量(g)115タイプ密閉タイプレンズ色クリアフレーム色ブラックレンズ厚さ(mm)0.6紫外線カット
セーフティゴーグル(小型タイプ) TRUSCOセーフティゴーグル(小型タイプ)TRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
小型のため、上下左右の視界を妨げません。通常サイズでは大きすぎる方にちょうどよいサイズのゴーグルです。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途粉じん発生現場。薬品、溶剤の取扱い。粉体取扱いなど。トラスコ品番408-9677材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:織りゴムレンズ色クリアフレーム色クリア加工防傷・防曇加工レンズ厚さ(mm)0.6紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
セミアイカッププラフレーム トーアボージンセミアイカッププラフレームトーアボージン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
小ぶりでスタイリッシュデザインのアイカップめがねです。比較的薬液に強いナイロンフレーム・CRレンズで薬品取扱作業等にオススメです。
用途薬液取り扱い作業仕様マスク併用可トラスコ品番557-1860材質レンズ:CR、フレーム:ナイロン形状2眼型幅(mm)143高さ(mm)41タイプアイカップ、ノーズパッドありレンズ色透明フレーム色グレーテンプル色グレー/ブルー
JIS強化ガラスレンズ入 UL-101TBG トーアボージンJIS強化ガラスレンズ入 UL-101TBGトーアボージン
3,898税込4,288
1個
当日出荷
最高の耐傷、耐薬品性「強化ガラスレンズ入」保護めがねです。
仕様マスク併用可トラスコ品番557-1830材質レンズ:強化ガラス、フレーム:プラスチック幅(mm)150高さ(mm)52タイプアイカップレンズ色透明フレーム色スモークテンプル色スモーク
放射線防護眼鏡プロテックアイウェア マエダ放射線防護眼鏡プロテックアイウェアマエダ
63,980税込70,378
1本
16日以内出荷
水晶体を囲い込む新設計です。 正面レンズに0.75mmPbの鉛ガラスを採用、両側面と下方には0.50mmPb鉛シールを貼付。 オーバーグラスタイプではありません。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111009001医薬品医療機器等法一般医療機器
放射線防護眼鏡プロテックアイウェア マエダ放射線防護眼鏡プロテックアイウェアマエダ
56,980税込62,678
1個
16日以内出荷
大型レンズが優れた視界と遮へい効果を両立させています。 ナイロン製フレーム。 メガネを着用する方、しない方、どちらにも併用できるオーバーグラスタイプです。
ブラック医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111009001医薬品医療機器等法一般医療機器
放射線防護用術者向け眼鏡 マエダ放射線防護用術者向け眼鏡マエダ
43,980税込48,378
1個
16日以内出荷
側面から下方向にまで防護シートを貼り付けており、水晶体を防護材で囲い込む新設計です。 オーバーグラスタイプです。 レンズは耐久曇り止めコート・反射防止コート・強化ガラス加工。
シルバー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111005002医薬品医療機器等法一般医療機器
放射線防護グラス Xガード ゴーグル 昭和光学放射線防護グラス Xガード ゴーグル昭和光学
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
装置の近くで仕事に当たる看護師、助手も要注意です。放射線による白内障への進行リスクを軽減するためには水晶体防護が不可欠です。水晶体を被爆から守るためには、高い鉛等量の放射線防護眼鏡が必要です。ハイブリット室やレントゲン室に使用されている防護窓と同じ硝子を採用し、JIS61331-3で定める重装防護眼鏡の鉛等量(0.50mmPb以上/150kV)を確保。レンズコーティング技術により、透過率98%でメガネと同等の明るい視界を実現。さらに抜群の防汚・耐キズ性能。スポーツカーブタイプには収差を抑えるために、ディセンター(プリズム補正)レンズを採用。ワイドなレンズデザインが広い視野を確保。サイドレンズにもエックスガードレンズ採用。メガネの上からでも装着できるオーバーグラスとしてご使用が可能。カラーは選べる3色をラインナップ。すべてにストラップ標準装備。
仕様透過率:98.0% 鉛筆強度:8H 耐表面摩耗性(スチールウール#0000/200g):16往復で1本キズ 鉛等量:0.75mmPb以上 レンズサイズ:幅/62mm、高さ/43mm フレームサイズ:幅/155mm、奥行/170mm 重量:115g 最大適応メガネサイズ:幅/135mm、レンズ幅/60mm、高さ/43mmアズワン品番65-3675-69医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00010000038医薬品医療機器等法一般医療機器
プロテクトグラス POLARIS(ポラリス)プロテクトグラスPOLARIS(ポラリス)
1,090税込1,199
1個
当日出荷
・医療、介護現場、薬品取扱い時など、液体、飛沫からの眼の保護・花粉症やウィルスなどの目に見えないものからの保護・金属加工・木工加工などで発生する切粉からの保護・庭木の手入れなど作業者の眼を守るための保護レンズです。レンズ・フレーム一体型のデザインで広い視野が確保され、メガネを着用したままでも装着できます。眼鏡のサイズによっては合わない場合がございます。必ず当製品のサイズと、お持ちの眼鏡のサイズを比較の上ご購入願います。軽量(約34g)で、衝撃に強いポリカーボネイトを使用。紫外線99%カット。ウィルス・感染症対策にもオススメです。レンズにはくもり止め加工も施されています。
材質ポリカーボネート質量(g)34機能UVカット(UV400)、内面曇り止め加工、眼鏡併用可能・マスク併用可能本体寸法(cm)20×9×6
まとめ買い セーフティゴーグル(小型タイプ) TRUSCOまとめ買い セーフティゴーグル(小型タイプ)TRUSCO
9,398税込10,338
1箱(10個)
9日以内出荷
10個入りのお買い得パックです。小型のため、上下左右の視界を妨げません。通常サイズでは大きすぎる方にちょうどよいサイズのゴーグルです。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途粉じん発生現場。薬品、溶剤の取扱い。粉体取扱いなど。トラスコ品番546-1899材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:織りゴムレンズ色クリアフレーム色クリア加工防曇、防傷レンズ厚さ(mm)0.6紫外線カット
保護メガネ K-excellent保護メガネK-excellent(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軽量設計の保護めがね”E-S8012C”に、ガスケットタイプが登場。フィット感が向上したことで、顔と保護めがねの隙間を埋め、より粉じんや飛来物の侵入を防ぎます。同型のイエローレンズ”E-S8012Y”、グレーレンズ”E-S8012G”に装着可能。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護適合規格ANSIZ87.1/EN166
セーフティゴーグル OTOSセーフティゴーグルOTOS
4,698税込5,168
1個
当日出荷
耐薬品性、耐熱性に優れ、人体に無害なシリコン素材です。(静電気、パーティクル、アレルギーフリー)滅菌(高圧蒸気滅菌)は121℃で20分可能です。スーパー防曇コーティングにより、優れた防曇効果(従来の防曇性能の2・3倍)を発揮します。拡張された視野角と強化されたフレーム構造により、顔へのフィット感に優れながら安定性を高めています。スムーズで柔軟性のある幅広ストラップを採用し、快適な掛け心地を実現しています。レンズ厚:0.8mm
トラスコ品番257-7426材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:シリコン幅(mm)170タイプ顔あたりソフトレンズ色クリアフレーム色クリアレンズ厚さ(mm)0.8紫外線カット特性防曇加工
保護メガネ ニューピグコーポレーション保護メガネニューピグコーポレーション
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
カラフルなつるでやさしいイメージ。 女性にも大人気です。 軽くて顔にぴったりフィットしほとんどすきまを作りません。 やわらかいつると鼻パッド。長時間装着でも快適です。 耐薬品性、耐衝撃性にすぐれています。 紫外線(UV)を99.9%以上カットします。 レンズは防曇加工されています。
レンズクリア防曇本体質量(g)約25適合規格ANSI Z87.1(米国国家規格協会)材質(レンズ)ポリカーボネート
GERSON サージカルN95マスク 1箱20枚 立体構造お面式 アメリカ製 GERSONGERSON サージカルN95マスク 1箱20枚 立体構造お面式 アメリカ製GERSON
5,198税込5,718
1箱(20枚)
6日以内出荷
米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク。米国食品医薬品局 (FDA) 認証サージカル(医療用)N95マスク。口元を圧迫せず呼吸がしやすいお面式立体構造。衛生的な使い捨てタイプ。アルミノーズクリップで鼻にフィットし。ノーズパッドで高いプロテクト効果を発揮し、メガネが曇りにくい。安心安全のステープラ―フリーで思わぬ怪我を防止。
用途ウイルス、感染症予防やPM2.5や新型インフルエンザ対策などに仕様使い捨てタイプ、バルブ無し材質PP、メルトブロー、(ひも)合成ゴム、(ノーズクリップ)アルミワイヤー形状立体構造お面式ホワイト入数(枚)20規格N95(認証番号:NIOSH TC-84A-0160)対象微粒子、ウイルス、PM2.5アズワン品番65-0598-12ひもタイプ頭掛けタイプ
GERSON サージカルN95マスク 1箱50枚 くちばし型折たたみ式 個包装 アメリカ製 GERSONGERSON サージカルN95マスク 1箱50枚 くちばし型折たたみ式 個包装 アメリカ製GERSON
8,998税込9,898
1箱(50枚)
当日出荷
米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク。米国食品医薬品局 (FDA) 認証サージカル(医療用)N95マスク。一般的なN95マスクに比べ、呼吸抵抗が約50%小さく呼吸が大変楽です。(呼吸抵抗:約5.1mmH2O(吸入)/5.1mmH2O(呼気))。口元を圧迫せず呼吸しやすい立体構造くちばし型。衛生的で携帯に便利な個包装、使い捨て。ノースクリップが鼻にピッタリフィットしメガネが曇りにくい。安心安全のステープラ―フリーで思わぬ怪我を防止。
用途ウイルス、感染症予防やPM2.5や新型インフルエンザ対策などに仕様バルブ無し種別使い捨てタイプ材質PP、メルトブロー、(ひも)合成ゴム、(ノーズクリップ)メタルワイヤー形状くちばし型折たたみ式ホワイト入数(枚)50規格N95(認証番号:NIOSH TC-84A-9317)包装形態個包装対象微粒子、ウイルス、PM2.5アズワン品番65-0598-11ひもタイプ頭掛けタイプ
プロテクトカバー付き保護メガネ LF-240G 山本光学プロテクトカバー付き保護メガネ LF-240G山本光学
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ガスケットタイプの保護めがねの中で最軽量の34g。日本人の骨格に合った設計で、長時間でもノンストレス。 人と環境にやさしい金属部品不使用モデル。金属アレルギーの方でも使用でき衛生的。 プロテクトカバー装着で防護性能がさらにアップ。粉じんや飛来物の侵入を防ぐ。 有害な紫外線(380mm以下)を99.9%以上カット。 顔のカーブにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減。新設計ツインレンズ採用により隙間なくフィット。また、レンズの形状を左右方向に伸ばすことによりワイドな視界を確保。 肌に触れる部分にラバー樹脂を採用。めがねのずれ防止と柔らかい掛け心地を実現したソフト鼻パッド付き。鼻パッドの表裏を付け替えるだけで自分に合ったベストな位置や高さに調節可能。
用途作業中に発生する飛来物、粉じん、薬品、熱、有害な光から眼の保護用。仕様軽量型材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・コロロプレンゴム形状二眼型質量(g)34レンズ色クリア適合規格JIS内容保護メガネ本体、プロテクトカバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×50×156フレーム色ブラックレンズPET-AF(ポリカーポネート/両面ハーバーコート&くもり止め)材質(レンズ)ポリカーボネート
高性能マルチクリーニングクロス 「トレシー」 TORAY(東レ)高性能マルチクリーニングクロス 「トレシー」TORAY(東レ)(1件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷から4日以内出荷
トレシーとは東レの繊維加工技術で開発したマイクロファイバーで使用した高性能マルチクリーニングクロスです。 超極細繊維が油膜の中に入り込み、普通の繊維ではなかなか拭き取れない汚れも、キレイに拭き取れます。 薬品処理をしていないので、洗えば性能元通り、繰り返し使っても拭き取り効果が持続します。 極細繊維にも2種類(Toraysee,TorayseeZ)ございます。 ★Toraysee・・・繊維径 約2ミクロン ★TorayseeZ・・・繊維径 約4~6ミクロン 生地素材も織物(タテ糸とヨコ糸で構成されており、薄く、伸縮しない)と編物(1本の糸で構成され、厚く、伸縮性がある)の2種類ございます。 織物と編物の中にも、それぞれ4種類ございます。 ★織物1・・・薄地で寸法も安定 ★織物2・・・制菌加工、厚手織物、表面起毛、吸水〇、保水〇 ★織物3・・・制菌加工、厚手織物、吸水〇、保水〇 ★織物4・・・制菌加工、曇り除去〇 ★ニット1・・・拭き取り◎、耐久性〇 ★ニット2・・・柔らかい、伸縮性〇 ★ニット3・・・強起毛、クッション性 ★ニット4・・・高密度、ヌメリ除去 ※制菌加工とは、菌の増殖を抑制する加工です。殺菌・滅菌とは異なります。臭いの発生を抑える水回り商品に有効です。 【対象菌種】大腸菌、黄色ブドウ球菌、肺炎桿菌※食中毒の原因になる菌
用途様々な場面で使用できる清掃用品生地の種類マイクロファイバー
保護メガネ  E-S918C K-excellent保護メガネ E-S918CK-excellent(3件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
金属製のネジを一切使用していないため電気作業で最適な保護メガネです。●日本人にピッタリフィットする小型ユニバーサル設計。耳に掛かるテンプル部分は長時間の作業にも心地よいソフトなエラストマーを採用しました。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃レンズ色クリア材質レンズ(PC)、フレーム(TPR)スペクタクル形質量(g)29タイプめがねタイプ規格ANSI Z87.1/EN166
保護メガネ  E-S8012C K-excellent保護メガネ E-S8012CK-excellent(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
顔の形状に合わせ、ノーズパットとテンプル(つる)の調整が可能な仕様。また軽量設計のため長時間の作業にも適しています。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃、超軽量レンズ色クリア材質レンズ(PC)、フレーム(TPR)スペクタクル形質量(g)20タイプサイドシールドタイプ規格ANSI Z87.1
保護メガネ  E-S914GC K-excellent保護メガネ E-S914GCK-excellent(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
金属製のネジを一切使用していないため電気作業などに最適な保護メガネです。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんや飛来物から目を保護します。柔軟性に優れたテンプル(つる)は、曲げても折れにくいです。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け●粉塵や粉体取扱作業●建設業機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃レンズ色クリア材質レンズ(PC),フレーム(PC)、ガスケット(EVA素材)スペクタクル形質量(g)24タイプガスケットタイプ規格ANSI Z87.1/EN166
一眼型保護メガネ 9161耐薬品タイプ UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ 9161耐薬品タイプUVEX(ウベックス)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
機能防傷加工、UVカット、ツル調整、角度調整範囲形状一眼型レンズ色クリアトラスコ品番114-5190質量(g)46コーティングsapphireテンプル色ブルー/ブラックレンズ厚さ(mm)2.2
ハネアゲ式老眼保護メガネ SK11ハネアゲ式老眼保護メガネSK11(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
作業中のメガネの取り外しが不要なレンズハネアゲ式の老眼保護メガネです。掛けはずし不要で片手でワンタッチ上げ下げでき、細かい作業に最適です。手元の細かい作業や、文字を拡大して見ることができます。ノーズパッド、テンプル先が調節可能で、しっかり顔にフィットします。傷のつきにくいポリカーボネイト製レンズです。
用途工作、手芸園芸、DIY、読書、料理、など様々な作業。材質フレーム:ポリカーボネート、ノーズパッド:エラストマ色(フレーム)ブラック医薬品医療機器等法一般医療機器
保護メガネ 理研オプテック保護メガネ理研オプテック
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
光学性能に優れたレンズ。 スパッタの付着もほとんど無い。アイカップ形で粉じんの廻り込みも殆どない
用途精密組立作業・熱作業・一般粉じん作業・薬品・溶剤を使用する作業材質レンズ:CRUV(素材CR-39)、フレーム:ナイロンライトアンバー
二眼型保護メガネ スーパー g UVEX(ウベックス)二眼型保護メガネ スーパー gUVEX(ウベックス)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
耐薬品性があります。軽量タイプです。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。
材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)18000規格EN166規格品(9172881、9172281、9172220、9172319)、JIS T8147規格(9172111、9172087)材質(フレーム)ポリアミド、 熱可塑性エラストマーレンズ厚さ(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ6 0030
二眼型保護メガネ アイスリー ヴァリオマティック(調光レンズ) UVEX(ウベックス)二眼型保護メガネ アイスリー ヴァリオマティック(調光レンズ)UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。調光機能付です。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○レンズ色ライトグリーン材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番836-6625質量(g)96000規格EN166規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマーコーティングvariomaticテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0032
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら