31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部前面にも面体があり、飛来物から保護することができます。 布帽子の上からでも装着できます。
アズワン品番1-4517-01 形状かぶり型防災面 寸法(mm)(シールド部)320×320×2 材質(レンズ)アクリル 材質(面体)アクリル
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

面体強度UP、上下可動スムーズ。
形状ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ)アクリル 適合MP型対応、野球帽型ヘルメット対応 質量(g)195 本体寸法(mm)270×320 レンズ厚さ(mm)2
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ヘルメットを必要としない防災面。作業防の上から装着可能。丸型タイプ。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業など 形状かぶり型防災面 仕様作業帽装着用、ひさしなし トラスコ品番128-4959 透明 質量(g)201 レンズサイズ(mm)高さ215×幅250×厚2 材質(レンズ)アクリル 再生紙使用マーク適合
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

トーアボージン保護面
シールド部分が上下自在で軽量です。
材質バンド/PEバンド 形状防災面 寸法(mm)シールド:175×200×1t 質量(g)約75 材質(シールド)PVC アズワン品番9-039-11
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

アズワン品番9-039-02 材質本体/アルミ、シールド/PMMA(アクリル)板2mm厚 形状かぶり型防災面 寸法(mm)200×200 質量(g)176 材質(レンズ)アクリル
1個
3,240 税込3,564
当日出荷

マスクを併用できるバブルタイプ。 ひさし・カバー付で左右からの飛来物からも守ります。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護 形状ヘルメット取付型防災面 機能マスク併用可、ヒサシ・カバー付 適合(ヘルメット)MP型、リブ小型、リブ大型 質量(g)270 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)223×245×220 対応MP型対応 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

防災面 モノタロウ 動画あり
飛来物や粉末、飛沫などから顔面を保護する、かぶり型防災面です。 ヘッドバンドは頭の大きさに合わせて上下(13mmピッチ5段階)、頭囲(最大約65cmまで)調節可能です。 額部分にスポンジ素材を巻いているので、頭当たりが柔らかです。
用途飛来物、飛沫等からの顔面保護用として 形状かぶり型防災面 材質ヘッドギア部/ABS、シールド部/ポリカーボネイト、ヘッドバンド部/PP(ポリプロピレン) 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)250 シールド高さ(mm)約185 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合頭囲(cm)約52~65
1個
899 税込989
当日出荷

1個
4,590 税込5,049
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全で快適な作業環境を提供するポリカーボネートレンズを採用。顔全体を飛来物、熱風、薬品等の飛散から守ります。
適合(ヘルメット):MP型、溝付き型、野球帽型(アメリカンタイプ) 形状ヘルメット取付型防災面 対応MP型対応、溝付型対応 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。取付金具(BM-TK)は別売です。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。 形状ヘルメット取付型防災面 機能UVカット、保護メガネ併用可 適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型 トラスコ品番231-6005 種別防災面 型式ヘルメット取付型 透明 質量(g)230 対応MP型対応、溝付型対応 取付金具BM-TK 材質(レンズ)ポリカーボネート 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

耐衝撃性に優れた安全性の高いポリカーボネートレンズを使用しています。
用途草刈り・刈払い作業。 形状かぶり型防災面 仕様ANSI規格品 Z87 トラスコ品番299-7878 質量(g)251 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート(傷付防止加工) 装着方法直かぶり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

マスクとの併用が可能な形状の防災面です。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。 形状ヘルメット取付型防災面 機能マスク併用可 適合(ヘルメット):MP型 材質アクリル 寸法(mm)約360×235 質量(g)約235 タイプヘルメット取付けタイプ 対応MP型対応 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ブラケット部とフェイスシールド部が独立しています。 ブラケット後部のノブでサイズ調整できます。
種別フェイスシールド アズワン品番8-5363-11 適合品番BI-YE 材質PC(ポリカーボネート) 形状かぶり型防災面 寸法(mm)(シールド部)200×388×0.8
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

耐衝撃性に優れた広視野のバイザーが顔や眼を飛来物から守ります。(バイザー部:ANSI Z87.1-2010 適合)、フェイスシールドは保護帽国家検定合格(飛来・落下)で飛来物から頭部を保護します。3M バーサフロー 電動ファン、3M アドフロー 電動ファンや3M 送気マスク用レギュレーターから送られた空気でヘッドギア内を陽圧に保ち、有害物質の侵入を防ぎます。製品のタイプ:ヘッドギア
トラスコ品番795-6428 質量(g)840 国家検定合格番号保護帽国家検定合格品 飛来・落下用
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

最もスタンダードな防災面として定着しております。(ヘッドバンド円筒タイプ) ヘッドギアの額部分がスポンジタイプで当たり柔らか。
形状かぶり型防災面 仕様JIS規格外 透明 レンズアクリル 標準質量(g)235 寸法(横×縦×厚さ)(mm)250×215×2 材質(レンズ)アクリル 頭囲(cm)約52~82
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

使用しない時、コンパクトに収納できます。 眼に有害な紫外線を99.9%カットします。
付属品取付部品3種(No.T-3011溝付き、No.S-3012溝無、No.OK-3013溝付き溝無両方対応) 仕様UVカット 形状ヘルメット取付型防災面 質量(g)約170 レンズ色クリア 対応MP型対応、溝付型対応 機能紫外線カット 材質(レンズ)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

高性能フィルター内蔵の吸収缶を使用する直結式小型。全面形の防毒マスクです。ハイスコープV型面体採用で、高気密、広視界、軽量タイプ。伝声器付のため、マスク装着のまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号第TN175号 仕様しめひもゴムハーネスHV 種別防毒マスク 区分L3 質量(g)500±30 タイプ吸収缶2個使用タイプ 機能伝声器 ダイオキシン類対策用Lv2対応可能 適合吸収缶RDG-5型・RDG-7型
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

粉じん濃度が高い作業で活躍する長時間タイプ。水の侵入を防ぐ、高い防水性「IPX4相当」。会話を明瞭にする伝声器内蔵。呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能。バッテリーの残量低下を装着中にお知らせ送風で警報
用途石綿除去、ダイオキシン(レベル1)、トンネル建設工事、インジウム取扱い、RCF取扱い 仕様漏れ率(%):S級(0.1%)、電動ファンの耐久時間:約2000時間 セット内容面体部(カバー付)、フィルター、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型 種類大風量 粒子捕集効率(%)99.97以上 フィルターアルファリングフィルターBRD-82 ろ過材の種類PL3 稼働時間(時間)公称:約8、実勢:約8~17
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

粉じん濃度が高い作業で活躍する長時間タイプ。水の侵入を防ぐ、高い防水性「IPX4相当」。会話を明瞭にする伝声器内蔵。呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能。バッテリーの残量低下を装着中にお知らせ送風で警報
用途石綿除去、ダイオキシン(レベル1)、トンネル建設工事、インジウム取扱い、RCF取扱い 仕様漏れ率(%):S級(0.1%)、電動ファンの耐久時間:約2000時間 セット内容面体部(カバー付)、フィルター、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型、電池 種類大風量 粒子捕集効率(%)99.97以上 フィルターアルファリングフィルターBRD-82 ろ過材の種類PL3 稼働時間(時間)公称:約8、実勢:約8~17
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

ヘルメットへの着脱が簡単にできる防災面です。交換が容易にできるレンズは耐衝撃性、耐傷性に優れます。
用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護 形状ヘルメット取付型防災面 機能レンズ交換可 トラスコ品番438-8127 適合機種MP型・野球帽型(フラットタイプは不可)・溝付型 質量(g)230 規格ANSI規格対応(Z87.1) レンズ色クリア フレーム色ブラック 材質(フレーム)ABS樹脂 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2 装着方式ヘルメット取付
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護 形状ヘルメット取付型防災面 レンズ色クリア フレーム色ブラック 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状かぶり型防災面 機能白ソフトツバ付、18mm巾黄色布ヘッドバンド、ヘルメット取付可(ゴーグルクリップ使用)、めがね・防塵マスク併用可 質量(g)30 タイプメガネ併用可 本体寸法(mm)180×295 材質(レンズ)塩ビ レンズ厚さ(mm)0.3
1個
999 税込1,099
当日出荷

電動ファン付呼吸保護具LS-355シリーズ、LS-455シリーズ用パーツの面体ゴムベラです
トラスコ品番854-7312
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

本製品は、空気中に浮遊する粉じんなどの有害物質をろ過した清浄空気をマスクに内蔵した電動ファンにより供給し、有害物質の吸入などによるばく露を防ぐための電動ファン付き呼吸用保護具です。 十分な送風を維持して使用することで面体内を陽圧に保つことができるため、万が一、接顔部などにすき間が生じた場合の有害物質の侵入を防ぐ効果が期待できます。
用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1) 仕様漏れ率:S級 付属品充電池、充電器 性能電動ファン:大風量形 種類直結式面体型 圧力面体:0~400 吸気抵抗(Pa)110以下 粒子捕集効率(%)99.97以下 国家検定合格番号第TP154号 ろ過材の種類BRD-82 防水性IPX4 稼働時間(時間)約8 指定防護係数300
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

指定防護係数300。防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具。マスクをしたままでも会話がしやすい「伝声器」付き。肌荒れしにくく、耐久性に優れたシリコーン面体。面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。水の浸入を防ぐ高い防水性能IP55。フィルタBRD-82を付ければP-PAPRとしても使用できる。
仕様大風量形 適合漏れ率:0.1%以下(S級) セット内容面体部、電池、充電器、吸気口キャップ、吸湿スポンジ2種 質量(g)384(平均値) 種類直結式・半面形 使用温度範囲(℃)5~40 規格国家検定申請中(半面形G-PAPR) 対応吸収缶:BRDG-82有機ガス・粉じん用(PL3フィルタ内蔵)※別売 時間電動ファン耐久時間:約2000 電池専用リチウムイオン二次電池 バッテリー電圧(V)7.2 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)2000 充電可能回数約300回 防水保護等級IP55 稼働時間(時間)公称:約6 指定防護係数300※
1セット
53,980 税込59,378
3日以内出荷

ファイバーレーザ溶接で主に使用される1,000~1,100nmの近赤外線(N-IR)の帯域で、OD値7以上と必要十分な保護レベルを確保し、顔全体を包み込むヘルメット型の保護具で、安心して作業に取り掛かれます。溶接中ワークは眩しく光るので遮光度の調整が行えます。面体主要部分にジェラルミンを採用、長く安全にご仕様いただけます。
用途OD値1,000~1,100nm OD7 対応ファイバー溶接用遮光面 その他有害光線からの保護:車高の有無に関わらず常時有効 適合1000-1100nm DLB7+ IR LB8(LBレーティング値(欧EN207))、1,000-1,100nm OD7 1,064nm OD10+(OD値(米ANSI Z136)) 材質機能性ナイロン樹脂/アルミニウム合金等 寸法(mm)有効液晶遮光部:横96X縦46.5 質量(g)613 保護等級遮光:1/1/1/2(欧EN379) 遮光度未動作時:2(DIN)、遮光時:4.0-8.0/8.0-12.0(DIN) 切替時間(秒)遮光開始時:1/25,000 ビーム数センサー:2個
1台
110,900 税込121,990
12日以内出荷

複合式呼吸用保護具(吸気式とろ過式両方の機能を有するもので、送気が停止した際、付属しているろ過材などにより、作業環境中に存在する有害物質を除去できるため、面体をはずす必要がありません。なお、複合式エアラインマスクとは全く異なります。)。防じん防毒併用カートリッジ付き(切替操作不要)。エアラインホース接続部は安全設計完全気密型逆止弁構造。粉じん及び低濃度の有機ガス環境、ダイオキシン類対策に対応。
JIS規格T 8153適合品 セット内容面体(マスク)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1、吸収缶×2 ダイオキシン類対策用レベル3対応可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

小型の送風機から十分な空気を送風。AC100V電源があれば使用できます。 ※必ず空気供給量をご確認ください。工場設備の修理、マンホール、ピット内作業等に適しています。※ホース、電動送風機は別売です。※酸素欠乏環境(酸素濃度14%未満)では使用できません。 。※有毒ガスが高濃度で存在する環境では使用できません。※橋梁の塗替え塗装工事では、空気取り入れ口が簡単に移動できることから、誤って橋梁の隔離作業場内に設置した場合に有ガスを吸引し、中毒などの重大な事故につながる恐れがある為、適していません。
仕様●仕様:2本蛇管式●最低必要空気量:85L/min●最大ホース長:30m(別売)●半面D型面体●JIS T 8153準拠●肩かけベルト、腰ベルト付●ホースを通じて着用者に清浄な空気を供給するシステムの呼吸用保護具 アズワン品番65-9284-15
1個
47,500 税込52,250
8日以内出荷

小型の送風機から十分な空気を送風。AC100V電源があれば使用できます。 ※必ず空気供給量をご確認ください。工場設備の修理、マンホール、ピット内作業等に適しています。※ホース、電動送風機は別売です。※酸素欠乏環境(酸素濃度14%未満)では使用できません
仕様●仕様:1本蛇管式●最低必要空気量:85L/min●最大ホース長:30m(別売)●半面D型面体●JIS T 8153準拠●肩かけベルト、腰ベルト付●ホースを通じて着用者に清浄な空気を供給するシステムの呼吸用保護具 アズワン品番65-9284-14
1個
36,000 税込39,600
8日以内出荷

小型の送風機から十分な空気を送風。AC100V電源があれば使用できます。 ※必ず空気供給量をご確認ください。工場設備の修理、マンホール、ピット内の作業等に適しています。※ホース、電動送風機は別売です。※酸素欠乏環境(酸素濃度14%未満)では使用できません。※橋梁の塗替え塗装工事では、空気取り入れ口が簡単に移動できることから、誤って橋梁の隔離作業場内に設置した場合に有ガスを吸引し、中毒などの重大な事故につながる恐れがある為、適していません。
仕様●仕様:2本蛇管式●最低必要空気量:85L/min●最大ホース長:30m(別売)●ハイスコープV型面体●JIS T 8153準拠●肩かけベルト、腰ベルト付●ホースを通じて着用者に清浄な空気を供給するシステムの呼吸用保護具 アズワン品番65-9284-17
1個
70,200 税込77,220
8日以内出荷

小型の送風機から十分な空気を送風。AC100V電源があれば使用できます。 ※必ず空気供給量をご確認ください。工場設備の修理、マンホール、ピット内の作業等に適しています。※ホース、電動送風機は別売です。※酸素欠乏環境(酸素濃度14%未満)では使用できませ
仕様●仕様:1本蛇管式●最低必要空気量:85L/min●最大ホース長:30m(別売)●ハイスコープV型面体●JIS T 8153準拠●肩かけベルト、腰ベルト付●ホースを通じて着用者に清浄な空気を供給するシステムの呼吸用保護具 アズワン品番65-9284-16
1個
62,100 税込68,310
8日以内出荷