「保護用テープ 透明」の検索結果
キズ・衝撃に強いポリエステルフィルム。
120ミクロンの厚手フィルムで、キズ・衝撃・汚れから下地をしっかり保護
高い透明度で下地がハッキリ見える。
透明度が高いので、重ね貼りした下地もよく見えます。
アクリル系粘着剤使用。
透明性・耐熱老化性・耐候性に優れ、長期間粘着力が持続します。
材質ポリエステル
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.12×90×20
主な用途保護用
1巻
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
透明性に優れます。
機械的強度、耐久性に優れます。
はく離紙付きのため貼りやすいです。
水、油、薬品に対する耐性に優れます
蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)
用途蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用
フロア表示の保護
AGV磁気テープの保護
その他、汚れや破れ防止に
主な用途保護用
特性耐久性
半透明で糊残りの少ない弱粘着保護テープです。
100mm幅で糊付機の糊箱側面の養生や操作ボックスのパネル部分などの汚れ・キズ防止に便利です。
用途下地保護・下敷用
厚さ(mm)0.07
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)100
寸法(幅Wmm×長さLm)100×100
1巻(100m)
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
意匠性を損ないたくない場所に最適です。
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)383
透明で、厚く強靭な広幅テープです
耐久性、耐摩耗性、折り曲げ強度、耐湿性にすぐれています
変質、変色、粘着剤のにじみがほとんどありません。
用途書籍やファイル、バインダーの補修、製本、背張りに。
ラベルや見出しの保護、図面や写真のラミネートなどに。
材質基材:ポリプロピレンフィルム粘着剤:アクリル系
色クリア
基材ポリプロピレンフィルム
テープ長さ(m)13.7
芯径(mm)76
テープ厚さ(mm)0.095
粘着剤アクリル系
透明ポリエステル製で耐薬品性・耐冷熱性に優れています。
粘着力が強くガラス・陶器・プラスチック・金属に使用できます。
液体窒素に1週間浸けても不変で、またオートクレーブ(121℃・20分)可能です。
厚さ(mm)0.043
材質ポリエステル
温度範囲(℃)-196~+125
透明性の高い粘着テープ。セロハンテープのような黄ばんだ感じがないので貼っても仕上がりがきれいです。
用途軽包装向け
長さ(m)35
厚さ(mm)0.045
色クリア
引張強度(N/25mm)62.5
粘着力(N/25mm)5以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
色んな素材の補修に!つきにくかった曲面・凹凸面にもよくなじむ柔軟性のある目立ちにくい透明基材採用。きれいに仕上げる密着用ヘラ付き。貼り付け後の使用温度:-20℃~80℃1.目立ちにくい2.柔軟高密着3.水に強い4.破れにくい5.耐久・耐候性あり。
用途貼れる素材:プラスチック、金属、ビニル製品、ガラス、ゴム製品、木材、発泡スチロールなど。屋外では、園芸用品の補修・ガラス等の応急措置・ビニル、製品のプラスチック製品の簡易補修に。屋内ではお風呂用品の補修・プラスチック製品の補修・木製家具等のささくれ保護に。
仕様密着用ヘラ付き
使用温度範囲(℃)-20~80
主な用途プラスチック用・保護用・補修用
引張強度(N/10mm)17.3
特性柔軟・耐水・耐久・耐候
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。
特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。
エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。
耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。
曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用
トラスコ品番787-5584
材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.21
質量(g)65
長さ(m)1
引張強度33N/10mm
使用可能温度範囲-20~80℃
特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
1巻
¥889
税込¥978
当日出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)-5~50
砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)25
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)58.8
耐久性(年)約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!
クリアテープ OPP製
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。
業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。
バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。
包装作業に。
メモなどの仮止めに。
ポスター貼りに。
厚さ(mm)0.05
色透明
区分業務用
基材セロハン
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
伸度(%)23
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)3.93
引張強度(N/10mm)42.3
グリーンマーク認定
自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装
主な用途自動車内装用
粘着力(g/25mm)350
テープ厚さ(μm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。
水やオイルがかかってもその効果は変わりません。
パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。
クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
素足にやさしい薄手のソフトタイプ。
湯、水、洗剤に強い耐水性です。
石けん水がついても効果を発揮します。
目立たない透明タイプです。
浴室やシャワールームに適しています。
用途階段、キッチンやフローリングの床、廊下に。
タイプロールタイプ
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(裏)裏紙:ライナー紙
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10以上
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け
紙管内径(mm)約77
伸び(%)180
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)157.5
粘着力(N/25mm)5以上
展開力(N/25mm)5以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
最大テープ外径(Φmm)約112
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
透明フィルムを使用した保護用のラベルです。
ラベルの上に重ね貼りすることで汚れやこすれからラベル表面を保護します。
保護用にはもちろん、ラッピングのシールなどにも便利です。
色透明
材質ポリプロピレン
シートサイズ(mm)90×150
紙質ポリプロピレン
主な用途●便せん/はがき/封筒/封かん用|封かん用ラベル●店舗用|ラッピング用ラベル
ラベル厚(mm)0.06
素材透明フィルム
入数8シート
シートサイズA4
粘着タイプしっかり貼れる
粘着力、低温への対応、ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、開封しやすいシュリンクパッケージなど、こうした数々の高品質でご好評をいただいているロングセラーです。
高品質だから根強いロングセラー。重ね貼りOK。
用途軽包装一般
紙箱の包装、固定
ポスター・カレンダー等の貼付
色透明
テープ種類大巻
伸度(%)25
テープ厚さ(mm)0.049
引張強度(kg/10mm)3.67
粘着力(g/10mm)316
タック(ボールNo.)17
展開力(g/10mm)133
保持力(mm)0.7
粘着力(N/10mm)3.1
引張強度(N/10mm)36.0
展開力(N/10mm)1.31
こんなお得な商品も!
表面保護テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配がありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性の高い弱粘着フィルムを使用しています。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
長さ(m)100
主な用途表面保護用
2018年トラスコ掲載ページ6 2064
粘着タイプ弱粘着
巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品
用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止
材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系
厚さ(mm)0.06
色透明
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)一般温度環境下
粘着力(N/25mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
PPなど低極性粗面被着体に対し、強接着を発現し、剥離後の耐糊残り性・耐汚染性に優れています。
用途粗面建材やフロアカーペット等の表面保護。
色クリア
・表面保護テープ(養生フィルム)ZH-5C200AAです。・幅20センチ、長さ100メートル、厚さ0.05mm、青の透明色です。・プロの声から生まれたベストの粘着力を実現しました。・手で簡単に切れ、適度な粘着力でしっかりくっつき、はがしやすいという特徴があります。・作業時、車両やAV機器等にこの表面保護テープを貼ることにより不注意によるキズを抑制します。・DIY作業では必需品といえます。過去に販売した保護テープから改良を行い、ノリ残りやコーティング剥がれが気になっていたことから「弱すぎず、はがれない」をコンセプトとし、ちょうどいい粘着力にしました。車の状況により不具合が起きる場合もありますことをご理解の上、お買い求めください。
用途自動車、フェンダーカバーやボディー、ステップカバー、ライト、レンズの保護にも。塗装の養生、修理、各種清掃、金属加工等に、幅広い場面で使用可能です。ステンレスやアルミ、化粧板、プラスチック、塗装面などに貼り、傷の防止を。台風、大雨、地震等天災時の窓ガラスの養生シートとして効果的です。
幅(mm)200(20cm)
厚さ(mm)0.05
色青透明色
品名表面保護テープ(養生テープ)
長さ(m)100
基材ポリエチレン(PE)系フィルム
粘着剤アクリル系
伸び(%)横≧180 / 縦≧140
特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配はありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性が高く、のり残りやくもりはありません。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、アルミサッシなどの表面保護。
質量(kg)6
主な用途表面保護用
粘着力(N/10mm)0.65
粘着力(N/25mm)1.62
粘着タイプ弱粘着
ラインテープやAGVテープの上に貼ることでテープを剥がれにくくします。梨地のため汚れが付着しにくいです。
用途屋内用。ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護。標識テープの保護
トラスコ品番659-1033
材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系
幅(mm)90
厚さ(mm)0.05
色透明(梨地)
長さ(m)50
主な用途ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護、標識テープの保護
粘着力(N/10mm)6.7
使用場所屋内
特性耐久
1巻
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
手で簡単に切れるしなやかな素材なので、養生作業が効率的に進みます。又きれいに包装できます。テープの繰り出しが軽く、包装作業が効率的に進みます。のり残りがほとんどありません。基材がポリエチレンクロスなので、テープ切断時に糸くずが発生しにくくなっています。アクリル系粘着剤を使用しているので、きれいに剥がせます。安心安全な国内生産です。
用途糊残りさせたくない場所への一時固定、窓ガラスの飛散予防、建築物の養生などに。プラスチック段ボールの封かんに。軽量梱包物の包装。プラスチック段ボールなどの包装用。宅急便や小包みの荷造り包装用などに。
トラスコ品番337-9225
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.16
色透明
質量(g)200
長さ(m)25
伸び(%)14
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)4.2
引張強度(N/10mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥399
税込¥439
当日出荷
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。
対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。
両面テープ(付属)で簡単に貼り付けて使用できます。
クリア(透明)素材の為、シンプルで目立ちません。
ちぎれにくく、クッション性に優れてます。
やわらかく、強く押してもつぶれません。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状コーナー用
厚さ(mm)5
色クリア
質量(g)9
取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)16×40×16
環境に優しい、ポリエチレン基材の表面保護テープです。
金属板、化粧板、プラスチックなどの表面へ薬品や水分の付着を防止し、傷などからも保護します。中長期間(4週間)の保護に適しています。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック板、アルミサッシなどの表面保護、運搬・加工時の表面保護用
材質基材:PEフィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)1000
質量(kg)5.65
長さ(m)100
主な用途表面保護用
透明タイプのため意匠性が損なわれづらいです。
屋外平滑面の様々な下地に施工できます。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段など。
意匠性を損ないたくない箇所。
ラインテープなどの保護用途。
その他、水や油ですべりやすい所など。
透明なプラスチック粒子を滑り防止層に使用しています。
テープ全体が透明なため、下地の色や模様が隠れません。
用途屋内用(素足で歩行する場所全般)
質量(g)195
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)272
引張強度(N/10mm)10.9
ザラザラ面がすべりをおさえる。柔軟素材で凸凹面にもなじむ。片面ノリ付きで貼り付けるだけ。すべる心配なく車の乗り降り・積み降ろしができる
用途屋外の作業時・雨天時のスリップ防止に。脚立や階段などのすべりやすい足元に
材質基材:PVC、表面:鉱物粒子(酸化アルミニウム)
幅(mm)50
厚さ(mm)1
色クリア
長さ(m)3
粘着剤アクリル系
主な用途滑り止め用
使用場所屋外
特性屋外使用可
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
透明度の高いOPP素材を使用してます。静電気防止テープを使用しており手にまとわりつきずらく作業性が良い商品です。大切な写真やメモ・切り抜き等の保護に便利です。小物のラッピング用袋としても最適です。
色クリア
透明タイプのため意匠性が損なわれづらいです。
屋外平滑面の様々な下地に施工できます。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段など。
意匠性を損ないたくない箇所。
ラインテープなどの保護用途。
その他、水や油ですべりやすい所など。
長さ(mm)70
幅(mm)70
厚さ(mm)0.5
質量(g)28
自然になじんで目立たない、水に強く、素足にやさしい、耐水性・透明タイプの滑り止めテープです。
用途室内・浴槽・浴室・手摺等の透明滑り止めテープ
幅(mm)40
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)0~70
主な用途滑り止め用
特性耐水性
薄いのに超耐久があります。貼るだけで強さや美しさを維持する超耐久ハードコートフィルムです。家具、建材、看板や床面サイン、壁画など、あらゆる場所の表面保護、美観維持にご使用頂けます。
ラインテープを保護し、滑り止め効果を与えます。粘着式。
材質基材:ビニール 粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.15
色クリアー
長さ(m)16.5
用途浴室のすべり対策に
仕様透明タイプ
エスコ品番EA944DF-11
主な用途滑り止め用
テープ長さ(mm)200
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
仕様はく離紙付、4隅Rカット加工
寸法(mm)40mm角(4隅Rカット加工)
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)343
用途土足用
仕様粘着式、剥離紙付
エスコ品番EA944DN-13
主な用途滑り止め用
1個
¥6,620
税込¥7,282
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ