25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
革への浸透性が良い液体保革油.高品質な植物由来のオイルを主体とし、使用感はさらっとしています。革を水から保護し、柔軟に保ちます。
使用方法革の汚れを十分に落とした後、柔らかな乾いた布で全体にしっかりと塗りこんでください。塗る前に人肌くらいの温度に温めると革への浸透性が良くなります。 容量(mL)1000
1本(1000mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

レザーウェア用保革オイルです。(スプレータイプ) 皮革に新しいオイルを加え、柔らかさと滑らかさを保ちます。 動物性ミンクオイルが皮革によく馴染みます。 シミや色落ちする皮革もありますので、目立たない部分で試してからご使用下さい。 爬虫類等の特殊な革及びスエード・ヌバック等の起毛革には使用できません。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.072L 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

革を柔らかく保つミンクファット入りの保革油です。オイル仕上げの革製品の乾燥防止と保革効果に役立ちます。
1個(45g)
699 税込769
当日出荷

少量お試しタイプで皮革素材のメンテナンスに幅広くお使いいただきたい外観もシンプルな缶入りオイルです。 革製品全般や革素材の部品の保革、耐久度の向上にぜひご使用ください。
用途皮革製品の保革(さいふ・靴・鞄・ソファーなど) 成分動物性油脂、鉱物油 使用方法適量をスポンジ等にとり、対象に薄く塗り伸ばすようにご使用ください RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1個(20mL)
239 税込263
当日出荷

レザー製ブーツスーツ専用の特殊配合を 採用したレザーケアオイルです。
危険物の類別非危険物
1個
779 税込857
当日出荷

マイルドなクリーナー成分ですので皮革製品を傷めず、しっかりと汚れを落とします。 クリーニングと同時に皮革本来の自然な風合いを復活。 汚れの固着を防いで美しい仕上りが持続します。 除菌・防カビ効果、さらにミンクオイルも配合。
トラスコ品番789-9181 アズワン品番64-1129-34
1個(400mL)
599 税込659
当日出荷

ミンク油・ラノリン油・固形パラフィンワックスさらにスクワランオイル(アイザメ肝油)を成分にしています。 皮革の劣化を防ぐと共に表面に潤いと柔軟性を与えます。 浸透性が高く、さらさらな使用感を得られます。防カビ剤を配合しています。
用途靴、ブーツ、レザウエアー、手袋、オイルレザー等の皮革製品 成分ろう,油脂,有機溶剤 アズワン品番64-6313-85
1個(50mL)
999 税込1,099
当日出荷

のびが良くサッと一塗り、とてもカンタン。 お肌に優しい、厳選された素材のみを使用。 はっ水効果が持続し、メンテナンスもラクラク。 浸透性が高く透明性もあるため、革の素材を問わず、質感を損ないません。
用途鞄、財布、靴、ベルト、ソファなどの革製品。グローブ、各種スポーツのシューズやスパイス等あらゆる革製品の保護、メンテナンス。竹製品の保護、メンテナンス。各種竹製品、竹刀、弓、尺八、竹楽器、和竿、バンブーロッド等 特性はっ水 主な用途 危険物の類別非危険物
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表革の維持としなやかさだけを保つ、昔ながらのシンプルなメンテナンスができるため、時が経つほどにラフ&タフなイメージの味わいのあるレザーに育てていきます。
容量(mL)100 アズワン品番64-6317-33
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

無色・無臭で酸化安定性に優れた最もクリーンなオイルで、本縫ミシンの潤滑、レザー、合成皮革などの平滑に好適です。
1缶(2L)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミンク油・ラノリン油・固形パラフィンワックスを成分にしたミンクファットクリームです。 皮革の劣化を防ぐと共に表面に潤いと柔軟性を与えます。 防カビ剤を配合しています。
用途靴、ブーツ、レザウエアー、手袋、オイルレザー等の皮革製品 成分ろう,油脂,有機溶剤 アズワン品番64-6313-84
1個(50mL)
799 税込879
当日出荷

スムースレザー、オイルレザー及びオイルヌバック製の登山靴用保革・防水ワックスです。オリーブオイルなどの天然ワックスが皮革繊維に潤いを与え、しなやかな状態を保ちます。また、定期的に使用することで耐久性を向上させるとともに、防水効果を与えカビの発生を予防します。低温環境でも凍結せず使用できます(-15℃でテスト済み)。
用途登山靴用保革・防水ワックス 主成分オリーブオイル ワックス 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)13.8×5.3×3.3 対象スムースレザー オイルレザー オイルヌバック、アウトドアシューズ、ブーツ
1本(75mL)
1,198 税込1,318
当日出荷


1缶(50mL)
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浅い傷の補修用クリームです。 着色性に優れ傷をカバーします。 密着性・屈折性に優れています。 アドベースやアドカラー同士を混ぜても使用いただけます。
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

皮革製品用クリーナー。適度な柔軟性と光沢、補強効果が得られます。グラブ・ミット、登山靴など天然・人工皮革製品に。
用途添付のスポンジで薄く塗布してください。汚れが目立つ場所には、二三度繰り返し塗布し、布で汚れを拭き取って、しばらく乾かしてから、柔らかい布で磨いてください。 材質本体・キャップ:PE スポンジ:PU 外箱:紙 外形寸法(mm)40×70×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
579 税込637
6日以内出荷

高粘度指数マルチグレードタイプの高級潤滑油で、昇温時の粘度低下が少なくプーリーSFオイル一油種で全ての工業ミシンに適応可能です。
1缶(1L)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レザー本来の色を取り戻し、柔らかく仕上げます。 汚れ落としと保湿効果のあるクリーナー&コンディショナーです。 カルナバ蝋配合でしっとりした仕上がりを実現し、シリコンを使用していないのでツルツル滑りません。パンチングレザーにも対応しており、スプレータイプで作業も簡単です。
タイプスプレータイプ 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

浸透力に優れた植物性オイルとアロエヴェラ成分が皮革に高い保湿、栄養効果と潤いのある光沢を与え、繊細なアニリン染め仕上げのカーフ、ラム革などの質感を高めます。
用途レザーに潤いとツヤ 主成分植物油、アロエヴェラ成分、油脂 対象スムースレザー(ツヤあり) ※アニリン染め仕上げのカーフ素材に最適です、皮革製品全般 寸法(高さH×幅W)(cm)3.3×6.3(※直径)
1個(60mL)
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これさえあればグラブ・ミットのメンテナンスがバッチリ出来る究極のオールインワングラブジェル。グラブのメンテナンスに必要な【保革】【汚れ落とし】【滑り止め】【艶出し】の全てを取り入れており、この商品1つあればグラブのお手入れが全て出来ます。汚れ落としの成分の不快な匂いがすることがありません。この商品は成分と配合にこだわり、実現が難しい無臭にて商品化することを実現しました。ジェル仕様により、揮発性が高く必要な成分はグラブに浸透し、重くなる原因の水分は抜けやすいようになっています。ホワイトベースの容器にブラック文字でのシンプルなデザインです。
容量(mL)180 タイプジェル
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

色あせした起毛革の色を補い、色彩を鮮明に保つ補色材です。保温・保革効果のあるローズヒップオイル配合で、お手入れによって革をしっとり柔らかく保ちます。
ブラウン 内容量(mL)22 アズワン品番65-2251-94 危険物の類別非危険物
1個
915 税込1,007
翌日出荷

色あせした起毛革の色を補い、色彩を鮮明に保つ補色材です。保温・保革効果のあるローズヒップオイル配合で、お手入れによって革をしっとり柔らかく保ちます。
ダークブラウン 内容量(mL)22 アズワン品番65-2251-93 危険物の類別非危険物
1個
915 税込1,007
翌日出荷

皮革への浸透力の高いシーダーウッドオイル、ラノリンなどの天然オイルを配合した皮革のための最高級栄養クリームです。バランス良く保革・栄養効果、柔軟性を与え、補色性にも優れています。皮革内部へゆきわたることで微細な皮革繊維に潤いを与え、深みのあるしっとりとしたツヤが生まれます。
用途スムースレザーに効果的な最高級栄養クリーム 主成分シーダーウッドオイル ラノリン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】3.9×7.0cm(※直径) 【ケース】4.2×7.6×7.6 対象スムースレザー(ツヤあり) ※コードバン、ブラッシュレザー(特殊研磨加工された皮革)にも効果的です。、靴、バッグ、ウェア、財布・ベルトなどの小物、ソファなど
1個(100mL)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然のオリーブオイルをベースにした保革・防水ミストです。オリーブオイルの良質な油分は皮革に優れた栄養効果を与え、更に水や汚れの浸透を防ぎ素材の風合いを維持します。環境に配慮した気化ポンプで噴射するので、室内でも使用できます。
用途防水効果+ケア オリーブオイル配合 主成分オリーブオイル、乳化剤、香料 対象スムースレザー、起毛皮革(スウェード、ヌバック、ベロア、ムートン)、テキスタイルとのコンビ素材、靴、バッグなど 寸法(高さH×幅W)(cm)18.0×5.0
1本(200mL)
2,398 税込2,638
6日以内出荷

XANAX(ザナックス)グラブブラシ
日々のグラブ手入れの仕上げに、グラブブラシ。グラブを磨く際にオイルやレザーローションで汚れ落としや保革を行い、最後にこのブラシで磨きの仕上げを行います。これにより、艶が出てグラブが綺麗に見えることはもちろん、グラブに付く砂ぼこりを付きにくくします。また、人工素材を使用しているため、汚れても水洗いができます。グラブを磨く部分にお化粧用のパフと同素材のものを使用しており、とても肌触りが良いので、優しくお手入れできます。本製品を使用することにより、高価であり永く愛用し続けていくグラブを常に綺麗な状態に保つことができます。デザインは、ブラックのバンドにゴールドのプリントで「野球侍」というロゴを入れているところが新しく変更されています。
材質アクリル100%
1個
799 税込879
欠品中